ナットの角をしっかり保持するレンチ形状で、滑らず確実にナットの締め緩めが可能。力を加えても手が痛くなりにくい幅広グリップ。全長は地上でハンドルを切った状態でまわりに干渉しない最適な長さ。タイヤをはずさなくても作業可能。サイズメモリが表示されているため、あらかじめ使用するナットに合ったサイズに設定することができます。
用途自動車用(軽~普通車)タイロッドエンドのロックナット締緩作業に。車検やタイヤ交換時のサイドスリップ調整作業に。ラックブーツの交換作業に。
適合六角二面幅17~24mmのタイロッドエンドのロックナット(国産軽~普通車のほとんどの車種をカバーします。)
トラスコ品番373-0514
質量(g)500
寸法L(mm)220
寸法D(mm)66
寸法l(mm)95
寸法T1(mm)15
寸法T2(mm)10
寸法T3(mm)17
1丁
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
タイヤローテーション作業、脱着作業におけるタイヤの一時置きや移動に最適です。
外したタイヤを乗せてローテーション作業が可能です。
タイヤリフター(AWL101)と組合せて使用することで足回り作業を省力化。
専用設計でタイヤの移し替えもスムーズ。
アルミ構造体の採用で軽量コンパクトサイズを実現。
タイヤリフターと一体化し移動ができるロックレバー付きです。
安全靴でも操作しやすい足踏みブレーキ付き。
回転式ロッドで、簡単に取外したタイヤの点検が可能です。
寸法(mm)677×397×886
質量(kg)16
タイヤ外径(mm)550~790適合
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
三つ溝タイプのクリップをスムーズにロック解除!。ロックピンに3方向から同時に爪が掛かるため、ピンが割れにくく、容易に作業ができます。ロックピンを引抜いた後、クリップ本体の引抜きも可能。クリップのロックピンの引抜き(ロック解除)が容易に行えます。クリップをボディに装着時、クリップ軸部の縮め・挿入が容易にできます。クリップに傷を付けにくい先端形状。先端は角度付きでボディに傷を付けにくい。
用途自動車のタイヤハウス内、アンダーカバー前後バンパー等に使用されている三つ溝タイプロックピン引抜きタイプ樹脂製クリップの取外し、装着時の軸部の縮め・挿入。
適合2008年以降の日産、スズキ、マツダ車等に使用されている三つ溝タイプロックピン引抜きタイプ樹脂製クリップ(クリップ装着の場合軸径Φ5~10mm)
質量(g)150
厚さT(mm)9
寸法B2(mm)53
寸法B1(mm)25
関連キーワード