「ブレーキエアー抜き」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
大きな廃液タンクです。ブレーキエア抜き作業の必需品。
用途自動車のブレーキ液交換及び配管内のエア抜き作業。
容量(L)1
仕様ホース:軟質エンビΦ5×Φ8×1.1mm
適合軽自動車から小型トラック(2tクラス)に使用されているブリーダープラグ。
トラスコ品番823-0792
材質PE
質量(g)170
寸法L(mm)282
寸法D(mm)100
寸法l(mm)182
危険物の類別非危険物
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
大きな廃液タンクと必要なツールが1セットになっていますので作業能率が向上します。ブリーダープラグ用めがねレンチは、口径上部にストッパーを設けていますので作業が容易です。
用途自動車のブレーキ液交換及び配管内のエア抜き作業。
適合軽自動車から小型トラック(2tクラス)に使用されているブリーダープラグ。
トラスコ品番859-1233
セット内容ブリーダープラグ用めがねレンチ(ABX7-08、10)フルードキャッチタンク(タンク容量1L・ホース長1.1m)フルード吸入器(50cc)
材質フルードキャッチタンク:PEフルード吸入器:PP
質量(g)320
危険物の類別非危険物
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
ブレーキエア抜き作業の必需品、フルード吸入器です。
用途自動車のブレーキ液交換及び配管内のエア抜き作業。
容量(mL)50
仕様シリコンチューブΦ3×Φ6×100mm
適合軽自動車から小型トラック(2tクラス)に使用されているブリーダープラグ。
トラスコ品番823-0793
材質PP
質量(g)30
寸法L(mm)240
寸法D(mm)49
寸法l(mm)138
危険物の類別非危険物
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
息継ぎ無しの連続圧送。ABS車対応。1人で素早く作業完了。連続圧送で作業時間を短縮。低価格で高性能かつシンプルなコンパクト設計。操作の容易なエア駆動式圧送タイプ。ブレーキブリーダーのタンク内のエア抜きはボタンを押すだけ。ワンタッチ取付が可能な、押し当て式プレートゴムを採用。(アタッチメントA1)。内圧式拡張ゴムにより優れた密着度(アタッチメントA2、B1、B2)
用途ブレーキ液交換、エア抜き作業時のブレーキ液供給。
タンク容量(L)2
適合リザーバタンクの給入口内径がΦ18~Φ76の、軽自動車から普通自動車、2tクラスのトラック。
トラスコ品番821-7788
セット内容ブレーキブリーダー本体(防塵カバー付)アタッチメントA1・A2・B1・B2クランプD1(クロー式)クランプE1(チェーン式)アタッチメントケース(樹脂ケース)
質量(kg)8.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×205×210
ホース内径(Φmm)5
ホース長さ(m)圧送ホース:3.5
ホース外径(Φmm)8
危険物の類別非危険物
1台
¥96,980
税込¥106,678
8日以内出荷
関連キーワード