インナーナット・アウターナット締緩を1個のレンチで作業できる省力工具です。
日野自動車(OEM供給車含む)中・小型トラック(1~4t未満)の純正部品リアホイールナット(JIS方式 5穴/6穴)専用設計です。インナーナット諦緩時、ソケットがホイールに接触しないためリアインナーホイルへの傷を防ぎます。
※上記適用車種以外のJIS方式ホイールナットには従来品をご使用ください。
ボディの中央に二重線が付いているため、二重線のない従来品との見分けも容易です。
KTC独自のピン抜け防止機構「AMBAC(アンバック)システム」(PAT.)採用で安全性を向上しました。
用途トラックのインナーナット・アウターナット締緩に
ソケット形状6角
寸法S1(mm)41(六角)
寸法H(mm)13
寸法D1(mm)58
寸法D2(mm)50
寸法S2(mm)20(四角)
頭部が首を振ることにより、広い範囲で使用でき、マスタシリンダー付近の狭い場所で威力を発揮します。頭部六角口径は中心に対し、15°の角度が付けてあるので、表裏の繰返し作業により、十二角と同じ送り角が得られます。
用途軽自動車から、小型トラックまでのブレーキ系、クラッチ系の油圧ユニオンナット(フレアナット)の締緩作業。
仕様パワーフィット
トラスコ品番821-7891
質量(g)80
寸法L(mm)143
寸法T(mm)10
寸法S1×S2(mm)10×10
1丁
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
小型・軽量
作業環境に応じて、12.7sq.スピンナハンドルまたは二面幅24mmのめがねレンチが使用できます。
作業中にチェーンがはずれにくく、確実な緩め作業ができます。
用途普通車~大型車のカートリッジ式オイルフィルタの取り外し
トラスコ品番373-0450
質量(g)600
径(Φ)適用径/外径89~142有効径/呼び89~125
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
小型・軽量のミニタイプです。
1回転2打撃方式ダブルハンマ機構採用で、振動が少なくボルト・ナットに優しいです。
ハウジングにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し軽量・高強度・高耐久性を実現しました。
トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しました。
右手・左手どちらでも片手操作できる左右切替レバーを採用しました。
用途ボルト・ナットの締緩作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
最大締付トルク(N・m)60
仕様【エアインレット】NPT1/4
トラスコ品番836-1758
全長(mm)156
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.3
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)8
ホース取付口NPT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)8以上
差込角(sq.)9.5(ピン穴付)
排気方向下方
能力ボルトM8
1台
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
小型・軽量のミニタイプです。
1回転2打撃方式ダブルハンマー機構採用で、振動が少なくボルト・ナットに優しいです。
ハウジングにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し軽量・高強度・高耐久性を実現しました。
トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しました。
右手・左手どちらでも片手操作できる左右切替レバーを採用しました。
用途ボルト・ナットの締緩作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
最大締付トルク(N・m)35
仕様【エアインレット】NPT1/4
トラスコ品番836-1759
全長(mm)168
差込角(mm)6.35
使用空気圧力(MPa)0.62
ねじ寸法(mm)5
空気消費量(m3/min)0.31
アンビル1/4
ホース取付口NPT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)8以上
排気方向下方
能力ボルトM5
1台
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
プラグレンチと一目で分かる新デザイン、マグネット付きでプラグを落としません。ディープソケットとの見分けが容易な新形状のスパークプラグ交換用専用レンチです。スパークプラグが落下しないマグネット付です。KTC独自のNパワーフィット形状採用でプラグのナットにやさしく、レンチの強度も向上しました。チェーンソー、草刈機、小型発電機などのスパークプラグ交換用です。
用途スパークプラグ交換用の専用ソケットレンチ。
仕様マグネット付・六角・Nパワーフィット
材質特殊工具鋼
全長(mm)19
差込角(sq.)12.7
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
関連キーワード