ABX-33は、グリップは握りやすい形状で、押付け、ピン回し作業が行えます。
ABX-34は、テーパー加工のカップホルダーによりカップを保持できスピーディーな作業が行えます。
用途乗用車のドラムブレーキのシューホールドスプリング取外し、取付け。
ホルダーの形状変更により、従来品よりソケットが差込みやすく外しやすい。しかもソケット保持力はアップ。(持ち運び時抜けにくい)
差込角別にホルダーのカラーリングを設定。
寸法H(mm)23
寸法A(mm)25
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
ホルダーの形状変更により、従来品よりソケットが差込みやすく外しやすい。しかもソケット保持力はアップ。(持運び時抜けにくい)。差込角別にホルダーのカラーリングを設定。
差込角(sq.)12.7
寸法H(mm)26.5
寸法A(mm)25
ナットの角をしっかり保持するレンチ形状で、滑らず確実にナットの締め緩めが可能。力を加えても手が痛くなりにくい幅広グリップ。全長は地上でハンドルを切った状態でまわりに干渉しない最適な長さ。タイヤをはずさなくても作業可能。サイズメモリが表示されているため、あらかじめ使用するナットに合ったサイズに設定することができます。
用途自動車用(軽~普通車)タイロッドエンドのロックナット締緩作業に。車検やタイヤ交換時のサイドスリップ調整作業に。ラックブーツの交換作業に。
適合六角二面幅17~24mmのタイロッドエンドのロックナット(国産軽~普通車のほとんどの車種をカバーします。)
トラスコ品番373-0514
質量(g)500
寸法L(mm)220
寸法D(mm)66
寸法l(mm)95
寸法T1(mm)15
寸法T2(mm)10
寸法T3(mm)17
1丁
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
六角・八角ナットに1台で対応できる特殊クロウ形状です。
クロウがナットの面をがっちり保持する特殊形状です。
二面幅17mmのめがねレンチや駆動工具で六角ノブを回すだけです。
用途大型車のリアホーシングナットの締緩作業。
適合大型車(4t以上)に使用されているリアホーシングナット。六角:二面幅 85mm~130mm八角:二面幅 90mm~125mm
トラスコ品番823-0814
質量(kg)4
差込角(mm)19
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
ソケットアダプタとは違い、製品単体での早回しが可能です。凹凸を同位置で合わせてあるのでソケットアダプタに比べ、全長を短縮して使用できます。マグネットによりソケットの保持及び脱着が容易です。グリップ部は、滑りにくく早廻ししやすい形状です。
種別変換アダプタ
狭所や奥まった箇所の作業がしやすいロングタイプのロングノーズペンチ。先端部:2mmが細かな作業に最適。握りやすく、力を保持しやすいアール形状のハンドル。
全長(mm)280
質量(g)280
先端ストレート
バネなし
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
狭所や奥まった箇所の作業がしやすいロングタイプのロングノーズペンチ。先端部:2mmが細かな作業に最適。握りやすく、力を保持しやすいアール形状のハンドル。
全長(mm)275
質量(g)280
先端アングル
バネなし
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
ホルダーの形状変更により、従来品よりソケットが差込みやすく外しやすい。しかもソケット保持力はアップ。(持運び時抜けにくい)。差込角別にホルダーのカラーリングを設定。
寸法H(mm)19
寸法A(mm)25
差込角(sq.)6.3
こんなお得な商品も!

オイルフィルターレンチ 脱着両用 スライド式
モノタロウ
¥3,298
税込¥3,628
アジャスト式で幅広いサイズ・様々な形状に対応、装着しやすく安定した作業性と高い耐久性を実現、三段爪でフィルタをしっかりキャッチします。 4点保持で安定作業が可能です。 片手で簡単に装着できるので、奥まった箇所でも使用可能です。 装着時の高さが低く、狭い箇所でも作業が可能です。 一体成形により高耐久性を実現しました。
用途軽自動車~普通車のカートリッジ式オイルフィルタの取り外し
適合Φ63~79までのオイルフィルタ装着車(ろ紙交換タイプ除く)。マツダ車等の特殊サイズのオイルフィルタ装着車。輸入車の特殊形状オイルフィルタ装着車。
トラスコ品番807-1040
幅(mm)66
高さ(mm)41
質量(g)300
奥行(mm)56
差込角(sq.)9.5
適合径(Φmm)63~79
1個
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
ソケットアダプタとは違い、製品単体での早回しが可能です。凹凸を同位置で合わせてあるのでソケットアダプタに比べ、全長を短縮して使用できます。マグネットによりソケットの保持及び脱着が容易です。グリップ部は、滑りにくく早廻ししやすい形状です。
トラスコ品番373-2738
セット内容・早回し変換アダプタ(BAE23、34)
種別変換アダプタ
質量(g)50
差込角(sq.)9.5
1セット(2個組)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
関連キーワード