14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
米麦水分計 ケツト科学研究所 動画あり
ライスタシリーズは多くの検査機関で採用されています。 ライスタf2はわが国の米麦検査体系の大きな変化、いわゆる「民間検査機関等」による米の検査に適応する水分計です。
1台ほか
52,980 税込58,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紙水分計 ケツト科学研究所 動画あり
ケツト科学研究所紙水分計
RoHS
仕様●標準法:JIS P8127(コピー用紙、ダンボール原紙)●検量線:クラフト紙、ライナー紙、コピー用紙、ダンボール原紙 付属品キャリングケース、ショルダーストラップ、単3アルカリ乾電池×6 質量(kg)本体:0.5、導体ゴムセンサ:0.3 タイプセンサ:押し当てるだけの簡易測定に適した導電ゴム 電源電池1.5V(単3アルカリ)×6 測定方式電気抵抗式 表示方式デジタル(LCD、表示最小桁0.1%) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:110×210×50、センサ:40×40×125 測定範囲(%)グリップセンサ:コピー用紙 4~15 ダンボール原紙 6~20導体ゴムセンサ:コピー用紙 4~25 ライナー紙 6~23、クラフト紙 5~24定圧センサ:コピー用紙 2~10 ライナー紙 5~15、クラフト紙 2~10 測定対象クラフト紙・ライナー紙・コピー用紙・ダンボール原紙など 使用温湿度範囲0~40℃ 測定精度(%)標準誤差 0.4(水分値15%以下) 消費電力(mW)450 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

米麦水分計 ケツト科学研究所 動画あり
ライスタ f は、皆さまから数多く寄せられた従来器に対するご意見・ご要望を取り入れ開発されました。 あらゆる角度から従来器を再検討し、改良すべき点は改良し継承すべき点は継承し、ライスタ f として完成いたしました。 より使いやすく、より丈夫にと各部に磨きをかけ、測定器としての信頼性と使い勝手の向上を図ることに開発の主眼を置きました。 「安心の継承」、それがケツト ライスタ f です。
1台ほか
58,980 税込64,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤外線水分計 ケツト科学研究所 動画あり
ケツト科学研究所赤外線水分計
環境にやさしいオーガニックカーボンヒーター。 ユーザーにやさしいLED付き操作部。 「自動停止モード」「時間停止モード」の2種類の測定モード完備。 測定条件を登録可能。5個の測定条件保存番号を備えています。 データメモリ機能搭載。50個の測定データを記憶し、一括出力できるデータメモリ機能を備えています。 Pre Heat(予備加熱)モード搭載。 高性能の電子天秤とオートテア機構。
用途幅広い試料・あらゆる性状に(穀類、食品、化成品、粉体、粒体、ペースト・液体) 仕様●測定条件保存/5種●熱源/オーガニックカーボンヒーター(280W×2)●試料皿/ステンレス製(直径110mm、深さ11mm)●最小表示桁:水分率0.01%/0.1%切り替え、質量0.001g 付属品試料皿×2、試料皿バサミ、風防、試料皿受、スプーン、予備ヒューズ×2、アルミシート(10枚入)、電源コード(3P-2P 変換アダプタ付) 質量(kg)3.2 電源(V)AC100~120/220~240(50/60Hz) 消費電力(W)最大900 電源AC100~120V/220~240V(50/60Hz) 測定方式乾燥減量法(加熱乾燥・質量測定方式) 再現性試料質量5g以上0.1% 表示方式バックライト付LCD(96×40mm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×360×196 測定範囲(%)0~100(ウエットベース・固形分)、0~500(ドライベース) 試料質量(g)1~80/任意質量サンプリング方式 外部出力RS-232Cインターフェース 温度センサーサーミスタ 測定単位水分(ウエットベース・ドライベース)、固形分 使用温湿度範囲5~40℃ 85RH以下 測定モード自動停止モード、時間停止モード(1~120分) 通信機能「データロガーソフト FDL-02」(別売)によるデータ出力 温度設定範囲(℃)30~180(1℃間隔) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
179,800 税込197,780
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高周波容量方式のハンディ型水分計 あらかじめダイアルをセットして測定箇所に軽く押し当てるだけで測定できます。自動的に補正、演算が行われ人工軽量骨材コンクリート・石膏ボード・モルタル・コンクリート・ALCモルタルなどの水分を迅速にデジタル表示します。
仕様【補正機構】厚さ:10~40mm、温度:自動(0~40℃)、手動(0~70℃) セット内容本体、マイナスドライバー、9V形乾電池×1、収納ケース 寸法(mm)56(W)×130(D)×110(H) 測定範囲人工軽量骨材コンクリート:0~23%、石膏ボード:0~50%、コンクリート:0~12%、モルタル:0~15%、ALC:0~100% 質量(g)300(電池含まず) 測定精度コンクリート・モルタル±0.5%
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

赤外線水分計 ケツト科学研究所 動画あり
ケツト科学研究所赤外線水分計
RoHS
高精度の0.01%と通常の0.1%を切り替えて、水分表示することが可能です。 標準乾燥法に最も類似した加熱乾燥・質量測定方式。 高精度アルミ一体型質量センサを採用。 新方式のオートテア機構を採用。 熱源に中波長赤外線クォーツヒータを採用。 さまざまな測定要求に応える6種類の測定モードを用意。 測定条件(乾燥温度・測定モード)を10種、登録保存が可能。 30秒間の水分変化量(△M)数値をスケールで表示。 質量センサの校正が可能。
表示方式バックライト付LCD(137×43mm) 仕様●測定条件保存/10種●熱源/中波長赤外線クォーツヒータ(200W×2)●試料皿/SUS製(直径130mm、深さ13mm)●最小表示桁:水分率0.01%/0.1%切り替え、質量0.001g 付属品試料皿×2枚、試料皿ハンドラ×2枚、試料皿受、風防、電源コード、スプーン、ヘラセット、予備ヒューズ(8A)×2個、アルミシート(10枚入)×2個、2、3P-2P変換アダプタ 質量(kg)4.5 電源(V)AC100~120/220~240(50/60Hz) 消費電力(W)最大900 電源AC100~120V/220~240V(50/60Hz) 測定方式加熱乾燥・質量測定方式 再現性試料質量5g以上0.05%(含水率)、試料質量10g以上0.02%(含水率) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×415×190 測定範囲(%)0~100 (ウエットベース・固形分)、0~500 (ドライベース) 試料質量(g)0.5~120/任意質量サンプリング方式 外部出力RS-232Cインターフェイス 測定対象粉粒体・液体・ペーストなど データメモリ100データ 使用温湿度範囲5~40℃ 85RH以下 測定モード自動停止モード、時間停止モード(1~240分または連続(最長12時間))、急速乾燥モード(自動停止または時間停止の選択可能)、緩速乾燥モード(自動停止または時間停止の選択可能)、ステップ乾燥モード(5ステップ)、予測(比較)測定モード 動作温湿度範囲5~40℃ 85RH以下 通信機能データロガーソフト「KDL-01」によるデータ出力(別売り) 温度設定範囲(℃)30~180(1℃ステップ) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
329,800 税込362,780
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリート・モルタル水分計 ケツト科学研究所 動画あり
本体とセンサ部を一体化したハンディタイプの高周波式水分計です。対象物に軽く押し当てるだけで、すばやく水分値が表示されます。 従来器の自動温度補正機能や水分上限アラーム、画面のホールド表示機能はそのまま、筐体とスイッチキーは人間工学に基づき再設計し、使い勝手を一段と向上させました。 水分値パーセント表示と、水分量と相関のある高周波容量を0~1999での表示が可能です。
測定範囲(%)(コンクリート)0~12、(モルタル)0~15、(ALC)0~100、(人工軽量骨材コンクリート)0~23、(石膏ボード)0~50 、(ケイ酸カルシウム板0~15 付属品ソフトケース 、電池、取扱説明書 質量(kg)0.39 質量(g)390 外形寸法(mm)72×146×118 電源電池9V(006Pアルカリ)×1 測定方式高周波容量式(20MHz) 表示方式デジタル(LCD) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×146×118 測定対象コンクリート・モルタル・ALC・人工軽量骨材コンクリート・石膏ボード ・ケイ酸カルシウム板 最小表示(%)0.1 測定精度(%)±0.5(コンクリート・モルタル) 消費電力(mW)350 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
149,800 税込164,780
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外国産米の水分測定の要求に応え、ライスタf5では外国産の玄米と精米の測定に主眼をおきました。国内産玄米・精米のほか、各国産の短粒種・中粒種・長粒種を測定することができます。米の国際化にも対応する水分計です。
1個ほか
63,980 税込70,378
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準乾燥法に最も類似した加熱乾燥・質量測定方式 赤外線の加熱・乾燥による水分計です。乾燥による質量変化量を自動チェックし、乾燥終了を判断しますので、正確かつスピーディーな測定ができます。
仕様【最小表示桁】水分率0.01%、質量0.001g【試料皿】SUS製(直径130mm、深さ13mm) セット内容本体、試料皿受、風防、試料皿×2、試料皿ハンドラ×2、スプーンヘラセット、電源コード、アルミシート×5、予備ヒューズ(8A)、収納ケース 寸法(mm)220(W)×415(D)×190(H) 質量(kg)4.5 電源AC100~120/220~240V(50/60Hz) 測定対象粉粒体・液体・ペーストなど 温度設定範囲(℃)30~200℃(1℃ステップ)
1台
4,698 税込5,168
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ケツト科学研究所米粉水分計
RoHS
近年、米粉は小麦粉に代わる食材として、パン、お菓子、麺といった用途に利用されるようになり、需要が急増しています。米粉のもつ食感や独特の甘さで人気を博しているばかりか、国内の食料自給率向上につながる食材としても注目を浴びており、用途拡大が進められています。米粉水分計PR-900は、米粉の水分と原料となる精米の水分も簡単かつ迅速に測定できます。米粉を扱う製粉工場、食品産業での品質管理に欠かすことができません。
1個ほか
109,800 税込120,780
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穀類水分計 ケツト科学研究所 動画あり
ケツト科学研究所穀類水分計
農産物検査規格指定の電気水分計・電気式穀粒計です。 検査対象外の穀類の水分・容積重も測定可能です。 測定原理には、試料の質量・温度・高周波容量を測定、演算する「高周波容量式」を採用し、一度に投入できる試料の量を増やすことで粒間の水分ムラの低減を実現しています。 したがって、品質にばらつきが見られる飼料用もみ、飼料用米の水分測定にも最適です。 なお、飼料用もみ・飼料用米は、2014年度より農産物検査の対象となりました。 生産者の方々はもちろん、検査員の方々にも安心してお使いいただける一台です。
1台ほか
179,800 税込197,780
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパイラル・ロールを採用した試験用もみすり器です。もみすり性能と操作性が良いため、米麦水分計ライスタfの標準付属品になっています。 もみすり後、もみは「もみがら受け皿」へ、玄米は「試料出口」へと分離するので、試料作成がはかどります。
用途収穫した玄米の水分測定に。 質量(kg)0.28 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70/80×112/145×45 試料質量(g)約8 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

ケツト科学研究所酒米水分計
酒造用原料精米の含水率と吸水率は高い相関関係にあり、良質なこうじ造りには、高度にとう精された原料精米が求められます。ライスタf4は、8%までの低水分測定を実現。普通米に比べ低水分の酒造用原料精米をより正確に測定できます。また、良質なこうじ造りの鍵を握る原料精米の水分管理にもお役立ていただけます。
測定方式電気抵抗式 表示方式デジタル(LCD、最小表示桁0.1%、バックライト付) 付属品試料皿×2、ブラシ、電池(単3)×4、ピンセット付スプーン、キャリングケース 質量(kg)0.44 測定範囲酒米:8~18%精米:11~20%玄米:11~20% 電源電池1.5V(単3)×4、オートパワーオフ機能付 使用温度範囲0~40℃ 測定精度製作:±0.1%(20%以下)、105℃法:±0.5% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×94×64.5 RoHS指令(10物質対応)対応 補正機能温度補正/サーミスタによる自動温度補正穀温補正/マイコンによる自動穀温補正
1台
64,980 税込71,478
5日以内出荷

1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)