4,453件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 光アダプタ コネクタタイプ:LC 1袋 6個入 フエニックス・コンタクト

    光アダプタ コネクタタイプ:LC 1袋 6個入

    フエニックス・コンタクト
    8,298税込9,128
    1袋(6個)
    7日以内出荷
  • 基板用端子台 スクリュー UKH 95シリーズ 232A 1袋 3個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 スクリュー UKH 95シリーズ 232A 1袋 3個入

    フエニックス・コンタクト
    15,980税込17,578
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    Phoenix 高電流 Terminal Block は、プリズム状のスリーブベースによる導体の 3 点センタリングにより、信頼性の高いケーブル接続を実現します。この Terminal Block は、接触面の低接触抵抗を実現しています。これはリブ構造により実現されています。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ I 周囲温度: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Co
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:4 → 3/0 AWG●シリーズ:UKH 95●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:25- 95mm2●定格電流:232A●モデル番号:UKH 95 1500V●コード番号:201-6137アズワン品番65-7738-62
  • 基板用端子台 ZFKDSA 1.5-W-7.62シリーズ 7.62mmピッチ 1列 1極 緑 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 ZFKDSA 1.5-W-7.62シリーズ 7.62mmピッチ 1列 1極 緑

    フエニックス・コンタクト
    139税込153
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact COMBICON ZFKDSA 7.62 mm基板終端端子台(アクチュエータ付)。COMBICON ZFKDSA 7.62 mmピッチ基板終端端子台コネクタは、45°のかん合角度、側面インターロック及びアクチュエータを備えています。 このCOMBICON ZFKDSA 7.62 mm基板終端端子台コネクタは、サイズが26 → 12 AWGのワイヤに対応するねじなしスプリングケージ端子と緑色のナイロンポリアミドハウジングを備えています。
    仕様●極数:1●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:スプリングケージ●タイプ:基板端子台●定格電流:16A●接続方向:ライトアングル●色:緑●定格電圧:320 V●シリーズ:ZFKDSA 1.5-W-7.62●長さ:16.9mm●コード番号:802-0459アズワン品番65-7789-95
  • 基板用端子台 SPTA-THRシリーズ 5.08mmピッチ 1列 6極 1袋 145個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 SPTA-THRシリーズ 5.08mmピッチ 1列 6極 1袋 145個入

    フエニックス・コンタクト
    92,980税込102,278
    1袋(145個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 基板 Terminal Block は、時間を節約できるプッシュイン接続で、SMT はんだ付けプロセスに統合するように設計されています。コンタクト力が定義されているため、長期にわたってコンタクトの安定性を維持できます。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は黒です。周囲温度(動作時): -40 → 105 ℃ 絶縁材: LCP GF 定格電圧( III/2 ) 320 V
    仕様●極数:6●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●シリーズ:SPTA-THR●コード番号:228-7030アズワン品番65-7625-30
  • 基板用端子台 SPTA-THRシリーズ 5.08mmピッチ 1列 2極 1袋 145個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 SPTA-THRシリーズ 5.08mmピッチ 1列 2極 1袋 145個入

    フエニックス・コンタクト
    39,980税込43,978
    1袋(145個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 基板 Terminal Block は、時間を節約できるプッシュイン接続で、SMT はんだ付けプロセスに統合するように設計されています。コンタクト力が定義されているため、長期にわたってコンタクトの安定性を維持できます。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は黒です。周囲温度(動作時): -40 → 105 ℃ 絶縁材: LCP GF 定格電圧( III/2 ) 160 V
    仕様●極数:2●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●シリーズ:SPTA-THR●コード番号:228-7025アズワン品番65-7662-90
  • 基板用端子台 SPTA-THRシリーズ 3.81mmピッチ 1列 3極 1袋 145個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 SPTA-THRシリーズ 3.81mmピッチ 1列 3極 1袋 145個入

    フエニックス・コンタクト
    54,980税込60,478
    1袋(145個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 基板 Terminal Block は、時間を節約できるプッシュイン接続で、SMT はんだ付けプロセスに統合するように設計されています。コンタクト力が定義されているため、長期にわたってコンタクトの安定性を維持できます。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は黒です。周囲温度(動作時): -40 → 105 ℃ 絶縁材: LCP GF 定格電圧( III/2 ) 160 V
    仕様●極数:3●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●シリーズ:SPTA-THR●コード番号:228-7015アズワン品番65-7621-51
  • 基板用端子台 PTPOWER 95シリーズ 232A 1袋 2個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 PTPOWER 95シリーズ 232A 1袋 2個入

    フエニックス・コンタクト
    51,980税込57,178
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Phoenix 高電流 Terminal Block は、大型導体を介して可能な迅速かつ簡単な接続を実現します。Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ I 周囲温度: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Pho
    仕様●適合電線サイズ:4 → 4/0 AWG です●シリーズ:PTPOWER 95●ケーブルCSA:25- 95mm2●定格電流:232A●モデル番号:PTPOWER 95-3L/FE●コード番号:201-6142アズワン品番65-7496-32
  • 基板用端子台 PTPOWER 50シリーズ 150A 1袋 2個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 PTPOWER 50シリーズ 150A 1袋 2個入

    フエニックス・コンタクト
    37,980税込41,778
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Phoenix 高電流 Terminal Block は、大型導体を介して可能な迅速かつ簡単な接続を実現します。Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ I 周囲温度: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製
    仕様●適合電線サイズ:8 → 2/0 AWG●シリーズ:PTPOWER 50●ケーブルCSA:10 → 70mm2●定格電流:150A●モデル番号:PTPOWER 50-3L/N/FE●コード番号:201-4131アズワン品番65-7755-91
  • 基板用端子台 PTPOWER 35シリーズ 125A 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 PTPOWER 35シリーズ 125A 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    15,980税込17,578
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix 高電流 Terminal Block は、大型導体を介して可能な迅速かつ簡単な接続を実現します。Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ I 周囲温度: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Pho
  • 基板用端子台 PTPOWER 185シリーズ 309A 1袋 3個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 PTPOWER 185シリーズ 309A 1袋 3個入

    フエニックス・コンタクト
    24,980税込27,478
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    Phoenix 高電流 Terminal Block は、大型導体を介して可能な迅速かつ簡単な接続を実現します。Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ I 周囲温度: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Pho
    仕様●色:青●適合電線サイズ:3/0 → 350 kcmil AWG●シリーズ:PTPOWER 185●ケーブルCSA:95- 185mm2●定格電流:309A●モデル番号:PTPOWER 185 P BU●コード番号:201-5157アズワン品番65-7766-89
  • 基板用端子台 PC 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 4極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 PC 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 4極 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    50,980税込56,078
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、ピンコネクタパターンの接触保護性能を高め、接続していない場合でも最大限の安全性を確保します。また、使用済みプラグインモジュールにより、基板の交換が簡単になります。公称断面積は 6 mm 2 で、色は緑で、よく知られた取り付け原理でスズタイプの接触を使用しているため、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 630 V
    仕様●極数:4●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:PC 6●コード番号:228-7012アズワン品番65-7625-65
  • 基板用端子台 PC 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 3極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 PC 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 3極 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    25,980税込28,578
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、ピンコネクタパターンの接触保護性能を高め、接続していない場合でも最大限の安全性を確保します。また、使用済みプラグインモジュールにより、基板の交換が簡単になります。公称断面積は 6 mm 2 で、色は緑で、よく知られた取り付け原理でスズタイプの接触を使用しているため、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 630 V
    仕様●極数:3●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:PC 6●コード番号:228-7011アズワン品番65-7663-05
  • 基板用端子台 LPCH 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 8極 1袋 25個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 LPCH 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 8極 1袋 25個入

    フエニックス・コンタクト
    38,980税込42,878
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 基板コネクタは、工具不要のレバー原理を採用しており、フェルール付き / なしの導体の接続及び切断を時間を節約できます。レバー位置がクリアで、クランプスペースの開閉時に信頼性の高いフィードバックを提供します。また、レバーを閉じると、時間を節約できるプッシュイン接続が実現します。公称断面積は 6 mm 2 で、色は緑です。スズタイプのコンタクトを使用しています。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 1000 V
    仕様●極数:8●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:LPCH 6●コード番号:228-7047アズワン品番65-7659-97
  • 基板用端子台 LPCH 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 7極 1袋 25個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 LPCH 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 7極 1袋 25個入

    フエニックス・コンタクト
    46,980税込51,678
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 基板コネクタは、工具不要のレバー原理を採用しており、フェルール付き / なしの導体の接続及び切断を時間を節約できます。レバー位置がクリアで、クランプスペースの開閉時に信頼性の高いフィードバックを提供します。また、レバーを閉じると、時間を節約できるプッシュイン接続が実現します。公称断面積は 6 mm 2 で、色は緑です。スズタイプのコンタクトを使用しています。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 1000 V
    仕様●極数:7●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:LPCH 6●コード番号:228-7045アズワン品番65-7570-98
  • 基板用端子台 LPC 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 3極 1袋 25個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 LPC 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 3極 1袋 25個入

    フエニックス・コンタクト
    31,980税込35,178
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 基板コネクタは、工具不要のレバー原理を採用しており、フェルール付き / なしの導体の接続及び切断を時間を節約できます。レバー位置がクリアで、クランプスペースの開閉時に信頼性の高いフィードバックを提供します。また、レバーを閉じると、時間を節約できるプッシュイン接続が実現します。公称断面積は 6 mm 2 で、色は緑です。スズタイプのコンタクトを使用しています。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 1000 V
    仕様●極数:3●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:LPC 6●コード番号:228-7040アズワン品番65-7626-47
  • 基板用端子台 LPC 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 1袋 25個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 LPC 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 1袋 25個入

    フエニックス・コンタクト
    18,980税込20,878
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 基板コネクタは、工具不要のレバー原理を採用しており、フェルール付き / なしの導体の接続及び切断を時間を節約できます。レバー位置がクリアで、クランプスペースの開閉時に信頼性の高いフィードバックを提供します。また、レバーを閉じると、時間を節約できるプッシュイン接続が実現します。公称断面積は 6 mm 2 で、色は緑です。スズタイプのコンタクトを使用しています。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 1000 V
    仕様●極数:2●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:LPC 6●コード番号:228-7039アズワン品番65-7627-80
  • 基板用端子台 GMVSTBW 2.5/2-STシリーズ 7.5mmピッチ 1列 2極 緑 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 GMVSTBW 2.5/2-STシリーズ 7.5mmピッチ 1列 2極 緑

    フエニックス・コンタクト
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact CLASSIC COMBICON GMVSTBW 7.5 mm端子台プラグコネクタ。Phoenix Contact GMVSTBWシリーズ7.5 mmピッチ基板端子台の業務用製品。7.5 mmピッチ 電線対電線 ねじ止め 様々な位置を用意
    仕様●極数:2●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●結線方法:スクリュー●タイプ:プラグ●定格電流:12A●接続方向:ストレート●色:緑●定格電圧:630 V●シリーズ:GMVSTBW 2.5/2-ST●長さ:12.5mm●コード番号:802-4760アズワン品番65-7789-94
  • 基板用端子台 DMCV 1.5シリーズ 3.5mmピッチ 2列 13極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 DMCV 1.5シリーズ 3.5mmピッチ 2列 13極 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    59,980税込65,978
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、複数のレベルで導体接続を備えているため、コンタクト密度が高くなります。また、スペースが限られている用途には、小さな部品サイズを使用しました。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は緑です。スズタイプのコンタクトを使用しており、取り付け原理が周知されているため、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: PBT 定格電圧( III/2 ) 160 V
    仕様●極数:13●ピッチ:3.5mm●行数:2●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:DMCV 1.5●コード番号:228-6976アズワン品番65-7626-49
  • 基板用端子台 DMCC 0.5シリーズ 2.54mmピッチ 2列 5極 1袋 100個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 DMCC 0.5シリーズ 2.54mmピッチ 2列 5極 1袋 100個入

    フエニックス・コンタクト
    13,980税込15,378
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、圧着された導体を大量にコスト効果の高い方法で接続します。また、金めっきコンタクトを使用することで、長期間にわたって安定した転送品質を維持します。コンタクトは 2 列に配置されているので、コンパクトな場所で高いパッキング密度を実現できます。この PCB コネクタの公称断面積は 0.75 mm 2 で、色は黒です。周囲温度(動作時): -55 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 160 V
    仕様●極数:5●ピッチ:2.54mm●行数:2●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:DMCC 0.5●コード番号:228-6941アズワン品番65-7659-95
  • 基板用端子台 DMCC 0.5シリーズ 2.54mmピッチ 2列 2極 1袋 100個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 DMCC 0.5シリーズ 2.54mmピッチ 2列 2極 1袋 100個入

    フエニックス・コンタクト
    6,698税込7,368
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、圧着された導体を大量にコスト効果の高い方法で接続します。また、金めっきコンタクトを使用することで、長期間にわたって安定した転送品質を維持します。コンタクトは 2 列に配置されているので、コンパクトな場所で高いパッキング密度を実現できます。この PCB コネクタの公称断面積は 0.75 mm 2 で、色は黒です。周囲温度(動作時): -55 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 160 V
    仕様●極数:2●ピッチ:2.54mm●行数:2●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:DMCC 0.5●コード番号:228-6938アズワン品番65-7654-24
  • 基板用端子台 DMC 1.5シリーズ 3.5mmピッチ 2列 5極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 DMC 1.5シリーズ 3.5mmピッチ 2列 5極 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    22,980税込25,278
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、複数のレベルで導体接続を備えているため、コンタクト密度が高くなります。また、スペースが限られている用途には、小さな部品サイズを使用しました。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は緑です。スズタイプのコンタクトを使用しており、取り付け原理が周知されているため、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: PBT 定格電圧( III/2 ) 160 V
    仕様●極数:5●ピッチ:3.5mm●行数:2●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:DMC 1.5●コード番号:228-6963アズワン品番65-7625-29
  • 基板用端子台 DMC 1.5シリーズ 3.5mmピッチ 2列 13極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 DMC 1.5シリーズ 3.5mmピッチ 2列 13極 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    67,980税込74,778
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、複数のレベルで導体接続を備えているため、コンタクト密度が高くなります。また、スペースが限られている用途には、小さな部品サイズを使用しました。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は緑です。スズタイプのコンタクトを使用しており、取り付け原理が周知されているため、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: PBT 定格電圧( III/2 ) 160 V
    仕様●極数:13●ピッチ:3.5mm●行数:2●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:DMC 1.5●コード番号:228-6988アズワン品番65-7568-68
  • 基板用端子台 DMC 1.5シリーズ 3.5mmピッチ 2列 12極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 DMC 1.5シリーズ 3.5mmピッチ 2列 12極 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    66,980税込73,678
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、複数のレベルで導体接続を備えているため、コンタクト密度が高くなります。また、スペースが限られている用途には、小さな部品サイズを使用しました。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は緑です。スズタイプのコンタクトを使用しており、取り付け原理が周知されているため、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: PBT 定格電圧( III/2 ) 160 V
    仕様●極数:12●ピッチ:3.5mm●行数:2●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:DMC 1.5●コード番号:228-6968アズワン品番65-7659-53
  • 基板用端子台 5mmピッチ 1列 2極 1袋 100個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 5mmピッチ 1列 2極 1袋 100個入

    フエニックス・コンタクト
    15,980税込17,578
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:2●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●コード番号:240-3098アズワン品番65-7501-67
  • 基板用端子台 5mmピッチ 1列 1極 1袋 100個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 5mmピッチ 1列 1極 1袋 100個入

    フエニックス・コンタクト
    7,298税込8,028
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:1●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●コード番号:240-3097アズワン品番65-7497-50
  • 基板用端子台 5mmピッチ 1列 12極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 5mmピッチ 1列 12極 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    46,980税込51,678
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:12●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●コード番号:240-3109アズワン品番65-7501-06
  • 基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 8極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 8極 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    55,980税込61,578
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:8●ピッチ:5.08mm●行数:1●オス/メス:メス●コード番号:240-2990アズワン品番65-7498-49
  • 基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 6極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 6極 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    51,980税込57,178
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:6●ピッチ:5.08mm●行数:1●オス/メス:メス●コード番号:240-3009アズワン品番65-7501-24
  • 基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 3極 1袋 100個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 3極 1袋 100個入

    フエニックス・コンタクト
    41,980税込46,178
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:3●ピッチ:5.08mm●行数:1●オス/メス:メス●コード番号:240-2985アズワン品番65-7500-60
  • 基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 2極 1袋 100個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 2極 1袋 100個入

    フエニックス・コンタクト
    46,980税込51,678
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:2●ピッチ:5.08mm●行数:1●オス/メス:メス●コード番号:240-3004アズワン品番65-7501-03
  • 基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 14極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 14極 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    99,980税込109,978
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:14●ピッチ:5.08mm●行数:1●オス/メス:メス●コード番号:240-3018アズワン品番65-7493-24
  • 基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 12極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 12極 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    91,980税込101,178
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:12●ピッチ:5.08mm●行数:1●オス/メス:メス●コード番号:240-3016アズワン品番65-7490-37
  • 基板接続用ピンヘッダ 4極 7.62mm 1列 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    基板接続用ピンヘッダ 4極 7.62mm 1列 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    33,980税込37,378
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:PCV●ピッチ:7.62mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:240-1134アズワン品番65-7500-08
  • 基板接続用ピンヘッダ 3.5mm 1列 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    基板接続用ピンヘッダ 3.5mm 1列 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    30,980税込34,078
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:ICC25●ピッチ:3.5mm●行数:1●コード番号:240-1054アズワン品番65-7486-60
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 7.62mm 1列 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    基板接続用ピンヘッダ 10極 7.62mm 1列 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    56,980税込62,678
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 基板用コネクタは、1 つのヘッダで信号と電力を組み合わせているため、時間とスペースを節約できます。また、プラグインモジュールを使用しているので、基板の交換が簡単です。公称断面積は 6 mm 2 で、色は緑で、よく知られた取り付け原理でスズタイプの接触を使用しているため、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 630 V
    仕様●シリーズ:PCH 6●ピッチ:7.62mm●極数:10●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:228-7068アズワン品番65-7633-21
  • 基板接続用ソケット 32 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 250個入 フエニックス・コンタクト

    基板接続用ソケット 32 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 250個入

    フエニックス・コンタクト
    309,800税込340,780
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(250個入り)●極数:32●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●定格電流:1.7A●定格電圧:500 V●シリーズ:FP 0.8/ 32-FV-SH●コンタクト材質:銅●コード番号:195-7485アズワン品番65-7679-41
  • 基板接続用ソケット 32 極 0.8mm 1 列 表面実装 1袋 500個入 フエニックス・コンタクト

    基板接続用ソケット 32 極 0.8mm 1 列 表面実装 1袋 500個入

    フエニックス・コンタクト
    639,800税込703,780
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact シールド SMD メスコネクタは、柔軟なデバイス設計、さまざまなポジション数、設計、高いワイプ長のスタック高を特長としています。金めっきコンタクトを使用しているため、長期にわたって安定した転送品質を維持できます。公称電流は 1.7 A で、色は黒です。機械的接続と電気的接続の信頼性が高い製品です。周囲温度(動作時): -55 → 125 ℃ 絶縁材 LCP テスト電圧: 500 V ac
    仕様●極数:32●行数:1●ピッチ:0.8mm●タイプ:シールド付き SMD メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FP 0.8●コード番号:228-6956アズワン品番65-7626-46
  • 基板接続用ソケット 20 極 0.8mm 1 列 表面実装 1袋 500個入 フエニックス・コンタクト

    基板接続用ソケット 20 極 0.8mm 1 列 表面実装 1袋 500個入

    フエニックス・コンタクト
    639,800税込703,780
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、複数のレベルで導体接続を備えているため、コンタクト密度が高くなります。また、スペースが限られている用途には、小さな部品サイズを使用しました。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は緑です。スズタイプのコンタクトを使用しており、取り付け原理が周知されているため、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: PBT 定格電圧( III/2 ) 160 V
    仕様●極数:20●行数:1●ピッチ:0.8mm●タイプ:シールド付き SMD メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FP 0.8●コード番号:228-6960アズワン品番65-7662-91
  • 基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 フエニックス・コンタクト

    基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装

    フエニックス・コンタクト
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●定格電流:1.4A●定格電圧:500 V●シリーズ:FP 1.27/ 12-FH●コンタクト材質:銅●コード番号:195-7588アズワン品番65-7497-89
  • 基板ヘッダアクセサリー 基板ヘッダ ネジ 1袋 100個入 フエニックス・コンタクト

    基板ヘッダアクセサリー 基板ヘッダ ネジ 1袋 100個入

    フエニックス・コンタクト
    189,800税込208,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●種類:ねじ●コード番号:240-3167アズワン品番65-7496-85