カテゴリ
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- モノタロウ(5,937)
- ホンダ(546,865)
- MAZDA(マツダ)(216,682)
- 三菱ふそう(209,509)
- SMC(201,340)
- トヨタ(140,175)
- ミツビシ(138,098)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,789)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,314)
- スズキ(68,597)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,811)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,842)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,792)
- Panasonic(パナソニック)(32,463)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
43ページ目: フエニックス・コンタクトのすべての商品

サージプロテクタ DINレール サージ保護デバイス
フエニックス・コンタクト¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷Phoenix 産業用サージ Protector には、信号ワイヤ用のステータス Protector が組み込まれています。過酷な環境で繊細な機器を通常最大限保護するのに適しています。ポリアミド材を使用しており、色はグレーです。電圧保護レートは 110 V です。保護等級: IP20 周囲温度: -40 → 80 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●範囲:サージ保護デバイス●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:2kA●コード番号:201-5506アズワン品番65-8089-84
サージプロテクタ 5kA DINレール 絶縁信号回路
フエニックス・コンタクト¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷Phoenix 産業用サージ Protector タイプ 3 は、高公称電流の 2 線浮動信号を使用したステータス Protector を内蔵しています。過酷な環境で繊細な機器を通常最大限保護するのに適しています。ポリアミド材を使用しており、色はグレーです。電圧保護レートは 55 V です。保護等級: IP20 周囲温度: -40 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャ仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:5kA●範囲:絶縁信号回路●電源相数:2●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:0.5kA●コード番号:201-5437アズワン品番65-8089-01
サージプロテクタ 5kA DINレール サージ防止
フエニックス・コンタクト¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷保護プラグとベースエレメントで構成される Phoenix 産業用サージ Protector です。 2 線式フローティング信号回路用のステータスインジケータが内蔵されています。過酷な環境で繊細な機器を通常最大限保護するのに適しています。ポリアミド材を使用しており、色はライトグレーです。電圧保護範囲は 50 V です。保護等級: IP20 周囲温度: -40 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:5kA●範囲:サージ防止●電源相数:2●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:0.5kA●コード番号:201-6200アズワン品番65-8089-14
サージプロテクタ 50kA DINレール 組合せタイプ
フエニックス・コンタクト¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷Phoenix Contact プラグイン避雷器は、独立した N モードと PE モード( L1、PE、N )の保護モードを備えた単相電源ネットワークに使用されます。V-0 難燃性等級( UL 96 に準拠) 周囲温度: -40 ℃ → 80 ℃ サージ保護障害メッセージこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●デバイスタイプ:サージアレスタ●最大サージ電流:50kA●範囲:組合せタイプ●電源相数:1●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:100kA●コード番号:201-6559アズワン品番65-8087-34
サージプロテクタ 10kA DINレール 絶縁信号回路
フエニックス・コンタクト¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷保護プラグとベースエレメントで構成される Phoenix 産業用サージ Protector です。 2 線式フローティング信号回路用のステータスインジケータが内蔵されています。過酷な環境で繊細な機器を通常最大限保護するのに適しています。ポリアミド材を使用しており、色はライトグレーです。保護等級: IP20 周囲温度: -40 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネッ仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:10kA●範囲:絶縁信号回路●電源相数:2●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:0.5kA●コード番号:201-6268アズワン品番65-8089-30
サージプロテクタ 10kA DINレール 絶縁信号回路
フエニックス・コンタクト¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷保護プラグとベースエレメントで構成される Phoenix 産業用サージ Protector です。 2 線式フローティング信号回路用のステータスインジケータが内蔵されています。過酷な環境で繊細な機器を通常最大限保護するのに適しています。ポリアミド材を使用しており、色はライトグレーです。電圧保護範囲は 200 V です。保護等級: IP20 周囲温度: -40 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:10kA●範囲:絶縁信号回路●電源相数:2●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:0.5kA●コード番号:201-6269アズワン品番65-8088-31
サージプロテクタ 10kA DINレール 105.8 x 6.2 x 100mm サージ保護デバイス TTC
フエニックス・コンタクト¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷保護プラグとベースエレメントで構成される Phoenix 産業用サージ Protector です。 3 線式のステータスインジケータが組み込まれています。過酷な環境で繊細な機器を通常最大限保護するのに適しています。ポリアミド材を使用しており、色はライトグレーです。保護等級: IP20 周囲温度: -40 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:10kA●範囲:サージ保護デバイス●シリーズ:TTC●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:0.5kA●長さ:105.8mm●幅:6.2mm●奥行き:100mm●寸法:105.8 x 6.2 x 100mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃●動作温度範囲:-40 → +80 ℃●コード番号:201-5320アズワン品番65-8089-37
コンポーネント端子台 プッシュイン PTTBシリーズ 20A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥80,980税込¥89,0781袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact コンポーネント Terminal Block は、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 26-12 である。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●シリーズ:PTTB●結線方法:プッシュイン●定格電流:20A●モデル番号:PTTB 2,5-R499/O-U●コード番号:201-4357アズワン品番65-7768-13
コネクタ PV-ED6/Y-120シリーズ 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥77,980税込¥85,7781袋(10個)7日以内出荷仕様●CN1:Plug●CN2:Socket●シリーズ:PV-ED6/Y-120●コード番号:239-5022アズワン品番65-7476-63
ケーブルマーカアクセサリー 白 あり
フエニックス・コンタクト¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様●固定方法:ケーブルタイ●最小ケーブル径:6mm●最大ケーブル径:6mm●色:白●長さ:26mm●入数:55pack●印刷可能:あり●シリーズ:MM-WMTB HF (55X25)R C1 WH/BK●キット / アクセサリ タイプ:Cable Marker●コード番号:233-3460アズワン品番65-7365-90
ケーブルマーカアクセサリー 黄 あり
フエニックス・コンタクト¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷仕様●固定方法:熱収縮チューブ●最小ケーブル径:1.6mm●最大ケーブル径:3.2mm●色:黄●長さ:1.8m●印刷可能:あり●材質:ポリオレフィン●シリーズ:2 (EX5)R C1 YE/BK, MM-WMS-2 3●キット / アクセサリ タイプ:Cable Marker●コード番号:233-3440アズワン品番65-7367-63
ケーブルハウジング HCシリーズ ねじサイズM20 D7
フエニックス・コンタクト¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷Phoenix Contact カップリングハウジングには、シングルロックラッチが付いています。PA 素材製で、ポリアミド製の保護カバー材質を使用しています。ケーブルアウトレットが 1 つあります。UL94 に準拠した難燃性等級 V0 周囲温度範囲: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●タイプ:ケーブルハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M20●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●メーカーサイズコード:D7●サイズ:D7●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-3915アズワン品番65-7756-41
ケーブルグランドプラグ 材質:ポリアミド 径:PG9 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥1,498税込¥1,6481袋(10個)7日以内出荷Phoenix Contact ねじプラグケーブルグランドの材質は PA で、接続ねじサイズは PG9 です。色はライトグレー RAL7035 で、O リングが付いています。接続ねじサイズは PG9 です 色はライトグレー( RAL7036 )です仕様●ねじの呼び:PG9●穴径:PG9●ネジ/非ネジ:ネジ●材質:ポリアミド●保護等級:IP65●シリーズ:1047●コード番号:226-5863アズワン品番65-7437-83
ケーブルグランド 径:M40 材質:ポリアミド
フエニックス・コンタクト¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷Phoenix Contact ケーブルグランドはバヨネットロック機構を備えています。この製品は、プラスチック製で、黒色で色分けされています。IP66 保護等級 周囲温度: -30 → 100 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●ねじの呼び:M40●最大ケーブル径:6.6mm●最小ケーブル径:6.5mm●材質:ポリアミド●色:黒●シリーズ: HC-B-GM8X6●保護等級:IP66●ロックナット付属:なし●コード番号:207-5700アズワン品番65-7429-41
クリップ クリップ ポリアミド HSCP 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥9,998税込¥10,9981袋(50個)7日以内出荷仕様●Phoenix Contact 固定クリップは 4 つの PCB コネクタに使用します。これにより、さまざまなコネクタプラグを機能的にグループ化できます。サービス及びメンテナンス作業を簡素化します。ラッチシステムにより、クランプの迅速な取り付けと取り外しが可能です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) スナップイン取り付けタイプです●コード番号:230-1164アズワン品番65-7569-53
クランプ SCC シールド接続クランプ for use with for use with 端子台 1袋 20個入
フエニックス・コンタクト¥37,980税込¥41,7781袋(20個)7日以内出荷Phoenix Contact シールド接続クランプには、幅 24.7 mm 及び高さ 42.3 mm が付属しています。このクランプは黒色仕上げになっています。1 つのポジション数 取り付けプレート取り付けタイプ PA 6.6 絶縁材仕様●種類:シールド接続クランプ●併用可能製品:端子台●シリーズ:SCC●コード番号:226-4287アズワン品番65-7605-29
カバー CEC PTPOWER カバー for use with for use with 端子台 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥2,798税込¥3,0781袋(10個)7日以内出荷Phoenix Contact 警告ラベル又はカバーは黄色の仕上げです。このラベルには、Lightning フラッシュというラベルが付いており、PVC 材製です。ラベルの高さは 37.8 mm、幅は 14.8 mm です。プラグイン取り付けタイプ 動作温度: -60 → 85 ℃仕様●種類:カバー●併用可能製品:端子台●シリーズ:CEC PTPOWER●コード番号:226-4300アズワン品番65-7599-25
インターフェイスリレーモジュール
フエニックス・コンタクト¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷プッシュイン接続式の組み立て済みリレーモジュールです。構成:リレーベース、リレー固定用ブラケット、テストボタン付きパワーコンタクトリレー、統合ステータス LED、及びフリーホイーリングダイオード。コンタクトタイプ: PDT x 2 。入力電圧: 24 V dc仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:24V dc●接点構成:DPDT●スイッチング電圧:250V ac/dc●ターミナルタイプ:プッシュイン●長さ:16mm●奥行き:75mm●高さ:93mm●寸法:16 x 75 x 93mm●接点材質:銀合金●入力電流:18mA●動作温度範囲:-40 → +60℃●コード番号:184-0959アズワン品番65-8063-67
インターフェイスリレーモジュール
フエニックス・コンタクト¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷Phoenix Contact EMG シリーズインターフェイスリレーモジュールです。これらのユニットは、はんだ付けされた保持力ミニチュアスイッチングリレーを備え、SPDT、DPDT、SPNO などのさまざまなコンタクト構成が揃っています。 一部の製品は、低制御電流用の NPN トランジスタ制御を内蔵していますが、どれも DIN レール NS 35/7.5 に取り付けることができます。このシリーズの Phoenix Contact ユニットでは、金めっきと銀合金のコンタクト材質を選択できます。 Ph仕様●コイル電圧:24V ac/dc●入力電圧 Max:24V ac/dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:基板ピン●シリーズ:EMG 17-REL/KSR- 24/21●接点材質:銀合金●極数:1●入力電圧範囲:Maximum of 24V ac/dc●コード番号:801-7996アズワン品番65-8092-67
インサート HC シリーズ メス 32極 16A 500 V ac
フエニックス・コンタクト¥8,398税込¥9,2381個7日以内出荷Phoenix Contact インサートには、32 + PE のポジション数と 32 のパワーコンタクトが付いています。このインサートは、プッシュイン接続タイプで、動作電圧が 500 V の 1 ポジションあたり 1 つの接続数を備えています動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●シリーズ:HC●オス/メス:メス●定格電圧:500 V ac●接続方向:ストレート●コード番号:201-3797アズワン品番65-7739-10
インサート HC シリーズ メス 2極 40A 1000 V ac 1袋 5個入
フエニックス・コンタクト¥2,898税込¥3,1881袋(5個)7日以内出荷Phoenix Contact インサートモジュールは、2 つのポジション数、2 つのパワーコンタクト、0 個の制御コンタクトを備えています。このインサートは圧着接続タイプで、動作定格電圧は 1000 V、定格電流は 40 A です。電源用途に使用できます。動作周囲温度範囲: -40 → 125 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:40A●シリーズ:HC●オス/メス:メス●定格電圧:1000 V ac●接続方向:ストレート●コード番号:201-5333アズワン品番65-7754-48
インサート HC シリーズ メス 2極 16A 2900、5000 V ac
フエニックス・コンタクト¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷Phoenix Contact インサートモジュールは、2 つのポジション数、2 つのパワーコンタクト、0 個の制御コンタクトを備えています。このインサートは圧着接続タイプで、動作定格電圧は 1000 V、定格電流は 40 A です。電源用途に使用できます。動作周囲温度範囲: -40 → 125 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●シリーズ:HC●オス/メス:メス●定格電圧:2900 、5000 V ac●接続方向:ストレート●コード番号:201-6181アズワン品番65-7754-88
インサート HC シリーズ メス 20極 16A 690 V ac 1袋 2個入
フエニックス・コンタクト¥3,798税込¥4,1781袋(2個)7日以内出荷Phoenix Contact インサートモジュールは、20 個のパワーコンタクトと 0 個の制御コンタクトを備えた 20 のポジションを用意しています。このモジュールには圧着接続方式があります。動作電圧は 690 V、動作電流は 16 A です。電源用途に使用できます。動作周囲温度範囲: -40 → 125 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●シリーズ:HC●オス/メス:メス●定格電圧:690 V ac●接続方向:ストレート●コード番号:201-3936アズワン品番65-7766-79
インサート HC シリーズ オス 2極 40A 1000 V ac 1袋 2個入
フエニックス・コンタクト¥5,398税込¥5,9381袋(2個)7日以内出荷Phoenix Contact インサートモジュールは、2 つのポジション数、2 つのパワーコンタクト、0 個の制御コンタクトを備えています。このインサートは軸ねじ接続タイプで、定格電圧は 1000 V、定格電流は 40 A です。電源用途に使用できます。動作周囲温度範囲: -40 → 125 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:40A●シリーズ:HC●オス/メス:オス●定格電圧:1000 V ac●接続方向:ストレート●コード番号:201-5534アズワン品番65-7736-51
インサート HC シリーズ オス 1x RJ45極 1A 50 V ac
フエニックス・コンタクト¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷Phoenix Contact インサートモジュールは、RJ45 数のポジションタイプを備えています。動作電圧は 50 V で、動作電流は 1 A です。データアプリケーションに使用できます。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:1A●シリーズ:HC●オス/メス:オス●定格電圧:50 V ac●接続方向:ストレート●コード番号:201-5538アズワン品番65-7735-76
インサート HC シリーズ 15極 10A 250 V ac
フエニックス・コンタクト¥3,098税込¥3,4081個7日以内出荷Phoenix Contact HEAVYCON メスインサートは、15 種類のポジションに対応します。圧着接続方式に使用されます。コンタクト材質は銅合金製です。UL94 に準拠した難燃性等級 V0 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●タイプ:メスインサート●定格電流:10A●シリーズ:HC●オス/メス:メス●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:DINレール●シリーズ番号:D15●コード番号:201-6190アズワン品番65-7738-16
アダプタプレート
フエニックス・コンタクト¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷Phoenix Contact B24 アダプタプレートはステンレススチール製です。寸法:151 x 5 x 53 mm ( L x H x W ) 穴径:5.5 mmこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●種類:アダプタプレート●コード番号:207-2000アズワン品番65-7514-51
アダプタインサート
フエニックス・コンタクト¥629税込¥6921個7日以内出荷Phoenix Contact アダプタインサートは、スチール製のタイプ D15 です。周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●種類:アダプタインサート●コード番号:207-5764アズワン品番65-7518-14
アースモジュラ端子台 スクリュー UT 2.5-PE/L/Nシリーズ 19A
フエニックス・コンタクト¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷UT 2.5 3段式ねじ接続アースモジュラ端子台。コンパクトな3段式端子台で、非常に高い配線密度を達成 各レベルに機能シャフトが備わっているので、すべての電位分配作業を高速で実現できます。 各端子ポイントには、容易に識別できるように大きなラベルを張り付け可能 PE/L/L ( ; 804-4351 804-4351 )及びPE/L/N ( ; 804-4342 804-4342 )タイプは、ハウジング表面の色分けで明確な割り当て ; 804-4345 804-4345 は鉄道用にテスト済み仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●レベル数:トリプル●シリーズ:UT 2.5-PE/L/N●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:19A●モデル番号:UT 2,5-PE/L/N●コード番号:804-4342アズワン品番65-7516-52
Separating plate 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥21,980税込¥24,1781袋(10個)7日以内出荷仕様●種類:パーティションプレート●シリーズ:TTC-EX-PP●併用可能製品:DIN レール x 5 、NS-35/7●コード番号:204-7664アズワン品番65-7574-46
RJ45 モジュラーコネクタ RJ45コネクタ スナップイン Cat6a
フエニックス・コンタクト¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat6a●実装タイプ:スナップイン●種類:RJ45●シリーズ:CUC●コード番号:240-1142アズワン品番65-7488-49
RJ45 モジュラーコネクタ RJ45コネクタ Cat6a
フエニックス・コンタクト¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat6a●種類:RJ45●シリーズ:CUC●コード番号:240-1141アズワン品番65-7488-27
Relay Module 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥73,980税込¥81,3781袋(10個)7日以内出荷Phoenix Contact PLC リレーは、ベース Terminal Block PLC-BSC../21 (ねじ接続)と、パワーコンタクト付きプラグ対応ミニチュアリレーから構成されます。DIN レール NS 35/7.5 2 PDT です 入力電圧: 60 V dcこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●入力電圧 Max:60V dc●接点構成:2PDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:0.2A●シリーズ:PLC-RSC- 60DC/21-21●コード番号:207-3438アズワン品番65-8055-77
Relay Module 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥73,980税込¥81,3781袋(10個)7日以内出荷仕様●コイル電圧:60V dc●入力電圧 Max:Not Applicable●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:6A●シリーズ:PLC●コード番号:204-7771アズワン品番65-8067-13
Relay Module 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥32,980税込¥36,2781袋(10個)7日以内出荷Phoenix Contact のプラグ対応電気機械式 / ソリッドステートリレーは、プッシュイン接続式の組み立て済みリレーモジュールを使用し、リレーベース、パワーコンタクトリレー、プラグインディスプレイ / サプレッサモジュール、固定用ブラケットで構成されています。周囲温度: -40 → 50 ℃ 定格サージ電圧: 6 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、仕様●入力電圧 Min:24V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:8A●シリーズ:RIF●コード番号:201-5219アズワン品番65-8089-44
Relay base PLC-BPT-230UC/21/SO46
フエニックス・コンタクト¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷制御側に干渉電流及び干渉電圧保護のある 6.2 mm PLC 基本 Terminal Block です。プッシュイン接続、リレー又はソリッドステートリレーなし、DIN レール NS 35/7.5 への取り付け用で、RCZ フィルタ内蔵、PDT x 1、入力電圧: 230 V ac です仕様●入力電圧 Max:230V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:プッシュイン●長さ:80mm●シリーズ:PLC-BPT-230UC/21/SO46●高さ:94mm●寸法:80 x 6.2 x 94mm●接点材質:銀合金●極数:1●動作温度 Min:-40℃●コード番号:195-4833アズワン品番65-8083-47
PNEUMATICS MALE FOR HC-M-PN2 MODULE
フエニックス・コンタクト¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷Phoenix Contactソケット / コネクタ。色: 黒 コンタクト材質: デルリンアセタール仕様●シリーズ:HC●種類:コンタクトインサート●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●オス/メス:オス●コード番号:803-3815アズワン品番65-7520-04
Plug-in bridge 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥8,298税込¥9,1281袋(10個)7日以内出荷Phoenix Contact FBS 赤色プラグインブリッジは、4 ポジション、ピッチ距離 8.2 mm です。寸法は 29.6 mm x 47.5 mm です。UL94 準拠の難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●種類:プラグインブリッジ●シリーズ:FBS●併用可能製品:端子台●コード番号:201-3980アズワン品番65-7756-34