カテゴリ
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(546,864)
- MAZDA(マツダ)(216,682)
- 三菱ふそう(209,509)
- SMC(201,334)
- トヨタ(140,174)
- ミツビシ(138,098)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,788)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,315)
- スズキ(68,599)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,812)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,842)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,792)
- Panasonic(パナソニック)(32,448)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
40ページ目: フエニックス・コンタクトのすべての商品

基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装
フエニックス・コンタクト¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●定格電流:1.4A●定格電圧:500 V●シリーズ:FP 1.27/ 12-FH●コンタクト材質:銅●コード番号:195-7588アズワン品番65-7497-89
基板ヘッダアクセサリー 基板ヘッダ ネジ 1袋 100個入
フエニックス・コンタクト¥189,800税込¥208,7801袋(100個)7日以内出荷仕様●種類:ねじ●コード番号:240-3167アズワン品番65-7496-85
基板ヘッダアクセサリー ラッチ 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥1,098税込¥1,2081袋(10個)7日以内出荷Phoenix Contact 1002292 は、PRC HR タイプ用の手動リリースラッチです。工具を必要とせず、PRC コネクタを手動で簡単にリリースできます 色分けにより、かん合するコネクタにすばやく割り当てることができます仕様●種類:ラッチ●併用可能製品:中国 HR●コード番号:200-7263アズワン品番65-7560-23
基板コネクタキット 1袋 250個入
フエニックス・コンタクト¥339,800税込¥373,7801袋(250個)7日以内出荷仕様●キットタイプ:コネクタキット●キット内容:SMDオスコネクタ●シリーズ:FP●コード番号:240-1018アズワン品番65-7487-31
基板コネクタキット
フエニックス・コンタクト¥5,098税込¥5,6081個7日以内出荷Phoenix Contact UEGM プラスチック製基板ハウジング。Phoenix Contact の UEGM 電子ハウジング製品又は一般的にエンクロージャと呼ばれる高品質ポリアミド PCB ハウジング製品です。これらのハウジングは、電子ハウジングの背面にある DIN レール足場設計により、基板を DIN レールセットアップに実装 Ability と基板の総機能を備えています。このハウジングの組み立ては、ハウジングが重なり合っている部品で行われるため、簡単に取り付けることができます。また、各側仕様●キットタイプ:電子ハウジング-基板●コード番号:804-7385アズワン品番65-7520-69
基板コネクタ 6極 3.5mm 2列 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥42,980税込¥47,2781袋(50個)7日以内出荷仕様●シリーズ:DMC●ピッチ:3.5mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:240-0998アズワン品番65-7487-32
基板コネクタ 4極 2.54mm 2列 1袋 100個入
フエニックス・コンタクト¥43,980税込¥48,3781袋(100個)7日以内出荷仕様●シリーズ:DMCC●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:2●コード番号:240-1147アズワン品番65-7486-39
丸型コネクタ 8極 M23
フエニックス・コンタクト¥2,698~税込¥2,968~1個7日以内出荷Phoenix Contact 162 M23 PRO シリーズには、ケーブルコネクタがあります。これらのコネクタは、モダンで一貫性があり、非常に便利な操作用に設計されています。これらのケーブルコネクタには、光学的、触覚的、及び聴覚的にクリアなロック位置を備えたワンクリック高速ロックシステムもあります。電源コンタクトの定格電圧: 630 V 周囲温度(動作時): -40 → 125 ℃ シール材質: FKM
丸型コネクタ 6極 M23 ケーブルマウント
フエニックス・コンタクト¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷ケーブルコネクタ、ストレート、シールド付き:あり、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 6、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:20.0A●定格電圧:300 V●接続方向:ストレート●シリーズ:06S1N8A80DUS●ポール形式:6P●コード番号:188-6875アズワン品番65-7776-05
丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント 1袋 5個入
フエニックス・コンタクト¥28,980税込¥31,8781袋(5個)7日以内出荷Phoenix Contact 終端抵抗器には、48 V dc の定格電圧があります。ポジション数 5 コーディング A - 標準 ステータスは No と表示されます 過電圧カテゴリ II 汚染度 3仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●シリーズ:RIF-LV-48-60 UC●コード番号:212-7275アズワン品番65-7514-76
丸型コネクタ 4極 M8 フリーハンギング
フエニックス・コンタクト¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷Phoenix Contact ユニバーサルコネクタは、4 種類の接続数又は位置に対応します。このコネクタは、ニッケルめっき黄銅製で、外径ケーブルは 3.5 → 5.5 mm です。ねじ接続 周囲動作温度: -40 → 85 ℃ IP67保護等級仕様●極数:4●実装タイプ:フリーハンギング●コネクタサイズ:M8●結線方法:スクリュー●コーディング:A●シリーズ:SACC●コード番号:216-3580アズワン品番65-7509-18
丸型コネクタ 19極 M23 ケーブルマウント
フエニックス・コンタクト¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷ケーブルコネクタ、ストレート、シールド付き:あり、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 16 + 2 + PE、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm仕様●極数:19●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:10.0A●定格電圧:150.0 V●接続方向:ストレート●シリーズ:1RP1N8A80DUS●ポール形式:16+2+PE●コード番号:188-6865アズワン品番65-7777-64
丸型コネクタ 19極 M23 ケーブルマウント
フエニックス・コンタクト¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷ケーブルコネクタ、ストレート、シールド付き:あり、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 16 + 2 + PE、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm仕様●極数:19●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:10.0A●定格電圧:150.0 V●接続方向:ストレート●シリーズ:1RS1N8A80DUS●ポール形式:16+2+PE●コード番号:188-6866アズワン品番65-7777-33
丸型コネクタ 17極 M23 前面取り付け
フエニックス・コンタクト¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 17、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、フランジ寸法: 26 mm x 26 mm仕様●極数:17●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8.0A●定格電圧:125 V●接続方向:アングル●シリーズ:17S1N8AA500S●ポール形式:17P●コード番号:188-6843アズワン品番65-7777-56
丸型コネクタ 17極 M23 ケーブルマウント
フエニックス・コンタクト¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷ケーブルコネクタ、ストレート、シールド付き:あり、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 17、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm仕様●極数:17●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:17P1N8A80DUS●ポール形式:17P●コード番号:188-6867アズワン品番65-7778-49
丸型コネクタ 17極 M23 ケーブルマウント
フエニックス・コンタクト¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷ケーブルコネクタ、ストレート、シールド:はい、ねじロック、M23、極数: 17、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm仕様●極数:17●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8.0A●定格電圧:125 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:17S1N8A80DU●ポール形式:17P●コード番号:188-6881アズワン品番65-7777-09
丸型コネクタ 12極 M23 前面取り付け
フエニックス・コンタクト¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 12、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、フランジ寸法: 28 mm x 28 mm仕様●極数:12●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8.0A●定格電圧:150.0 V●接続方向:アングル●シリーズ:12S1N8AA600S●ポール形式:12P●コード番号:188-6841アズワン品番65-7784-57
管ヒューズ 12A 10 x 38mm 1kV dc 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥25,980税込¥28,5781袋(10個)7日以内出荷太陽電池ヒューズ。太陽電池高性能ヒューズは、太陽電池システムの保護を目的として特別に設計されています。仕様●定格電流:12A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電圧:1kV dc●直径:10mm●全体の寸法:10 x 38mm●本体材質:セラミック●アプリケーションカテゴリ:gPV●シリーズ:FUSE 10.3X85●コード番号:804-4720アズワン品番65-8079-12
温度測定トランデューサ
フエニックス・コンタクト¥65,980税込¥72,5781個7日以内出荷Ex i temperature transducer: converts signals from thermocouples installed in Ex areas and mV sources and transmits a 0/4…20 mA signal to a load in the safe area。Freely programmable。3-way isolation, screw connection, SIL.Input for thermocouples and仕様●モジュールタイプ:デジタル温度センサ●入力信号タイプ:熱電対、電圧●出力信号タイプ:電流●電源電圧:24V dc●入力範囲:-1000 → 1000 mV, -250 → +2500℃●危険区域認証:ATEX●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-40 → +70℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:189-2307アズワン品番65-8091-29
温度トランデューサ
フエニックス・コンタクト¥89,980税込¥98,9781個7日以内出荷Phoenix Contact の自由にプログラム可能な温度トランスデューサは、アナログ出力と 1 つの制限値リレーを備えています。標準構成 2 導体、3 導体、又は 4 導体技術の抵抗温度計です 熱電対 電気的絶縁、ワイドレンジ電源 プッシュイン接続仕様●モジュールタイプ:デジタル温度センサ●入力信号タイプ:RTD,ポテンショメータ,熱電対,電圧●出力信号タイプ:リレー●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR-T-UI-UP-SP●コード番号:212-7287アズワン品番65-8056-18
リレー固定クリップ 金属 RIF RHM-1 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥1,098税込¥1,2081袋(10個)7日以内出荷Phoenix リレー固定ブラケットは、ワイヤモデルです。このブラケットは、RIF-1 リレーベースに適しており、16 mm 高オクタルミニチュアパワー / リレーベースに適しています ソリッドステートリレー中国版 RoHS 認定(2022年10月現在) 有害物質を不使用この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●材料:金属●アクセサリタイプ:クリップ●併用可能製品:RIF-1 リレーベース●シリーズ:RIF RHM-1●コード番号:201-6199アズワン品番65-8089-18
リレー固定クリップ RIF-RHM-2 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥1,098税込¥1,2081袋(10個)7日以内出荷Phoenix Contact リレー固定ブラケットは、ワイヤで構成されています。RIF-2 リレーベースに適しています。環境に配慮この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●併用可能製品:RIF-2.●シリーズ:RIF-RHM-2●コード番号:207-3322アズワン品番65-8056-06
リレー固定クリップ RIF-RH-4 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥1,098税込¥1,2081袋(10個)7日以内出荷Phoenix Contact リレー固定用ブラケットは、マーキング材用のホルダを備えています。RIF-4 リレーベースに最適 ハイパワーリレー用仕様●アクセサリタイプ:固定ブラケット●併用可能製品:ハイパワーリレー、RIF-4 リレーベース●シリーズ:RIF-RH-4●コード番号:224-7578アズワン品番65-8072-46
リレー 220V dc 4c接点 基板実装タイプ 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥17,980税込¥19,7781袋(10個)7日以内出荷Phoenix ノンラッチングリレーは産業環境で一般的に使用されており、電気装置と機械装置と見なされています。このタイプのリレーは、多くの場合、電気機械式リレー又は産業用スイッチと呼ばれます。高連続電流用の電源コンタクトを備えた、プラグ対応の産業用リレーで Coil 電圧は 220 V dc です。周囲温度は 70 ℃ です 保護等級: RT Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キ仕様●コイル電圧:220V dc●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:0.005A●極数:4●コイル電力:880mW●シリーズ:REL-IR4/DP●コード番号:201-6811アズワン品番65-8089-41
リレー 120V dc DINレールタイプ 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥17,980税込¥19,7781袋(10個)7日以内出荷Phoenix Contact プラグインミニチュアパワーリレー(パワーコンタクト付き)です。2 つの PDT 入力電圧: 120 V ac仕様●コイル電圧:120V dc●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:0.01A●コイル抵抗:8100 ± 15 % Ω●コイル電力:840mW●シリーズ:REL-MR-120AC/21-21●コード番号:224-9868アズワン品番65-8072-49
リレー 120V ac DINレールタイプ 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥14,980税込¥16,4781袋(10個)7日以内出荷Phoenix Contact プラグインミニチュアリレーは、パワーコンタクトを備えています。2 つの PDT、テストボタン、機械式スイッチポジションインジケータを備えています。ステータスLED Coil 電圧: 120 V ac仕様●コイル電圧:120V ac●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:0.01A●コイル電力:840mW●シリーズ:REL-MR-120AC/21-21/MS●コード番号:224-9889アズワン品番65-8071-45
リレー 120V ac 2c接点 基板実装タイプ 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥17,980税込¥19,7781袋(10個)7日以内出荷Phoenix ノンラッチングリレーは産業環境で一般的に使用されており、電気装置と機械装置と見なされています。このタイプのリレーは、多くの場合、電気機械式リレー又は産業用スイッチと呼ばれます。この製品は、高い連続電流を実現する多層金コンタクトを備えた、プラグ可能なミニチュアリレーです。 Coil 電圧は 120 V dc です。周囲温度: -40 → 85 ℃ スイッチコンタクトのタイプはシングルコンタクトですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製仕様●コイル電圧:120V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:0.001A●極数:2●コイル抵抗:8100 O●コイル電力:0.84W●シリーズ:REL-MR●コード番号:201-5476アズワン品番65-8087-52
リレー 110V dc 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥23,980税込¥26,3781袋(10個)7日以内出荷Phoenix Contact プラグインミニチュアパワーリレーは、多層金コンタクトを備えています。2 つの PDT 入力電圧: 110 V dc仕様●コイル電圧:110V dc●スイッチング電流:0.01A●コイル電力:450mW●シリーズ:REL-MR-110DC/21-21AU●コード番号:224-9867アズワン品番65-8072-48
リボンケーブルアセンブリ
フエニックス・コンタクト¥6,198税込¥6,8181個7日以内出荷Phoenix Contact 丸型ケーブルセットは、14 ポジション、長さ 0.5 m です。ワイヤにはフェルールが付けられています。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP00 保護クラス 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●CN1:オープンエンド●CN2:IDC / FLK ソケットストリップ●シリーズ:14, CABLE-FLK14/OE/0●長さ:0.5 m●外被色:グレー●コード番号:209-8165アズワン品番65-7447-04
ラベル MM-TML EX3 8 R C1 WH/BK ラベル for use with THERMOFOX ・ THERMOMARK GO ・ THERMOMARK GO.K
フエニックス・コンタクト¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷Phoenix Contact MM-TML シリーズ白色ラベルロールには、THERMOFOX、THERMOMARK GO、THERMOMARK GO.K。というラベルが付いていますこのラベルはポリエステル製で、シリコン、ハロゲン、カドミウムは使用していません。長さ 8 m、幅 3.8 mm です。粘着式取り付け 動作温度範囲: -40 → 150 ℃仕様●種類:ラベル●併用可能製品:THERMOFOX ・ THERMOMARK GO ・ THERMOMARK GO.K●シリーズ:MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK●コード番号:226-4368アズワン品番65-7569-69