4,453件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モジュール 1 PLC-BSC- 24DC/ 1/ACT 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    モジュール 1 PLC-BSC- 24DC/ 1/ACT 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    25,980税込28,578
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 24 V dc PLC 基本 Terminal Block は、ねじ接続式で出力機能を実現し、リレーやソリッドステートリレーはありません。 DIN レールに取り付けられます。周囲温度: -40 → 60 ℃ LEDディスプレイ ねじ山 M3
    仕様●電圧:24V dc●アクセサリタイプ:リレーベース●シリーズ:PLC-BSC- 24DC/ 1/ACT●コンタクト数:1●コード番号:224-9870アズワン品番65-8073-97
  • モータスタータ CONTACTRON フエニックス・コンタクト

    モータスタータ CONTACTRON

    フエニックス・コンタクト
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷
    ネットワーク対応のハイブリッドモータスタータで、3 相 AC モータ(最大 500 V ac 及び 0.6 A )の逆転に適しています。DIN レールコネクタが付属しています。緊急停止機能とプッシュイン接続。IEC61508-1 : SIL 3、ISO13849 : PL e 配線の削減 省スペース サービス寿命 - 長期 ループブリッジ - 3 相 バイメタル機能に適しており、電流調整可能 スイッチング - 摩耗が少ない
    仕様●範囲:CONTACTRON●定格電圧:24 V dc●相数:3●IP保護等級:IP20●全長:107.5mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:114mm●コード番号:197-5963アズワン品番65-7319-14
  • ボックス取り付けベース メス側 フエニックス・コンタクト

    ボックス取り付けベース メス側

    フエニックス・コンタクト
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ボックス取り付けベースは、ダイキャストアルミ素材で製造されたダブルロックラッチを備えています。本製品は塩水に対する耐性を備えています。IP66 保護等級 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ IP67保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●種類:ボックス取り付けベースです●ケーブルの進入角度:側●コード番号:207-5118アズワン品番65-7608-90
  • ボックス取り付けベース メス側 フエニックス・コンタクト

    ボックス取り付けベース メス側

    フエニックス・コンタクト
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ボックス取り付けベースは、ダイキャストアルミ素材で製造されたシングルロックラッチを備えています。本製品は塩水に対する耐性を備えています。IP66 保護等級 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ IP67保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
  • ボックス取り付けベース メス側 フエニックス・コンタクト

    ボックス取り付けベース メス側

    フエニックス・コンタクト
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ボックス取り付けベースは、ダイキャストアルミ素材で製造されたダブルロックラッチを備えています。本製品は塩水に対する耐性を備えています。IP66 保護等級 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ IP67保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●種類:ボックス取り付けベースです●ケーブルの進入角度:側●コード番号:207-5140アズワン品番65-7616-76
  • ボックス取り付けベース メス側 フエニックス・コンタクト

    ボックス取り付けベース メス側

    フエニックス・コンタクト
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ボックス取り付けベースは、ダイキャストアルミ素材で製造されたシングルロックラッチを備えています。本製品は塩水に対する耐性を備えています。IP66 保護等級 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ IP67保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
  • ヘビーデューティパワーコネクタキット 4極 10A フエニックス・コンタクト

    ヘビーデューティパワーコネクタキット 4極 10A

    フエニックス・コンタクト
    7,798税込8,578
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact コネクタセットは、2 つのハウジングと 2 つのコンタクトインサートで構成されています。PA 素材でできています。IP66 保護等級 周囲温度: -40 → 100 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●極数:4●定格電流:10A●シリーズ: HC-STA●オス/メス:メス, オス●コード番号:207-5773アズワン品番65-7518-90
  • ヘビーデューティパワーコネクタキット 3極 10A フエニックス・コンタクト

    ヘビーデューティパワーコネクタキット 3極 10A

    フエニックス・コンタクト
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact コネクタセットは、2 つのハウジングと 2 つのコンタクトインサートで構成されています。PA 素材でできています。IP66 保護等級 周囲温度: -40 → 100 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●極数:3●定格電流:10A●シリーズ: HC-STA●オス/メス:メス, オス●コード番号:207-5771アズワン品番65-7521-15
  • ヘビーデューティパワーコネクタキット 16極 16A フエニックス・コンタクト

    ヘビーデューティパワーコネクタキット 16極 16A

    フエニックス・コンタクト
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact コネクタセットは、2 つのハウジング、2 つのコンタクトインサート、及びケーブルグランドで構成されています。アルミダイキャスト素材でできています。IP66 保護等級 周囲温度: -40 → 100 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●極数:16●定格電流:16A●シリーズ: HC-STA●オス/メス:メス, オス●コード番号:207-5790アズワン品番65-7534-60
  • ヘビーデューティパワーコネクタキット 16極 16A フエニックス・コンタクト

    ヘビーデューティパワーコネクタキット 16極 16A

    フエニックス・コンタクト
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact コネクタセットは、2 つのハウジング、2 つのコンタクトインサート、及びケーブルグランドで構成されています。PA 素材でできています。IP66 保護等級 周囲温度: -40 → 100 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●極数:16●定格電流:16A●シリーズ: HC-EVO●オス/メス:メス, オス●コード番号:207-5785アズワン品番65-7535-83
  • ヘビーデューティパワーコネクタ 6極 16A 500 V 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    ヘビーデューティパワーコネクタ 6極 16A 500 V 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    24,980税込27,478
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter は、右側の制御キャビネットパネルに使用するメスインサートを備えています。接続方法:ねじ
    仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:HC●実装タイプ:パネルマウント●定格電圧:500 V●オス/メス:メス●シリーズ番号:HC-B 6-A-UT-PER-F●コード番号:224-9788アズワン品番65-7591-13
  • ヘビーデューティパワーコネクタ 4極 10A 230 V フエニックス・コンタクト

    ヘビーデューティパワーコネクタ 4極 10A 230 V

    フエニックス・コンタクト
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix EVO コネクタセットでは、スリーブハウジング、パネル取り付けベース、プッシュインコンタクトで構成されるプラスチックハウジングが用意されています。完全な耐腐食性とハロゲンフリープラスチック4 ポジションでポリアミド材を使用しています。ハウジングの保護等級は IP66 です 接続方法はねじ接続ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫
    仕様●タイプ:コネクタセット●定格電流:10A●シリーズ:HC-STA●定格電圧:230 V●シリーズ番号:HC - STA●コード番号:201-6380アズワン品番65-7766-95
  • ヘビーデューティパワーコネクタ 16極 16A 500 V 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    ヘビーデューティパワーコネクタ 16極 16A 500 V 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    53,980税込59,378
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter は、左側の制御キャビネットパネルとねじ接続接続方式に使用するピンインサートを備えています。コンタクト材質: 銅合金 周囲温度: -40 → 125 ℃ (動作時) 20 → 14 接続断面積 AWGこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製
    仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:HC●実装タイプ:DINレール●定格電圧:500 V●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●コード番号:201-4050アズワン品番65-7743-74
  • ヘッダ 6極 7.62mm 1列 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    ヘッダ 6極 7.62mm 1列 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    69,980税込76,978
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●ピッチ:7.62mm●極数:6●行数:1●コード番号:240-3115アズワン品番65-7494-87
  • ヘッダ 3極 7.62mm 1列 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    ヘッダ 3極 7.62mm 1列 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    27,980税込30,778
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●ピッチ:7.62mm●極数:3●行数:1●コード番号:240-3117アズワン品番65-7501-34
  • ヘッダ 2極 7.62mm 1列 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    ヘッダ 2極 7.62mm 1列 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    18,980税込20,878
    1袋(50個)
    7日以内出荷
  • ブレーカー フエニックス・コンタクト

    ブレーカー

    フエニックス・コンタクト
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ECシリーズ - Phoenix Contact回路ブレーカ. ECシリーズ電子機器用回路ブレーカです。. 短絡時及び過負荷シャットダウン時の有効な電子式電流制限の組み合わせにより、回路ブレーカはスイッチモード電源ユニットより高速に過負荷に対応可能 スイッチモードの電源ユニットですべての24 V dc負荷回路を選択的保護 残留電流は、常に公称電流の1.3~1.8倍に制限●コード番号:801-6949アズワン品番65-8065-29
  • ブレーカー フエニックス・コンタクト

    ブレーカー

    フエニックス・コンタクト
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷
    CBMC E4 電子回路ブレーカ 2910411 - Phoenix Contact Phoenix Contact の 2910411 は、24 V dc で 4 つの負荷を処理するように設計されたマルチチャンネル入力を備えた電子回路ブレーカです。これらの回路ブレーカは、短絡や過負荷が発生した場合に回路を遮断するように設計されています。また、安全性を念頭に置いて、DIN レールは背面に足場があるため、安全かつ便利に DIN レールに取り付けることができます。また、このデバイスは、シンプルなボタンによる簡
    仕様●シリーズ:CBMC●定格電流:10A●定格DC電圧:24V●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:201-5597アズワン品番65-8088-42
  • ブレーカー フエニックス・コンタクト

    ブレーカー

    フエニックス・コンタクト
    9,498税込10,448
    1個
    7日以内出荷
    24 V dc 負荷を過負荷及び短絡から保護するための Phoenix シングルチャンネル電子回路ブレーカです。この電子ロック機構では、システムの安全性が向上し、取り付けタイプに DIN レールが使用されています。定格電流は 8 A です周囲温度: -30 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設
    仕様●シリーズ:PTCB●定格電流:8A●定格DC電圧:24V●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:201-5438アズワン品番65-8089-02
  • フラットガスケット HC-B06-SG-RBKシリーズ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    フラットガスケット HC-B06-SG-RBKシリーズ 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact HC-B16 シリーズは、パネル取り付けベースタイプ B6 の交換用フラットガスケットも備えています。ガスケットに使用される材料は NBR です。動作時の周囲温度は -40 → 125 ℃ です
    仕様●種類:フラットガスケット●シリーズ:HC-B06-SG-RBK●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コード番号:217-6334アズワン品番65-7506-15
  • プラグ 12極 ピッチ:5.08mm 1列 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    プラグ 12極 ピッチ:5.08mm 1列 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    129,800税込142,780
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:12●行数:1●ピッチ:5.08mm●オス/メス:オス●シリーズ:DFK-MSTB●接続方向:サイドエントリ●コード番号:240-1080アズワン品番65-7487-94
  • ブスバー PAS-1 フエニックス・コンタクト

    ブスバー PAS-1

    フエニックス・コンタクト
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 等電位バスバー PAS-1 は、DIN VDE0185 に準拠した主要等電位ボンディング用に設計されています。PAS -1 にはコームの形のコンタクトバーがあり、横断面 2.5 mm 2 ~ 95 mm 2 の丸い導体を接続するための 9 個のスライドオン Terminal Block があります。さらに、4 x 30 mm のスチールストリップは、ダブル Terminal Block を使用して接続できます。色: 黒 幅: 59 mm
    仕様●シリーズ:PAS-1●コード番号:212-7362アズワン品番65-8058-90
  • フェニックスコンタクト リレーインターフェイス・オプトカプラ 12 V 11 mA フエニックス・コンタクト

    フェニックスコンタクト リレーインターフェイス・オプトカプラ 12 V 11 mA

    フエニックス・コンタクト
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    IEC60 664、IEC60 664A、DIN VDE0110。Phoenix Contact オプトカプラ(ソリッドステートリレー出力付き。Phoenix Contact のこれらの DIN レール取り付けオプトカプラは、機器とのオン / オフ信号のインターフェイスに最適です。つまり、こうしたオプトカプラを使用すると、入力、出力、又はその両方の電気的絶縁によって機器を保護することができます。また、DC/ACモデルとAC/DCモデルでは、AC及びDCの制御電圧をインターフェイスする(また同時
    仕様●最大順方向電圧:12V●絶縁電圧:2500V●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●長さ:56mm●幅:6.2mm●奥行き:80mm●寸法:56 x 6.2 x 80mm●シリーズ:DEK-OE- 12DC/48DC/100●コード番号:801-8084アズワン品番65-8068-42
  • ブーツレースフェルール ピン長さ 25mm ピン径 4.5mm 1袋 500個入 フエニックス・コンタクト

    ブーツレースフェルール ピン長さ 25mm ピン径 4.5mm 1袋 500個入

    フエニックス・コンタクト
    34,980税込38,478
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact シルバーフェルールは CU-DHP 製で、ガルバニックスズでコーティングされています。 長さ 25 mm、フェルール径 4.5 mm、スリーブ壁厚 0.2 mm です。周囲温度範囲: 105 → 120 ℃
    仕様●ピン径:4.5mm●エントリ数:1●色:シルバー●ピン長さ:25mm●コード番号:226-4358アズワン品番65-7609-19
  • フィードスルーヘッダ HCシリーズ ねじサイズM20 D7 フエニックス・コンタクト

    フィードスルーヘッダ HCシリーズ ねじサイズM20 D7

    フエニックス・コンタクト
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact フィードスルーヘッダは、シングルロックラッチ付きで、アルミダイキャスト製です。このヘッダは塩水に耐性があり、1 本のケーブルアウトレットが付いています。ストレートアウトレット 周囲温度範囲: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:フィードスルーヘッダ●シリーズ:HC●ねじサイズ:M20●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●メーカーサイズコード:D7●サイズ:D7●コード番号:201-5459アズワン品番65-7756-26
  • ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1mm 圧着端子 1袋 100個入 フエニックス・コンタクト

    ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1mm 圧着端子 1袋 100個入

    フエニックス・コンタクト
    8,598税込9,458
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    圧着コンタクト、ターンド、シングルコンタクト、コンタクト径: 1 mm、圧着範囲: 0.14 mm 2 .。0.56 mm 2
    仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1mm●適合電線サイズ:0.14→ 0.56 mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-12P2000●コンタクトタイプ:回転●長さ:14.8mm●表面処理:コンタクト:金, ニッケル●コンタクト材質:CuZn●コード番号:188-6807アズワン品番65-7552-07
  • ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1mm 圧着端子 1袋 100個入 フエニックス・コンタクト

    ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1mm 圧着端子 1袋 100個入

    フエニックス・コンタクト
    19,980税込21,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    圧着コンタクト、ターンド、コンタクト径: 1 mm、圧着範囲: 0.14 mm 2 .。0.56 mm 2
    仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1mm●適合電線サイズ:0.14→ 0.56 mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-15P2020●コンタクトタイプ:回転●長さ:21.85mm●コード番号:188-6822アズワン品番65-7778-39
  • ヒューズ無しDINレール端子 プッシュイン PTRVシリーズ 8A 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    ヒューズ無しDINレール端子 プッシュイン PTRVシリーズ 8A 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    49,980税込54,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact PTRV グレーマーシャリングパネルは 2.3 mm のテスト接続を備えており、業界で一般的に使用されているテストピンを使用して導体間をテストすることができます。VDE 0815 / 32 の接続に準拠したカラー構成です。限られたスペースでの工具不要の配線 ケーブルと Terminal Point を個別に色分けすることで、エラーのない安全な操作を実現しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:14→ 26 AWG●シリーズ:PTRV●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 2.5mm2●定格電流:8A●モデル番号:PTRV 8 /VDE 0815●コード番号:201-5126アズワン品番65-7738-34
  • ヒューズ無しDINレール端子 プッシュイン PTRVシリーズ 10A 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    ヒューズ無しDINレール端子 プッシュイン PTRVシリーズ 10A 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    24,980税込27,478
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact PTRV 青色マーシャリングパネルは 2.3 mm のテスト接続を備えており、業界で一般的に使用されているテストピンを使用して導体間をテストすることができます。接続エレメントの色は青で、16 個の接続部があります。爆発の危険性がある区域で本質安全回路で使用するためのブルータイプです 限られたスペースでの工具不要の配線 ケーブルと Terminal Point を個別に色分けすることで、エラーのない安全な操作を実現しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Com
    仕様●色:青●適合電線サイズ:14→ 26 AWG●シリーズ:PTRV●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 2.5mm2●定格電流:10A●モデル番号:PTRV 4 BU/BU●コード番号:201-4209アズワン品番65-7496-09
  • ヒューズ無しDINレール端子 プッシュイン PTRVシリーズ 10A 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    ヒューズ無しDINレール端子 プッシュイン PTRVシリーズ 10A 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    23,980税込26,378
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact PTRV グレーマーシャリングパネルは 2.3 mm のテスト接続を備えており、業界で一般的に使用されているテストピンを使用して導体間をテストすることができます。接続エレメントの色は白で、16 個の接続部があります。限られたスペースでの工具不要の配線 ケーブルと Terminal Point を個別に色分けすることで、エラーのない安全な操作を実現しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Co
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:14→ 26 AWG●シリーズ:PTRV●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 2.5mm2●定格電流:10A●モデル番号:PTRV 4 /WH●コード番号:201-5605アズワン品番65-7755-45
  • ヒューズ無しDINレール端子 CP-MSTB コーディングプロファイル for use with プラグ又は反転ヘッダ 1箱 100個入 フエニックス・コンタクト

    ヒューズ無しDINレール端子 CP-MSTB コーディングプロファイル for use with プラグ又は反転ヘッダ 1箱 100個入

    フエニックス・コンタクト
    1,398税込1,538
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    コーディングプロファイルは、プラグのスロットに挿入するか、反転ヘッダの赤色絶縁材に挿入します
    仕様●種類:コーディングプロファイル●併用可能製品:プラグ又は反転ヘッダ●シリーズ:CP-MSTB●コード番号:190-2088アズワン品番65-7767-33
  • ヒューズ付きDINレール端子 スクリュー UT 4-PE/L/HESI 5X20 シリーズ 28A フエニックス・コンタクト

    ヒューズ付きDINレール端子 スクリュー UT 4-PE/L/HESI 5X20 シリーズ 28A

    フエニックス・コンタクト
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級。IECEx、UL、cUL、EAC、CSA、cULus。UTレバー式ヒューズ及び機能端子台、PE脚付き。レバー式でPE脚付きのヒューズ及び機能端子台は、Ex nA認証に基づくプロセステクノロジーに適しており、また、爆発危険区域でエネルギー及び信号を伝送するのに適しています。特長と利点。ねじ接続 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15 RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●色:黒●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●レベル数:2●シリーズ:UT 4-PE/L/HESI (5X20)●結線方法:スクリュー●ヒューズ:あり●定格電圧:500 V●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+130℃●モデル番号:UT 4-PE/L/HESI (5X20)●コード番号:866-6850アズワン品番65-7712-01
  • ヒューズ付きDINレール端子 PTシリーズ 6.3A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    ヒューズ付きDINレール端子 PTシリーズ 6.3A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    54,980税込60,478
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ヒューズモジュラ Terminal Block は、プッシュイン接続方式です。公称電流は 6.3 A、公称電圧は 500 V です。この Terminal Block はグレー色です。2 次元断面の範囲は 0.2 mm 2 ~ 6 mm 2 です 幅: 6.2 mm G / 5 x 20 ヒューズタイプこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:10 AWG●レベル数:1●シリーズ:PT●ヒューズ:あり●定格電流:6.3A●モデル番号:PT 4-HESI (5X20) GY/GY●コード番号:201-5783アズワン品番65-7738-41
  • ヒューズ付きDINレール端子 PTシリーズ 28A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    ヒューズ付きDINレール端子 PTシリーズ 28A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    139,800税込153,780
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ヒューズモジュラ Terminal Block は、プッシュイン接続方式を採用しており、合計 4 つの接続方式を備えています。ヒューズの種類はガラス又はセラミックです。黒色を用意しています。電圧は Terminal Block の LED によって決まります。 LED は合計 60 個あります。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 過電圧カテゴリ III の製品ですこの記事は、Phoenix Cont
    仕様●色:黒●適合電線サイズ:10 AWG●レベル数:3●シリーズ:PT●ヒューズ:あり●定格電流:28A●モデル番号:PT 4-L/HESILED 60 (5X20)●コード番号:201-5358アズワン品番65-7749-20
  • ヒューズ付きDINレール端子 PTシリーズ 10A 1袋 25個入 フエニックス・コンタクト

    ヒューズ付きDINレール端子 PTシリーズ 10A 1袋 25個入

    フエニックス・コンタクト
    74,980税込82,478
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ヒューズモジュラ Terminal Block は、プッシュイン接続方式を採用しており、合計 2 つの接続方式を備えています。ヒューズの種類はガラス又はセラミックです。黒色を用意しています。電圧は Terminal Block の LED によって決まります。合計 250 個の赤色 LED があります。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 過電圧カテゴリ III の製品ですこの記事は、Phoenix
    仕様●色:黒●適合電線サイズ:8 AWG●レベル数:1●シリーズ:PT●ヒューズ:あり●定格電流:10A●モデル番号:PT 6-DREHSILA 250 (5X20)●コード番号:201-5933アズワン品番65-7740-30
  • バリアストリップ CTシリーズ 10極 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    バリアストリップ CTシリーズ 10極 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    60,980税込67,078
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    CTM 及び CT 10 保護モジュールを保持する Phoenix Contact 切断ストリップです。このストリップには、10 個のダブル導体タイプがあります。UL94 に準拠した難燃性等級 V0 周囲動作温度: -40 → 125 ℃
    仕様●極数:10●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●シリーズ:CT●コード番号:213-0199アズワン品番65-7524-42
  • バリアストリップ 1箱 25個入 フエニックス・コンタクト

    バリアストリップ 1箱 25個入

    フエニックス・コンタクト
    29,980税込32,978
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    ハロゲンフリープラスチックトラフは、完全な安全性と同時に導体の保護を考慮した設計 直径が最大 34 mm の個別又はバンドルされたケーブルは、安全かつ簡単に取り付けることができます ケーブルクランプはストレインリリーフを提供
    仕様●材質:鋼●寸法:38 x 24 x 97mm●深さ:97mm●幅:24mm●コード番号:190-2112アズワン品番65-7766-01
  • パネル取り付けベース D7 フエニックス・コンタクト

    パネル取り付けベース D7

    フエニックス・コンタクト
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    パネル取り付けベース D7、シングルロックラッチ付き、材質: PA、高さ: 25.5 mm、ケーブルグランド:なし、サポートスリーブ:なし、標準
    仕様●タイプ:パネル取り付けベース●メーカーサイズコード:D7●サイズ:D7●コード番号:187-5836アズワン品番65-7585-64
  • バスコネクタ バスコネクタ Axioline P用 フエニックス・コンタクト

    バスコネクタ バスコネクタ Axioline P用

    フエニックス・コンタクト
    89,980税込98,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アクセサリタイプ:バスコネクタ●併用可能製品:Axioline P●シリーズ:AXL●寸法:35.56 x 21.59 x 59.182 mm●コード番号:240-0993アズワン品番65-7268-22
  • ハウジングねじ接続 メス 側 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    ハウジングねじ接続 メス 側 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    8,398税込9,238
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact のハウジングねじ接続は、M12 メスインサート用で、あらゆる速度に対応する THR 及びウェーブはんだ付けコンタクトキャリア用のフラットガスケットを備えています。IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 85 ℃
    仕様●種類:ハウジングねじ接続●ケーブルの進入角度:側●コード番号:213-0159アズワン品番65-7515-73