993件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DINレール Phoenix Contact フエニックス・コンタクト

    DINレール Phoenix Contact

    フエニックス・コンタクト
    149税込164
    1個
    7日以内出荷
  • D-subコネクタ (はんだ端子) Phoenix Contact オス フエニックス・コンタクト

    D-subコネクタ (はんだ端子) Phoenix Contact オス

    フエニックス・コンタクト
    10,980税込12,078
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 9オス・メス = オスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Eボディ向き = ストレート定格電圧 = 125 Vコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = VS-09-ST-DSUB-EG幅 = 11.72mm寸法 = 31.19 x 12.93 x 11.72mmコンタクトサイズ = 1動作温度 Max = 125℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • DINレールコネクタ MINI Analog Pro 用 T-BUS Phoenix Contact フエニックス・コンタクト

    DINレールコネクタ MINI Analog Pro 用 T-BUS Phoenix Contact

    フエニックス・コンタクト
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    仕様出力タイプ = アナログ入力範囲 = 24 V ac出力レンジ = 24 V dc電源電圧 = 24 V dc取り付けタイプ = DINレールシリーズ = ME 6.2 TBUS-2 1.5/5-ST-3.81RoHS指令(10物質対応)対応
  • Connector フエニックス・コンタクト

    Connector

    フエニックス・コンタクト
    7,798税込8,578
    1個
    7日以内出荷
  • 2線式アイソレータ MINI MCR-SL-2CP-I-I Phoenix Contact フエニックス・コンタクト

    2線式アイソレータ MINI MCR-SL-2CP-I-I Phoenix Contact

    フエニックス・コンタクト
    72,980税込80,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様入力タイプ = 電流出力タイプ = 電流シグナルコンディショナのタイプ = 絶縁入力範囲 = 0 → 20 mA出力レンジ = 0 → 20 mA取り付けタイプ = DINレールセンサーの互換性 = ポテンショメーター動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +65℃シリーズ = MINI MCR-SL-2CP-I-IRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2線式アイソレータ MINI MCR-SL-1CP-I-I Phoenix Contact フエニックス・コンタクト

    2線式アイソレータ MINI MCR-SL-1CP-I-I Phoenix Contact

    フエニックス・コンタクト
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様入力タイプ = 電流出力タイプ = アナログシグナルコンディショナのタイプ = 絶縁入力範囲 = 0 → 20 mA出力レンジ = 0 → 20 mA電源電圧 = 18 V取り付けタイプ = DINレールセンサーの互換性 = ポテンショメーター動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +65℃シリーズ = MINI MCRRoHS指令(10物質対応)対応
  • FL MC EF 1300 SM SC フエニックス・コンタクト

    FL MC EF 1300 SM SC

    フエニックス・コンタクト
    78,980税込86,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様光ファイバ信号コンバータ. 光ファイバ診断機能内蔵の光ファイバコンバータ アラームコンタクト付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • FL MC EF 1300 MM SC フエニックス・コンタクト

    FL MC EF 1300 MM SC

    フエニックス・コンタクト
    76,980税込84,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様光ファイバ信号コンバータ. 光ファイバ診断機能内蔵の光ファイバコンバータ アラームコンタクト付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • Ferrule plastic sleeve 24mm  black フエニックス・コンタクト

    Ferrule plastic sleeve 24mm black

    フエニックス・コンタクト
    58税込64
    1個
    7日以内出荷
    仕様ピン径 = 3.6mm断熱材 = プラスチック色 = 緑ピン長さ = 12mm絶縁 = 絶縁全長 = 20mmシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • FERRULE LENGTH 18 MM Colour WHITE フエニックス・コンタクト

    FERRULE LENGTH 18 MM Colour WHITE

    フエニックス・コンタクト
    4,998税込5,498
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様ピン径 = 1.1mm断熱材 = プラスチック色 = 白ピン長さ = 12mm絶縁 = 絶縁全長 = 18mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • FERRULE LENGTH 14 MM Colour Grey フエニックス・コンタクト

    FERRULE LENGTH 14 MM Colour Grey

    フエニックス・コンタクト
    2,998税込3,298
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様ピン径 = 1.3mm断熱材 = プラスチック色 = グレーピン長さ = 8mm絶縁 = 絶縁全長 = 14mmシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • Ferrule AI 0 75-12 GY フエニックス・コンタクト

    Ferrule AI 0 75-12 GY

    フエニックス・コンタクト
    4,998税込5,498
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様ピン径 = 1.3mmエントリ数 = 1色 = グレーピン長さ = 12mm絶縁 = 絶縁全長 = 18mmシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • Ferrule 24 mm  black フエニックス・コンタクト

    Ferrule 24 mm black

    フエニックス・コンタクト
    5,298税込5,828
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様ピン径 = 1.8mm断熱材 = プラスチック色 = 黒ピン長さ = 18mm絶縁 = 絶縁全長 = 24.5mmシリーズ = AI 1.5 - 18コンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • Ferrule 18mm Grey AI 2 5 -12 GY フエニックス・コンタクト

    Ferrule 18mm Grey AI 2 5 -12 GY

    フエニックス・コンタクト
    4,398税込4,838
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様ピン径 = 2.3mm断熱材 = プラスチック色 = グレーピン長さ = 12mm絶縁 = 絶縁全長 = 19mmシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • Ferrule with plastic sleeve DIN 46228-4 フエニックス・コンタクト

    Ferrule with plastic sleeve DIN 46228-4

    フエニックス・コンタクト
    4,398税込4,838
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様ピン径 = 1.5mmエントリ数 = 1色 = 白ピン長さ = 8mm絶縁 = 絶縁全長 = 15mmシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • Ferrule for two 2.5mm conductors 10mm フエニックス・コンタクト

    Ferrule for two 2.5mm conductors 10mm

    フエニックス・コンタクト
    4,998税込5,498
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様ピン径 = 2.9mm断熱材 = プラスチック色 = 青ピン長さ = 10mm絶縁 = 絶縁全長 = 18.5mmシリーズ = AI - Twin 2X 2.5コンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • Feed-through terminal block - UT 6 BK フエニックス・コンタクト

    Feed-through terminal block - UT 6 BK

    フエニックス・コンタクト
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = UT 6 BK極数 = 2取り付けタイプ = DINレールマウント定格電流 = 41A端子方法 = スクリューケーブルサイズ = 24 → 8 AWG素材 = ポリアミド定格電圧 = 1 kVRoHS指令(10物質対応)対応
  • End cover for front vertical terminal フエニックス・コンタクト

    End cover for front vertical terminal

    フエニックス・コンタクト
    289税込318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = D-FRONTシリーズD-FRONTRoHS指令(10物質対応)対応
  • DINレール取付用端子アクセサリ マーカー フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ マーカー

    フエニックス・コンタクト
    199税込219
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = 端子ストリップマーカーキャリアシリーズ = KLM併用可能製品 = 端子台RoHS指令(10物質対応)対応
  • DINレール取付用端子アクセサリ ブリッジバーアイソレータ フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ ブリッジバーアイソレータ

    フエニックス・コンタクト
    199税込219
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = 挿入ブリッジシリーズ = EB 2-6併用可能製品 = モジュラ端子台RoHS指令(10物質対応)対応
  • DIN Rail mount RS485 Repeater フエニックス・コンタクト

    DIN Rail mount RS485 Repeater

    フエニックス・コンタクト
    77,980税込85,778
    1個
    欠品中
    仕様RS485 to RS485 Bus Repeater. For use on virtually all 2-wire RS485 bus systems, i.e. PROFIBUS, MODBUS Operates up to 1.5Mbit/s Allows more than 32 nodes on an RS485 network Removes length limitation of branches Parallel connections on one side to simplify the wiring of a T connectionRoHS指令(10物質対応)対応
  • DEK-REL-G24/21 フエニックス・コンタクト

    DEK-REL-G24/21

    フエニックス・コンタクト
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    仕様Interface module, relay terminal with alternating contact, 6A. DEK interface terminals offer complete interface functions in 6.2 mm terminal housings. The miniature relay used achieves the switching capacity of 250Vac/6A. Integrated input suppressors, an IP67 relay housing, a 4 kV test voltage and the isolation to DIN VDE 0106-101 offers maximum safety. DEK-REL-G24/21. Relay terminal with 6.2mm overall width, 1 changeover contact, for coil voltage of 24VdcRoHS指令(10物質対応)対応
  • BUS SYSTEM PLUG CONNECTOR MALE 5-POS M12 フエニックス・コンタクト

    BUS SYSTEM PLUG CONNECTOR MALE 5-POS M12

    フエニックス・コンタクト
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 5オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = スクリューシェルサイズ = 20mm定格電流 = 4AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 60 V接合型 = プラグインボディ向き = ストレートシリーズ = SACCハウジング材質 = 亜鉛動作温度 Min = -40℃
  • ATP-UK フエニックス・コンタクト

    ATP-UK

    フエニックス・コンタクト
    279税込307
    1個
    7日以内出荷
    仕様DINレール端子台アクセサリRoHS指令(10物質対応)対応
  • AB/SS フエニックス・コンタクト

    AB/SS

    フエニックス・コンタクト
    379税込417
    1個
    7日以内出荷
    仕様DINレール端子台アクセサリRoHS指令(10物質対応)対応
  • 7 way parallel rising clamp 5.08mm pitch フエニックス・コンタクト

    7 way parallel rising clamp 5.08mm pitch

    フエニックス・コンタクト
    5,598税込6,158
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ピッチ = 5.08mm取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = 埋め込みネジ定格電流 = 12A定格電圧 = 630 Vシリーズ = CLASSIC COMBICON MSTB素材 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 4way H/V screw terminalblock 3.5mm pitch フエニックス・コンタクト

    4way H/V screw terminalblock 3.5mm pitch

    フエニックス・コンタクト
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ピッチ = 3.5mm取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = 埋め込みネジ定格電流 = 10A色 = 緑定格電圧 = 400 Vシリーズ = COMBICON COMPACT PT素材 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3way 1.5std profile terminalblock 5.08mm フエニックス・コンタクト

    3way 1.5std profile terminalblock 5.08mm

    フエニックス・コンタクト
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ピッチ = 5.08mm取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだ定格電流 = 24A色 = 黒定格電圧 = 320 Vシリーズ = MKDS素材 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3 way H/V screw terminal block 5mm pitch フエニックス・コンタクト

    3 way H/V screw terminal block 5mm pitch

    フエニックス・コンタクト
    769税込846
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ピッチ = 5mm取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = 埋め込みネジ定格電流 = 15A色 = 緑定格電圧 = 630 Vシリーズ = COMBICON COMPACT PT素材 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3 way 2.5 low profile terminal block 5mm フエニックス・コンタクト

    3 way 2.5 low profile terminal block 5mm

    フエニックス・コンタクト
    939税込1,033
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ピッチ = 5mm取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだ定格電流 = 20A色 = 黒定格電圧 = 630 Vシリーズ = MKDS素材 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3 way 1.5 std profile terminal block 5mm フエニックス・コンタクト

    3 way 1.5 std profile terminal block 5mm

    フエニックス・コンタクト
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ピッチ = 5mm取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだ定格電流 = 24A色 = 黒定格電圧 = 320 Vシリーズ = MKDS素材 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 25 way 35 deg D socket w/backshell 1A フエニックス・コンタクト

    25 way 35 deg D socket w/backshell 1A

    フエニックス・コンタクト
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = SHシリーズSHRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2 way PCB screw terminal 125A 15mm pitch フエニックス・コンタクト

    2 way PCB screw terminal 125A 15mm pitch

    フエニックス・コンタクト
    8,998税込9,898
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ピッチ = 15mm取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = プラグ端子方法 = はんだ定格電流 = 125A色 = 緑定格電圧 = 1 kVシリーズ = MKDSP素材 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2 way high current 55deg terminal 5.08mm フエニックス・コンタクト

    2 way high current 55deg terminal 5.08mm

    フエニックス・コンタクト
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ピッチ = 5.08mm取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだ定格電流 = 28A定格電圧 = 630 Vシリーズ = SMKDS素材 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2 way H/V screw terminal block 5mm pitch フエニックス・コンタクト

    2 way H/V screw terminal block 5mm pitch

    フエニックス・コンタクト
    499税込549
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ピッチ = 5mm取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだ定格電流 = 15A色 = 緑定格電圧 = 630 Vシリーズ = COMBICON COMPACT PT素材 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2 way 2.5 low profile terminal block 5mm フエニックス・コンタクト

    2 way 2.5 low profile terminal block 5mm

    フエニックス・コンタクト
    629税込692
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ピッチ = 5mm取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだ定格電流 = 20A色 = 黒定格電圧 = 320 Vシリーズ = MKDS素材 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2 way 1.5 std profile terminal block 5mm フエニックス・コンタクト

    2 way 1.5 std profile terminal block 5mm

    フエニックス・コンタクト
    829税込912
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ピッチ = 5mm取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだ定格電流 = 24A色 = 黒定格電圧 = 320 Vシリーズ = MKDS素材 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • Mini PCB header フエニックス・コンタクト

    Mini PCB header

    フエニックス・コンタクト
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MCVW 1 5/3-ST-3 81 3.81mm 3 way Plug フエニックス・コンタクト

    MCVW 1 5/3-ST-3 81 3.81mm 3 way Plug

    フエニックス・コンタクト
    119,800税込131,780
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数:3●ピッチ:3.81mm●行数:1●取り付けタイプ:ケーブルマウント●オス・メス:メス●端子方法:スクリュー●タイプ:プラグ●定格電流:8A●ボディ向き:ストレート●色:緑●定格電圧:160 V●シリーズ:MINI COMBICON MCVW●素材:ポリアミド●幅:7.62mm●Phoenix Contact MINI COMBICON MCVR及びMCVW 3.81 mmプラグイン端子台コネクタ. MINI COMBICON MCVR及びMCVW 3.81 mmピッチケーブル取り付け用プラグイン端子台コネクタ、0.14 → 1.5 mm 2 ねじ接続部付き、プラグイン方向90 °。 MCVRシリーズ端子台コネクタ(18271、18272、18283、18284から始まる品番)には、コーディング側に面した導体エントリがあります。 18283及び18284から始まる品番にはスクリューフランジもあります。 MCVWシリーズ端子台コネクタ(18269、18270、18271、18284、18285、18286から始まる品番)には、リップル側に面した導体エントリがあります。 18284、18285、18286から始まる品番にはスクリューフランジもあります。 マーカーラベルについては、品番 ; 648-5508 648-5508 を参照 スクリュードライバについては、品番 ; 390-9663 390-9663 を参照RoHS指令(10物質対応)対応
  • M23 cable mount female connector 12 way フエニックス・コンタクト

    M23 cable mount female connector 12 way

    フエニックス・コンタクト
    129,800税込142,780
    1箱(20個)
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数:12●プラグ/ソケット:ソケット●コネクタサイズ:M23●端子方法:圧着●シェルサイズ:M23●定格電流:8A●IP保護等級:IP67●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:150 V●接合型:スクリューオン●ボディ向き:ストレート●シリーズ:RF Series●ハウジング材質:銅合金、亜鉛合金●動作温度 Min:-20℃●コンタクトは別売です。. M23フィードバックプラグインコネクタ、12極. 包括的なPhoenix Contact M23フィードバックプラグインコネクタ製品、12極、シールド付き、SPEEDCONシリーズのコネクタに対応 標準のローレット加工ナットの付いたパネル取り付けコネクタ及びケーブル取り付けコネクタを備え、多くの用途に最適. ニッケルめっきのコネクタ、ポリイミド絶縁 動作温度範囲: -40 → +125 ℃ 挿抜回数: 100回 IP67等級、かん合時RoHS指令(10物質対応)対応