Phoenix Contact UTRE グレー DIN レール取り付け型、ねじ接続式テスト Terminal ストリップ( 16 接続)、97.8 mm 幅は最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流を確実に伝送できます。コンパクトなモジュラテスト
仕様●極数:16●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●シリーズ:UTRE●オス/メス:メス●コード番号:201-6539
アズワン品番65-7761-79
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
Phoenix Contact PTWE グレー壁面取り付け型プッシュインテスト Terminal ストリップは、16 接続、97.8 mm 幅で、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:16●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-5646
アズワン品番65-7745-11
1個
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、16 接続、97.8 mm 幅で、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。コンパクトなモジュラテスト Terminal
仕様●極数:16●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6480
アズワン品番65-7748-73
1個
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
Phoenix Contact PTRE グレーの壁面取り付け型リングケーブルラグテスト Terminal ストリップは、16 接続、97.8 mm 幅で、非常に厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能になります。コンパクトなモジュラ
仕様●極数:16●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6736
アズワン品番65-7737-32
1個
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、16 接続、99 mm 幅で、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用すると、複数回の作動後でも信号電流を確実に伝送できます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリ
仕様●極数:16●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-5041
アズワン品番65-7757-19
1袋(5個)
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
I/Oシステムインライン - アナログ出力チャンネル。アナログインライン出力端子は、アナログアクチュエータの操作用途に使用されます。 この端子により、コモン電流及び電圧出力の範囲を個々に設定することができます。 アナログ信号は、16ビットの分解能で利用できます。インラインアナログ出力端子 アクセサリ付属(コネクタプラグ及びラベルフィールド
仕様●アクセサリタイプ:端子台●出力タイプ:アナログ●シリーズ:IB IL AO 2/U/BP-ME●寸法:119.8 x 12.2 x 71.5 mm
アズワン品番65-7302-60
1個
¥63,980
税込¥70,378
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
I/Oシステムインライン - アナログ出力チャンネル。アナログインライン出力端子は、アナログアクチュエータの操作用途に使用されます。 この端子により、コモン電流及び電圧出力の範囲を個々に設定することができます。 アナログ信号は、16ビットの分解能で利用できます。インラインアナログ出力端子 アクセサリ付属(コネクタプラグ及びラベルフィールド
仕様●アクセサリタイプ:端子台●併用可能製品:アナログアクチュエータ●出力タイプ:アナログ●寸法:135 x 24.4 x 71.5 mm
アズワン品番65-7302-59
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
仕様IBインライン端子
RoHS指令(10物質対応)対応
。PTTBS Multi-Level端子台。3208511 は、Phoenix Contact のヒューズなし Terminal Block です。この Terminal Block は、PTTBS Clipline 技術ラインから提供され、フェルール又はソリッドコネクタ付きの工具不要の配線により設置が非常に簡単です。この Terminal Block はコンパクト設計で、前面への接続が簡単なため、狭い場所にも設置できます。この Terminal Block は DIN レールで取り付けられ、26 → 14 AWG のワイヤに対応します。特長と利点:。プッシュイン接続のダブルレベル フェルール又は単線導体により、工具なしで導体を簡単に配線可能 コンパクトな設計で、フロントポートに簡単にアクセスできます 追加のテスト接続があります 。アクセサリ:。マイナスドライバ - ; 648-5901 648-5901 パーティションプレート ; 866-6790 866-6790
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 14 AWG●レベル数:ダブル●シリーズ:PTTB 1.5/S●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:1.5mm2●定格電圧:500 V●モデル番号:PTTB 1,5/S●コード番号:803-7738
アズワン品番65-7789-98
1個
¥689
税込¥758
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
PTTBダブルレベル端子台。最大限にスペースを節約するためのコンパクトな設計 各端子ポイントにラベルエリアを統合 STPを使用した大型ラベル(オプション) .。ダブルマーカーキャリア FBSにレベルをリンク ..-PVブリッジ
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 16 AWG●レベル数:ダブル●シリーズ:PTTB 1.5/S/2P●結線方法:プッシュイン●定格電圧:500 V●モデル番号:PTTB 1,5/S/2P●コード番号:803-7877
アズワン品番65-7514-92
1個
¥669
税込¥736
7日以内出荷
仕様TBシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact HC-D40 シリーズは Terminal Adapter を備えており、プッシュイン接続で 40 + PE のポジション数に対応しています。この Terminal Adapter は、定格電圧 250 V、電流 10 A です。コンタクト材質:銅合金
仕様●極数:40●定格電流:10A●適合電線サイズ:20 → 16 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:パネルマウント●ヒューズ:なし●材質:ポリアミド●定格電圧:250 V●シリーズ:HEAVYCON●コード番号:217-6346
アズワン品番65-7505-49
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
Phoenix Contact HC-d64 シリーズは Terminal Adapter を備えており、プッシュイン接続で極数が 64 + PE となっています。この Terminal Adapter は、定格電圧 250 V、電流 10 A です。コンタクト材質:銅合金
仕様●極数:64●定格電流:10A●適合電線サイズ:20 → 16 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:パネルマウント●ヒューズ:なし●材質:ポリアミド●定格電圧:250 V●シリーズ:HEAVYCON●コード番号:217-6344
アズワン品番65-7543-24
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
。Phoenix Contact HC-D40 シリーズは Terminal Adapter を備えており、プッシュイン接続で 40 + PE のポジション数に対応しています。この Terminal Adapter は、定格電圧 250 V、電流 10 A です。コンタクト材質:銅合金
仕様●極数:40●定格電流:10A●適合電線サイズ:20 → 16 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:パネルマウント●ヒューズ:なし●材質:ポリアミド●定格電圧:250 V●シリーズ:HEAVYCON●コード番号:217-6345
アズワン品番65-7505-26
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
仕様●極数:16●ピッチ:5.08mm●行数:1●オス/メス:メス●コード番号:240-3042
アズワン品番65-7489-50
1袋(50個)
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
仕様●極数:16●ピッチ:5.08mm●行数:1●オス/メス:メス●コード番号:240-2999
アズワン品番65-7499-54
1袋(50個)
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
。Phoenix 貫通型 Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのブリッジを削減する柔軟なオプションを備えています。鉄道用途で使用され、リングフィーダシステムの潜在的な分配器として最適です。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:緑●適合電線サイズ:16 → 4 AWG●シリーズ:UT 16●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:1.5 → 25mm2●定格電圧:1 kV●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:UT 16 GN●コード番号:201-6398
アズワン品番65-7743-47
1袋(50個)
¥30,980
税込¥34,078
7日以内出荷
仕様●極数:16●ピッチ:5.08mm●行数:1●オス/メス:メス●コード番号:240-3020
アズワン品番65-7491-27
1袋(50個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
Phoenix フィードスルー Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:黄●適合電線サイズ:20 → 4 AWG●シリーズ:PT 16●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.5 → 25mm2●定格電圧:1 kV●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:PT 16 N YE●コード番号:201-5254
アズワン品番65-7742-21
1袋(50個)
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
。Phoenix Contact コンポーネント Terminal Block は、ダイオードを内蔵しており、クイック接続方式とワイヤサイズ 24-16 を備えています。クイック接続方式 NS 35/7.5、NS 35/15 の取り付けこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:24→ 16 AWG●シリーズ:QTTCB●結線方法:クイックコネクト●定格電流:17.5A●モデル番号:QTTCB 1,5-DIO/O-U●コード番号:201-6784
アズワン品番65-7739-46
1袋(50個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
Phoenix Contact 設置用 Terminal Block は、断面積 25 mm 2、ワイヤサイズ 4 AWG で提供されます。この Terminal Block は、1000 V の定格電圧と 76 A の定格電流で動作しますこのブロックはグレー仕上げです。プッシュイン式終端 1 つの接続レベル
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:4 AWG●レベル数:1●シリーズ:PTI 16●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:25mm2●ヒューズ:なし●定格電圧:1 kV●コード番号:226-4296
アズワン品番65-7599-88
1袋(10個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
Phoenix 高電流 Terminal Block は、大型導体を介して可能な迅速かつ簡単な接続を実現します。Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ I 周囲温度: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ: 26 → 12 AWG●シリーズ:PTI 2,5●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA: 0.14 to 4mm2●定格電流:16,24A●モデル番号:PTI 2,5-L/LB●コード番号:201-5692
アズワン品番65-7765-59
1袋(50個)
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
Phoenix 保護導体の 2 段 Terminal ブロックは、建物設備や機械製造用途に最適です。Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26→ 14 AWG●シリーズ:PTTB 1,5●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 1.5mm2●定格電流:16A●モデル番号:PTTB 1,5/S-PE/N●コード番号:201-6109
アズワン品番65-7747-47
1袋(50個)
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
Phoenix Contact ST シリーズは、スプリングケージ接続を備えたフィードスルー Terminal Block を装備しています。この Terminal Block は、公称断面積が 16 mm 2 で、3 つの接続数を備えています。動作時の周囲温度は -60 → 85 ℃ です
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:4 AWG●シリーズ:ST 16-TWIN●結線方法:スプリングケージ●ケーブルCSA:25mm2●ヒューズ:なし●定格電流:76A●モデル番号:ST 16-TWIN●コード番号:217-6422
アズワン品番65-7505-27
1袋(25個)
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、複数のレベルで導体接続を備えているため、コンタクト密度が高くなります。また、スペースが限られている用途には、小さな部品サイズを使用しました。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は緑です。自動ロックと、対照的な色のロックとリリース操作レバーによる直観的な解除が採用されていて、垂直接続のため、基板上で複数列配置が可能です。 スズタイプのコンタクトを使用しています。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: PBT 定格電圧( III/2 ) 160 V
仕様●極数:16●ピッチ:3.5mm●行数:2●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:DMCV 1.5●コード番号:228-7005
アズワン品番65-7654-25
1袋(50個)
¥86,980
税込¥95,678
7日以内出荷
Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、圧着された導体を大量にコスト効果の高い方法で接続します。また、金めっきコンタクトを使用することで、長期間にわたって安定した転送品質を維持します。コンタクトは 2 列に配置されているので、コンパクトな場所で高いパッキング密度を実現できます。この PCB コネクタの公称断面積は 0.75 mm 2 で、色は黒です。周囲温度(動作時): -55 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 160 V
仕様●極数:16●ピッチ:2.54mm●行数:2●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:DMCC 0.5●コード番号:228-6954
アズワン品番65-7623-33
1袋(50個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
。Phoenix Contact 設備用 Terminal Block は、プッシュイン接続方式とワイヤサイズ 24-4 を備えています。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:24→ 4 AWG●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:16mm2●モデル番号:PTI 16/S●コード番号:201-5778
アズワン品番65-7761-03
1袋(50個)
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
。ユニバーサル端子。ポリアミド成形のユニバーサル端子は、「G」レールと「トップハット」レールの両方に適合します。 ねじ式導体はクローズドスクリュードライバシャフトで固定します。 2.5 → 35 mm2の導体を接続可能です。 この製品は、グレー(相)、青(ニュートラル)、及び黄/緑(アース)の端子で構成されています。 10極挿入(ジャンパ)ブリッジと、35 mmレールエンドブラケットも用意されています。個々の端子及び補完アクセサリ。承認カテゴリ: II 2 GD EEx e II、認定番号: KEMA 98ATEX1651U
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:24 → 12 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:UK 4●結線方法:スクリュー●定格電流:32A●モデル番号:UK 4●コード番号:804-1311
アズワン品番65-7777-95
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
Phoenix Contact COMBICON PTSA 2.5 mm基板端子台。業務用のPTSAシリーズ基板端子台です。特長と利点。2.5 mmピッチ プッシュインスプリング接続 各種極数 / ポジション
仕様●ピッチ:2.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:2A●色:緑●定格電圧:160 V●コード番号:648-2240
アズワン品番65-7791-16
1個
¥309
税込¥340
7日以内出荷
Phoenix Contact PTRE グレー NS 35/7.5、NS 35/7.5 取り付け型プッシュインテスト Terminal ストリップは、34 接続、幅 171.2 mm で、最も厳しい要件向けに設計されています。また、高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能になります。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:34●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-5449
アズワン品番65-7765-16
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、32 本の接続を備え、幅 163 mm で最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能になります。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:32●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-5068
アズワン品番65-7762-06
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ