16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
特価
209 税込230
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (420種類の商品があります)

フエニックス・コンタクト基板用端子台 2.5mmピッチ 1列 緑
Phoenix Contact COMBICON PTSA 2.5 mm基板端子台。業務用のPTSAシリーズ基板端子台です。特長と利点。2.5 mmピッチ プッシュインスプリング接続 各種極数 / ポジション
仕様●ピッチ:2.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:2A●色:緑●定格電圧:160 V●コード番号:648-2240 アズワン品番65-7791-16
1個
329 税込362
7日以内出荷

定格電圧が 500 V、短絡電流が 0.18 kA の Phoenix フィードスルー Terminal Block です。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 14 AWG●シリーズ:PTS 1,5●ケーブルCSA:0.14 → 1.5mm2●定格電流:17.5A●モデル番号:PTS 1,5/S/1P●コード番号:201-5883 アズワン品番65-7757-06
1袋(50個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

Phoenix マルチレベル Terminal Block は、大規模な導体を介して迅速かつ簡単に接続できます。Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ I 周囲温度: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26→ 14 AWG●シリーズ:PTS 1,5●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 1.5mm2●定格電流:15A●モデル番号:PTS 1,5/S-3L/3P●コード番号:201-3814 アズワン品番65-7746-34
1袋(50個)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

Phoenix 貫通型 Terminal Block は、フィードスルー Terminal Block と同じ形状とピッチで、隣接してクロス接続を行います。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:オレンジ●適合電線サイズ:28 → 10 AWG●シリーズ:STS 4●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:0.08 to 6mm2●定格電圧:800 V●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:STS 4-TWIN OG●コード番号:201-4973 アズワン品番65-7756-96
1袋(50個)
32,980 税込36,278
7日以内出荷

定格電圧が 800 V の Phoenix フィードスルー Terminal Block です。フラット Terminal Box で使用するための使いやすい配線と角度付き導体エントリを備えています。Terminal Block は、NS 35/7.5、NS 35/15 などのさまざまな取り付けタイプがあり、鉄道用途で広く使用されています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Con
仕様●色:青●適合電線サイズ:28 → 10 AWG●シリーズ:STS 4●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:0.08 to 6mm2●定格電圧:800 V●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:STS 4 BU●コード番号:201-4958 アズワン品番65-7754-47
1袋(50個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

定格電圧が 800 V の Phoenix フィードスルー Terminal Block です。フラット Terminal Box で使用するための使いやすい配線と角度付き導体エントリを備えています。Terminal Block は、NS 35/7.5、NS 35/15 などのさまざまな取り付けタイプがあり、鉄道用途で広く使用されています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:青●適合電線サイズ:24 → 8 AWG●シリーズ:STS 6●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:0.2 → 10mm2●定格電流:41A●モデル番号:STS 6 BU●コード番号:201-6222 アズワン品番65-7739-41
1袋(50個)
34,980 税込38,478
7日以内出荷

Phoenix フィードスルー Terminal ブロックは、シールド付き導体エントリを備えているため、フラット Terminal Box で使用でき、隠し配線システムで使用した場合にスペースを大幅に節約できます。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間の節約 小型設計 汚染度 3 過電圧カ
仕様●色:茶●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●シリーズ:PTS 2,5●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 4mm2●定格電圧:800 V●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:PTS 2,5 BN●コード番号:201-3893 アズワン品番65-7735-32
1袋(50個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

Phoenix 貫通型 Terminal Block は、フィードスルー Terminal Block と同じ形状とピッチで、隣接してクロス接続を行います。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です
仕様●色:オレンジ●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●シリーズ:STS 2,5●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:0.08 to 4mm2●定格電圧:800 V●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:STS 2,5-TWIN OG●コード番号:201-5989 アズワン品番65-7735-87
1袋(50個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

Phoenix Contact COMBICON PTS 5.0 mm PTS基板端子台。Phoenix Contact社の5 mmピッチ間隔PTSシリーズの水平、基板実装、端子台は、直接プラグインスプリングケージタイプ接続と、指で操作リリースボタンを備えています。 この5 mm PTS基板端子台には0.14~2.5 mm2 (26-14 AWG)の単線又はより線を接続することができます。 この5 mm PTS基板端子台の定格電流 / 断面積は、12 A / 2.5 mm2です。 この5 mm PTS基板端子台の素材の可燃性等級は、UL94 V0です。 この基板は5 mm PTS端子台ピンに直径1.2 mmの穴を必要とします。
仕様●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:スプリングケージ●タイプ:基板端子台●定格電流:12A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:630 V●シリーズ:PTS 1.5/4-5.0-H●深さ:10.5mm●コード番号:792-3509 アズワン品番65-7726-12
1袋(10個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様●種類:分離プレート●シリーズ:TS-PTVME 6/S●併用可能製品:端子台●コード番号:240-7232 アズワン品番65-7491-88
1袋(50個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

Phoenix Contact Terminal Block 用グレーエンドカバーの寸法は 119.3 mm x 0.8 mm x 58.1 mm です。UL94 準拠の難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:エンドカバー●シリーズ:D-PTS●併用可能製品:端子台●コード番号:201-3923 アズワン品番65-7752-36
1袋(50個)
8,998 税込9,898
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトKnife discon term blk + test socket
エコ商品
仕様シリーズ:CLIPLINE UTT●ケーブルサイズ:26 → 12 AWG●色:グレー●定格電流:16A●端子方法:スクリュー●定格電圧:400 V●IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級. UL、cUL、EAC、CSA、cULus. UT 2段断路及びナイフ断路端子台. Phoenix ContactのUTねじ端子台シリーズは、ねじ接続技術の利点とスプリング接続式コンタクトの利点を併せ持っています。 上段には標準断路ゾーン、下段にはダブル機能シャフトがあります。UTTB端子台は、レベルオフセットも備えています。すべて配線すると、下段の接続レベルにフルアクセスでき、下段のラベルマーカーやコンダクタのエントリファンネルを俯瞰できます。. 特長と利点. 各端子ポイントにラベル用の広い面 レバータイプの断路ナイフによる便利な回路分離 隣接していない端子台をブリッジすることで、2箇所の異なる電位を隣り合わせに配線可能( ; 866-6807 866-6807 及び ; 866-6816 866-6816 ) テストプラグ挿入用のテストソケットねじ( ; 866-6847 866-6847 を除く) RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトKnife discon terminal blk+ test socket
エコ商品
仕様シリーズ:CLIPLINE UTT 、 ケーブルサイズ:26 → 12 AWG 、 色:グレー 、 定格電流:16A 、 端子方法:スクリュー 、 定格電圧:400 V 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+130℃ 、 IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級. UL、cUL、EAC、CSA、cULus. UT 2段断路及びナイフ断路端子台. Phoenix ContactのUTねじ端子台シリーズは、ねじ接続技術の利点とスプリング接続式コンタクトの利点を併せ持っています。 上段には標準断路ゾーン、下段にはダブル機能シャフトがあります。UTTB端子台は、レベルオフセットも備えています。すべて配線すると、下段の接続レベルにフルアクセスでき、下段のラベルマーカーやコンダクタのエントリファンネルを俯瞰できます。. 特長と利点. 各端子ポイントにラベル用の広い面 レバータイプの断路ナイフによる便利な回路分離 隣接していない端子台をブリッジすることで、2箇所の異なる電位を隣り合わせに配線可能( ; 866-6807 866-6807 及び ; 866-6816 866-6816 ) テストプラグ挿入用のテストソケットねじ( ; 866-6847 866-6847 を除く) RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

。ATP-UT QUATTROパーティションプレート。パーティションプレート 長さ: 69.7 mm 幅: 2.2 mm 高さ: 52.5 mm 色: グレー
仕様●種類:パーティションプレート●シリーズ:ATS-RTK●併用可能製品:モジュラ端子台●コード番号:803-8233 アズワン品番65-7520-37
1袋(100個)
62,980 税込69,278
7日以内出荷

Phoenix Contact の Terminal Block 用グレーエンドカバーの寸法は 64.5 mm x 2.2 mm x 43 mm です。周囲動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 準拠の難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:エンドカバー●シリーズ:D-STS 4 -TWIN/L●併用可能製品:端子台●コード番号:201-6220 アズワン品番65-7765-76
1袋(50個)
9,298 税込10,228
7日以内出荷