54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フエニックス・コンタクトEthernet用避雷器 DT
高い保護性能(業界標準の2倍)。強靭なボディ(万が一の内部破損も安全!)。 実は避雷器のフエニックス・コンタクト(圧倒的な世界シェアと技術力)。
用途Ethernetネットワークでの雷対策 適合【回線】10BASE-T(IEEE802.3)、100BASE-TX(IEEE802.3u)、1000BASE-T(IEEE802.3ab)、PoE(IEEE802.3af)、PoE PLUS(IEEE802.3at) 取付方式DINレール取付(DINレール接地)、直接取付(本体アース線で接地) 外形寸法(mm)25×63×103 規格JIS5381-21、IEC61643-21、UL-Listed コネクタ(通信)Rj45 雷サージ電流耐量(kA)1 最大放電電流(8/20μs)(kA)10
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

Phoenix 産業用サージ Protector には、信号ワイヤ用のステータス Protector が組み込まれています。過酷な環境で繊細な機器を通常最大限保護するのに適しています。ポリアミド材を使用しており、色はグレーです。電圧保護レートは 110 V です。保護等級: IP20 周囲温度: -40 → 80 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●範囲:サージ保護デバイス●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:2kA●コード番号:201-5506 アズワン品番65-8089-84
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

Phoenix 産業用サージ Protector には、信号ワイヤ用のステータス Protector が組み込まれています。過酷な環境で繊細な機器を通常最大限保護するのに適しています。ポリアミド材を使用しており、色はグレーです。電圧保護レートは 200 V です。保護等級: IP20 周囲温度: -
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●範囲:サージ保護デバイス●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:2.5kA●コード番号:201-6558 アズワン品番65-8088-23
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

保護プラグとベースエレメントで構成される Phoenix 産業用サージ Protector です。 2 線式フローティング信号回路用のステータスインジケータが内蔵されています。過酷な環境で繊細な機器を通常最大限保護するのに適しています。ポリアミド材を使用しており、色はライトグレーです。電圧保護範囲は 50 V です。保護等級: IP20 周囲温度: -40 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:5kA●範囲:サージ防止●電源相数:2●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:0.5kA●コード番号:201-6200 アズワン品番65-8089-14
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

Phoenix Contact サージ保護プラグです。 2 線フローティング信号回路用のモジュールにステータスインジケータが組み込まれています。公称電圧は 24 V dc ですV-0 難燃性等級( UL94 準拠) ハウジング材質: PBT 許容湿度: 5 → 95 %この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●範囲:サージ保護プラグ●取付タイプ:オンベースエレメント●コード番号:201-6289 アズワン品番65-8088-14
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

Phoenix Contact サージ保護プラグです。モジュールには、共通の基準電位を持つ 2 本の信号ワイヤ用のステータスインジケータが組み込まれています。公称電圧は 24 V dc です。V-0 難燃性等級( UL94 準拠) ハウジング材質: PBT 許容湿度: 5 → 95 %この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●範囲:サージ保護プラグ●取付タイプ:オンベースエレメント●コード番号:201-6202 アズワン品番65-8089-16
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

仕様●デバイスタイプ:サージアレスタ●最大サージ電流:50kA●範囲:組合せタイプ●電源相数:3●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:50kA●コード番号:201-6560 アズワン品番65-8088-45
1個
249,800 税込274,780
7日以内出荷

Phoenix Contact サージ保護プラグです。 3 信号ワイヤ用のモジュールにステータスインジケータが組み込まれています。公称電圧は 12 V dc です。V-0 難燃性等級( UL94 準拠) ハウジング材質: PBT 許容湿度: 5 → 95 %この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●範囲:サージ保護プラグ●取付タイプ:オンベースエレメント●コード番号:201-4263 アズワン品番65-8088-24
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

Phoenix Contact プラグイン避雷器は、独立した N モードと PE モード( L1、PE、N )の保護モードを備えた単相電源ネットワークに使用されます。V-0 難燃性等級( UL 96 に準拠) 周囲温度: -40 ℃ → 80 ℃ サージ保護障害メッセージこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●デバイスタイプ:サージアレスタ●最大サージ電流:50kA●範囲:組合せタイプ●電源相数:1●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:100kA●コード番号:201-6559 アズワン品番65-8087-34
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

保護プラグとベースエレメントで構成される Phoenix 産業用サージ Protector です。 2 線式フローティング信号回路用のステータスインジケータが内蔵されています。過酷な環境で繊細な機器を通常最大限保護するのに適しています。ポリアミド材を使用しており、色はライトグレーです。保護等級: IP20 周囲温度: -40 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネッ
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:10kA●範囲:絶縁信号回路●電源相数:2●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:0.5kA●コード番号:201-6268 アズワン品番65-8089-30
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

保護プラグとベースエレメントで構成される Phoenix 産業用サージ Protector です。 2 線式フローティング信号回路用のステータスインジケータが内蔵されています。過酷な環境で繊細な機器を通常最大限保護するのに適しています。ポリアミド材を使用しており、色はライトグレーです。電圧保護範囲は 200 V です。保護等級: IP20 周囲温度: -40 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:10kA●範囲:絶縁信号回路●電源相数:2●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:0.5kA●コード番号:201-6269 アズワン品番65-8088-31
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

Phoenix 産業用サージ Protector には、3 本の信号ワイヤ付きステータス Protector が組み込まれています。過酷な環境で繊細な機器を通常最大限保護するのに適しています。ポリアミド材を使用しており、色はグレーです。保護等級: IP20 周囲温度: -40 → 85 ℃この記事は、
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:10kA●範囲:サージ保護デバイス●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:0.5kA●コード番号:201-6201 アズワン品番65-8089-43
1個
30,980 税込34,078
7日以内出荷

仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:50kA●範囲:絶縁信号回路●電源相数:3●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:0.5kA●コード番号:201-6809 アズワン品番65-8053-95
1個
57,980 税込63,778
7日以内出荷

Phoenix 産業用サージ Protector には、2 線式のステータス Protector が組み込まれています。過酷な環境で繊細な機器を通常最大限保護するのに適しています。ポリアミド材を使用しており、色はグレーです。電圧保護レートは 55 V です。保護等級: IP20 周囲温度: -40 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:10kA●範囲:絶縁信号回路●電源相数:2●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:0.5kA●コード番号:201-4753 アズワン品番65-8089-13
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

保護プラグとベースエレメントで構成される Phoenix 産業用サージ Protector です。 3 線式のステータスインジケータが組み込まれています。過酷な環境で繊細な機器を通常最大限保護するのに適しています。ポリアミド材を使用しており、色はライトグレーです。電圧保護範囲は 145 V です。保護等級: IP20 周囲温度: -40 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:10kA●範囲:サージ保護デバイス●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:0.5kA●コード番号:201-6556 アズワン品番65-8089-83
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷

Phoenix 産業用サージ Protector には、2 本の信号ワイヤ付きステータス Protector が組み込まれています。過酷な環境で繊細な機器を通常最大限保護するのに適しています。ポリアミド材を使用しており、色はグレーです。保護等級: IP20 周囲温度: -40 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:10kA●範囲:サージ保護デバイス●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:0.5kA●コード番号:201-6288 アズワン品番65-8088-53
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

保護プラグとベースエレメントで構成される Phoenix 産業用サージ Protector です。 2 線式のステータスインジケータが組み込まれています。過酷な環境で繊細な機器を通常最大限保護するのに適しています。ポリアミド材を使用しており、色はライトグレーです。電圧保護レート
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:10kA●範囲:サージ保護デバイス●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:0.5kA●コード番号:201-6813 アズワン品番65-8054-53
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

保護プラグとベースエレメントで構成される Phoenix 産業用サージ Protector です。公称電流が高い 3 線式フローティング信号回路用のステータスインジケータが内蔵されています。過酷な環境で繊細な機器を通常最大限保護するのに適しています。ポリアミド材を使用しており、色はライトグレーです。保護等級: IP20 周囲温度: -40 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:10kA●範囲:絶縁信号回路●電源相数:3●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:0.5kA●コード番号:201-5265 アズワン品番65-8088-18
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

保護プラグとベースエレメントで構成される Phoenix 産業用サージ Protector です。公称電流が高い 3 線式フローティング信号回路用のステータスインジケータが内蔵されています。過酷な環境で繊細な機器を通常最大限保護するのに適しています。ポリアミド材を使用しており、色はライトグレーです。保護等級: IP20 周囲温度: -40 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:10kA●範囲:絶縁信号回路●電源相数:3●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:0.5kA●コード番号:201-5319 アズワン品番65-8088-47
1個
40,980 税込45,078
7日以内出荷

Phoenix 産業用サージ Protector タイプ 3 は、高公称電流の 2 線浮動信号を使用したステータス Protector を内蔵しています。過酷な環境で繊細な機器を通常最大限保護するのに適しています。ポリアミド材を使用しており、色はグレーです。電圧保護レートは 55 V です。保護等級: IP20 周囲温度: -40 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャ
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:5kA●範囲:絶縁信号回路●電源相数:2●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:0.5kA●コード番号:201-5437 アズワン品番65-8089-01
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

保護プラグとベースエレメントで構成される Phoenix 産業用サージ Protector です。公称電流が高い 2 線式フローティング信号回路用のステータスインジケータが内蔵されています。過酷な環境で繊細な機器を通常最大限保護するのに適しています。ポリアミド材を使用しており、
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:5kA●範囲:絶縁信号回路●電源相数:2●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:0.5kA●コード番号:201-6557 アズワン品番65-8087-86
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

。保護プラグとベースエレメントで構成される Phoenix 産業用サージ Protector です。 2 線式のステータスインジケータが組み込まれています。過酷な環境で繊細な機器を通常最大限保護するのに適しています。ポリアミド材を使用しており、色はライトグレーです。電圧保護レートは 750 V です。保護等級: IP20 周囲温度: -40 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:10kA●範囲:サージ保護デバイス●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:0.5kA●コード番号:201-6812 アズワン品番65-8089-89
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

Phoenix Contact プラグ対応サージ保護装置は、タイプ 2 / クラス II に準拠し、リニア動作特性の DC 電源用で、リモート表示コンタクトを備えています。リモート表示コンタクト 周囲温度: -40 ℃ → 80 ℃ V-0 難燃性等級( UL 95 )この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:40kA●範囲:タイプ 2 サージ保護装置●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:1kA●コード番号:201-5576 アズワン品番65-8089-53
1個
55,980 税込61,578
7日以内出荷

Phoenix Contact のプラガブルサージ保護デバイスは、個別の N 及び PE ( 3 導体システム: L1、N、PE )を備えた単相電源ネットワークで使用される、漏れ電流がありません。リモート表示コンタクト 周囲温度: -40 ℃ → 80 ℃ V-0 難燃性等級( UL94 準拠)この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:10kA●範囲:タイプ 2 サージ保護装置●電源相数:1●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:20kA●コード番号:201-5545 アズワン品番65-8088-55
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

1 つの導体( 3 導体システム: L1、L2、PEN )に PE と N が一体化された 2 相電源ネットワークで使用する Phoenix Contact プラグインサージアレスタです。リモート表示コンタクト 周囲温度: -40 ℃ → 80 ℃ V-0 難燃性等級( UL 96 に準拠)この記事は、Phoenix Contac
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:40kA●範囲:タイプ 2 サージ保護装置●電源相数:2●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:20kA●コード番号:201-6717 アズワン品番65-8087-44
1個
56,980 税込62,678
7日以内出荷

。Phoenix Contact プラグインサージアレスタは、タイプ 2 / クラス II に準拠しており、PE と N が組み合わされた 3 相電源ネットワーク用で、1 つの導体( 4 導体システム: L1、L2、L3、PEN )に取り付けられています。リモート表示コンタクト 周囲温度: -40 ℃ → 80 ℃ V-0 難燃性等級( UL 96 に準拠)この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●デバイスタイプ:サージアレスタ●最大サージ電流:40kA●範囲:タイプ 2 サージ保護装置●電源相数:3●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:20kA●コード番号:201-6715 アズワン品番65-8088-41
1個
81,980 税込90,178
7日以内出荷

1 つの導体( 3 導体システム: L1、L2、PEN )に PE と N が一体化された 3 相電源ネットワークで使用する Phoenix Contact プラグインサージアレスタです。リモート表示コンタクト 周囲温度: -40 ℃ → 80 ℃ V-0 難燃性等級( UL 96 に準拠)この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●デバイスタイプ:サージアレスタ●最大サージ電流:40kA●範囲:タイプ 2 サージ保護装置●電源相数:3●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:20kA●コード番号:201-5439 アズワン品番65-8089-03
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷

Phoenix Contact プラグ対応サージ保護装置は、タイプ 2 / クラス II に準拠し、リニア動作特性の DC 電源用で、リモート表示コンタクトを備えています。リモート表示コンタクト 周囲温度: -40 ℃ → 80 ℃ V-0 難燃性等級( UL 96 に準拠)この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:40kA●範囲:タイプ 2 サージ保護装置●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:1kA●コード番号:201-5507 アズワン品番65-8090-04
1個
55,980 税込61,578
7日以内出荷

1 つの導体( 3 導体システム: L1、L2、PEN )に PE と N が一体化された 3 相電源ネットワークで使用する Phoenix Contact プラグインサージアレスタです。リモート表示コンタクト 周囲温度: -40 ℃ → 80 ℃ V-0 難燃性等級( UL 96 に準拠)この記事は、Phoenix Contac
仕様●デバイスタイプ:サージアレスタ●最大サージ電流:40kA●範囲:タイプ 2 サージ保護装置●電源相数:3●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:20kA●コード番号:201-6554 アズワン品番65-8089-52
1個
89,980 税込98,978
7日以内出荷

N-PE パス用の VALVETRAB SEC 製品シリーズのサージアレスタ用の Phoenix Contact Replacement プラグです。ベースエレメントに取り付けることができます。許容湿度: 5 → 95 % 周囲動作温度: -40 → 80 ℃ IP20 等級の保護 光サージ保護障害メッセージこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:40kA●範囲:タイプ 2 サージ保護装置●電源相数:1●取付タイプ:オンベースエレメント●インパルス放電電流:20kA●コード番号:201-6716 アズワン品番65-8087-66
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

N-PE パス用の VALVETRAB SEC 製品シリーズのサージアレスタ用の Phoenix Contact Replacement プラグです。許容湿度: 5 → 95 % 周囲動作温度: -40 → 80 ℃ IP20 等級の保護 光サージ保護障害メッセージこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:40kA●範囲:タイプ 2 サージ保護装置●電源相数:1●取付タイプ:オンベースエレメント●インパルス放電電流:20kA●コード番号:201-6555 アズワン品番65-8089-51
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

L-N パス及び L-PEN パス用の VALVETRAB SEC 製品シリーズのサージ保護デバイス用の Phoenix Contact 交換用プラグには、漏洩電流が発生しません。許容湿度: 5 → 95 % 周囲動作温度: -40 → 80 ℃ IP20 等級の保護 光サージ保護障害メッセージこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:20kA●範囲:タイプ 2 サージ保護装置●取付タイプ:オンベースエレメント●インパルス放電電流:10kA●コード番号:201-4035 アズワン品番65-8087-99
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

L-N パス及び L-PEN パス用の VALVETRAB SEC 製品シリーズのサージアレスタ用の Phoenix Contact 交換用プラグです。許容湿度: 5 → 95 % 周囲動作温度: -40 → 80 ℃ IP20 等級の保護 光サージ保護障害メッセージこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリー
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:40kA●範囲:タイプ 2 サージ保護装置●電源相数:1●取付タイプ:オンベースエレメント●インパルス放電電流:20kA●コード番号:201-6514 アズワン品番65-8087-58
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

Phoenix Contact 評価ユニットは、サージ電流と過渡過電圧をリアルタイムに記録するための製品です。最大 4 つの外部センサラインとフローティングリモート表示コンタクトを接続します。測定データのイーサネット経由での PROFICLOUD への通信。公称断面積は 4 mm 2 UL94 に準拠した難燃性等級 V0 周囲温度: -25 → 60 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●範囲:パルス測定装置●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:40kA●長さ:104.7mm●幅:22.5mm●奥行き:114.5mm●寸法:104.7 x 22.5 x 114.5mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃●動作温度範囲:-40 → +80 ℃●コード番号:201-5395 アズワン品番65-8088-01
1個
109,800 税込120,780
欠品中


フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 同軸サージプロテクタ
エコ商品
仕様IEC61 644-1準拠の品質。. 同軸線電磁波プロテクタ、50 Ω. 同軸線プロテクタは、Nタイプコネクタによりビデオ信号伝送線を保護するために設計。 このアダプタは、オス / メスのNコネクタを備え、既存の接続であっても手間なく取り付け可能。 接地結合接続は、必ず最短経路を使用して作成。 長さ(mm)72 寸法(mm)25 (Dia.)×72 シリーズCN-UB-280DC-SB 動作温度(℃)-25、+80(Max) RoHS指令(10物質対応)対応 サプレッサN型アダプタ
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト避雷器 264 V ac DINレール
Phoenix Contact SEC Lightning アレスタ、DIN レール Phoenix Contact の SEC ( Safe Energy Control )シリーズは、タイプ 1/2 の DIN レール照明用電流アレスタです。このアレスタは、落雷から高電圧を捕捉することで、回路の保護を支援する設計です。FLT-SEC シリーズは、Type1 / Class I に準拠しており、個別の N および PE ( L1、PE、N )を備え
仕様●サプレッサタイプ:保護デバイス●最大定格電圧:264 V ac●実装タイプ:DINレール●シリーズ:FLT-SEC-H-T1-1C-264/25-FM●長さ:35.5mm●奥行き:74.5mm●高さ:167mm●寸法:35.5 x 74.5 x 167mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃ アズワン品番65-7135-16
1個
82,980 税込91,278
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト避雷器 440 V ac DINレール
Phoenix Contact SEC Lightning アレスタ、DIN レール Phoenix Contact の SEC ( Safe Energy Control )シリーズは、タイプ 1/2 の DIN レール照明用電流アレスタです。このアレスタは、落雷から高電圧を捕捉することで、回路の保護を支援する設計です。FLT-SEC シリーズは、Type1 / Class I に準拠しており、個別の N および PE ( L1、PE、N )を備え
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。保護プラグとベースエレメントで構成される Phoenix 産業用サージ Protector です。 2 線式のステータスインジケータが組み込まれています。過酷な環境で繊細な機器を通常最大限保護するのに適しています。ポリアミド材を使用しており、色はライトグレーです。保護等級: IP20 周囲温度: -40 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:10kA●範囲:サージ保護デバイス●シリーズ:TTC●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:0.5kA●長さ:105.8mm●幅:6.2mm●奥行き:100mm●寸法:105.8 x 6.2 x 100mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃●動作温度範囲:-40 → +80 ℃●コード番号:201-6760 アズワン品番65-8088-40
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷