SFB (選択的ヒューズ遮断)テクノロジーを採用した DIN レール取り付け対応一次側スイッチモード QUINT DC-DC コンバータ、プッシュイン接続、入力: 24 V dc、出力: 24 V dc / 10 A
仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:4 (Insulation)V dc●定格電力:240W●出力電流:10A●実装タイプ:DINレールマウント●出力数:1●効率:93.3 (Typ.)%●最低温度:-25℃●幅:125mm●コード番号:192-6545
アズワン品番65-7220-37
1個
¥58,980
税込¥64,878
7日以内出荷
DIN レール取り付け対応アクティブ QUINT シングル冗長モジュール、保護コーティング、入力: 12 → 24 V dc、出力: 12 → 24 V dc / 1 x 40 A、付属汎用 DIN レールアダプタ。システムの可用性と動作の信頼性を最大化するアクティブ冗長モジュールです。QUINT S-ORINGにより、冗長システムを別々に構成できます。新しいQUINT POWER電源と組み合わせることで、冗長システムを継続的に監視できます。
仕様●アクセサリタイプ:冗長性モジュール●取付スタイル:DINレール取り付け●コード番号:192-6540
アズワン品番65-7220-55
1個
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
単相ソリッドステートコンタクタ、入力電圧: 230 V ac、出力電流: 30 A、ゼロ電圧スイッチ
仕様●接続方式:ねじ●奥行き:110mm●動作温度 Min:-30℃●コード番号:191-4312
アズワン品番65-7317-21
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
組み立て済み、シールド付き、ハロゲンフリー丸型ケーブル、接続 1 : D-SUB ソケットストリップ( 15 ポジション x 1 )、接続 2 : D-SUB ソケットストリップ( 15 ポジション x 1 )、ケーブル長: 3 m
仕様●CN1:D-Sub●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:D-Sub●コネクタ B ジェンダー:メス●長さ:3m●外被色:グレー●定格電流:2 A●コード番号:191-4328
アズワン品番65-7471-61
1個
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
組み立て済み、シールド付き、ハロゲンフリー丸型ケーブル、接続 1 : D-SUB ソケットストリップ( 37 ポジション x 1 )、接続 2 : D-SUB ピンストリップ( 37 ポジション x 1 )、ケーブル長: 1 m
仕様●CN1:D-Sub●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:D-Sub●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1m●外被色:グレー●定格電流:2 A●コード番号:191-4335
アズワン品番65-7438-75
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
組み立て済み、シールド付き、ハロゲンフリー丸型ケーブル、接続 1 : D-SUB ピンストリップ( 25 ポジション x 1 )、接続 2 : D-SUB ピンストリップ( 25 ポジション x 1 )、ケーブル長 2 m
仕様●CN1:D-Sub●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:D-Sub●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:2m●外被色:グレー●定格電圧:25 、60 V●コード番号:191-4349
アズワン品番65-7471-71
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
組み立て済み、シールド付き、ハロゲンフリー丸型ケーブル、接続 1 : D-SUB ソケットストリップ( 37 ポジション x 1 )、接続 2 : D-SUB ピンストリップ( 37 ポジション x 1 )、ケーブル長 2 m
仕様●CN1:D-Sub●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:D-Sub●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:2m●外被色:グレー●定格電流:2 A●コード番号:191-4338
アズワン品番65-7438-32
1個
¥33,980
税込¥37,378
欠品中
組み立て済み、シールド付き、ハロゲンフリー丸型ケーブル、接続 1 : D-SUB ピンストリップ( 37 ポジション x 1 )、接続 2 : D-SUB ピンストリップ( 37 ポジション x 1 )、ケーブル長: 1 m
仕様●CN1:D-Sub●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:D-Sub●長さ:1m●定格電圧:25 、60 V●コード番号:191-4340
アズワン品番65-7467-99
1個
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
。組み立て済み、シールド付き、ハロゲンフリー丸型ケーブル、接続 1 : D-SUB ソケットストリップ( 50 ポジション x 1 )、接続 2 : D-SUB ピンストリップ( 50 ポジション x 1 )、ケーブル長 2 m
仕様●CN1:D-Sub●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:D-Sub●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:2m●外被色:グレー●定格電圧:25 、60 V●コード番号:191-4354
アズワン品番65-7471-66
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
組み立て済み、シールド付き、ハロゲンフリー丸型ケーブル、接続 1 : D-SUB ピンストリップ( 50 ポジション x 1 )、接続 2 : D-SUB ピンストリップ( 50 ポジション x 1 )、ケーブル長: 1 m
仕様●CN1:D-Sub●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:D-Sub●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1m●外被色:グレー●定格電流:2 A
アズワン品番65-7435-71
1個
¥34,980
税込¥38,478
欠品中
組み立て済み、シールド付き、ハロゲンフリー丸型ケーブル、接続 1 : D-SUB ピンストリップ( 25 ポジション x 1 )、接続 2 : D-SUB ピンストリップ( 25 ポジション x 1 )、ケーブル長: 1 m
仕様●CN1:D-Sub●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:D-Sub●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1m●外被色:グレー●定格電流:2 A●コード番号:191-4348
アズワン品番65-7435-83
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
組み立て済み、シールド付き、ハロゲンフリー丸型ケーブル、接続 1 : D-SUB ピンストリップ( 37 ポジション x 1 )、接続 2 : D-SUB ピンストリップ( 37 ポジション x 1 )、ケーブル長: 3 m
仕様●CN1:D-Sub●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:D-Sub●長さ:3m●外被色:グレー●定格電流:2 A●コード番号:191-4342
アズワン品番65-7439-12
1個
¥37,980
税込¥41,778
欠品中
組み立て済み、シールド付き、ハロゲンフリー丸型ケーブル、接続 1 : D-SUB ピンストリップ( 1 x 9 ポジション)、接続 2 : D-SUB ピンストリップ( 1 x 9 ポジション)、ケーブル長 2 m
仕様●CN1:D-Sub●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:D-Sub●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:2m●外被色:グレー●定格電流:2 A●コード番号:191-4324
アズワン品番65-7435-48
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
組み立て済み、シールド付き、ハロゲンフリー丸型ケーブル、接続 1 : D-SUB ソケットストリップ( 50 ポジション x 1 )、接続 2 : D-SUB ピンストリップ( 50 ポジション x 1 )、ケーブル長: 1 m
仕様●CN1:D-Sub●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:D-Sub●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1m●外被色:グレー●定格電流:2 A●コード番号:191-4337
アズワン品番65-7471-55
1個
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
組み立て済み、シールド付き、ハロゲンフリー丸型ケーブル、接続 1 : D-SUB ソケットストリップ( 50 ポジション x 1 )、接続 2 : D-SUB ピンストリップ( 50 ポジション x 1 )、ケーブル長: 3 m
仕様●CN1:D-Sub●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:D-Sub●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:3m●外被色:グレー●定格電流:2 A●コード番号:191-4355
アズワン品番65-7467-76
1個
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
組み立て済み、シールド付き、ハロゲンフリー丸型ケーブル、接続 1 : D-SUB ソケットストリップ( 37 ポジション x 1 )、接続 2 : D-SUB ピンストリップ( 37 ポジション x 1 )、ケーブル長: 3 m
仕様●CN1:D-Sub●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:D-Sub●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:3m●外被色:グレー●定格電圧:25 、60 V
アズワン品番65-7438-42
1個
¥37,980
税込¥41,778
欠品中
単相ソリッドステートコンタクタ、入力電圧:24Vdc、出力電流:20A、ゼロ電圧スイッチこの記事は、PhoenixContactの「CompleteLine」シリーズ以外の製品です。PhoenixContactの全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●接続方式:ねじ●奥行き:110mm●動作温度 Min:-30℃
アズワン品番65-7336-83
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
組み立て済み、シールド付き、ハロゲンフリー丸型ケーブル、接続1:D-SUBピンストリップ(25ポジションx1)、接続2:D-SUBピンストリップ(25ポジションx1)、ケーブル長:3m
仕様●CN1:D-Sub●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:D-Sub●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:3m●外被色:グレー●定格電流:2 A
アズワン品番65-7439-15
1個
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
組み立て済み、シールド付き、ハロゲンフリー丸型ケーブル、接続1:D-SUBピンストリップ(15ポジションx1)、接続2:D-SUBピンストリップ(15ポジションx1)、ケーブル長:3m
仕様●CN1:D-Sub●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:D-Sub●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:3m●外被色:グレー●定格電流:2 A
アズワン品番65-7435-36
1個
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
Single-phase solid-state contactor, input voltage: 24 V DC, output current: 50 A, zero voltage switch
仕様●コンタクトの定格電流:50 A●シリーズ:ELR●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-30℃●コード番号:189-2303
アズワン品番65-7352-07
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
仕様●PSR-CT 安全回路のセンサ回路用 M12 ブラインドプラグで、ピン 1 がピン 2 及び 4 にブリッジされています。PSR-CT 安全回路の各センサ回路用のブラインドプラグです。●コード番号:190-8420
アズワン品番65-7730-45
1個
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
Modbus/TCP および EtherNet/IP インターフェイス内蔵のディスプレイなしの多機能エネルギー測定装置で、最大 690 V の低電圧設備で電気パラメータを測定します
仕様●ディスプレイのタイプ:デジタル●フェーズの数:2, 3●奥行き:82mm●精度:クラス 0.5 S ( IEC62053-22 )、クラス 2 ( IEC62053-23 )●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●動作原理:デジタル●測定範囲:1 → 20000A●コード番号:191-4375
アズワン品番65-7317-20
1個
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
Modbus/TCP と PROFINET インターフェイスを内蔵したディスプレイなしの多機能エネルギー測定装置で、690 V までの低電圧設備の電気パラメータを測定します
仕様●ディスプレイのタイプ:デジタル●フェーズの数:2, 3●奥行き:82mm●精度:クラス 0.5 S ( IEC62053-22 )、クラス 2 ( IEC62053-23 )●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●動作原理:デジタル●シリーズ:EMpro
アズワン品番65-7314-79
1個
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
仕様●ディスプレイのタイプ:LCD●フェーズの数:3●奥行き:58mm●精度:Class 0.5 s, Class 2●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●動作原理:デジタル●シリーズ:EEM-MA770
アズワン品番65-7352-37
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
仕様●ディスプレイのタイプ:LCD●フェーズの数:3●奥行き:64mm●精度:Class 0.5 s, Class 2●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●動作原理:デジタル●測定範囲:1 → 20000A
アズワン品番65-7315-76
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
シールド付き SMD オスコネクタ、公称電流 @ 20 ℃ : 1.7 A、テスト電圧: 500 V ac、極数: 32、ピッチ: 0.8 mm、色:黒、接触面:金、取り付け: SMD はんだ付け
仕様●シリーズ:FP 0.8/ 32-MV-SH●ピッチ:0.8mm●極数:32●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:1.7A●コード番号:195-7466
アズワン品番65-7719-38
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
シールド付き SMD オスコネクタ、公称電流 @ 20 ℃ : 1.7 A、テスト電圧: 500 V ac、極数: 12、ピッチ: 0.8 mm、色:黒、接触面:金、取り付け: SMD はんだ付け
仕様●シリーズ:FP 0.8/ 12-MV-SH●ピッチ:0.8mm●極数:12●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:1.7A●コード番号:195-7462
アズワン品番65-7717-24
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様●シリーズ:FP 0.8/ 32-MV-SH●ピッチ:0.8mm●極数:32●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:1.7A●コード番号:195-7476
アズワン品番65-7718-27
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様●シリーズ:FP 1.27/ 20-MV●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:1.4A●コード番号:195-7496
アズワン品番65-7721-04
1個
¥929
税込¥1,022
7日以内出荷
仕様●シリーズ:FP 1.27/ 26-MV●ピッチ:1.27mm●極数:26●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:1.4A●コード番号:195-7498
アズワン品番65-7754-32
1個
¥929
税込¥1,022
7日以内出荷
SMD オスコネクタ、20 ℃ での公称電流: 1.4 A、テスト電圧: 500 V ac、ポジション数: 20、ピッチ: 1.27 mm、色:黒、コンタクト表面:金、取り付け: SMD はんだ付け
仕様●シリーズ:FP 1.27/ 20-MV●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:1.4A●コード番号:195-7514
アズワン品番65-7722-17
1個
¥969
税込¥1,066
7日以内出荷
仕様●シリーズ:FP 0.8/ 12-MV-SH●ピッチ:0.8mm●極数:12●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:1.7A●コード番号:195-7472
アズワン品番65-7725-14
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様●シリーズ:FP 0.8/ 20-MV-SH●ピッチ:0.8mm●極数:20●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:1.7A●コード番号:195-7474
アズワン品番65-7725-19
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
SMD オスコネクタ、20 ℃ での公称電流: 1.4 A、テスト電圧: 500 V ac、極数: 50、ピッチ: 1.27 mm、色:黒、コンタクト表面:金、取り付け: SMD はんだ付け
仕様●シリーズ:FP 1.27/ 50-MH●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:1.4A●コード番号:195-7543
アズワン品番65-7720-60
1個
¥969
税込¥1,066
7日以内出荷
プラグインミニチュアリレー、パワーコンタクト付き、PDT x 2、テストボタン、機械式スイッチポジションインジケータ、ステータス LED、Coil Voltage ( 230 V ac )です
仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:DPDT●スイッチング電流:10mA●極数:2●コイル電力:810mW●最大スイッチング電圧 AC:250V●最大スイッチング電流 AC:16 A●最大スイッチング電圧 DC:250V●長さ:29mm●高さ:25mm●コード番号:184-0961
アズワン品番65-8064-45
1袋(10個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
仕様●ディスプレイのタイプ:LCD●フェーズの数:3●奥行き:75mm●精度:Class 0.5 s, Class 2●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●動作原理:デジタル●シリーズ:EEM-MA770-EIP
アズワン品番65-7353-77
1個
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
SFB (選択的ヒューズ遮断)テクノロジーを採用した DIN レール取り付け対応一次側スイッチモード QUINT DC-DC コンバータ、ねじ接続、入力: 24 V dc、出力: 24 V dc / 10 A 最大の機能を備えたQUINT DC-DCコンバータです。このDC-DCコンバータで、電圧の変更、長いケーブルの末端での出力電圧再生、又は電気的絶縁による独立した電源システムの構築を行
仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧公称:18 V dc 、32 V dc●絶縁電圧:4 (Insulation)V dc●定格電力:240W●出力電流:10A●実装タイプ:DINレールマウント●出力数:1●効率:93.3 (Typ.)%●最低温度:-25℃●幅:125mm
アズワン品番65-7224-63
1個
¥63,980
税込¥70,378
7日以内出荷
。フェルール、スリーブ長: 12 mm、長さ: 20 mm、色:グレー
仕様●ピン径:2.8mm●エントリ数:1●色:グレー●ピン長さ:12mm●絶縁:絶縁●全長:20mm●コード番号:186-0176
アズワン品番65-7713-93
1袋(100個)
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
フェルール、スリーブ長: 12 mm、長さ: 20 mm、色:黄色
仕様●ピン径:3.5mm●エントリ数:1●色:黄●ピン長さ:12mm●絶縁:絶縁●全長:20mm●コード番号:186-0170
アズワン品番65-7713-92
1袋(100個)
¥8,398
税込¥9,238
欠品中
関連キーワード
1
2
次へ