38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Phoenix Contact GW PL シリーズは、プラグインねじ Terminal 接続を備え、終端抵抗器を切り替え可能です。プロトコルコンバータの色はグレーで、使用素材は PA V0 です。公称供給電圧IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 85 ℃ です
仕様●アクセサリタイプ:プロトコルコンバータ●併用可能製品:Modbus RTU 、PROFIBUS PA アズワン品番65-7324-60
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷

Phoenix Contact GW PL シリーズは、プラグインねじ Terminal 接続を備え、終端抵抗器を切り替え可能です。プロトコルコンバータの色はグレーで、使用素材は PA V0 です。公称供給電圧IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 85 ℃ です
仕様●アクセサリタイプ:プロトコルコンバータ●併用可能製品:Modbus/RTU 、PROFIBUS DP●コード番号:217-6356 アズワン品番65-7275-45
1個
209,800 税込230,780
7日以内出荷

Phoenix Contact GW PL シリーズは、フィールドバスプロトコルコンバータを備え、プラグインねじ Terminal 接続と切り替え可能な終端抵抗器を備えています。プロトコルコンバータの色はグレーで、使用素材は PA V0 です。公称供給電圧IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 85 ℃ です
仕様●アクセサリタイプ:プロトコルコンバータ●併用可能製品:FOUNDATIONTM Fieldbus 、Modbus/RTU アズワン品番65-7275-42
1個
209,800 税込230,780
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPROFINET
エコ商品
Ethernet 2ポート(PROFINET)、シリアル2ポート(MODBUS)
型番1105709 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129,800 税込142,780
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPROFINET
エコ商品
Ethernet 2ポート(PROFINET)、シリアル4ポート(MODBUS)
型番1105710 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149,800 税込164,780
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPROFINET
エコ商品
Ethernet 1ポート(PROFINET)、シリアル1ポート(MODBUS)
型番1105707 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
83,980 税込92,378
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPROFINET
エコ商品
Ethernet 1ポート(PROFINET)、シリアル2ポート(MODBUS)
型番1105708 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトEtherNet/IP
エコ商品
Ethernet 1ポート(Ethernet/IP)、シリアル1ポート(MODBUS)
型番1062540 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
83,980 税込92,378
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトEtherNet/IP
エコ商品
Ethernet 1ポート(Ethernet/IP)、シリアル2ポート(MODBUS)
型番1062423 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトEtherNet/IP
エコ商品
Ethernet 2ポート(Ethernet/IP)、シリアル2ポート(MODBUS)
型番1062380 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129,800 税込142,780
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトEtherNet/IP
エコ商品
Ethernet 2ポート(Ethernet/IP)、シリアル4ポート(MODBUS)
型番1062388 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149,800 税込164,780
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトシリアル
エコ商品
Ethernet 1ポート(MODBUS/TCP)、シリアル2ポート(MODBUS/RTU)
型番2702765 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
67,980 税込74,778
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトシリアル
エコ商品
Ethernet 1ポート(MODBUS/TCP)、シリアル1ポート(MODBUS/RTU)
型番2702764 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
55,980 税込61,578
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトシリアル
エコ商品
Ethernet 2ポート(MODBUS/TCP)、シリアル2ポート(MODBUS/RTU)
型番2702766 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
89,980 税込98,978
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトシリアル
エコ商品
Ethernet 2ポート(MODBUS/TCP)、シリアル4ポート(MODBUS/RTU)
型番2702767 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109,800 税込120,780
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトシリアル
エコ商品
Ethernet 1ポート(MODBUS/TCP)、シリアル1ポート(ASCII)
型番2702768 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
58,980 税込64,878
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトシリアル
エコ商品
Ethernet 1ポート(MODBUS/TCP)、シリアル2ポート(ASCII)
型番2702769 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69,980 税込76,978
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトシリアル
エコ商品
Ethernet 2ポート(MODBUS/TCP)、シリアル2ポート(ASCII)
型番2702770 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
96,980 税込106,678
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトシリアル
エコ商品
Ethernet 2ポート(MODBUS/TCP)、シリアル4ポート(ASCII)
型番2702771 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119,800 税込131,780
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトセーフティコントローラ(PSRmodular)
エコ商品
Modbus/TCP用ゲートウェイ(ねじ式)
型番1105108 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトスタータ データインターフェース
Phoenix Contact EM-MODBUS-GATEWAY-IFSPhoenix Contact EM-MODBUS-GATEWAY-IFS スタータは、Modbus/TCP 経由で最大 32 台のインターフェースシステムデバイスを上位のコントローラに接続するために使用します。インターフェースシステムデバイスは、DIN レールコネクタを介してゲートウェイに接続されます。これはモータの制御に使用されます。特長と利点
仕様●範囲:データインターフェース●全長:114.5mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:99mm●代表規格:EN 50178 アズワン品番65-7283-97
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトセーフティコントローラ(PSRmodular)
エコ商品
Modbus/TCP用ゲートウェイ(Push-in式)
型番1105127 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトIP67仕様 ブロック式 (Axio)
エコ商品
Ethernet(Modbus/TCP)用 DI16点 (プラスチック)
型番2701533 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
46,980 税込51,678
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトIP20仕様 モジュール式 (AXIO)
エコ商品
Axioline バスカプラ Modbus/TCP用
型番2688459 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトIP20仕様 モジュール式 (AXIO)
エコ商品
Axioline バスカプラ Modbus/TCP用 広温度範囲
型番2701949 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトIP67仕様 ブロック式 (Axio)
エコ商品
MODBUS/TCP用 IO-Link 8点 DI 4点 (プラスチック)
型番2701536 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52,980 税込58,278
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトIO-Link
エコ商品
IO-Linkマスタ 8ch EtherNet/IP, MODBUS,OPC UA
型番1072839 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
94,980 税込104,478
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトIP67仕様 ブロック式 (Axio)
エコ商品
MODBUS/TCP用 DI8点 DO4点(2A) (プラスチック)
型番2701535 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトIP67仕様 ブロック式 (Axio)
エコ商品
Ethernet(Modbus/TCP)用 DI1O6点 (プラスチック)
型番2701534 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52,980 税込58,278
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトIO-Link
エコ商品
IO-Linkマスタ 8ch PROFINET, MODBUS,OPC UA
型番1072838 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
94,980 税込104,478
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトIP67仕様 ブロック式 (Axio)
エコ商品
Ethernet(Modbus/TCP)用 DI8点、DO8点 (プラスチック)
型番2701532 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
82日以内出荷

Modbus/TCP と PROFINET インターフェイスを内蔵したディスプレイなしの多機能エネルギー測定装置で、690 V までの低電圧設備の電気パラメータを測定します
仕様●ディスプレイのタイプ:デジタル●フェーズの数:2, 3●奥行き:82mm●精度:クラス 0.5 S ( IEC62053-22 )、クラス 2 ( IEC62053-23 )●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●動作原理:デジタル●シリーズ:EMpro アズワン品番65-7314-79
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

Modbus/TCP および EtherNet/IP インターフェイス内蔵のディスプレイなしの多機能エネルギー測定装置で、最大 690 V の低電圧設備で電気パラメータを測定します
仕様●ディスプレイのタイプ:デジタル●フェーズの数:2, 3●奥行き:82mm●精度:クラス 0.5 S ( IEC62053-22 )、クラス 2 ( IEC62053-23 )●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●動作原理:デジタル●測定範囲:1 → 20000A●コード番号:191-4375 アズワン品番65-7317-20
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷

Phoenix バスカプラは、Modbus/TCP (UDP) ネットワーク内での使用を想定しています。Axioline F I/O システムへのリンクです。この製品では、最大 63 台の Axioline F デバイスをバスカプラに接続できます。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ライン
仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:Axiolineステーション●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●範囲:バスカプラ●寸法:122.4 x 45 x 74 mm アズワン品番65-7346-94
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷

Phoenix セーフティモジュールは、Axioline F 製品シリーズの出力モジュールです。これは、安全ブリッジ技術 V3 システムで使用され、EtherCAT R、Ethernet/IP、Sercos、Modbus、PROFINET 又は PROFIBUS システムの任意の時点で Axioline F ステーションの一部として使用されます。コスト効果の高いシステム フレキシブル 設置時間の短縮 無料の SAFECONF ソフトウェアを使用して簡単に設定できますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●範囲:安全モジュール●シリーズ:AXL F●タイプ:出力モジュール●併用可能製品:Axioline F です●電源電圧:5 V dc●出力数:4.8●コード番号:201-5387 アズワン品番65-7346-78
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷


フエニックス・コンタクトPhoenix Contact バスカプラ
エコ商品
仕様ILバスカプラ.PhoenixContact製のコネクタ、Interbus-Sネットワーク用 長さ(mm)119.8 幅(mm)80 モジュールバスカプラ 電圧(V)DC24 シリーズILETHBKDI8DO42TX-PAC 深さ(mm)71.5 出力方式デジタル 入力方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品Modbus/TCP(UDP)プロトコル 出力数4 入力数8
1個
92,980 税込102,278
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトDIN Rail mount RS485 Repeater
エコ商品
仕様RS485 to RS485 Bus Repeater. For use on virtually all 2-wire RS485 bus systems, i.e. PROFIBUS, MODBUS Operates up to 1.5Mbit/s Allows more than 32 nodes on an RS485 network Removes length limitation of branches Parallel connections on one side to simplify the wiring of a T connection RoHS指令(10物質対応)対応
1個
84,980 税込93,478
7日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • mobus
  • mood