本品は強力洗剤や化学薬品などを使っても取れないと諦めていたガラスの頑固なシリカ(鱗状皮膜)をガラスに傷をつけることなく、簡単に除去することができます。
本品と水だけを使う作業で危険な薬剤を一切使わず分解除去できるため、ガラス・人体・環境、すべてに安全無公害製品です。
サンダーに装着して簡易作業も可能です。
超精密なダイヤ粒子を配合しています。
用途温泉施設のガラス・鏡に。
ハウスクリーニングの鏡・ガラス清掃に。
部分的な水垢除去作業に。
適合材ガラス・鏡
仕様軟質ガラス用
寸法(横×縦×厚さ)(mm)44×100×31
施工面積(m2)約20
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
専用パッド。精密作業から強力作業まで豊富なバリエーション!
大きな面積のガラスは、「液体ガラピカ」とポリッシングの組合せで効率よく作業可能です。窓枠付近や角の部分は、手作業もしくはオービタルサンダー作業で補ってください。水垢シリカ、シリコン系の頑固な撥水皮膜は、「液体ガラピカ強力」で良い結果が得られます。
適合材ガラス
仕様オービタル用
寸法(mm)75×125×7
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
専用パッド。精密作業から強力作業まで豊富なバリエーション!
大きな面積のガラスは、「液体ガラピカ」とポリッシングの組合せで効率よく作業可能です。窓枠付近や角の部分は、手作業もしくはオービタルサンダー作業で補ってください。水垢シリカ、シリコン系の頑固な撥水皮膜は、「液体ガラピカ強力」で良い結果が得られます。
適合材ガラス
仕様ハンディタイプ
寸法(mm)60×100×35
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
本品は、強力洗剤や化学薬品を使っても落とすことのできなかった水垢・シリカ(鱗状皮膜)・ガラスの色焼けをガラスに傷をつけること無く簡単に除去することが可能なガラス用特殊研磨剤です。
特に頑固なうろこ状汚れを強い研磨力で強力に分解します。また、色焼け・白濁ガラスの透明回復が可能です。
危険な薬剤を一切使わないので安全・無公害です。
超精密なダイヤ粒子を配合しています。
用途特に汚れのひどいガラス・鏡に
建築・電車・バス・船舶・水族館・温泉(銭湯)などのガラスや鏡に
磁器タイル・石材など
適合材ガラス・鏡・磁器タイル・石材
タイプ強力タイプ
効率(通常)3分/m2、(特殊)5~10分/m2
施工面積(通常)40m2/400mL、(特殊)8~15m2/400mL
本品はガラスの頑固な水垢(うろこ状被膜)などの汚れをガラスに傷をつけることなく除去できる業務用の研磨シートです。
本品と水だけで強力に分解できるので、人と環境に優しく、安全に作業することができます。
オービタルサンダーに装着するだけで誰でも簡単にご使用いただけます。
超精密なダイヤ粒子を配合しています。
用途特に頑固なうろこ状の水垢除去に。
ホテル・温泉施設のガラス・鏡に。
電車・バス・船舶のガラスに。
ハウスクリーニングの鏡・ガラス清掃に。
寸法(横×縦×厚さ)(mm)75×120×2
施工面積(m2)40~80
本品は、除去が困難だった鱗状の水垢(シリカ)・頑固なシリコンや油膜の撥水被膜を強力に除去できるガラス用超精密研磨剤です。
高品質な親水性の下地作りが可能で、高性能コーティング材の前処理に最適です。
曇り止め(親水効果)が得られ、その効果は7日間程度持続します。
乱反射の原因である微細傷除去や強力洗剤(溶剤)、酸性雨など特殊環境の影響を受けた色焼け・白濁ガラスの透明回復が可能です。
危険な薬剤を一切使わないので安全・無公害です。(弱アルカリ性)
超精密なダイヤ粒子を配合しています。
用途乗用車・電車・バス・船舶・ホテル・ビルなどのガラスや鏡に
高性能コーティング塗布前の高品位な下地作り(親水性下地)に
フロントガラスなどの乱反射の原因である微細傷の除去に(ポリッシャー作業で)
ステンレス・アルミ・磁器タイル・蛇口(カラン)・アルミホイール・石材などに
適合材ガラス・鏡・ステンレス・アルミ・磁器タイル・蛇口(カラン)・アルミホイール・石材
タイプ精密タイプ
効率(通常)5分/m2、(特殊)5~10分/m2
施工面積(通常)40m2/400mL、(特殊)8~15m2/400mL
関連キーワード