作業性UP!完全乾燥が速い!ギザギザ模様や刷毛目模様に最適!
寒暖の変化に強く硬くなりにくい。シーリング直後の塗装が可能!
開封後もノズルを付けたままの状態でおよそ3ヶ月間使用できます。
クリップノズルとウイングノズルをジョイント!
つなぎ目シーラント、様々な金属(亜鉛、アルミニウム、スチール)木製素材に優れた密着性。
無溶剤タイプでイソシアネート、PVC、シリコンなどを含有しておりません。
紫外線に強く耐候性に優れております。乾燥前に塗料の上塗りが可能です。(硬化後の塗装は足付け、脱脂が必要となります)
ワイドノズルなどにより波模様のシーリングや刷毛塗りの刷毛目などに最適です。
シーリングをあまり行わない工場様では使用期間の長いMSP7100へ切り替える事をお勧め致します。
用途自動車のフロントとリアエプロン、エンジンルーム、サイドパネル、フェンダー、ホイールハウス、パネル補修、フロア、フランジの密閉シーリング、アンダーボディ等
適合ウイングノズル
危険物の類別非危険物
1袋(3個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
先端部までの長さ175mmの超ロングノズル
適合本体(シーラー)Terostat9320、ENDOX MSP7100、ENDOX PUR8000
危険物の類別非危険物
1セット(10個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
有機溶剤、シリコンを含まない。
肌に優しいナチュラルオイルとエステルの組み合わせのクリーム状ハンドクリーナー。
植物由来のスクラブを使用しているので環境にやさしい。
用途塗料、オイル、グリース、接着剤(シーラー)、樹脂、印刷用インクの洗浄。
ボディリペアショップ、整備工場、塗装作業所、印刷業等。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量3kg
特性スクラブ入り
1本(3L)
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
広範な下地に対しての接着性、耐磨耗性において非常に優れております。塗装の上塗り可能。
環境対策品としてトルエン・キシレン・メタノールは含有されておりません。
使用分野は自動車産業、鉄道関連、ハウストレーラーの建造、自動車修理工場、ボディリペアショップなど。
用途自動車、トラック、バス、鉄道車両等のシャーシや下回り、ホイールハウジング、フロント&リアエプロン等の防錆施工及び消音剤として使用。
使用方法使用前に缶を良く振り混ぜ合わせて下さい。塗布する表面はきれいにし、乾燥させ、浮いた錆やほこり、油脂分などの無いようにしてからご使用ください。塗装の上塗りは完全乾燥後に行ってください。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量1000mL
危険物の性状非水溶性
関連キーワード