カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(51)
絞り込み
ブランド
  • 環境テクノス
  • モノタロウ(157)
  • オカモト(17)
  • 帝健(4)
  • エヌジェイ(5)
  • 千羽鶴印(エンテック)(3)
  • ハウスホールドジャパン(15)
  • 環境大善(35)
  • AMPHENOL(1,845)
  • Panasonic(パナソニック)(4,654)
  • RS PRO(5,311)
  • SKC(環境測定)(1,027)
  • SMC(3,320)
  • エレコム(2,922)
  • サンエス(1,387)
  • マルゼン[厨房機器](886)
  • メディアカバーマーケット(1,105)
  • リスパック(1,393)
  • 三木プーリ(10,570)
  • 三菱電機(918)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「環境」の検索結果

関連キーワード
51件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィルタハウジング 環境テクノス

    フィルタハウジング

    環境テクノス(4件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    250mm長のカートリッジフィルタに対応するローコストタイプのプラスチックハウジングです。
    使用温度(℃)40以下
  • カートリッジフィルター 環境テクノス

    カートリッジフィルター

    環境テクノス(12件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。 原糸は特殊静電防止加工をしています。(処理剤使用せず)
    材質芯・糸/PP(ポリプロピレン)
  • 活性炭フィルタ 環境テクノス

    活性炭フィルタ

    環境テクノス(5件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷
    特に塩素除去能力に重点を置いた活性炭フィルタです。 APC2は汎用的な粒状活性炭をブロック化したものです。FDは表面積の大きい繊維状活性炭を使用し、吸着力に優れています。 長寿命で遊離塩素や有機化合物を効果的に除去します。
    長さ(mm)250ろ過精度(μm)10相当耐熱温度(℃)40標準流量(L/min)3.8(塩素90%除去)
  • 活性炭フィルター 環境テクノス

    活性炭フィルター

    環境テクノス(5件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    匂いの原因となる遊離塩素や有機化合物を効果的に除去します。MXはろ過精度が比較的細かいヤシガラ粒状活性炭です。FDはろ材が繊維状活性炭で水との接触面積が大きく、圧損が少ないです。AF-117はろ材はヤシガラ粒状活性炭で、吸着ろ過効率に優れています。
    用途塩素除去能力に重点を置いた活性炭フィルター使用温度範囲(℃)2~40ろ過精度(μm)10相当
  • 何でも入る空ケース(浄水用) 環境テクノス

    何でも入る空ケース(浄水用)

    環境テクノス(11件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    自由にろ材を入れて、成品にしてください。
    用途浄水器、理化学や医学の実験、金魚の飼育、空気のフィルターなど付属品内部 出入り口にフィルター(白い丸板)を付けています。(ろ材流出防止用500±200μメッシュ)材質スチレンアクリルニトリル(SAN) 食品適合材質
  • イオン交換フィルター 環境テクノス

    イオン交換フィルター

    環境テクノス(3件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷
    10インチハウジングに入るイオンカセットです。
    寸法(mm)Φ72~74×250±2内容量(mL)700±50流量(L/h)推奨:4~10(水道水にて)寿命フィルター:150L/本(±50%)適合ハウジングサイズ10インチ
  • 浄水・ろ過用ハウジング金具 FH-1W 環境テクノス

    浄水・ろ過用ハウジング金具 FH-1W

    環境テクノス(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1枚
    当日出荷
    。10インチ(ボタン付)用又は20インチ用ハウジングを1本吊り下げることが可能です。
    仕様●サイズ:77×114×62mm●重さ:175gアズワン品番65-8740-36
  • イオン交換樹脂(純水用5L) 環境テクノス

    イオン交換樹脂(純水用5L)

    環境テクノス(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    イオン交換式純水装置の交換用です。軟水にも使用できます。
    適合本体MKTP-5-CTイオン交換樹脂(L)5比率カチオン:アニオン=1:1.5(純水用)
  • イオン交換樹脂カセット(純水用) 環境テクノス

    イオン交換樹脂カセット(純水用)

    環境テクノス
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    純水装置のイオン交換フィルターです。
    適合純水装置:MRFD-280-PAi種別交換用イオン交換樹脂・カセット(純水用)寸法(mm)Φ50×273
  • 樹脂フィルターハウジング(空気抜きボタン付き)用部品 環境テクノス

    樹脂フィルターハウジング(空気抜きボタン付き)用部品

    環境テクノス(1件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    適合樹脂フィルターハウジング(空気抜きボタン付き)材質NBR(Oリング)使用温度範囲(℃)2~40最高使用圧力(MPa)0.5
  • ガード付きプリーツフィルター 環境テクノス

    ガード付きプリーツフィルター

    環境テクノス(1件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    当日出荷
    純水の水をろ過する為に使用され、1次ろ過された後に、微細な菌のサイズに近いゴミ等をキャッチする為に使用されます。 特殊紡織法により不純物を含まない高性能プリーツ式カートリッジフィルターです。 濾過表面にひだを作ることによって、濾過表面積を増やしているので長寿命です。 耐薬品性に優れています。 10インチ、20インチのハウジングに適合します。
    材質PP(ポリプロピレン)、芯コア/ポリプロピレン使用温度(℃)4~40限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1~0.2まで
  • ケース一体型フィルター 環境テクノス

    ケース一体型フィルター

    環境テクノス
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    ホースニップルが付属していますので、ホースに差し込むだけですぐに使用できます。
    用途ハウジング不要の純水用ミクロフィルターで、水道水や純水・薬液のろ過に使用最大流量(L/min)2標準流量(L/min)1
  • フィルターハウジング 環境テクノス

    フィルターハウジング

    環境テクノス(5件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    250mmのカートリッジフィルター用のハウジングで、活性炭や糸巻きフィルター、プリーツフィルター等が入ります。
    内径(Φmm)84(Oリング)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)常用使用圧力(MPa)0.35以下材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)サイズ(mm)Φ115×302使用水温(℃)2~40
  • UV殺菌灯装置 環境テクノス

    UV殺菌灯装置

    環境テクノス
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    通水することにより水を殺菌できる紫外線殺菌装置で、横置きでも縦置きでも使用できます。 ランプ切れの警告灯付です。UV40(パネル付)には、点灯を示すインジケーターランプと運転時間積算計が付いています。
    付属品ACアダプタ(100V)材質本体/SUS304、UV用接水保護管/石英ランプ寿命約6000~8000時間(照射力が80%程度まで低下する時間)殺菌効率(%)約95以上通液可温度(℃)1~40
  • ビッグサイズ用フィルターハウジング(20インチ) 環境テクノス

    ビッグサイズ用フィルターハウジング(20インチ)

    環境テクノス
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    当日出荷
    食品適合の材質を使用。 目詰まり状態が確認できる透明。 500mmのBIGサイズカートリッジフィルターに対応するハウジングです。
    材質(キャップ部)ポリプロピレン、(下缶部)スチレンアクリロニトリル寸法(mm)Φ190×600接続口径PT1(25A)使用温度範囲(℃)4~40耐圧(kg/cm2)3.5~4.0
  • UV殺菌灯交換灯 環境テクノス

    UV殺菌灯交換灯

    環境テクノス(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
  • フィルターハウジング 環境テクノス

    フィルターハウジング

    環境テクノス(1件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    250mmのカートリッジフィルター用のハウジングで、活性炭や糸巻きフィルター・プリーツフィルター等が入ります。
    寸法(mm)Φ113×310接続口径NPT1/2温度(℃)通液:4~40常用圧力(MPa)0.35以下
  • 交換用イオンカセット 環境テクノス

    交換用イオンカセット

    環境テクノス
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    欠品中
    イオン交換式純水装置の交換用です。
    適合本体MKTP-5-CT直径×長さL(Φmm×mm)116×503±3
  • イオン交換樹脂(純水用6.5L) 環境テクノス

    イオン交換樹脂(純水用6.5L)

    環境テクノス(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    新品のミックスイオン交換樹脂です。
    適合本体MKT-P-6.5イオン交換樹脂(L)6.5比率カチオン:アニオン=1:1.5(純水用)
  • RO処理水製造装置用(RTA100・200) 交換用フィルター 環境テクノス

    RO処理水製造装置用(RTA100・200) 交換用フィルター

    環境テクノス(3件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    フィルターの交換は全てカセット式のため、簡単に交換が出来ます。
  • ケース一体型フィルター 環境テクノス

    ケース一体型フィルター

    環境テクノス(1件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    ハウジング不要の純水用ミクロフィルターで、水道水や純水・薬液のろ過に使用します。ホースニップルが付属していますのでホースに差し込むだけですぐに使用できます。
    付属品ホースニップル(PT1/4×Φ6mm)×2個仕様ろ過能力: 塩素除去率98%材質(フィルター) 活性炭寸法(mm)Φ50×125接続口径PT1/4最大流量(L/min)1L/min使用温度(℃)2~40耐圧(MPa)0.83(8.5kg/平方センチメートル)アズワン品番1-5738-02標準流量(L/min)0.5
  • 中空糸膜フィルター(UFメンブレン)ケース一体型 環境テクノス

    中空糸膜フィルター(UFメンブレン)ケース一体型

    環境テクノス
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    最も手軽な中空糸膜フィルターです。 ケース不要の一体型UF膜フィルター(中空糸膜フィルター)です。通水出入口はΦ1/4インチ(Φ6.2mm)のピンタイプでワンタッチジョイント式の為、脱着が簡単です。 糸膜が約1500~1800本封入、膜面積合計は平均0.5m2。 平均メッシュ0.1μの公称ろ過能力(細菌がほとんど取れます)。
    材質ケース/ポリプロピレン(PP)、中空糸/PS(Polye Sulfone)適合チューブ外径(Φmm)(受水や出水のチューブ)Φ1/4インチ、(ワンタッチジョイント用)約Φ6.13mm使用温度範囲(℃)2~40内径(Φmm)[中空糸]約0.25(素線)最大流量(L/min)1(一時的、詰まりやすい)最高使用圧力(MPa)0.15外径(Φmm)[中空糸]約0.5(素線)外寸(mm)Φ63(±2mm)×320(±20mm)本数[中空糸膜]約1000~300(素線)接続口1/4インチピンタイプ標準流量(L/min)0~0.5(常時)
  • TDS測定器 環境テクノス

    TDS測定器

    環境テクノス
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    2箇所の純水度を計測します。センサーが2つ付いており、入口側の水と出口側の純水の濃度をチェック出来ます。
    仕様TDSメーター2点式アズワン品番61-4270-38
  • ROメンブランフィルター(交換用フィルター) 環境テクノス

    ROメンブランフィルター(交換用フィルター)

    環境テクノス
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    仕様交換用ROフィルター使用温度範囲(℃)2~40寸法(Φ×高さH)(mm)50×280最大使用圧力(MPa)0.8サイズ(mm)Φ50×280純水度(%)約96~98(受水圧力3~6kg/cm2にて)
  • カートリッジボンベ 環境テクノス

    カートリッジボンベ

    環境テクノス
    ¥60,980~税込¥67,078~
    1本
    3日以内出荷
    純水・超純水用や軟水用のイオン交換材、浄水用の活性炭などを充填して水処理に使用できる、FRP製のボンベです。
    付属品キャップ、シャフト、ストレーナ仕様タンク開口部:UN2.5インチ材質FRP(ボンベ)接続口径3/4インチPT最高使用圧力(MPa)0.8使用温度(℃)0~40常用使用圧力(MPa)0.3
  • UV殺菌灯装置 環境テクノス

    UV殺菌灯装置

    環境テクノス
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    3日以内出荷
    装置内に通水することで水を殺菌できます。横置きでも縦置きでも使用できます。ランプ切れの警告灯付です。
    付属品ACアダプタ(100V)材質本体/SUS304 UV用接水保護管/石英接続口径1/4インチPF(オスネジ)電力(W)14温度(℃)通液:1~40大きさ350×64×78mmランプ寿命約6000~8000時間(照射力が80%程度まで低下する時間)効率殺菌:約95%以上標準流量10L/分
  • ポータブル純水器P-2用 イオン交換樹脂 環境テクノス

    ポータブル純水器P-2用 イオン交換樹脂

    環境テクノス
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷
  • BIGハウジング用レンチ 環境テクノス

    BIGハウジング用レンチ

    環境テクノス
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    4日以内出荷
  • イオン交換純水器(前処理フィルター付き) 環境テクノス

    イオン交換純水器(前処理フィルター付き)

    環境テクノス(1件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。 水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。
    用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液などその他井戸水ではフィルター寿命が短く、純水度も(30%ほど)悪化します。使用温度範囲(℃)2~40最高使用圧力(MPa)フィルター:前処理×1本、イオン交換樹脂×3本、フレーム本体、流量調整ニードル、フィルターレンチ、受水金具(水道用Φ1/2”分岐栓)使用水上水道又はそれに準ずる水ろ過工程水道水→前処理フィルター→イオン交換樹脂→純水出水
  • イオン交換式純水装置 環境テクノス

    イオン交換式純水装置

    環境テクノス(1件のレビュー)
    ¥95,980税込¥105,578
    1個
    5日以内出荷
    水道水から純水、超純水、軟水を精製します。 中身が見えて安心です。 内部が見えるため、慣れない方でも交換、脱着が簡単にできます。
    質量(kg)約12採取量1)水道水使用時:1000±300リットル程度(イオン交換樹脂を交換してさらに1000±300リットルの繰り返し)・・・井戸水ではさらに約半分程度2)Ro水を受水の例:4000±1000リットル程度(カートリッジを交換してさらに4000±1000リットルの繰り返し)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)187×620×610純水度(%)約16±2MΩ付近(14~17.5MΩ)が出水します。1MΩ(1μS/cm)より悪化しますと、赤ランプが点灯します。通水量(L/h)20~100樹脂量(L)5(カチオン:アニオン比=1:1.5)構成部品1:10インチ透明ケース(活性炭フィルター入り)、2:本体ケース(イオン交換樹脂カセット5リットル入り)空気抜き付き(手動ボタン)、3:純度警報装置(1μs/cmから悪化すると緑色から赤灯に点滅します。)、4:10インチ透明ケース(5~10ミクロンフィルター入り)、5:Φ8またはΦ12ホース用継ぎ手、6:標準型スタンド(Φ335mm鉄製)耐水圧(MPa[kgf/cm2])最高0.4MPa、標準では3kg/cm2以下 かつ 通水量範囲内の通水量でお使いください。
  • 超純水製造装置 RFD型(オプション無し) 環境テクノス

    超純水製造装置 RFD型(オプション無し)

    環境テクノス
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    5日以内出荷
    水道水直結で比抵抗値最大18MΩ・cm の超純水を連続生産します。壁に掛けることもできるコンパクトタイプです。
    その他生産量は、0.2Mpa(25℃)条件下での数値です。セット内容前処理フィルター、RO 加圧ポンプ、RO 逆浸透膜、イオンカートリッジ3 本、ポストフィルター、ファイナルフィルター(0.22μ)付出水ガン質量(kg)約12タイプUV殺菌装置とUF膜フィルターなし電源(V)AC100(50/60Hz) 約40Wフィルター(No.)(前処理)MOM-PF5、(活性炭)MOM-CFL、(RO)MRM75、(イオン交換樹脂)MIP111-11DN-0.35、(後処理ポストフィルター)MOM-PF5※替えフィルターの事機能出水ガンOFF 時、純水生産自動停止本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×180×360純度(MΩ)15~17.5生産量(L/day)280(±20%)供給水質上水道または蒸留水で約0.1~0.4MPaの受水圧を要すろ過工程水道水→前処理フィルター→RO(逆浸透膜)→イオン交換樹脂→純水出水
  • 20インチイオン交換フィルターミックスイオン 環境テクノス

    20インチイオン交換フィルターミックスイオン

    環境テクノス
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(3本)
    6日以内出荷
  • ビッグサイズ用 PPフィルター 20インチ×5μ 環境テクノス

    ビッグサイズ用 PPフィルター 20インチ×5μ

    環境テクノス
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    6日以内出荷
    ポリプロピレンの細かい繊維を圧縮して成形したものでミクロ単位のゴミを効率良く除去します。 水以外のほとんどの薬品にも適用します。
    材質(フィルター)ポリプロピレン標準流量(L/min)4~10サイズ(Φ×mm)110×508~500
  • OM-CFLL 交換用活性炭フィルター 大 環境テクノス

    OM-CFLL 交換用活性炭フィルター 大

    環境テクノス
    ¥6,698税込¥7,368
    1セット(3本)
    6日以内出荷
    適合MP-3、Tns\\ms-P2
  • 大水量型フィルターハウジング 多本用 20インチ用 CF-20シリーズ 環境テクノス

    大水量型フィルターハウジング 多本用 20インチ用 CF-20シリーズ

    環境テクノス
    ¥319,000税込¥350,900
    1台
    7日以内出荷
    多本用のステンレス製フィルターハウジングです。 多量の液体をろ過できます。 薬品に強いです。
    仕様●仕様・通水力:40インチ7本用●通水力(L/分):120●IN/OUTの形状/径:40A(1・1/2")/Φ40mm(管ネジ メス)●材質:SUS304●適応カートリッジサイズ:40インチ(約1000mm)●適応カートリッジの種類:プリーツ型・PPS型・糸巻き型・活性炭(MX)(FDB)型の5種(いずれも平坦面パッキン型のフィルターのこと)●外寸法:Φ230×1490mm●内寸法:Φ225×1490mm●最高使用圧力:0.8MPa(ただし、常用:0.5MPa以下)●重量:約30kg●※フィルターは別売です。アズワン品番67-5170-39
  • イオン交換式純水装置 環境テクノス

    イオン交換式純水装置

    環境テクノス
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    7日以内出荷
    水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。難しい作業なしに使えます。
    寸法(mm)Φ187×600×660質量(kg)約8電源電導度警告用:AC100V (50/60Hz)最高使用圧力(MPa)0.35(最高受水圧力)標準流量(L/h)20~100フィルター付属:前処理:活性炭フィルター(10インチ)、後処理:5~10ミクロンフィルター(10インチ)イオン交換樹脂(L)6.5(カチオン:アニオン=1:1.5)純度(MΩ)12~17採水総量(L/cycle)1200(±50%)構成部品1:10インチ透明ケース(活性炭フィルター入り)、2:本体ケース空気抜き付き(手動ボタン)(イオン交換樹脂はカセット式ではありません。イオン交換樹脂(6.5L)を生粒のまま、本缶へ投入して下さい。6.5Lが入ります。長寿命化の考えの物です)、3:純度警報装置(1μs/cmから悪化すると緑色から赤灯に点滅します。)、4:10インチ透明ケース(5~10ミクロンフィルター入り)、5:Φ8またはΦ12ホース用継ぎ手、6:標準型スタンド(Φ335mm鉄製)、7:イオン交換樹脂(6.5L/袋)
  • フィルタハウジング 環境テクノス

    フィルタハウジング

    環境テクノス
    ¥3,898税込¥4,288
    1個(1個)
    8日以内出荷
    ローコストタイプのプラスチックハウジングです。
    仕様最大使用圧力:0.4MPa(長期使用時 0.35MPa)接続口径1/4"PT使用温度(℃)40以下大きさ117Φ×300mmフィルター長さ(mm)適合:10"(250)
  • 超純水製造装置 50L/Hr型(準フルスペック) 環境テクノス

    超純水製造装置 50L/Hr型(準フルスペック)

    環境テクノス
    ¥489,800税込¥538,780
    1台
    8日以内出荷
    水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。
    用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液などセット内容フレーム本体、接続チューブΦ1/4インチIN・OUT 2.0m×各1本、フィルターレンチ、受水金具(水道用Φ1/2”分岐栓)、ファイナルフィルター(0.22μ)付出水ガン、紫外線殺菌装置質量(kg)約25(未通水時)サイズ20インチ使用温度範囲(℃)2~40最高使用圧力(MPa)0.35(最高受水圧力)フィルター前処理×2本、RO(逆浸透膜)×3本、イオン交換樹脂×3本、UF中空糸膜×1本、フィルター(0.22μ)付出水ガン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約440×260×1000使用水上水道又はそれに準ずる水で、0.1~0.3MPaの水圧を要す純度(MΩ)(最高)18.2、(平均/16~17.5)ろ過工程水道水→前処理フィルター→RO(逆浸透膜)→イオン交換樹脂→UF中空糸膜→紫外線殺菌装置→純水出水
  • 大水量型フィルターハウジング 多本用 20インチ用 CF-20シリーズ 環境テクノス

    大水量型フィルターハウジング 多本用 20インチ用 CF-20シリーズ

    環境テクノス
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    8日以内出荷
    多本用のステンレス製フィルターハウジングです。多量の液体をろ過できます。薬品に強いです。
    材質SUS304質量(kg)約25サイズ適応カートリッジ: 10インチ(約250mm)・20インチ(約500mm)種類適応カートリッジ: プリーツ型・PPS型・糸巻き型・活性炭(MX)(FDB)型の5種(いずれも平坦面パッキン型のフィルターのこと)最高使用圧力0.8MPa(ただし、常用:0.5MPa以下)内寸法(mm)225×980外寸法(Φ×Hmm)230×980
  • ROメンブレンフィルター用 部品 環境テクノス

    ROメンブレンフィルター用 部品

    環境テクノス(2件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1本(5m)
    8日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)0.8