低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:59dB~65dB)
パソコン使用OK。PC 高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます。
シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。
使用中の電力がわかる!パワーインジケーター付なので電力使用目安がランプでわかります。
操作簡単。軽いリコイルスターターと手順番号でカンタン操作。
専用キャリー(オプションパーツ)を使えば一人でもラクラク移動。
用途屋外での電源供給が必要な時に
定格電圧(V)(交流)100 (直流)12
定格電流(A)(交流)16、(直流)8
交流定格出力(kVA)1.6
トラスコ品番818-4618
定格周波数(Hz)50/60切り替え
本体質量(kg)22
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
騒音値(dB)65~59
燃料タンク容量(L)4.6
プラグA5RTC(TORCH)/CR5HSB(NGK)
連続運転時間(h)約4.7~11.5(定格負荷~1/4負荷時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)498×293×467
エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K80i(79.7CC)
スパークプラグA5RTC(TORCH)、CR5HSB(NGK)
始動方式リコイルスターター方式
エンジンオイル容量(mL)380(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))
コンセントAC:合計16Aまで(2個) DC:8Aまで(シガーソケット)
取扱説明書(9.4MB)
1台
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
カセットガスで発電!
驚きの高出力!カセットガス交換で連続運転
誰でも簡単!カセットガスですぐに発電、事前の蓄電不要
JIA認証カセットボンベをメーカー問わずご使用になれます。
ヒーターユニット付きで-5℃から使用可能
用途アウトドア、停電時、イベント等の電力供給に
付属品ヒーター用電池ボックス、バーハンドル、点火プラグレンチ、ドライバー
定格電圧(V)(交流)100、(直流)12
定格周波数(Hz)50/60切り替え
本体質量(kg)16.1
使用燃料カセットガスボンベ(JIA認証品2本)
騒音値(dB)67~61
プラグA5RTC(TORCH)/CR5HSB(NGK)
連続運転時間(h)約1~2(定格負荷~1/4負荷時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×250×410
エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K60i(60CC)
エンジンオイル容量(mL)310(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))
コンセントAC:交流アース付き3本足×2、DC:USB2.1A×1個、1A×1個(DC5V 合計3.1A迄)
関連資料(27.91MB)
1台
¥77,980
税込¥85,778
当日出荷
低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:61dB~67dB)
頑丈なフレーム構造を採用。
キャリー一体型。ハンドル+キャリー付きで一人でもラクラク移動。
パソコン使用OK。高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます
シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。
使用中の電力がわかる!パワーインジケーター付なので電力使用目安がランプでわかります。
用途屋外での電源供給が必要な時に
定格電圧(V)(交流)100 (直流)12
タンク容量(L)9.8
定格周波数(Hz)50・60切替
本体質量(kg)44
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
騒音値(dB)67~61
コンセント出力合計29Aまで
燃料タンク容量(L)9.8
プラグF6RTC(TORCH)/BPR6ES(NGK)
連続運転時間(h)約5~13.5(定格負荷~1/4負荷時)
交流定格出力(kVA)2.9
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×475×525
エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K210(212CC)
エンジンオイル容量(mL)550(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))
コンセントAC:合計29Aまで(2個) DC:8Aまで(シガーソケット)
取扱説明書(15.3MB)
オイル量(L)0.55
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
工事現場、屋外作業、非常時用の備えに。低騒音型 燃料タンク内に特殊フィルター採用で始動不良を低減。
用途屋外での電源供給が必要な時に
取扱説明書(13.9MB)
定格電圧(V)(交流)100 (直流)12
燃料タンク容量(L)12.6
エンジンオイル容量(mL)500(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))
プラグF6RTC(TORCH)/BPR6ES(NGK)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×445×457
タンク容量(L)12.6
エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K210(212CC)
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
オイル量(L)0.5
点火プラグF6RTC(TORCH)
本体質量(kg)42
積載に便利な一点吊りフック、ハンドルを標準装備。 バッテリー:YUASA YTX7L-BS
セルモーター、マルチメーターを搭載。
プロユースに耐えうる頑丈なフレーム、移動ハンドルを採用。 低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:60dB~67dB)
国土交通省超低騒音型建設機械。
用途屋外での電源供給が必要な時に
定格電圧(V)(交流)100 (直流)12
定格周波数(Hz)50/60切替式
燃料タンク容量(L)9.8
仕様燃料残量計:あり、オイルアラート:あり、エンジンオイル:エンジンオイルSE級以上 (SEA 10W-30)
質量(kg)50
定格電流(A)交流:30、直流:8
本体質量(kg)50
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
騒音値(dB)67~60
バッテリーYUASA YTX7L-BS
プラグF6RTC(TORCH)/BPR6ES(NGK)
連続運転時間(h)約5~13.5(定格負荷~1/4負荷時)
交流定格出力(kVA)3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×590×615
エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K210(212CC)
連続使用可能時間5.0~13.5時間
始動方式セルスターター、リコイルスターター併用
直流電流8Aまで(シガーソケット:1個)
交流電流合計30Aまで(ACコンセント:15A×2個、30A×1個)
騒音レベル(dB(A))67~60
アズワン品番64-9479-79
エンジンオイル容量(mL)550(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))
コンセントAC:合計30Aまで(2個) DC:8Aまで(シガーソケット)
取扱説明書(19.1MB)
エンジンオイル量(L)0.55
排気量(cc)総:212
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:59dB~65dB)
パソコン使用OK。高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます。
シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。
コンパクト。軽量14kgのコンパクトボディ。
操作簡単。カンタン操作だからはじめて使う方でも安心。
用途屋外での電源供給が必要な時に
定格電圧(V)(交流)100 (直流)12
定格周波数(Hz)50/60切り替え
燃料タンク容量(L)2.6
トラスコ品番818-4617
定格電流(A)(交流)9、(直流)5
本体質量(kg)14
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
騒音値(dB)65~68
プラグA5RTC(TORCH)/CR5HSB(NGK)
連続運転時間(h)約3.7~5.8(定格負荷~1/4負荷時)
交流定格出力(kVA)0.9
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×255×398
エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K60i(60CC)
スパークプラグA5RTC(TORCH)、CR5HSB(NGK)
始動方式リコイルスターター方式
エンジンオイル容量(mL)310(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))
コンセントAC:合計9Aまで(2個) DC:5Aまで(シガーソケット)
取扱説明書(9.5MB)
1台
¥61,980
税込¥68,178
5日以内出荷
関連キーワード