28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステージでM16P1ねじを使用するため、M6用ザグリをM4用ザグリに使用するための製品です。
質量(kg)0.22 RoHS指令(10物質対応)対応 変換内容M6用ザグリを□50mm4-M4ザグリに
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

中央精機変換スペーサ M16P1~4-M4
エコ商品
ステージでM16P1ねじを使用するため、M6用ザグリをM4用ザグリに使用するための製品です。
質量(kg)0.07 RoHS指令(10物質対応)対応 変換内容50mm4-M4でM16P1に
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

移動量100mm×50mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
付属品アルミプレート、アダプタ、検査合格、六角穴付きボルト(アダプタ取付用)M3 4本 材質アルミ合金 質量(kg)3.3(アルミプレートを除く) 種類xyステージ 表面処理黒アルマイト梨地 繰返し精度(mm)±0.002 分解能(mm)0.002 適合ケーブルACB-BTM2、ACB-BTM3、ARC-BTM3 耐荷重(N)29.4(3kgf) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 移動方向XY軸2方向 送り方式ボールねじ 移動ガイドV溝とクロスローラ 移動精度(mm)真直度0.010(水平)、0.015(垂直) 移動量(mm)X軸±50、Y軸±25 使用モータPKP523N12A 送りねじリード(mm)1 ロストモーション(mm)0.002 最高速度(mm/s)40(20000pps時) 原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
1台
769,800 税込846,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

移動量300mm×300mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
材質アルミ合金 質量(kg)10.3(アルミプレートを除く) 種類xyステージ 表面処理黒アルマイト梨地 繰返し精度(mm)±0.002 分解能(mm)0.002 適合ケーブルACB-BTM2、ACB-BTM3、ARC-BTM3 耐荷重(N)49(5kgf) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 移動方向XY軸2方向 送り方式ボールねじ 移動ガイドV溝とクロスローラ 移動量(mm)XY軸±150 使用モータPKP523N12A 送りねじリード(mm)1 ロストモーション(mm)0.003 最高速度(mm/s)40(20000pps時) 原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
1台
1,798,000 税込1,977,800
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8インチ対応の移動量200mm×200mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
材質アルミ合金 質量(kg)7.3(アルミプレートを除く) 種類xyステージ 表面処理黒アルマイト梨地 繰返し精度(mm)±0.002 分解能(mm)0.002 適合ケーブルACB-BTM2、ACB-BTM3、ARC-BTM3 耐荷重(N)49(5kgf) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 移動方向XY軸2方向 送り方式ボールねじ 移動ガイドV溝とクロスローラ 移動精度(mm)真直度0.010(水平)、0.025(垂直) 移動量(mm)XY軸±100 使用モータPKP523N12A 送りねじリード(mm)1 ロストモーション(mm)0.003 最高速度(mm/s)40(20000pps時) 原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
1台
1,298,000 税込1,427,800
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動量50mm×50mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
付属品アルミプレート、アダプタ、検査合格、六角穴付きボルト(アダプタ取付用)M3 4本 材質アルミ合金 質量(kg)2.7(アルミプレートを除く) 種類xyステージ 表面処理黒アルマイト梨地 繰返し精度(mm)±0.002 分解能(mm)0.002 適合ケーブルACB-BTM2、ACB-BTM3、ARC-BTM3 耐荷重(N)29.4(3kgf) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 移動方向XY軸2方向 送り方式ボールねじ 移動ガイドV溝とクロスローラ 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.008 移動量(mm)XY軸±25 使用モータPKP523N12A 送りねじリード(mm)1 ロストモーション(mm)0.002 最高速度(mm/s)40(20000pps時) テーブル幅(mm)155 テーブル長さ(mm)155 原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
1台
669,800 税込736,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄型軽量の昇降型Z軸ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
耐荷重(N)49(5kgf) 移動ガイドHG-VCR方式(V溝とクロスローラ) 質量(kg)0.4 付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M4 4本 材質アルミ合金 移動方向Z軸1方向 ステージ寸法(mm)90×90 クランプ板クランプ 移動量(mm)0~10、ツマミ1回転:0.5 感度0.003mm 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.008 表面処理黒アルマイト梨地 目量(mm)マイクロメータ式:0.01 種類zステージ 送り方式移動機構:CMH-13FM(標準マイクロメータ)
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

中央精機薄型VB Xステージ
エコ商品
マグネットの吸着を利用した新しい製品です。今までにない驚異の薄さ8mmを実現しました。従来の製品から構造を変えた低価格な製品です。RoHS規制10物質不含有品です。
移動ガイドV溝と鋼球 材質鋼材 クランプ板クランプ 移動量(mm)±6.5 表面処理黒色酸化クロム RoHS指令(10物質対応)対応 種類xステージ
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動ガイドにアンギュラベアリングを採用することにより芯振れ、面振れを向上させた回転ステージです。中心にΦ16mmの透過穴があいています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。リミット追加など特注製品、お客様仕様のOEMもご相談ください。
耐荷重(N)39.2(4kgf) 移動ガイドアンギュラベアリング 質量(kg)0.6 付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M4 3本 材質アルミ合金 移動方向回転方向 移動量360° ステージ寸法(mm)Φ60 使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 分解能0.01° 位置決め精度(°)0.05 繰返し精度±0.003° 寸法(mm)心振れ:0.005 面振れ(mm)0.03 ロストモーション(°)0.02 平行度(mm)0.075 最高速度(°/s)50(5000pps時) 表面処理黒アルマイト梨地 原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ 適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3 種類回転ステージ
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

FA用途を強く意識した、高速、急停止、短時間整定が可能なXY自動ステージです。高速移動、急停止の繰り返しをした場合に、約60msで整定するため、例えば150mm×150mm内のワークパターン約1万箇所の全数検査範囲を約17分で走査可能です。繰り返し精度±0.002mmのため、高倍率顕微鏡視野内(約Φ0.1mm)の位置再現性も十分にあります。メーカー製の超高速追従型オートフォーカス顕微鏡システムと組み合わせることで、外観検査などに最高のパフォーマンスを発揮します。
耐荷重(N)49(5kg) 移動ガイドV溝とクロスローラ 幅(mm)200 奥行(mm)280 高さ(mm)200 付属品フラットベース、検査合格証、六角穴付きボルト(本体固定用)M6 4本、六角穴付きボルト(フラットベース固定用)M6 4本、ACケーブル、センサケーブル、モータケーブル、QT-Aコントローラ接続用ケーブル 材質アルミ合金 移動方向XY軸2方向 使用モータαステップモータ ARM46AC相当品 分解能(mm)0.002 送りねじリード(mm)2 繰返し精度(mm)±0.002 ロストモーション(mm)0.003 最高速度(mm/s)100 表面処理黒アルマイト梨地 原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 型番ドライバ:QT-ARD2 入力電源AC100~115V 50/60Hz 最大6.0A 軸数駆動:2軸 駆動方式2相ステッピングバイポーラ方式 電流(A)駆動:0.49/相 分解能切換:0.002mm(初期値)、(内部スイッチにより0.004mm、0.0004mm、0.0002mm切換可) 入力信号駆動パルス パルス方式→2パルス方式(初期値)、(内部スイッチにより1パルス方式切換可)、最大パルス周波数→250KHz(50%デューティー時)、パルス電圧→+5V、対応信号形態→オープンコレクタ、ラインドライバ 適合ステージ:MSS-H200A、またはMSS-H300A専用 コントローラ推奨:QT-AMH2、QT-ADM2
1台
1,698,000 税込1,867,800
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステージ面が40mm角、ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにHG-VCR方式を使用した高剛性ステージです。送りねじは転造ねじを使用し、従来品より低価格です。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広くご利用いただけます。
耐荷重(N)49(5kgf) 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 質量(kg)0.32 付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M3 4本 材質アルミ合金 移動方向X軸1方向 移動量(mm)±7.5 ステージ寸法(mm)40×40 使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 分解能(mm)0.002 送りねじ種類転造ボールねじ 送りねじリード(mm)1 移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.01 位置決め精度(mm)0.014 繰返し精度(mm)±0.0005 ロストモーション(mm)0.002 最高速度(mm/s)16(8000pps時) 表面処理黒アルマイト梨地 センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3 仕様エコノミー型
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷

ステージ面が40mm角、ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにHG-VCR方式を使用した高剛性ステージです。送りねじは転造ねじを使用し、従来品より低価格です。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広くご利用いただけます。
耐荷重(N)39.2(4kgf) 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 質量(kg)0.64 付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M3 4本 材質アルミ合金 移動方向XY軸2方向 移動量(mm)±7.5 ステージ寸法(mm)40×40 使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 分解能(mm)0.002 送りねじ種類転造ボールねじ 送りねじリード(mm)1 移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.01 位置決め精度(mm)0.014 繰返し精度(mm)±0.0005 ロストモーション(mm)0.002 XY直交度(mm)0.015 最高速度(mm/s)16(8000pps時) 表面処理黒アルマイト梨地 センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3 仕様エコノミー型
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷

ステージ面が60mm角、ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにHG-VCR方式を使用した高剛性ステージです。送りねじは転造ねじを使用し、従来品より低価格です。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広くご利用いただけます。
耐荷重(N)49(5kgf) 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 質量(kg)0.5 付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M4 4本 材質アルミ合金 移動方向X軸1方向 移動量(mm)±12.5 ステージ寸法(mm)60×60 使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 分解能(mm)0.002 送りねじ種類転造ボールねじ 送りねじリード(mm)1 移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.01 位置決め精度(mm)0.014 繰返し精度(mm)±0.0005 ロストモーション(mm)0.002 最高速度(mm/s)16(8000pps時) 表面処理黒アルマイト梨地 センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3 仕様エコノミー型
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

移動ガイドにV溝とクロスローラを採用した高精度Z昇降ステージです。送りねじは精密ねじとボールねじがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
耐荷重(N)CK1799CU1799:29.4(3kgf) 移動ガイドV溝とクロスローラ 質量(kg)0.7 付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M4 4本 材質アルミ合金 移動方向Z軸1方向 移動量(mm)0~5 ステージ寸法(mm)60×60 使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.76A/相) 分解能(mm)0.001 送りねじリード(mm)1 移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.005 位置決め精度(mm)0.01 繰返し精度(mm)±0.001 ロストモーション(mm)0.003 最高速度(mm/s)5(5000pps時) 表面処理黒アルマイト梨地 原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3 仕様ボールねじ仕様 種類zステージ
1台
189,800 税込208,780
12日以内出荷

移動ガイドにV溝とクロスローラを採用した高精度Z昇降ステージです。送りねじは精密ねじとボールねじがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
耐荷重(N)CK1799CU1799:9.4(3kgf) 移動ガイドV溝とクロスローラ 質量(kg)0.7 付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M4 4本 材質アルミ合金 移動方向Z軸1方向 移動量(mm)0~5 ステージ寸法(mm)60×60 使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 分解能(mm)0.005 送りねじリード(mm)0.5 移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.005 位置決め精度(mm)0.012 繰返し精度(mm)±0.0015 ロストモーション(mm)0.003 最高速度(mm/s)2.5(5000pps時) 表面処理黒アルマイト梨地 原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3 仕様精密ねじ仕様 種類zステージ
1台
179,800 税込197,780
12日以内出荷

中央精機薄型VB XYステージ
エコ商品
マグネットの吸着を利用した新しい製品です。今までにない驚異の薄さ8mmを実現しました。従来の製品から構造を変えた低価格な製品です。RoHS規制10物質不含有品です。
移動ガイドV溝と鋼球 材質鋼材 クランプ板クランプ 移動量(mm)±6.5 表面処理黒色酸化クロム RoHS指令(10物質対応)対応 種類xyステージ
1台
25,980 税込28,578
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステージ面が60mm角、ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにHG-VCR方式を使用した高剛性ステージです。送りねじは転造ねじを使用し、従来品より低価格です。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広くご利用いただけます。
耐荷重(N)39.2(4kgf) 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 質量(kg)1 付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M3 4本 材質アルミ合金 移動方向XY軸2方向 移動量(mm)±12.5 ステージ寸法(mm)60×60 使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 分解能(mm)0.002 送りねじ種類転造ボールねじ 送りねじリード(mm)1 移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.01 位置決め精度(mm)0.014 繰返し精度(mm)±0.0005 ロストモーション(mm)0.002 XY直交度(mm)0.015 最高速度(mm/s)16(8000pps時) 表面処理黒アルマイト梨地 センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3 仕様エコノミー型
1台
179,800 税込197,780
7日以内出荷

中央精機X型レールキャリア W=40
エコ商品
M16P1ねじ・M4ねじなどを利用して各種スタンドやステージ類を取り付けることができます。
質量(kg)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
3日以内出荷

中央精機ステージ用アダプタ Φ20
エコ商品
SA-602-20はΦ20のポールなどに、50mmピッチ4-M4にてステージなどへの取り付けが可能です。
材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地 質量(kg)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,598 税込8,358
3日以内出荷

ステージでM16P1ねじを使用するため、M6用ザグリをM4用ザグリに使用するための製品です。
質量(kg)0.02 RoHS指令(10物質対応)対応 変換内容25mm4-M4でM16P1に
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

中央精機X型レールキャリア W=80
エコ商品
M16P1ねじ・M4ねじなどを利用して各種スタンドやステージ類を取り付けることができます。
質量(kg)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

中央精機ステージ用アダプタ Φ12
エコ商品
SA-602-12はΦ12のポールなどに、50mmピッチ4-M4にてステージなどへの取り付けが可能です。
材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地 質量(kg)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,598 税込8,358
3日以内出荷

磁石により吸着するマグネットスタンドです。吸着のON/OFFはレバーを回転させておこないます。中央部にはM6タップ穴(BM-45K)、またはM16P1タップ穴があり各種スタンドを取り付けることができます。M2タップ穴(BM-45K)またはM4タップ穴を利用してステージを取り付けることができます。吸着力は研磨面に対しての値です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中央精機マグネットスタンド
エコ商品
磁石により吸着するマグネットスタンドです。吸着のON/OFFはレバーを回転させておこないます。 中央部にはM16P1タップ穴があり各種スタンドを取り付けることができます。M4タップ穴を利用してステージを取り付けることができます。 吸着力は研磨面に対しての値です。
質量(kg)2.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央精機ベース板 W=74
エコ商品
M6タップ穴を施した定盤にステージ、ホルダ、ポールなどを取り付けるために使用します。M16P1ねじを利用してES-12/ES-20などのスタンドが、M4ねじを利用してステージが取り付けできます。定盤への固定はベース板固定ねじ(S-05)が使用可能です。
質量(kg)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷

用途90mm×90mmステージを他の50mm×50mmピッチM4のタップ付ステージなどに取り付けるためのスペーサです。 材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地 質量(kg)0.17 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,798 税込4,178
5日以内出荷

中央精機ベース板 W=125
エコ商品
M6タップ穴を施した定盤にステージ、ホルダ、ポールなどを取り付けるために使用します。M16P1ねじを利用してES-12/ES-20などのスタンドが、M4ねじを利用してステージが取り付けできます。定盤への固定はベース板固定ねじ(S-05)が使用可能です。
質量(kg)0.52 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

4インチ対応の移動量100mm×100mmの薄型軽量ステージです。 顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。 標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
付属品アルミプレート六角穴付きボルト(アダプタ取付用)M4 4本 材質アルミ合金/ 質量(kg)3.5(アルミプレートを除く) 耐荷重29.4N(3kgf) 繰返し精度(mm)±0.002 センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 分解能(mm)0.002 適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3 RoHS指令(10物質対応)対応 ステージ寸法(mm)205X183 移動方向XY軸2方向 移動ガイドV溝とクロスローラ 移動精度(mm)真直度0.010(水平)、0.015(垂直) 移動量(mm)XY軸±50 使用モータPK523HPA(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 送りねじリード(mm)1 位置決め精度(mm)(1/10ストローク)X軸0.010、Y軸0.010、(フルストローク)X軸0.040、Y軸0.040 ロストモーション(mm)0.003 最高速度(mm/s)16(8,000pps時) 送りねじ種類ボールねじ 原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
1台
899,800 税込989,780
70日以内出荷