カテゴリ

  • メカニカル部品(17)
絞り込み
ブランド
  • 中央精機
  • オリエンタルモーター(32)
  • 鹿島化学金属(UKB)(19)
  • BOSCH(ボッシュ)(7)
  • パイロット(6)
  • エレコム(5)
  • PROST's(4)
  • オーム電機(3)
  • SUGICO(スギコ)(2)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
  • トンボ鉛筆(2)
  • ホンダ(2)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
  • 城東テクノ(2)
  • 熱研(2)
  • 吉野(2)
  • オルディ(2)
  • 神津精機(2)
  • AUTONICS(オートニクス)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pkp」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 二軸傾斜ステージ 中央精機

    二軸傾斜ステージ

    中央精機
    559,800税込615,780
    1台
    80日以内出荷
    新規ステッピングモータを使用することで低振動、低騒音を可能にしました。空間上に回転中心を持つ自動傾斜ステージです。移動ガイドにV溝とクロスローラを採用しています。カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    仕様●リミットセンサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ●原点前センサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ●回転中心(ステージ上面より)(mm):112高さ(mm)ステージ:95備考QT-Bシリーズ接続ステージ選択(パラメータNo.4): 14種類傾斜ステージ分解能0.002 °適合ケーブルACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3耐荷重(N)78.4(8kgf)RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向送り方式ウォームギヤ移動ガイドV溝とクロスローラモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性0.16使用モータPKP545N18B2移動量(°)上軸±15、下軸±10位置決め精度(°)0.025ロストモーション(°)0.002最高速度(°/s)16繰返し精度(°)±0.002テーブル幅(mm)125テーブル長さ(mm)125原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
  • Zステージ 中央精機

    Zステージ

    中央精機
    459,800税込505,780
    1台
    80日以内出荷
    新規ステッピングモータを使用することにで低振動、低騒音を可能にしました。移動ガイドにボールウェイを使用した長作動自動ステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。テーブル落下防止の電磁ブレーキがついています(QT-BKが必要です)。ALZ-230-C2B1からZブラケットを取りはずしたものがALS-230-C2B1になります。
    仕様●リミットセンサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ●原点前センサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ備考QT-Bシリーズ接続ステージ選択(パラメータNo.4): 14種類Zステージ分解能(mm)0.004適合ケーブルACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3耐荷重(N)78.4(8kgf)RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向送り方式ボールねじ移動ガイドボールウェイ移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.02モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.03、ピッチ剛性 0.5、ロール剛性 0.4移動量(mm)±150使用モータPKP545N18B2 電磁ブレーキ付送りねじリード(mm)2位置決め精度(mm)0.03ロストモーション(mm)0.002最高速度(mm/s)24(6000pps時)テーブル幅(mm)200テーブル長さ(mm)200原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
  • 傾斜ステージ 中央精機

    傾斜ステージ

    中央精機
    269,800税込296,780
    1台
    80日以内出荷
    新規ステッピングモータを使用することで低振動、低騒音を可能にしました。空間上に回転中心を持つ自動傾斜ステージです。移動ガイドにV溝とクロスローラを採用しています。カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類傾斜ステージ分解能0.002 °適合ケーブルACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜1方向送り方式ウォームギヤ移動ガイドV溝とクロスローラ使用モータPKP545N18B2位置決め精度(°)0.025ロストモーション(°)0.002最高速度(°/s)16繰返し精度(°)±0.002原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
  • Zステージ 中央精機

    Zステージ

    中央精機
    419,800税込461,780
    1台
    82日以内出荷
    新規ステッピングモータを使用することで低振動、低騒音を可能にしました。移動ガイドにボールウェイを使用した長作動自動ステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。テーブル落下防止の電磁ブレーキがついています。(QT-BKが必要です)ALZ-220-C2B1からZブラケットを取り外したものがALS-220-C2B1になります。
    仕様●リミットセンサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ●原点前センサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ備考QT-Bシリーズ接続ステージ選択(パラメータNo.4): 14種類Zステージ繰返し精度(mm)±0.002分解能(mm)0.004適合ケーブルACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3耐荷重(N)78.4(8kgf)RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向送り方式ボールねじ移動ガイドボールウェイ移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.01モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.03、ピッチ剛性 0.5、ロール剛性 0.4移動量(mm)±100使用モータPKP545N18B2 電磁ブレーキ付送りねじリード(mm)2位置決め精度(mm)0.02ロストモーション(mm)0.002最高速度(mm/s)24(6000pps時)テーブル幅(mm)200テーブル長さ(mm)200原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
  • 回転ステージ 中央精機

    回転ステージ

    中央精機
    1台
    欠品中
    新規ステッピングモータとドライバの組み合わせで低振動、低駆動音、高トルクを可能にしました。移動ガイドにクロスローラベアリングを使用した回転ステージです。中心に透過穴があります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    仕様原点前センサ:ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ●心振れ(mm):0.01種類回転ステージ分解能0.004 °平行度(mm)0.05適合ケーブルACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3RoHS指令(10物質対応)対応移動方向回転方向移動ガイドクロスローラベアリング面振れ(mm)0.015使用モータPKP545N18B2移動量(°)360位置決め精度(°)0.025ロストモーション(°)0.003最高速度(°/s)32(8000pps時)繰返し精度(°)±0.003原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
  • Xステージ 中央精機

    Xステージ

    中央精機
    1台
    欠品中
    新規ステッピングモータを使用することで低振動、低騒音を可能にしました。移動ガイドにボールウェイを採用した長作動自動ステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
    備考QT-Bシリーズ接続ステージ選択(パラメータNo.4): 14繰返し精度(mm)±0.002適合ケーブルACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3耐荷重(N)490(50kgf)RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動ガイドボールウェイモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.02、ピッチ剛性 0.02、ロール剛性 0.02使用モータPKP545N18B2送りねじ種類ボールねじ原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
  • Xステージ 電磁ブレーキ付 中央精機

    Xステージ 電磁ブレーキ付

    中央精機
    1台
    欠品中
    新規ステッピングモータを使用することにで低振動、低騒音を可能にしました。移動ガイドにボールウェイを使用した長作動自動ステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。テーブル落下防止の電磁ブレーキがついています(QT-BKが必要です)。ALZ-220-C2B1からZブラケットを取りはずしたものがALS-220-C2B1になります。
    仕様●ステージ面(mm):200×200●リミットセンサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ●原点前センサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ備考QT-Bシリーズ接続ステージ選択(パラメータNo.4): 14繰返し精度(mm)±0.002分解能(mm)0.004適合ケーブルACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3耐荷重(N)490(50kgf)RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動ガイドボールウェイ移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.01モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.02、ピッチ剛性 0.02、ロール剛性 0.02移動量(mm)±100使用モータPKP545N18B2 電磁ブレーキ付送りねじリード(mm)2位置決め精度(mm)0.02ロストモーション(mm)0.002最高速度(mm/s)24(6000pps時)送りねじ種類ボールねじ原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
  • Z昇降ステージ 中央精機

    Z昇降ステージ

    中央精機
    1台
    欠品中
    移動ガイドにV溝とクロスローラを採用した高精度Z昇降ステージです。ステージ面サイズは125mm×12mmです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    仕様●リミットセンサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ●原点前センサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ備考QT-Bシリーズ接続ステージ選択(パラメータNo.4): 14種類Zステージ繰返し精度(mm)±0.001平行度(mm)0.05分解能(mm)0.001適合ケーブルACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3耐荷重(N)98(10kgf)RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向送り方式送りねじ移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.008モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 1、ピッチ剛性 1、ロール剛性 0.05移動量(mm)0~40使用モータPKP564FN相当品送りねじリード(mm)1位置決め精度(mm)0.03ロストモーション(mm)0.002最高速度(mm/s)5(5000pps時)テーブル幅(mm)125テーブル長さ(mm)125原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
  • Z昇降ステージ 中央精機

    Z昇降ステージ

    中央精機
    1台
    欠品中
    移動ガイドにV溝とクロスローラを採用した高精度Z昇降ステージです。ステージ面サイズは125mm×125mmです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    仕様●リミットセンサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ●原点前センサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ備考QT-Bシリーズ接続ステージ選択(パラメータNo.4): 14種類Zステージ繰返し精度(mm)±0.0008平行度(mm)0.04分解能(mm)0.001適合ケーブルACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3耐荷重(N)98(10kgf)RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向送り方式送りねじ移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.005モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 1.5、ピッチ剛性 1.5、ロール剛性 0.05移動量(mm)0~20使用モータPKP545N18B2送りねじリード(mm)1位置決め精度(mm)0.01ロストモーション(mm)0.001最高速度(mm/s)5(5000pps時)テーブル幅(mm)125テーブル長さ(mm)125原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
  • マイクロスキャニングステージ 中央精機

    マイクロスキャニングステージ

    中央精機
    1台
    欠品中
    移動量100mm×50mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
    付属品アルミプレート、アダプタ、検査合格、六角穴付きボルト(アダプタ取付用)M3 4本材質アルミ合金質量(kg)3.3(アルミプレートを除く)種類xyステージ表面処理黒アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.002分解能(mm)0.002適合ケーブルACB-BTM2、ACB-BTM3、ARC-BTM3耐荷重(N)29.4(3kgf)RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向送り方式ボールねじ移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度0.010(水平)、0.015(垂直)移動量(mm)X軸±50、Y軸±25使用モータPKP523N12A送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.002最高速度(mm/s)40(20000pps時)原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
  • マイクロスキャニングステージ 中央精機

    マイクロスキャニングステージ

    中央精機
    1台
    欠品中
    4インチ対応の移動量100mm×100mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
    仕様●ステージ面(mm):205×183●リミットセンサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ●位置決め精度(1/10ストローク)(mm):X軸0.010、Y軸0.010●位置決め精度(フルストローク)(mm):X軸0.040、Y軸0.040備考QT-Bシリーズ接続ステージ選択(パラメータNo.4):36種類xyステージ繰返し精度(mm)±0.002分解能(mm)0.002適合ケーブルACB-BTM2、ACB-BTM3、ARC-BTM3耐荷重(N)29.4(3kgf)RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向送り方式ボールねじ移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度0.010(水平)、0.015(垂直)移動量(mm)XY軸±50使用モータPKP523N12A送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.003最高速度(mm/s)40(20000pps時)原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
  • Xステージ 電磁ブレーキ付 中央精機

    Xステージ 電磁ブレーキ付

    中央精機
    1台
    欠品中
    新規ステッピングモータを使用することにで低振動、低騒音を可能にしました。移動ガイドにボールウェイを使用した長作動自動ステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。テーブル落下防止の電磁ブレーキがついています(QT-BKが必要です)。ALZ-230-C2B1からZブラケットを取りはずしたものがALS-230-C2B1になります。
    仕様●ステージ面(mm):200×200●リミットセンサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ●原点前センサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ備考QT-Aシリーズ接続ステージ選択(パラメータNo.4): 14繰返し精度(mm)±0.002分解能(mm)0.004適合ケーブルACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3耐荷重(N)490(50kgf)RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動ガイドボールウェイ移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.02モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.02、ピッチ剛性 0.02、ロール剛性 0.02移動量(mm)±150使用モータPKP545N18B2 電磁ブレーキ付送りねじリード(mm)2位置決め精度(mm)0.03ロストモーション(mm)0.002最高速度(mm/s)24(6000pps時)送りねじ種類ボールねじ原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
  • マイクロスキャニングステージ 中央精機

    マイクロスキャニングステージ

    中央精機
    1台
    欠品中
    移動量300mm×300mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
    材質アルミ合金質量(kg)10.3(アルミプレートを除く)種類xyステージ表面処理黒アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.002分解能(mm)0.002適合ケーブルACB-BTM2、ACB-BTM3、ARC-BTM3耐荷重(N)49(5kgf)RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向送り方式ボールねじ移動ガイドV溝とクロスローラ移動量(mm)XY軸±150使用モータPKP523N12A送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.003最高速度(mm/s)40(20000pps時)原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
  • マイクロスキャニングステージ 中央精機

    マイクロスキャニングステージ

    中央精機
    1台
    欠品中
    6インチ対応の移動量150mm×150mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。※ 透過照明で観察できる範囲は移動量よりも狭くなります。外観図のテーブル透過穴をご参照ください。
    種類xyステージ繰返し精度(mm)±0.002分解能(mm)0.002適合ケーブルACB-BTM2、ACB-BTM3、ARC-BTM3耐荷重(N)49(5kgf)RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向送り方式ボールねじ移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度0.010(水平)、0.015(垂直)移動量(mm)XY軸±75使用モータPKP523N12A送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.003最高速度(mm/s)40(20000pps時)原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
  • マイクロスキャニングステージ 中央精機

    マイクロスキャニングステージ

    中央精機
    1台
    欠品中
    8インチ対応の移動量200mm×200mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
    材質アルミ合金質量(kg)7.3(アルミプレートを除く)種類xyステージ表面処理黒アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.002分解能(mm)0.002適合ケーブルACB-BTM2、ACB-BTM3、ARC-BTM3耐荷重(N)49(5kgf)RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向送り方式ボールねじ移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度0.010(水平)、0.025(垂直)移動量(mm)XY軸±100使用モータPKP523N12A送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.003最高速度(mm/s)40(20000pps時)原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
  • マイクロスキャニングステージ 中央精機

    マイクロスキャニングステージ

    中央精機
    1台
    欠品中
    移動量50mm×50mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
    付属品アルミプレート、アダプタ、検査合格、六角穴付きボルト(アダプタ取付用)M3 4本材質アルミ合金質量(kg)2.7(アルミプレートを除く)種類xyステージ表面処理黒アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.002分解能(mm)0.002適合ケーブルACB-BTM2、ACB-BTM3、ARC-BTM3耐荷重(N)29.4(3kgf)RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向送り方式ボールねじ移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.008移動量(mm)XY軸±25使用モータPKP523N12A送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.002最高速度(mm/s)40(20000pps時)テーブル幅(mm)155テーブル長さ(mm)155原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
  • XYステージ 中央精機

    XYステージ

    中央精機
    1台
    欠品中
    新規ステッピングモータを使用することで低振動、低騒音を可能にしました。移動ガイドにボールウェイを使用した長作動自動XYステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
    仕様●リミットセンサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ●原点前センサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ備考QT-Bシリーズ接続ステージ選択(パラメータNo.4):14種類XYステージ繰返し精度(mm)±0.002適合ケーブルACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3耐荷重(N)392(40kgf)RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向送り方式ボールねじ移動ガイドボールウェイモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.04、ピッチ剛性 0.04、ロール剛性 0.04使用モータPKP545N18B2テーブル幅(mm)200テーブル長さ(mm)200原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
npk特集
  • おすすめ人気ランキング
  • npk