トルエン・キシレン・エチルベンゼン・MIBKを含まない特化測フリーでJPMS28規格に適合した塗料をエアゾール化した商品です。
鉄素材および亜鉛メッキ素材への付着性に優れています。
亜鉛、クロムなどの有害な貴金属を含有していません。
JIS-K-5629塗料の代替塗料として最適です。
JPMS28規格適合塗料のエアゾールスプレーです。
用途鉄部・亜鉛メッキなどのさび止め補修塗料として、シャッター・門扉・鉄骨などの補修に
トラスコ品番246-0838
材質一液形変性エポキシ樹脂
色グレー
質量(g)480
容量(L)0.42
塗布面積(m2)1.4~2.1
指触乾燥時間(分)10
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.189L
半硬化乾燥時間(分)20
危険物の性状非水溶性
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
JPMS28規格適合塗料を充填したスプレーです。有害な重金属を含有せず特化則フリー、PRTR法等の規制に対応しています。各種鋼板との密着性及び防錆力に優れています。エアゾール化した商品なので、取扱いと作業性に優れております。亜鉛メッキ材へ優れた付着性を有しています。鉄素材や亜鉛メッキに対して良好な密着性や防錆力を有しており、当商品一つで対応出来ます。同タイプの商品に比べ、乾燥性が速く、作業の効率化がはかれます。
用途亜鉛メッキ鋼製品の下塗り及び補修に。シャッター、門扉、アルミサッシ、建設土木機械、産業機械、配電盤、軽量鉄骨の溶接部補修に。屋内外鉄部、亜鉛メッキ面に。
トラスコ品番246-0901
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量135mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本
¥959
税込¥1,055
当日出荷
関連キーワード