ノンアルコールだから車内でも快適。オリジナルボタンで簡単噴射。サビに強いアルミ缶ボディー。つなぎ目のないシームレス缶だから熱や圧力に強い。窒素ガスとLPGガスの二段充填でオールシーズン強力噴射。油膜や白残の原因となるシリコンやコンパウンドを一切使用していません。
用途車のフロントガラス、リア・サイドガラスのくもり止めと油膜取り。車のサイドミラーの消滴。浴室の鏡の汚れ落し。
適合油膜
特性くもり止め
成分陰イオン系界面活性剤・アルカノールアミン・LPG・N2
液性弱アルカリ性
危険物の類別非危険物
1本(170mL)
¥549
税込¥604
当日出荷
ジャンボサイズクリンビュー。ノンアルコールだから車内でも快適。オリジナルボタンで簡単噴射。サビに強いアルミ缶ボディー。つなぎ目のないシームレス缶だから熱や圧力に強い。窒素ガスとLPGガスの二段充填でオールシーズン強力噴射。油膜や白残の原因となるシリコンやコンパウンドを一切使用していません。
用途車のフロントガラス、リア・サイドガラスのくもり止めと油膜取り。車のサイドミラーの消滴。浴室の鏡の汚れ落し。
適合油膜
特性くもり止め
成分陰イオン系界面活性剤・アルカノールアミン・LPG・N2
液性弱アルカリ性
危険物の類別非危険物
1本(300mL)
¥779
税込¥857
当日出荷
二硫化モリブデンが配合されているため、全てのブレーキ関連部品に対応できます。
優れた潤滑性、耐熱性を発揮し、シリンダーとラバーの気密を保ちます。
ゴムやプラスチック部品を侵さず金属部品を防錆します。
用途ホイールシリンダーのピストン及びカップ、ホイールアジャスター、アンカーピン、バックプレートとブレーキシューのあたり部、ブレーキマスターシリンダーやクラッチマスターシリンダーのピストン及びカップ。
使用温度範囲(℃)-20~200
成分二硫化モリブデン、特殊石鹸グリース、ポリエーテル系合成油、アルコール類、LPG
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量120mL
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
高濃度のエチルアルコールを配合した速乾タイプです。
窓拭きと同時に除菌効果も得られます。
アズワン品番65-1840-24
危険物の類別非危険物
1本(400mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
高級アルコール配合で速乾・除菌。
タバコ・ヤニ・手油・油膜を除去。
消臭効果があります。
用途自動車室内全般(ダッシュボード、シート等)の除菌&クリーナー。
家庭用のガラス製品、鏡の除菌クリーナー。
容量(mL)300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×63×215
危険物の類別非危険物
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
塩化メチレンと繊維素系の高分子を配合した強力なはく離剤です。はく離して汚れた部分は、水洗いして取り除くことができます。
用途エンジン本体の焼き付いたパッキンのはく離(シリンダーブロックのシリンダーパッキング、シリンダーヘッドのカバーパッキング)。頑固な油汚れや接着剤の除去。塗装のはく離
成分塩化メチレン、増粘剤(高分子物質)、芳香族系溶剤、アルコール類、LPG
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量210mL
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!
シャーシーブラック 水性
モノタロウ
¥409~
税込¥450~
優れた耐水性の塗膜性能を持っています。
労働安全衛生法<有機溶剤中毒予防規則>に該当しないシャシー塗料です。
艶、密着性に優れています。
マーキングの黄ペンがにじみません。
色ブラック
仕様塗布目安/2000cc乗用車:1~2本
成分水溶性アクリル系樹脂、カーボン、エチルアルコール、グリコールエーテル類、水、DME
タイプ水溶性
乾燥時間(分)10~20(常温)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量180mL
危険物の性状水溶性
1本(420mL)
¥569
税込¥626
当日出荷
エアコンのにおいの元であるカビや細菌を高濃度のアルコールで除菌します。コーキンマスター(抗菌剤)の効果により菌の増殖を抑制します。消臭剤の効果により臭いの再発生を防止します。抗ウイルス剤、防錆剤も配合しています。
用途カーエアコン内部洗浄
1本(50g)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!
シャーシークリアー 水性
モノタロウ
¥419~
税込¥461~
優れた耐水性の塗膜性能を持っています。
労働安全衛生法<有機溶剤中毒予防規則>に該当しないシャーシー塗料です。
成分水溶性アクリル系樹脂、エチルアルコール、グリコールエーテル類、水、DEM
タイプ水溶性
乾燥時間(分)10~20(常温)
使用の目安2000cc乗用車:1~2本
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量180mL
危険物の性状水溶性
1本(420mL)
¥819
税込¥901
当日出荷
こんなお得な商品も!
シャーシーブラック 水性 14kg
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
スチーム洗浄でもはがれません。(塗装から1ヶ月以上経過後)
ハイポリマーレジン配合により乾燥被膜は高圧力の80℃熱水に耐えられる品質です。
労働安全衛生法<有機溶剤中毒予防規則>に該当しないシャーシー塗料です。
艶、黒色度、密着性に優れています。
タレ、臭いが少なく、重ね塗りができます。
マーキングの黄ペンがにじみません。
用途自動車用シャーシー塗装剤
色黒
タイプ水溶性
乾燥時間(分)10~15(常温)
成分アクリル系エマルジョン樹脂カーボン増粘剤グリコールエーテル類水エチルアルコール
仕様最低使用温度/0℃(これ以下の場合はスプレー時のエア圧力を通常より高くして下さい。)
危険等級Ⅲ
凍結温度(℃)-10以下(凍結時には40℃以下のぬるま湯で温めて下さい。)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量14kg
危険物の性状水溶性
1缶(14kg)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
優れた耐水性の塗膜性能を持っています。労働安全衛生法<有機溶剤中毒予防規則>に該当しないシャーシー塗料です。艶、黒色度、密着性に優れています。乾燥が速く、タレが殆どありません。マーキングの黄ペンがにじみません。
仕様最低使用温度/-5℃(これ以下の場合はスプレー時のエア圧力を通常より高くして下さい。)
成分アルキッド系樹脂アクリル系樹脂カーボン増粘剤エチルアルコールグリコールエーテル類水
タイプ水溶性
乾燥時間(分)10~15(常温)
危険等級Ⅲ
凍結温度(℃)-20以下(凍結時には40℃以下のぬるま湯で温めて下さい。)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量14L
危険物の性状水溶性
1缶(14kg)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
高濃度のエチルアルコールを配合した速乾タイプです。タバコのヤニ・手脂・油膜を除去します。窓拭きと同時に除菌効果も得られます。シリコーンや界面活性剤を含まないので作業性が良く、ムラにならず二度拭きも不要です。
用途自動車の窓・家庭の鏡・ガラスのクリーニングなどに
使用方法1マイクロファイバークロスなどの柔らかい布にスプレーしてください。2車内の窓(内側)に使用する場合は、ドアを開けてご使用ください。3外窓に砂ホコリがついている場合は、傷の原因となりますので洗車してからご使用ください。
危険物の類別非危険物
特性タバコのヤニ・手脂・油膜を除去
1個(4L)
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
主な用途洗浄
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量4L
危険物の性状水溶性
1本(4L)
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
性能が異なるタイプの撥水剤を配合し、ハイブリッド効果で撥水力が持続します。油膜や雪・霜が付着しにくくなります。リアガラス、サイドガラスにも使用できます。洗車後の拭き上げが楽になり、ウロコが付きにくくなります。油膜除去剤(ガラス美人)使用後のコーティングに最適です。
用途自動車の窓ガラス及びガラス製ミラーの表面保護・撥水
付属品専用スポンジ×1個/取扱説明書×1部
使用方法1流水にて砂、ホコリなどを洗い流してください。2ガラス面の水分を拭き取り、充分乾燥させてください。3専用スポンジに本剤を浸みこませ、ガラス面に塗り広げてください。4全体が白くなるまで乾燥させてください。綺麗な固く絞った濡れタオルで拭き取ってください。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量150mL
関連資料(3.9MB)
危険物の性状水溶性
1本(150mL)
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
関連キーワード