マフラー防錆コートシルバーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)予約販売
耐熱600℃のマフラー用塗料です。有機溶剤中毒予防規則をクリアーしています。しっとりと落ち着いたシルバー色です。600℃から冷水による熱衝撃でもはく離しません。塩水噴露試験を200時間クリアーしました。
用途自動車、オートバイのマフラーなどの塗装、煙突、ボイラー配管などの塗装色シルバー使用温度範囲常温耐熱温度(℃)600指触乾燥時間(分)20~30(15℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
マフラー防錆コートブラックイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)当日出荷
耐熱600度のマフラー用防錆塗料です。融雪剤などの塩害から金属表面を保護します。塩水噴霧試験120時間(膜厚120μm)をクリアしました。半光沢の落ち着いた黒色です。消防法上の第四類第二石油類です。
仕様塩水噴霧試験(時間):120(膜厚20μm以上)色ブラック膜厚(μm)(1回塗)5~10/推奨塗布:20(2回塗)塗布面積(m2)(1回塗)0.8~1.0/本指触乾燥時間(分)20~25(20℃)硬化時間(時間)100℃:5以上/150℃:1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
マフラー防錆コートシルバーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥34,980税込¥38,478
1本(300mL×24本)
3日以内出荷
耐熱600℃のマフラー用塗料です。
600℃から冷水による熱衝撃でもはく離しません。
塩水噴霧試験を200時間クリアしています。
色シルバー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
クリンスパッタイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6件のレビュー)当日出荷
上塗り、水洗除去兼用タイプ。
スパッタ付着防止効果はもとより、溶接性、作業性、経済性、安全性に重点をおき、防錆塗料との塗り重ね性、溶接後の洗浄性の向上、成分を厳選した兼用タイプの多目的スパッタ付着防止剤。耐熱性が高く、1~3層盛溶接に最適です。
環境を考慮したバックインボックスタイプ。廃棄が容易でコック付のため、小分けが簡単。
用途鉄・高張力鋼、ステンレス鋼に使用できます。適合鉄・ステンレス兼用比重1.01指触乾燥時間(分)10~15程度(常温)標準塗布量15~25g/m2(40~60m2/L)色(塗膜)クリヤー