カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(14)
    • グリーススプレー(1)
    • ブレーキ・パーツクリーナ(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(30)
    • 防錆・潤滑・クリーナー(8)
    • 自動車用塗料(20)
  • 洗車・清掃(7)
    • ボディー用(4)
  • 鈑金・塗装(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • カー用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
  • モノタロウ(7)
  • omron(オムロン)(89)
  • 日東工業(45)
  • azbil(旧:山武)(18)
  • NTN(エヌティーエヌ)(11)
  • オカムラ(岡村製作所)(18,696)
  • SMC(5,336)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(440)
  • 三菱マテリアル(351)
  • イトーキ(335)
  • エスコ(152)
  • シングウ(新宮商行)(147)
  • メディアカバーマーケット(144)
  • BIGM(丸山製作所)(137)
  • フェリック(103)
  • サンワサプライ(97)
  • NXP(86)
  • 住友電工ハードメタル(82)
  • YAMAHA(ヤマハ)(75)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nx」の検索結果

59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NX20ハイグリース イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX20ハイグリースイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(30件のレビュー)
999税込1,099
1本(300mL)
当日出荷
潤滑、浸透剤。 高級耐熱(200℃) 防錆グリースをガスに溶解したもので、あらゆる潤滑箇所に素早く浸透し、長期間潤滑効果を発揮します。
用途モーターチェーン、ギヤ等の各種回転部、摺動部。 建設機械、農業機械、工作機械の回転部、摺動部。 家庭用としてシャッター、ドアヒンジ、自転車チェーン、スチール家具のキシミ止めに。種別長期潤滑グリース耐荷重性能(MPa)0.6以上(曽田式四球法200rpm)ちょう度(25℃、60W/min)323滴点(℃)240以上離油度(100℃×30hr、wt%)5.2使用温度範囲(℃)-20~200成分アルミニウムコンプレックスグリース(鉱油系)n-ヘプタンLPG淡褐色使用目的潤滑増ちょう剤アルミニウム複合石鹸基油鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mLグリス種類アルミニウムコンプレックスグリース特性潤滑性、防錆性、耐光性危険物の性状非水溶性
NX29 高粘着消音グリース イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX29 高粘着消音グリースイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(45件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(100g)
当日出荷
粘着力が強いので制動時のビビリを抑え、水や湿気から部品を守ります。ディスクパッド組み付け時に、マット感があり納まりが良い。耐熱性が良いので高温時の流れ出しがない。耐熱性固体潤滑剤(ZnO)配合。
用途キャリパーのヨーク内側、スライドピン、サポートプレートの両面ピストンとパッドの接触面 パッドとマウンティングブラケットの接触面バックプレート面とシムの間マウンティングブラケットの接触面シューとバックプレートとの当たり面シューとピストン、アンカーとの当たり面使用温度範囲(℃)900以下危険物の類別非危険物
NX12 シャーシーブラック W イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX12 シャーシーブラック Wイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(30件のレビュー)
1,798税込1,978
1缶(1L)
当日出荷
スチール洗浄でもはがれません(塗装から1ヵ月以上経過後)ハイポリマーレジン配合により乾燥被膜は高圧力の80℃熱水に耐えられる品質です。労働安全衛生法<有機溶剤中毒予防規則>に該当しないシャーシー塗料です。艶、黒色度、密着性に優れています。タレ、臭いが少なく、重ね塗りができます。マーキングの黄ペンがにじみません。
用途シャーシー塗装剤タイプ水溶性使用温度(℃)最低0(0以下で使用する場合は通常よりエア圧を高くしてください)乾燥時間(分)10~15(常温)使用の目安2000cc乗用車:2~3台危険等級凍結温度(℃)-10以下(凍結時には40℃以下のぬるま湯で温めてください)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L危険物の性状水溶性
NX496 塩害ガードスプレー ブラック イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX496 塩害ガードスプレー ブラックイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(38件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(420mL)
当日出荷
融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量252mL危険物の性状非水溶性
NX60 ブレーキクリーン イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX60 ブレーキクリーンイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)
919税込1,011
1本(500mL)
当日出荷
ブレーキライニングやドラム等に付着したグリース、ブレーキオイル、ギヤオイル、樹脂粉等の汚れをスプレーで洗い流します。ノズルから勢いよく噴射されますので、汚れを素早く取り除き、制動効果を高めます。粉じんが飛び散りません。 油性インキも除去できます。速乾性です。(標準使用量は1本で1台(4車輪)です。)
用途ブレーキライニング、ディスクブレーキパッド、ブレーキドラム、ホイールシリンダー、クラッチディスク、プレッシャープレート、スプリング、その他の洗浄に。特性速乾主な用途油汚れ成分トルエン・n-ヘキサン・アルコール類・ケトン類・LPGタイプ遅乾適合機器機械部品法規制PRTR該当・有規則該当危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量350mL危険物の性状非水溶性原液量(mL)350
NX33 ペネトン イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX33 ペネトンイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(34件のレビュー)
899税込989
1本(420mL)
当日出荷
浸透性が非常に良く、固着したボルトも簡単に緩みます。塗装のはじきの原因になるシリコーンオイルを含みません。
用途錆び付いて固着したボルト、ナットのゆるめ。各種分解、整備、修理時の潤滑。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量168mL危険物の性状非水溶性
撥水シャンプー NX771 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)撥水シャンプー NX771イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(14件のレビュー)
4,998税込5,498
1本(4L)
当日出荷
シャンプーと同時に撥水コーティングができます。洗い流すと同時に抜群の撥水皮膜つくります。原液使用、直接スポンジになじませて洗車。
用途納車時などの簡易的な撥水コーティング。展示車などの洗車。性質撥水危険物の類別非危険物
NX777 ガラス美人 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX777 ガラス美人イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(37件のレビュー)
3,698税込4,068
1本(500g)
当日出荷
普通の洗剤や油膜取りでは落としきれない、ガラス面にこびりついたウロコ(無機スケール)を強力除去。頑固な油膜をカンタン除去。劣化したガラスコーティング剤も除去するので、ガラスコーティングの前処理剤としても最適です。
用途自動車(乗用車・大型トラック・バス)や鉄道車輌等の窓ガラス及びガラス製のミラーの無機スケール(ウロコ)除去、浴室ガラスなど適合油膜、ウロコ付属品不織布【ソフトタイプ(80×110mm)2枚・ハードタイプ(80×115mm)2枚】成分炭化水素系溶剤、無機粉体、アニオン系活性剤(酸性)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量452mL危険物の性状水溶性
NX11 シャーシーブラックL イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX11 シャーシーブラックLイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(32件のレビュー)
1,898税込2,088
1缶(1L)
当日出荷
速乾性で作業性に優れています。特殊合成樹脂とピッチを主成分とした、経済性に優れた自動車シャーシー用防錆塗料です。艶、黒色度、密着性に優れています。タレが殆どありません。マーキングの黄ペンがにじみません。
用途シャーシー塗装剤種別油性タイプ速乾・高密着乾燥時間(分)常温3~10使用の目安2000cc乗用車2~3台危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
クリンビューPro NX811 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンビューPro NX811イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6件のレビュー)
839税込923
1本(300mL)
当日出荷
油膜取り・くもり止め効果が長時間持続します。ガラス面に拭き跡(白残)が残りません。「破裂」に対して安全性の高いシームレス缶を使用しています。冬季、寒冷地でも噴射力が落ちないダブルガス仕様。
用途自動車用くもり止め剤自動車用窓ガラス及びガラス製ミラーの油膜取り、くもり止め、クリーナー適合油膜特性くもり止め危険物の類別非危険物
NX285 コネクタ用防湿グリース イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX285 コネクタ用防湿グリースイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(14件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(180mL)
当日出荷
各種機械のカプラーハウジング用潤滑・防湿剤です。PTFE配合(ノンシリコーン)。高湿環境でのカプラーへの湿気の進入を防止する事により、腐食による接点不良を低減します。カプラーに潤滑効果を与える事により、接点の接地面積が増え、通電状態を改善し、導電性を回復します。カプラー脱着時の負荷を軽減し、端子の破損を防ぎます。
用途自動車・船舶の電装部分、機械の電機端子のカプラー部など電機を使う機械の殆どに使用可能。自動車、オートバイのモーターチェーン、ギヤ等の各種回転部、摺動部に。タイプ白色グリース状危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量90mL危険物の性状非水溶性
NX15 タフブラック イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX15 タフブラックイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(27件のレビュー)
799税込879
1本(420mL)
当日出荷
防錆力のあるエポキシ樹脂を配合しています。 一般のシャーシーブラックにない高級感のある光沢があります。 防錆力が高く乾燥後は耐溶剤性に優れています。
用途シャーシー塗装剤種別油性タイプ超強力、超光沢乾燥時間(分)常温10~15使用の目安乗用車:1~2本耐熱温度(℃)150塩水噴霧120時間(下地錆無)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
NX54 ノンスリップレザーワックス イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX54 ノンスリップレザーワックスイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(16件のレビュー)
2,898税込3,188
1本(1L)
当日出荷
落ち着いた、長続きのする光沢を与えます。ノンスリップタイプ。艶出し、汚れ落とし、静電防止、保護剤としての効果があります。塗装作業に影響のあるジメチルシリコーンオイルは使用してしません。臭いが少なく引火性がありません。
用途自動車のレザーシート、内張り、ダッシュボード、タイヤ、ウレタンバンパー等の艶出し、汚れ落とし。その他レザー製品、プラスチック製品、ゴム製品に。成分特殊変性シリコーンオイル、グリコール類、乳化剤、商泡剤、精製水タイプエマルションタイプ液性水性pH値11付属品ノズル危険物の類別非危険物
NX402 シャーシーブラックL 15L イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX402 シャーシーブラックL 15Lイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(27件のレビュー)
9,698税込10,668
1缶(15L)
当日出荷
速乾性で作業性に優れています。特殊合成樹脂とピッチを主成分とした、経済性に優れた自動車シャーシー用防錆塗料です。艶、黒色度、密着性に優れています。タレが殆どありません。マーキングの黄ペンがにじみません。
用途シャーシー塗装剤タイプ油性乾燥時間(分)(常温)3~5成分トルエン瀝青質(ピッチ)石油系樹脂キシレンエチルベンゼンナフタレンカーボンブラック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15L危険物の性状非水溶性
NX63 ピッチクリーナー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX63 ピッチクリーナーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(4件のレビュー)
819税込901
1本(420mL)
当日出荷
ボディに付着したタール、ピッチ、排気ガス汚れ等を簡単に除去します。汚れを除去した後は、特殊ワックス剤の効果により、光沢のある被膜が形成されて塗装面を保護します。
用途各種塗装車のボディに。(但し、再塗装、老化した塗装、メタリック塗装、ゴム・ブラスチック類はご注意下さい。)成分石油系溶剤、特殊ワックス、シリコーン、香料、LPG危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量252mL危険物の性状非水溶性
NX62 パーツ&ブレーキクリーナーA イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX62 パーツ&ブレーキクリーナーAイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
719税込791
1本(500mL)
当日出荷
「有機溶剤中毒予防規則」の適用を受けない、毒性の極めて低い化学洗浄剤です。ブレーキライニングやドラム等の各部に付着した油汚れ、磨耗粉じんを洗い流します。ノズルから勢いよく噴射されますので、汚れを素早く取り除き、制動効果を高めます。各種樹脂、ゴムに対する影響は極めて少ないですが多量にかけ過ぎないで下さい。速乾性です。逆さ吹きができます。
用途ブレーキライニング、ディスクブレーキパッド、ブレーキドラム、ホイールシリンダー、クラッチディスク、プレッシャープレート、スプリング、その他金属部品の洗浄に。特性速乾、逆さ噴射可対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れ成分脂肪族系炭化水素・アルコール類・LPG・CO2タイプ速乾危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量350mL危険物の性状非水溶性原液量(mL)350
NX506 ブレーキクリーンA イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX506 ブレーキクリーンAイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
749税込824
1本(500mL)
当日出荷
ブレーキライニングやドラム等に付着したグリース、ブレーキオイル、ギヤオイル、樹脂粉等の汚れをスプレーで洗い流します。ノズルから勢いよく噴射されますので、汚れを素早く取り除き、制動効果を高めます。粉じんが飛び散りません。速乾性です。
用途ブレーキライニング、ディスクブレーキパッド、ブレーキドラム、ホイールシリンダー、クラッチディスク、プレッシャープレート、スプリング、その他の洗浄に。標準使用量は1本で1台(4車輪)です。特性速乾主な用途油汚れ成分トルエン・n-ヘキサン・アルコール類・ケトン類・LPGタイプ速乾適合機器機械部品法規制PRTR該当・有規則該当危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量350mL危険物の性状非水溶性原液量(mL)350
NX118パーツ&ブレーキクリーナー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX118パーツ&ブレーキクリーナーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
699税込769
1本(420mL)
当日出荷
有機溶剤クリアータイプです。「有機溶剤中毒予防規則」の適用を受けない、毒性の極めて低い化学洗浄剤です。 速乾性タイプ。 各種樹脂、ゴムに対する影響が少ない。 逆さ吹きができます。
用途油圧機器・シリンダーの鉄粉・油汚れ。 チェーン機構の油汚れ落とし。 精密機器の洗浄。 ギヤボックスやベアリングのグリース汚れ落とし。特性逆さ噴射可主な用途油汚れ仕様逆さ噴射可成分脂肪族系炭化水素・CO2・LPGタイプ速乾適合機器機械部品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量294mL危険物の性状非水溶性原液量(mL)294
NX30 高粘着消音グリーススプレー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX30 高粘着消音グリーススプレーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1本(220mL)
当日出荷
粘着力が強いので制動時のビビリを抑え、水や湿気から部品を守ります。ディスクパッド組み付け時に、マット感があり納まりが良い。耐熱性が良いので高温時の流れ出しがない。耐熱性固体潤滑剤(ZnO)配合。
用途キャリパーのヨーク内側、スライドピン、サポートプレートの両面ピストンとパッドの接触面パッドとマウンティングブラケットの接触面バックプレート面とシムの間マウンティングブラケットの接触面シューとバックプレートとの当たり面シューとピストン、アンカーとの当たり面使用温度範囲(℃)900以下危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量80mL危険物の性状非水溶性
NX490 塩害ガードブラック 1kg イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX490 塩害ガードブラック 1kgイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(15件のレビュー)
4,098税込4,508
1缶(1kg)
当日出荷
融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量940g危険物の性状非水溶性
NX262 パーツ&ブレーキクリーナーA イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX262 パーツ&ブレーキクリーナーAイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
1缶(18L)
取扱停止中
「有機溶剤中毒予防規則」の適用を受けない、毒性の極めて低い化学洗浄剤です。ブレーキライニングやドラム等の各部に付着した油汚れ、磨耗粉じんを洗い流します。ノズルから勢いよく噴射されますので、汚れを素早く取り除き、制動効果を高めます。各種樹脂、ゴムに対する影響は極めて少ないですが多量にかけ過ぎないで下さい。速乾性です。
用途ブレーキライニング、ディスクブレーキパッド、ブレーキドラム、ホイールシリンダー、クラッチディスク、プレッシャープレート、スプリング、その他金属部品の洗浄に。特性速乾対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れタイプ速乾危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性原液量(mL)18000繰り返し・詰め替え対応
NX19 シャーシーブラック SL イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX19 シャーシーブラック SLイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1缶(1L)
当日出荷
優れた耐水性の塗膜性能を持っています。労働安全衛生法<有機溶剤中毒予防規則>に該当しないシャーシー塗料です。艶、黒色度、密着性に優れています。乾燥が早く、タレが殆どありません。マーキングの黄ペンがにじみません。
用途シャーシー塗装剤タイプ水溶性乾燥時間(分)(常温)10~15使用の目安2000cc乗用車2~3台危険等級凍結温度(℃)-20以下(凍結時には40℃以下のぬるま湯で温めてください)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L危険物の性状水溶性
NX65 フォーミングエンジンクリーン イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX65 フォーミングエンジンクリーンイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
969税込1,066
1本(420mL)
当日出荷
泡状であるため汚れた面への付着・浸透性がよく、エンジンルームをきれいに洗浄します。特殊ボタンを使用することにより、スプレーしにくい部分(エンジンブロックの下側、プラグのまわり)に、飛び散らすことなく局部的にスプレーできます。
用途自動車、オートバイ、船舶等のエンジン外部の油汚れの洗浄。農業機械、工業機械の油汚れ洗浄。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量336mL危険物の性状非水溶性
NX497 塩害ガードスプレー ホワイト イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX497 塩害ガードスプレー ホワイトイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(420mL)
当日出荷
融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量252mL危険物の性状非水溶性
NX129 ラストガード グリーン イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX129 ラストガード グリーンイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
2,198税込2,418
1本(480mL)
当日出荷
精製度の高いワックスとニオイの少ない溶剤を使用した無臭タイプの防錆剤。再除去を前提としている箇所に適しています。ワックス状半乾性膜が金属表面を保護し、優れた防錆力を発揮します。
用途金型、機械部品及び機械装置の防錆タイプ金型防錆剤ワックスタイプ使用温度範囲(℃)50以下塩水噴霧96時間以上膜厚(μm)20~50防錆力屋内:1年半以上 準密閉:2~3年危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量144mL危険物の性状非水溶性
NX966 塩害ガード専用ガン イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX966 塩害ガード専用ガンイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1丁
当日出荷
用途NX481、NX490、NX493用スプレーガンです。付属品ノズル2本(径6mm・8mm)空気圧力(MPa)0.3~0.5危険物の類別非危険物
NX9003定量コック イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX9003定量コックイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
8,598税込9,458
1本(230mL)
翌々日出荷
容量(mL)230危険物の類別非危険物
NX492 塩害ガードブラック 15kg イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX492 塩害ガードブラック 15kgイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3件のレビュー)
29,980税込32,978
1缶(15kg)
当日出荷
融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量14.15L危険物の性状非水溶性
NX494 塩害ガード クリアー1kg イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX494 塩害ガード クリアー1kgイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1缶(1kg)
当日出荷
融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。新車専用。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1kg危険物の性状非水溶性
アダプター(NX910カップガン用) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)アダプター(NX910カップガン用)イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
6,798税込7,478
1個
6日以内出荷
カップガン用アダプター
危険物の類別非危険物
詰替式 充填スプレー缶(NX9001) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)詰替式 充填スプレー缶(NX9001)イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
9,398税込10,338
1本
当日出荷
つめかえ用のスプレー容器 逆さ吹きができます。 ※エアーコンプレッサーが無い場合は、ご使用いただけません(推奨エア圧:0.59~0.79MPa)。 ※エアー充填には、000942 エアー充填ホースが必要となります(カプラー接続)。 ※液の充填には、000943 定量コックをご使用下さい。
特性逆さ噴射可危険物の類別非危険物
パーツ&ブレーキクリーナーT(NX265) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)パーツ&ブレーキクリーナーT(NX265)イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
1缶(18L)
取扱停止中
「NX9001詰替式充填スプレー」専用充填液です。 「有機溶剤中毒予防規則」の適用を受けない、毒性の極めて低い化学洗浄剤です。 ブレーキライニングやドラム等の各部に付着した油汚れ、摩耗粉じんを洗い流します。
用途ブレーキライニング、ディスクブレーキパッド、ブレーキドラム、ホイールシリンダー、クラッチディスク、プレッシャープレート、スプリング、その他金属部品の洗浄に。成分脂肪族系炭化水素、アルコール類タイプ速乾危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性原液量(mL)18000繰り返し・詰め替え対応
NX493 塩害ガードホワイト 1kg イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX493 塩害ガードホワイト 1kgイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
4,298税込4,728
1缶(1kg)
当日出荷
融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量909g危険物の性状非水溶性
NX481 塩害ガード水性 ブラック1kg イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX481 塩害ガード水性 ブラック1kgイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1缶(1kg)
当日出荷
融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。塩水噴霧試験500時間以上合格。水性で有機則クリア。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量763g危険物の性状水溶性
NX300 フロアディグリーサー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX300 フロアディグリーサーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
16,980税込18,678
1缶(18L)
5日以内出荷
溶剤の洗浄力と活性剤の洗浄力のWパワーで頑固な汚れを落とします。洗浄後は水で洗い流すことができます。
用途工場フロアー、ガソリンスタンドフロアーなどの油汚れの洗浄成分溶剤、界面活性剤危険物の類別非危険物
詰替式 充填スプレーセット(NX9000) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)詰替式 充填スプレーセット(NX9000)イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1セット
4日以内出荷
専用充填液(NX265・別売り)を使用し、つめかえ式のパーツ&ブレーキクリーナースプレーを簡単に作る事ができます。 専用充填液18Lから約60本分のスプレーが作れ、コストの大幅削減が望めます。 空缶廃棄量の削減ができます。 定量コック付で軽量や液漏れの心配なし。 逆さ吹きができます。
特性逆さ噴射可仕様逆さ噴射可セット内容NX9001詰替式充填スプレー×1本定量コック(定量充填式)×1本エアー充填ホース(圧力調整装置付)×1本危険物の類別非危険物
NX910 カップガン イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX910 カップガンイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
25,980税込28,578
1丁
7日以内出荷
用途NX494用スプレーガンです。危険物の類別非危険物
NX495 塩害ガードホワイト 15kg イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX495 塩害ガードホワイト 15kgイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
29,980税込32,978
1缶(15kg)
5日以内出荷
融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1kg危険物の性状非水溶性
詰替式 充填スプレーセット(NX9000) 用エアー充填ホース(圧力調整装置付 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)詰替式 充填スプレーセット(NX9000) 用エアー充填ホース(圧力調整装置付イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
適合本体詰替式 充填スプレーセット(NX9000) 00940危険物の類別非危険物
ペネトンA イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ペネトンAイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
無臭タイプ,2wayノズル採用、逆さ吹き可能。 防錆効果を上げた処方で、他の浸透油と比べ長期防錆が可能。 錆びついて固着したボルト・ナット等に塗布すれば浸透して動きやすくなります。 水置換性あり シリコーンオイルを含みません。
用途錆びついたり焼付いて固着したボルト、ナット等のゆるめ 金属製品の潤滑・防錆仕様屋内防錆:1年以上容量(mL)420使用温度範囲(℃)-10~130耐熱性120℃塩水噴霧72時間以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量168mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性