カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(69)
    • オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル(4)
    • 滑走剤スプレー/離型剤スプレー(8)
    • グリース(6)
    • 防錆スプレー/潤滑剤スプレー(25)
    • 洗浄剤スプレー(16)
  • 事務用品(1)
    • スプレーのり(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(13)
  • 溶接用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 洗車・清掃(2)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
  • モノタロウ(88)
  • アサヒペン(80)
  • フルプラ(47)
  • サンデーペイント(52)
  • 呉工業(クレ)(63)
  • ダリヤ(マルハチ産業)(55)
  • カンペハピオ(26)
  • ニッペホームプロダクツ(41)
  • TRUSCO(173)
  • SOFT99(33)
  • ストア・エキスプレス(1,282)
  • 扶桑精機(1,069)
  • 横浜ディスプレイミュージアム(1,055)
  • トヨタ(949)
  • YAMAHA(ヤマハ)(512)
  • ミツビシ(335)
  • エスコ(327)
  • MAZDA(マツダ)(277)
  • アネスト岩田(204)
  • 色イエロー系(3)
  • 色オレンジ系(1)
  • 色ブラウン系(2)
  • 色ブラック系(5)
  • 色ブルー系(2)
  • 色ホワイト系(3)
  • 色レッド系(1)
  • 色透明(クリア)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「supure」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パーツ&ブレーキクリーナー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)パーツ&ブレーキクリーナーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(14件のレビュー)
399税込439
1本(840mL)
当日出荷
金属部品、金型、精密機器等の油汚れを素早く除去します。 液剤そのものは金属に対しての腐食性はありません。
用途自動車・フォークリフト等、ブレーキ周りの洗浄。 金属部品、金型、工具等の防錆油や切削油の洗浄。 ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし。特性逆さ噴射可対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れ仕様逆さ噴射可タイプ速乾危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
PN55 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)PN55イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(80件のレビュー)
699税込769
1本(420mL)
欠品中
水濡れや湿気で動かなくなった電気系統の性能を回復させます。 塗装のはじきの原因になるシリコーンオイルを含みません。 無臭タイプ、2WAYノズル採用、逆さ吹き可能。 錆びついて固着したボルト、ナット等に塗布すれば、浸透して動きやすくなります。 水置換性があります。
用途錆びたり焼き付いて固着したボルト・ナット等のゆるめ、金属製品の潤滑・防錆性能屋内防錆/6ヶ月以上、塩水噴霧/48時間以上、湿潤箱/480時間以上、振子式摩擦係数/0.111種別水置換性防錆浸透油使用温度範囲(℃)-10~130成分石油系溶剤、ラノリンワックス、鉱油、防錆剤、LPGタイプ防錆潤滑臭気無臭危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
NX20ハイグリース イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX20ハイグリースイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(30件のレビュー)
999税込1,099
1本(300mL)
当日出荷
潤滑、浸透剤。 高級耐熱(200℃) 防錆グリースをガスに溶解したもので、あらゆる潤滑箇所に素早く浸透し、長期間潤滑効果を発揮します。
用途モーターチェーン、ギヤ等の各種回転部、摺動部。 建設機械、農業機械、工作機械の回転部、摺動部。 家庭用としてシャッター、ドアヒンジ、自転車チェーン、スチール家具のキシミ止めに。種別長期潤滑グリース耐荷重性能(MPa)0.6以上(曽田式四球法200rpm)ちょう度(25℃、60W/min)323滴点(℃)240以上離油度(100℃×30hr、wt%)5.2使用温度範囲(℃)-20~200成分アルミニウムコンプレックスグリース(鉱油系)n-ヘプタンLPG淡褐色使用目的潤滑増ちょう剤アルミニウム複合石鹸基油鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mLグリス種類アルミニウムコンプレックスグリース特性潤滑性、防錆性、耐光性危険物の性状非水溶性
ペネトンA イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ペネトンAイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
欠品中
無臭タイプ,2wayノズル採用、逆さ吹き可能。 防錆効果を上げた処方で、他の浸透油と比べ長期防錆が可能。 錆びついて固着したボルト・ナット等に塗布すれば浸透して動きやすくなります。 水置換性あり シリコーンオイルを含みません。
用途錆びついたり焼付いて固着したボルト、ナット等のゆるめ 金属製品の潤滑・防錆仕様屋内防錆:1年以上容量(mL)420使用温度範囲(℃)-10~130耐熱性120℃塩水噴霧72時間以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量168mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
超切削スプレー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)超切削スプレーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(20件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(420mL)
当日出荷
塩素、リン、活性イオウ、重金属を含まない、軽切削から難切削まで幅広い材料に使用できる全く新しい切削剤です。 塩素を使用しておりませんので、ダイオキシンが発生する心配もなく、分別廃棄の面倒もありません。 イオウ系添加剤による不快臭がありません。
用途各種金属や非鉄金属のタッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等切削時の潤滑タイプ非塩素系形状スプレー成分鉱油・防錆剤・極圧添加剤・LPG使用温度範囲(℃)100℃以下比重0.955粘度44.7cst(40℃)極圧性1.5Mpa以上(曽田式四球法750rpm順次加重法)適合工具ステンレス、アルミ、銅、チタン合金などの難削材のタッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等銅板腐蝕1a(100℃×1Hr)危険等級不活性イオウ0.5%以下危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量252mL危険物の性状非水溶性
食品機械用潤滑剤 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)食品機械用潤滑剤イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(420mL)
当日出荷
潤滑剤そのものが食品であり、衛生管理された食品油ラインにて生産。 高純度の植物性脂肪酸を主成分とした液状油タイプの潤滑剤。 一般植物油には見られない流動性、浸透性、消化吸収性等の特性を持っています。 酸化安定性(保存性)にすぐれ潤滑効果が長続きします
用途食品製造用機械の潤滑、食品容器の離型。 食品切断用カッター部の潤滑及び付着防止。使用温度範囲(℃)-5~200耐荷重性能(MPa)0.55(曽田式四球法200rpm)引火点(℃)240成分中鎖脂肪トリグリセライド、LPG淡黄色透明規格NSF-H1,3H基油食用油脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名動植物油類危険物の数量168mL
オイルスプレー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)オイルスプレーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(7件のレビュー)
299税込329
1本(378mL)
当日出荷
金属表面に塗布することで、潤滑・防錆効果を得ることができます。 金属の錆止め、防水対策に使用することができます。 水置換性を持ちますので少量の水が付着している箇所に塗布した場合でも防錆効果が得られます。
用途金属同士の摺動部の潤滑、各種金属部品の防錆タイプ防錆、潤滑使用温度範囲(℃)‐20~130寸法(Φ×高さH)(mm)65×204臭気危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量151mL危険物の性状非水溶性
シリコーン滑走剤 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)シリコーン滑走剤イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(35件のレビュー)
698税込768
1本(420mL)
当日出荷
浸透性の良いシリコーンオイルを用いていますから、入り組んだ刃物部分にも付着し、速効性のすべり効果を与えます。 無溶剤タイプですから、繊維類の染色を汚したりプラスチックを溶かしたりしません。 無臭・無害で刃物や機械等を錆びさせません。
用途各種刃物部、縫製用裁断機、紙工用断裁機、製本用ミシン作業台、木工用機械その他各種断裁機のドライ盤の滑走。 印刷物のすべり艶出し。種別滑走艶出し剤成分シリコーンオイル、LPG使用温度範囲(℃)-50~200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量309mL
塩素フリータッピングスプレー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)塩素フリータッピングスプレーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(420mL)
欠品中
塩素化パラフィン等を使用しておりませんので、ダイオキシンの発生する心配や、分別廃棄の手間がありません。
用途各種金属や非鉄金属のタッピングネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等切削時の潤滑使用温度範囲(℃)100以下銅板腐食(a)1(100℃ 1hr)極圧性1.5MPa以上(曾田式四球法750rpm順次加重法)成分鉱油・極圧添加剤・防錆剤・LPG形状スプレータイプ非塩素系適合工具鋼材及び各種金属や非鉄金属のタッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量252mL危険物の性状非水溶性
黒染めスプレー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)黒染めスプレーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(36件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(420mL)
当日出荷
薄膜できれいな黒色に仕上がります。 高濃度のグラファイトと密着性の良い樹脂を配合。 密着性が良く、金属同士がぶつかっても容易に剥がれません。
用途鉄、ステンレス、銅、アルミ等の金属及びジュラコン(R)、ABS樹脂の黒染め塗装主な用途鉄、銅、アルミ、ステンレス使用温度範囲常温耐熱温度(℃)150(連続使用100)硬化時間(分)約20塗布面積(m2)1.5指触乾燥時間(分)2~3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168L危険物の性状非水溶性
シャーシーWスプレー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)シャーシーWスプレーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(13件のレビュー)
599税込659
1本(420mL)
当日出荷
優れた耐水性の塗膜性能を持っています。 労働安全衛生法<有機溶剤中毒予防規則>に該当しないシャシー塗料です。 艶、密着性に優れています。 マーキングの黄ペンがにじみません。
ブラック仕様塗布目安/2000cc乗用車:1~2本成分水溶性アクリル系樹脂、カーボン、エチルアルコール、グリコールエーテル類、水、DMEタイプ水溶性乾燥時間(分)10~20(常温)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量180mL危険物の性状水溶性
SUPERパーツクリーナー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)SUPERパーツクリーナーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3件のレビュー)
549税込604
1本(840mL)
当日出荷
「有機溶剤中毒予防規則」に該当しない洗浄剤です。 主成分としてシクロヘキサンを使用している為強力な洗浄力を持ちます。 逆さ吹きOK。
用途機械設備及び金属部品の洗浄・油汚れ落とし、自動車ブレーキパーツの洗浄特性強力、逆さ噴射可主な用途油汚れタイプ遅行寸法(Φ×高さH)(mm)65×350危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量588mL危険物の性状非水溶性原液量(mL)588
グリーススプレー EX イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)グリーススプレー EXイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3件のレビュー)
769税込846
1本(420mL)ほか
当日出荷
メーカー比較試験テストにおいて、耐熱温度を1. 5倍の200℃にまで強化した金属の防錆・潤滑剤です。 オイルスプレー等では効果の持続が難しい高熱・高圧部において、優れた防錆・潤滑性を得られます。 防水性・防錆性・酸化安定性に優れていますので長期間の使用に耐えられます。 2wayノズル採用で様々なシーンに対応。
用途金属同士の回転部及び摺動部等の防錆・潤滑危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
シリコーンスプレー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)シリコーンスプレーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(12件のレビュー)
299税込329
1本(378mL)
当日出荷
浸透性の良いシリコーンを使用しているので入り組んだ部分にも付着し、即効性の滑り効果が得られます。 溶剤を含んでおりませんので繊維類の染色を汚したり、プラスチック等を溶かしたりしません。 無臭・無害で機械等金属部品を錆びさせたりしません。
用途金属・木材・ゴム・プラスチック摺動部の潤滑・艶出し 樹脂成形品の離型使用温度範囲(℃)‐20~130寸法(Φ×高さH)(mm)65×204危険物の類別非危険物
M-1クリーナー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)M-1クリーナーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(5件のレビュー)
669税込736
1本(840mL)
当日出荷
中速乾タイプの強力脱脂洗浄剤です。 実質の内容量も従来の840mlと比較して15%増量しています。(メーカー比) グリコール系のブレーキオイルも分離することなく混和していくので洗浄できます。 「有機溶剤中毒予防規則」の適応を受けない毒性の低い化学洗浄剤です。 840mLは逆さ使用可、樹脂ノズルで狭い箇所の作業も楽に行えます。
用途機械設備及び部品の油汚れ落とし 金属部品、金型、工具等の防錆油や切削油の洗浄 ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし 油圧機器、シリンダーの油汚れ落とし チェーンの油汚れ落とし 自動車・フォークリフト等、ブレーキ周りの洗浄使用温度範囲(℃)常温仕様逆さ噴射可タイプ中速乾適合機器機械部品、金属部品主な用途油汚れ、サビ止め危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性強力、中速乾、逆さ噴射可危険物の性状非水溶性
ラスジェット イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ラスジェットイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(23件のレビュー)
959税込1,055
1本(420mL)
当日出荷
水置換性で、あらゆる金属の防錆に使用でき、金属表面を浸蝕したり、色を変えたりすることはありません。 電気接点に不干渉ですから、電気装置の保護に優れています。 塩分の付着や海面上で生ずる腐蝕を防止し、指紋による発錆も防ぎます。
用途あらゆる金属製品、精密機械、治工具、定盤等の防錆、潤滑。 電気装置、コンピューター、モーター等の複雑なワイヤリングの防錆、防湿。性能屋内防錆: 24ヶ月以上塩水噴霧: 120時間以上湿潤箱: 1440時間以上種別水置換性防錆剤無色膜厚(μm)2~3成分ワックス防錆添加剤潤滑油高級脂肪酸エステルイソパラフィン系溶剤石油系炭化水素LPGタイプ防錆使用温度範囲(℃)-10~120臭気低臭危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
JIP188 食品機械用グリース イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)JIP188 食品機械用グリースイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(300mL)
当日出荷
優れた耐水性、酸化安定性及び機械安定性を有する USDA H1 の基準に適合した白色の食品機械用グリースです。 このグリースは食品との偶発的接触が発生する可能性のある箇所での使用に適しています。
用途食品機械のチェーンや摺動面の潤滑使用温度範囲(℃)-20~180
シリコーングリーススプレー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)シリコーングリーススプレーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(9件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(220mL)
欠品中
ゴム、プラスチックの磨耗、劣化を防ぎます。 広い温度範囲で使用できます。一般のグリースのように、高温でたれ落ちたり、低温で固くなることがなく、化学的に不活性です。
用途ディスクブレーキOリングの潤滑。ホイールシリンダーカップゴムのシール。ワイパーモーターの潤滑。クラッチ、パイロット、ベアリングの潤滑。バックプレートとブレーキシューの当たり部。バッテリーターミナルコネクターの防水、防錆。その他ギヤ摺動部の潤滑、シール。ちょう度(25℃、60W/min)260、約320増ちょう剤リチウム石鹸仕様加熱減量(150℃×24hr)/2.0(製造ロットにより色調が変化する場合がありますが、グリース性能に問題はありません。)成分メチルフェニルシリコーンオイル使用温度範囲(℃)-40~180比重1.05(25℃)離油度2.5(150℃×24hr、wt%)外観白色~灰褐色ペースト状危険物の類別非危険物
チェーングリス イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)チェーングリスイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(30件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(300mL)
当日出荷
シールチェーン等のOリングに影響がありません。密着性に優れ、飛び散りが極端に少ない。耐食性に優れます。耐水、耐酸、耐アルカリ性に優れます。浸透性があり、細部にグリスが行きわたります。白色固体潤滑剤配合で極めて強い潤滑性をもっている為、極圧性も良く摩擦時の消音効果もあります。水がかかっても性能が低下しません。
用途リフトのチェーン、バイク及び各種のチェーン、ワイヤーちょう度275成分リチウム石鹸系グリース白色固体潤滑剤脂肪族系炭化水素LPG使用温度範囲(℃)-15~120耐荷重性能(MPa)0.85以上(曽田式四球法200rpm)塩水噴霧72時間以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
離型剤 フッ素系タイプ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)離型剤 フッ素系タイプイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(9件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(420mL)
当日出荷
ゴム、シリコーン樹脂、フッ素樹脂の離型に優れています。 少量塗布の場合、二次加工として塗装、メッキ等ができます。 シリコーンオイルを一切含有していません。 熱安定性に優れています。(耐熱200~250℃)
用途プラスチック成型品及び各種ゴムの離型に 各種熱可塑性樹脂、フェノール樹脂、PET、FRP、SMC 試作品製作時のシリコーン型の離型に使用温度範囲(℃)200~250主成分特殊フッ素化合物耐熱温度(℃)200~250危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
金型防錆気化性(液状気化性防錆剤) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)金型防錆気化性(液状気化性防錆剤)イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(420mL)
当日出荷
防錆油やグリースとは異なり洗浄が不要です。金型を開封時に防錆剤が気化し、捨て打ちを2,3ショットすればOK! 洗浄することなく金型をセットし、捨て打ちをするだけなので作業時間が短縮できます。金型の細部からの滲み出しがないので成形品を汚しません。 金型防錆気化性を塗布すると、金属表面に防錆被膜を作るとともに、気化した防錆分子が水分子を取り込んで防錆水に変えるため、錆の発生を防ぎます。
用途金型、各種金属製品、精密機械の保管時、船舶輸送時の防錆剤。成分脂肪族系炭化水素有機酸アミン塩LPG無色タイプ防錆使用温度範囲(℃)80以下引火点(℃)-4防錆力持続期間完全密閉状態/1~2年、準密閉状態/半年~1年※保管状態などにより防錆期間は変化します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量84mL危険物の性状非水溶性
シリコンスプレー EX イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)シリコンスプレー EXイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(8件のレビュー)
639税込703
1本(420mL)ほか
当日出荷
高純度シリコーンを100%配合したシリコーンスプレーです。 無溶剤タイプなので、金属・繊維・木材・樹脂・紙等を傷めることがありません。 潤滑以外にも艶出し・成形品の離型等幅広く使用することができます。 2wayノズル採用で様々なシーンに対応。
用途金属・木材・ゴム・プラスチック摺動部の潤滑・艶出し 樹脂成形品の離型危険物の類別非危険物
青ニススプレー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)青ニススプレーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(10件のレビュー)
949税込1,044
1本(300mL)
欠品中
スプレーですから簡単に塗布作業ができます。 塗膜はミクロン単位(0.005mm)の厚さなので、精密、鮮明なケガキができます。 密着性が優れており、あらゆる金属表面やガラス等に使用できます。 乾きが速く(1分以内)、待ち時間を短縮できます。
用途機械、電気機器、器具、部品、金属等の金属研磨表面のケガキに。種別精密ケガキ用スプレー成分油溶性青色染料アクリル系合成樹脂アルコール類酢酸エステル類DMELPG分類ケガキ用塗料塗布面積(m2/缶)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
シルバーコート イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)シルバーコートイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(39件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(300mL)
当日出荷
耐熱性アルキド樹脂を用いた銀色エナメルスプレーです。 再生ダイナモ、斑点状腐蝕の生じたホイールもアルミ金属光沢に仕上がります。
仕様耐屈曲性(ブリキ板3日間乾燥):塗膜の割れ、剥離なし(180°折り曲げ)耐熱温度(℃)200指触乾燥時間(分)5~10以内(常温)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量135mL危険物の性状非水溶性
金型洗浄剤 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)金型洗浄剤イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6件のレビュー)
969税込1,066
1本(840mL)
当日出荷
有機則クリアータイプ 「有機溶剤中毒予防規制」の適用を受けない安全性の高い化学洗浄剤です。 ノズルから勢い良く噴射されるので洗浄力が一段と増します。 洗浄力に優れ、速乾性のため作業効率を向上させます。
用途金型加工時の切り粉、油汚れの洗浄。 金型の防錆剤や油汚れの洗浄。 機械設備及び部品の油汚れ落とし。成分脂肪族系炭化水素アルコール類LPG使用温度範囲常温危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量588mL危険物の性状非水溶性
スーパーペネトン イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)スーパーペネトンイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1缶(400mL)
当日出荷
従来の浸透潤滑剤より特に浸透性を重視して開発、ネジゆるめ・潤滑・防錆等多目的に使用できる浸透潤滑剤です。 錆び付いて固着したボルトを回しやすくします。 極圧性能に優れ、潤滑効果を発揮します。 水置換性なので、湿気を追い出し長期防錆膜を作ります。 直接噴射仕様で離れたところから、ピンポイント噴射できます。 360°噴霧可能、逆さ拭きOK!!銅、真鍮などに対しての変色反応がありません。
用途各種ボルト、ナットのゆるめ剤として。 自動車や二輪、自転車等、各摺動面の潤滑 エア工具、アクセルワイヤー等の潤滑と防錆危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.4L危険物の性状非水溶性
ソフトグリーススプレー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ソフトグリーススプレーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6件のレビュー)
999税込1,099
1本(300mL)
当日出荷
ガスに溶解し難いため、泡立ち、飛び散りがほとんどありません。 浸透性・耐熱性にも優れています。 防錆力・耐水性に優れ、長期間潤滑効果を発揮します。
用途チェーン、ギヤ等の金属同士の回転および摺動部の防錆潤滑。 水、蒸気、海水などがかかる回転部分、摺動部、高温下の潤滑浸透性を要求される箇所。種別防錆潤滑グリース使用温度範囲(℃)-20~170耐熱性200℃耐荷重性能(MPa)0.90以上(曽田式四球法200rpm)塩水噴霧500時間以上成分特殊複合グリース(鉱油系)イソパラフィン系溶剤LPG淡黄色増ちょう剤特殊複合石鹸基油鉱油系防錆油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
オイルスプレー EX イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)オイルスプレー EXイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3件のレビュー)
729税込802
1本(420mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
メーカー比較試験テストにおいて、防錆性能を5倍まで強化した金属の防錆・潤滑剤です。 水置換性を持ちますので少量の水が付着している箇所に塗布した場合でも防錆効果が得られます。 2wayノズル採用で様々なシーンに対応。
用途金属同士の摺動部の潤滑、各種金属部品の防錆危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
潤滑303 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)潤滑303イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
529税込582
1本(420mL)
当日出荷
浸透×防錆×潤滑3つの用途x3つの機能を持つ潤滑剤です。 作業時の嫌な臭いを低減した低臭タイプです。 逆さ噴きができるので細かな箇所にも容易に噴霧できます。 2WAYキャップ採用で面倒なノズルの付替え不要です。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量168mL危険物の性状非水溶性
離型剤 高粘度シリコーン イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)離型剤 高粘度シリコーンイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(4件のレビュー)
859税込945
1本(420mL)
当日出荷
わずかな塗布量ですぐれた離型効果を与えます。 熱安定性に優れています。(耐熱200~250℃) 高粘度シリコーン使用で、持続性がよく、ゴム成型品の離型に適します。 熱可塑性・熱硬化性樹脂のどちらにも使える汎用タイプの離型剤です
用途プラスチック成型品の離型に。 PE、PP、PS、ABS、AS、PMMA、PC、ナイロン、ポリアセタール等の熱可塑性樹脂。 フェノール、ユリア、メラミン、エポキシ、不飽和ポリエステル等の熱硬化性樹脂。成分脂肪族系炭化水素、シリコーンオイル、LPG使用温度範囲(℃)250℃以下主成分シリコーン耐熱温度(℃)200~250危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量25mL危険物の性状非水溶性
リークフォーマー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)リークフォーマーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(16件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(300mL)
当日出荷
泡で簡単にガスもれを発見するエアゾールです。わずかな”もれ”でも泡が発生し簡単にガスもれを発見できます。 不燃性で化学反応による危険がありません。水ベースの原液と不燃ガスのCo2を使用。 発泡漏れ試験(JIS-Z2329)で3μmの穴、4~5×103Paの差圧において発泡します。
用途各種ガスの配管系及び機器の溶接部、接合部のガスもれ発見。 エアコン、冷蔵庫等の機器の配管接合部の冷媒もれの発見。 都市ガス、プロパンガス及び一般プラント配管、容器等のガスもれの発見。 自動車用エアーブレーキ配管のガスもれ検査用。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険物の類別非危険物原液量(mL)258
NX496 塩害ガードスプレー ブラック イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX496 塩害ガードスプレー ブラックイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(38件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(420mL)
当日出荷
融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量252mL危険物の性状非水溶性
グリーススプレー L-31 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)グリーススプレー L-31イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
309税込340
1本(378mL)
当日出荷
金属表面に塗布することで潤滑・防錆効果を得ることができます。 金属の回転部や摺動部等、大きな力や熱がかかる部位でも防錆・潤滑効果を発揮します。
用途金属同士の回転部及び摺動部等の防錆・潤滑黄土色使用温度範囲(℃)‐30~150寸法(Φ×高さH)(mm)65×204増ちょう剤石けん系基油鉱油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量151mL危険物の性状非水溶性
青ニススプレーS イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)青ニススプレーSイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
1,298税込1,428
1本(420mL)
欠品中
有機溶剤中毒予防規則に該当しないので安全に取り扱うことができます。 密着性が優れており、あらゆる金属表面やガラス等に使用できます。 膜厚はミクロン単位(0.005mm)の厚さなので、精密、鮮明なケガキができます。 乾きが速く(約1分)、待ち時間を短縮できます。
用途機械、電気機器、機器、部品、金属等の金属研磨表面のケガキに使用温度範囲常温分類ケガキ用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
PN55 浸透剤 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)PN55 浸透剤イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
16,980税込18,678
1ケース(24本)
欠品中
無臭タイプ、2wayノズル採用、逆さ吹き可能。潤滑性能を向上した処方で、他の浸透油に比べ長期潤滑します。錆びついて固着したボルト、ナット等に塗布すれば浸透して動きやすくなります。水置換性があります。シリコーンオイルを含みません。
用途錆びたり、焼付いて固着したボルト、ナット等のゆるめ金属製品の潤滑、防錆危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量5040mL危険物の性状非水溶性
潤滑スプレー EX イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)潤滑スプレー EXイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
669税込736
1本
当日出荷
防錆・潤滑効果が1.5倍に向上しました(同メーカー比)。無香タイプでいやな臭いがしません。逆さ吹きができます。
用途ネジゆるめ、刃物のサビ落としサビ止め、ドアヒンジ、チェーン等のサビ止めと潤滑等。成分石油系溶剤、ラノリン、防錆剤・LPG内容量(mL)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量168mL危険物の性状非水溶性
強力パーツ&ブレーキクリーナ L-29 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)強力パーツ&ブレーキクリーナ L-29イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3件のレビュー)
489税込538
1本(756mL)
当日出荷
「有機溶剤中毒予防規則」に該当しない洗浄剤です。 洗浄力に優れ、速乾性もある為洗浄効率を向上させます。 逆さ吹きOK。 ガス抜き対応で廃棄に困りません。
用途機械設備及び金属部品の洗浄・油汚れ落とし、自動車ブレーキパーツの洗浄特性強力、速乾、逆さ噴射可主な用途油汚れタイプ速乾寸法(Φ×高さH)(mm)65×351危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量529mL危険物の性状非水溶性原液量(mL)529
白ペンスプレー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)白ペンスプレーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(420mL)
欠品中
白色塗料のケガキ用品です。 スプレーですから簡単に塗布作業ができます。 塗膜はミクロン単位(0.01mm)の厚さで、均一かつ隠ぺい力が優れており、あらゆる金属・鋳物表面に使用できます。 乾きが速く(3分以内)、待ち時間を短縮できます。
用途機械、電器機器、器具の部品等の鋳物表面のケガキに使用。種別黒っぽい金属表面のケガキ用スプレー成分合成樹脂、酸化チタン、アルコール類、酢酸エステル類、芳香族系炭化水素、DME、LPG分類ケガキ用塗料塗布面積(m2/缶)5主な用途金属危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL特性速乾危険物の性状非水溶性
三次元測定用反射防止スプレー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)三次元測定用反射防止スプレーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
1,698税込1,868
1本(420mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
3Dスキャナーで計測が難しかった、透明素材、光沢素材、黒色素材のスキャンを容易にします。微細な白色粉末(平均粒子径1.0μm)でレーザー光などの光の鏡面反射や透過・吸収を防ぐことにより、正確な測定が困難であった光沢面・透過面・黒色面の三次元測定を可能にします。速乾性で、塗布してから速やかに測定を行えます。乾燥後の塗膜はウエスなどで容易に除去できます。有機溶剤中毒予防規則(有機則)に該当しません。PRTR制度で指定されている化学物質を含みません。
用途3Dスキャナー計測の補助危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
離型剤 低粘度シリコーン イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)離型剤 低粘度シリコーンイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
709税込780
1本(420mL)
当日出荷
低粘度シリコーンを使用、細部まで浸透します。 熱可塑性・熱硬化性樹脂ともに使用できます。 ウエルドマークの発生が少くなります。 熱安定性に優れます。(耐熱200~250℃)
用途PE、PP、PS、ABS、AS、PMMA、PC、ナイロン、ポリアセタール等の熱可塑性樹脂 フェノール、ユリア、メラミン、エポキシ、不飽和ポリエステル等の熱硬化樹脂主成分シリコーン耐熱温度(℃)200~250危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量25mL危険物の性状非水溶性