ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。
マグネットタイプなので、鉄板などの金属に貼りつけて使用することもでき、アーム部分に金属フレキを使用しているため、様々な角度に調節可能となり、目的物に対し的確に照射することができます。
また、プラグ付きケーブルを標準装備しているので、簡単に持ち運びすることが可能となり、作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。
用途作業照明等
消費電力(W)9
全光束(Lm)660
電球の種類LED
電源コード(m)2
トラスコ品番833-8478
質量(kg)2.5
電源(V)AC100~120V
全高(mm)435
吸着力(N)800(マグネット)
保護等級IP67(ヘッドケースのみ)
光源LED×6灯
色温度(K)5700
照度(Lx)3700
使用環境40℃、40000時間(寿命は全光束が初期値の30%以上減光した場合とする。)
使用環境温度(℃)-10℃~40℃(但し、氷結しないこと)
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×80×55
本体はアルミ、前面は強化ガラスを採用し、壊れにくい強固な設計です。従来のハロゲンランプ型の代替としてもご使用いただけます。電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。
用途産業機械照明、設備機械照明、外観検査照明
消費電力(W)12
明るさ(Lm)1030
電球の種類LED
発光部は昼光色で目にも優しいタイプです。
用途工場内の手元照明に。
トラスコ品番163-0095
材質/仕上ヘッド部:ナイロン66
質量(kg)2
色黒
高さ(mm)609
電源(V)100
消費電力(W)6
アズワン品番64-8621-26
明るさ(Lm)430
標準消費電力料金(円/h)0.12
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。
フラット設計で、スペースが限られている小型機械の使用に最適です。
設置スペースが限られた場所などにもご利用し易くなっています。
電源を基板に実装することにより、全面発光が可能となり、効率的に広範囲を照射することができます。
筐体はアルミ製、前面は熱処理ガラスで割れ難く、強固な設計となっています。
定電流電源内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。
用途工作機械の機内照明
電球の種類LED
消費電力(W)10
トラスコ品番833-8458
質量(kg)1
サイズ13
電源DC24V
全光束(Lm)(レンズ無し)1050、(レンズ有り)950
レンズ一体形 レンズ付き
電源コード(m)3m(VCTF0.5mm2×2C)
ガラス部透明ガラス
保護等級IP67
色温度(K)5700
照度(Lx)(レンズ無し)340、(レンズ有り)1700
使用環境40℃、40000時間(寿命は全光束が初期値の30%以上減光した場合とする。)
使用環境温度(℃)-10℃~40℃(但し、氷結しないこと)
LEDHigh Power LEDタイプ
色(本体)ブラック
アズワン品番64-8874-76
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。
低発熱の為、高精度の測定設備や精密機械の使用に最適です。
定電流電源内臓により、入寮電圧の変動があっても照度は変わりません。
電球の種類LED
ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。
定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。
RoHS、REACH規制に対応した環境にやさしい照明機器です。
電球の種類LED
コード長さ(m)2
電源(V)AC100
保護等級IP67
芯数2
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリ内蔵の防水型LED照明です。
本体には強化ガラス管を採用しており、切削油をはじめ、酸・アルカリ溶剤にも対応。
バッテリー内蔵によりコードレス化を実現し、マグネットによる取付で、機械内の任意な位置に取付する事が可能です。
LED特有のギラツキを抑え、自然な光を放ち広範囲を照射することできます。
過充電・過放電及び高温に対する保護回路を搭載しており、電池の長寿命化を実現した安心設計です。
用途工作機械の機内照明など
電球の種類LED
設置場所屋内用
特殊用途防水
付属品AC/DCアダプター(ND-PM242)、取付マグネット(ND-P04)
材質(本体)強化ガラス(ホウケイ酸ガラス)
使用温度(℃)-10~40
保護等級IP67
色温度(K)5700
フラッシュ2秒間長押し
調光方式全灯(H)・1/2(M)・1/3(L)
点灯時間(時間)2(H)、5(M)、12(L)
マグネットベース付の調光機能付きの面発光LED照明です。本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)。LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
用途目視検査の照明、軽作業用照明など
電球の種類LED
設置場所屋内
保護等級IP50
電源コード(m)2
期待寿命(時間)使用温度40℃/40000(25℃/60000) ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点
使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)
吸着力(N)マグネット:800
色温度(K)5700
電源(V)AC100~240
付属品ACアダプター
設備点検や非常時、アウトドアなどで活躍するハンディタイプの充電式LEDライトです。
本体は軽量かつ衝撃に強いポリカーボネートを使用した乳白色のカバーを採用。
LED特有のギラツキを抑えた自然な光を広範囲に照射することが可能です。
IP65の防水・防塵設計で、雨の中や、埃の舞う環境でもご使用いただけます。
(H・M・L)の3段階調光機能により、明るさや電池消費の調整ができます。
充電アダプター(ND-PM242)は、携帯電話のmicroUSB充電器としても使用が可能です。
充電時間は2.5時間の高速充電を実現しました。(付属の専用アダプターをした場合)
背面にはマグネットを内蔵しており、金属部に貼り付けることができます。
用途屋内外での作業灯・工場設備機の点検灯・停電時の非常灯・レジャー照明(キャンプ・釣りなど)
電球の種類LED
設置場所屋内・屋外兼用
特殊用途防水
マグネット背面マグネット内蔵
付属品ハンドル(ND-P11)、AC/DCアダプター(ND-PM242)、ストラップ
材質(本体)ポリカーボネート
使用温度(℃)-10~40
保護等級IP65
色温度(K)5700
フラッシュ2秒間長押し
調光方式全灯(H)・1/2(M)・1/3(L)
点灯時間(時間)2(H)、5(M)、12(L)
透光度が高く、衝撃に強いポリカーボネートを使用し、本体を軽量化しました。
100V対応のプラグ付きケーブル仕様で配線が不要で簡単に持ち運びすることが可能で、幅広い用途にご使用いただけます。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、LEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており高い絶縁性を有する安全設計です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED
材質ポリカーボネート
電源コード(m)2
保護等級IP65
色温度(K)5700
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
ケーブルプラグ付ケーブル
カバー色乳白色
透光度が高く、衝撃に強いポリカーボネートを使用し、本体を軽量化しました。
オプションとして、100V対応のプラグ付きケーブル仕様(2M+P)もあり、配線が不要で簡単に持ち運びすることが可能で、幅広い用途にご使用いただけます。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、LEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており高い絶縁性を有する安全設計です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電源(V)AC100~120
電源コード(m)3
保護等級IP65
色温度(K)5700
使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)
電球の種類LED
高効率のリチウムイオン電池を採用し、最大連続点灯は20時間を実現。本体はアルミニウム合金で、非常に丈夫で軽量で持ち運びが簡単です。防雨設計なので雨天時でも安心して使用できます。明るさは(H)(M)(L)と三段階の調光ができます。床置きスタンド及び三脚スタンドとも組み合わて使用でき、非常に便利です。
用途屋外作業照明、アウトドアやお祭りの照明、夜間作業用LED照明など
付属品充電用ACアダプター
電源(V)DC12.6
保護等級IP65
色温度(K)5700
使用環境温度(℃)-10~25(但し、氷結しないこと)
電源タイプ充電式
使用場所屋内外兼用
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
期待寿命(時間)使用温度25℃/60000 ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点
NLFL-Dシリーズは、本体はアルミ、前面は熱処理ガラスを採用した壊れにくい設計のLED投光器です。軽くて持ち運びしやすく、屋内の作業用照明として最適です。また、低温環境での使用も可能で冷凍倉庫の照明としても使用できます。床置きスタンドまたは三脚スタンドと組み合わせて使用でき、非常に便利です。
材質(本体)アルミダイカスト
電源(V)AC100~120
電源コード(m)3(プラグ付)
保護等級IP65
色温度(K)5700
設置場所屋内
環境温度範囲(℃)-40~25(但し、氷結しないこと)
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
工作機械の内部照明に適した防水型LEDライトです。
従来の蛍光灯式機内照明やNLLシリーズと同じ取付ピッチのまま、本体がΦ58のガラス管になり、よりスリムで、価格もリーズナブルになりました。
優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。
電源コード(m)3
保護等級IP67
色温度(K)5700
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
電源タイプ電源コード式
電球の種類LED
05シリーズは本体がアルミで構成され、放熱性も良く、強固な設計です。
各シリーズ、レンズ付きの集光型を用意しています。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
スイッチ有(トグルスイッチ)
全光束(Lm)430
保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)
色温度(K)5700
照度(Lx)1750
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
電源タイプ電源コード式
電球の種類LED
本体にアルミ、前面に強化ガラスを採用し、壊れにくい強固な設計です。
従来のハロゲンランプ型の代替としてもご使用いただけます。
電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
スイッチ有(トグルスイッチ)
全光束(Lm)660
保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)
色温度(K)5700
照度(Lx)3600
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
電源タイプ電源コード式
電球の種類LED
本体にアルミ、前面に強化ガラスを採用し、壊れにくい強固な設計です。
従来のハロゲンランプ型の代替としてもご使用いただけます。
電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
スイッチ有(トグルスイッチ)
全光束(Lm)1030
電源コード(m)3
保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)
照度(Lx)5700
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
電源タイプ電源コード式
電球の種類LED
LED特有のギラつきや、マルチシャドーを軽減し、自然な光で高い照度を実現しました。
定電流IC回路や独自設計の保護回路により、長寿命かつ高い絶縁性も有します。
本体はアルミ、前面は熱処理ガラスを採用し、強固な設計になっています。
電源(V)DC24
電源コード(m)3
保護等級IP67
色温度(K)5700
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
電源タイプ電源コード式
電球の種類LED
独自開発した特殊レンズ設計で配光角度が37度になり、集光性をより一層高め、直下照度を大幅に向上させました。また、マルチシャドウは発生せず、ちらつきを2%以下に抑えています。定電流IC回路と独自設計の保護回路を採用し、LEDの長寿命化と高い絶縁性を実現しています。本体はアルミ、前面は強化ガラスを採用することで、壊れにくい強固な設計です。
用途工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明など
電源(V)DC24
保護等級IP67
色温度(K)5700
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.91MB)
演色指数(Ra)80
雷サージ保護・チラツキ防止回路を搭載した連結式LED作業灯です。
工場や倉庫や工事現場、イベント会場など、連結機能を生かした広域照明としても最適です。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、且つ高い絶縁を有する安全設計です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。
用途屋内外駐車場、工場、倉庫、土木現場、建築現場など
電球の種類LED
設置場所屋内・屋外兼用
特殊用途防水・防雨
フックフック
材質(本体)PC(ポリカーボネート)
取付方式吊り下げフック
ケーブル長(m)プラグ付きケーブル:5m(VCT0.75mm2×3C)
使用温度(℃)-10~40(但し、氷結しない事)
保護等級IP65
プラグアース付き防雨型
電源(AC V)100~120(50/60Hz)
色温度(K)5700
カバー色乳白色
演色指数(Ra)80
LEDと電源回路を同一基板上に配置させるDOB(DevicesonBoard)技術によって、NLT2シリーズよりもいっそうスリムになりました。
乳白色カバーの採用により均一に発光し、LED特有のギラツキを抑えた目に優しいLED照明です。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED
消費電力(W)15
電源(V)DC24
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
電源コード(m)3
保護等級IP65
寸法(mm)830×27.5×23
全光束(Lm)1080
照度(Lx)320
色温度(K)5700
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED
保護等級IP67
消費電力(W)9
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)950
電源コード(m)3
電源(V)AC100~240
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
寸法(Φ×mm)58×310
照度(Lx)250
色温度(K)5700
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しており、本体はアルミ、前面は強化ガラスを採用することで、壊れにくい強固な設計となっています。
横幅41mmのスリム設計なので、小スペースでの使用にも最適です。
電源(V)DC24
電源コード(m)3
保護等級IP67
色温度(K)5700
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
電源タイプ電源コード式
電球の種類LED
透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED
保護等級IP67
消費電力(W)9
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)900
電源コード(m)3
電源(V)DC24
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
寸法(Φ×mm)58×310
照度(Lx)240
色温度(K)5700
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
LED特有のギラつきがなく、直接目に入らない面発光型の照明で、ムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
目の疲れの原因であるちらつきを最小限に抑えています。
背面にマグネットを内蔵し、金属部に貼りつけてご使用いただけます。
電球の種類LED
消費電力(W)5.8
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
保護等級IP50
寸法(mm)215×60×10
全光束(Lm)360
照度(Lx)170
色温度(K)5700
付属品強力マグネット(背面2個)、専用アダプター(AC/DCアダプター:2.3mケーブル)
1台
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
デスクなどに取り付けて使用することができるクランプタイプの面発光照明です。
本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。
照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。
(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)
LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
電源(V)AC100~240
保護等級IP50
色温度(K)5700
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
電球の種類LED
03シリーズは本体がナイロン樹脂で構成され、耐衝撃性に強く絶縁性の優れた構造です。
各シリーズ、レンズ付きの集光型を用意しています。
LED電源は定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電源(V)AC100
消費電力(W)6
スイッチ有(タッチスイッチ)
全光束(Lm)430
電源コード(m)2(プラグ付)
保護等級IP65(ヘッドケース内のみ)
色温度(K)5700
照度(Lx)1750
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
電源タイプ電源コード式
電球の種類LED
光源から1メートルで170ルクスの明るさです。
太陽の光をRa100とした演色値はRa80と太陽の光に近いLEDライトです。
面発光の照明で自然な光を放つため長時間使用しても目が疲れにくく、また光の反射が少ないため検査照明として最適です。
面発光LEDは広範囲に明るく、柔らかい光がポイントです。
LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、細かい選別用照明や設計室のデスクライトに適しています。
タッチセンサーによるON/OFFが可能で、調光機能を備えています。
20~100%の調整ができ、眩しすぎない明るさにすることが可能です。
アームが上下にスライドし角度も調整できるため、シンプルかつ省スペースです。
電球の種類LED
消費電力(W)7
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
保護等級IP50
全光束(Lm)360
照度(Lx)170
色温度(K)5700
電源(V)AC100~240
1台
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
03シリーズは本体がナイロン樹脂で構成され、耐衝撃性に強く絶縁性の優れた構造です。
各シリーズ、レンズ付きの集光型を用意しています。
LED電源は定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
スイッチ無
全光束(Lm)430
保護等級IP65(ヘッドケース内のみ)
色温度(K)5700
照度(Lx)1750
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
電源タイプ電源コード式
電球の種類LED
本体にアルミ、前面に強化ガラスを採用し、壊れにくい強固な設計です。
従来のハロゲンランプ型の代替としてもご使用いただけます。
電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電源(V)AC100
消費電力(W)12
スイッチ有(トグルスイッチ)
全光束(Lm)1030
電源コード(m)2(プラグ付)
保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)
照度(Lx)5700
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
電源タイプ電源コード式
電球の種類LED
LED特有のギラつきがなく、直接目に入らない面発光型の照明で、ムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
目の疲れの原因であるちらつきを最小限に抑えています。
背面にマグネットを内蔵し、金属部に貼りつけてご使用いただけます。
電球の種類LED
消費電力(W)12
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
保護等級IP50
寸法(mm)390×60×10
全光束(Lm)770
照度(Lx)360
色温度(K)5700
付属品強力マグネット(背面2個)、専用アダプター(AC/DCアダプター:2.3mケーブル)
1台
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
透光度が高く、衝撃に強いポリカーボネートを使用し、本体を軽量化しました。
オプションとして、100V対応のプラグ付きケーブル仕様(2M+P)もあり、配線が不要で簡単に持ち運びすることが可能で、幅広い用途にご使用いただけます。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、LEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており高い絶縁性を有する安全設計です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED
電源(V)AC100
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
電源コード(m)3
保護等級IP65
色温度(K)5700
材質ポリカーボネート
ケーブルVCTF0.75mm2×2C
カバー色乳白色
LEDと電源回路を同一基板上配置するDOB技術により、従来シリーズよりもさらにスリムかつ、お求め安い価格になりました。
乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。
独自設計の保護回路により、優れた絶縁性を有します。
電源(V)AC100/200
電源コード(m)3
保護等級IP65
色温度(K)5700
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
電球の種類LED
NLFL-Dシリーズは、本体はアルミ、前面は熱処理ガラスを採用した壊れにくい設計のLED投光器です。
軽くて持ち運びしやすく、屋内の作業用照明として最適です。
また、低温環境での使用も可能で冷凍倉庫の照明としても使用できます。
床置きスタンドまたは三脚スタンドと組み合わせて使用でき、非常に便利です。
材質(本体)アルミダイカスト
電源(V)AC100
電源コード(m)3(プラグ付)
保護等級IP65
色温度(K)5700
使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)
電源タイプ電源コード式
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しており、本体はアルミ、前面は強化ガラスを採用することで、壊れにくい強固な設計となっています。
電源(V)DC24
電源コード(m)3
保護等級IP67
色温度(K)5700
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
電源タイプ電源コード式
電球の種類LED
LED特有のギラつきがなく、直接目に入らない面発光型の照明で、ムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
目の疲れの原因であるちらつきを最小限に抑えています。
背面にマグネットを内蔵し、金属部に貼りつけてご使用いただけます。
付属品強力マグネット(背面2個)
電源コード(m)3(AWG26×2C)
保護等級IP50
色温度(K)5700
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
電球の種類LED
LED特有のギラツキのない面発光照明に防水機能を追加しました。
自然な光を放つため、長時間使用しても目の疲れがありません。
光の反射も少ないので、検査用照明として適しています。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に適しています。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電源(V)DC24
電源コード(m)3
保護等級IP67
色温度(K)5700
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
電源タイプ電源コード式
電球の種類LED
透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED
保護等級IP67
消費電力(W)18
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)2000
電源コード(m)3
電源(V)AC100~240
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
寸法(Φ×mm)58×500
照度(Lx)500
色温度(K)5700
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
調光機能付き面発光LED照明です。
本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。
照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。
(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)
LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
保護等級IP50
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
調光方式無段階調光方式(20%~100%)
電球の種類LED
関連キーワード
1
2
3
次へ