シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)20
作動方式複動形
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)25
ストローク(mm)10
作動方式複動形
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)25
作動方式複動形
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)12
作動方式複動形
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)32
作動方式複動形
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)20
作動方式複動形
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)16
作動方式複動形
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)20
作動方式複動形
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)40
作動方式複動形
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)32
作動方式複動形
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)50
作動方式複動形
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)25
作動方式複動形
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)12
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)40
作動方式複動形
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)40
作動方式複動形
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)16
作動方式複動形
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)32
ストローク(mm)10
作動方式複動形
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)16
作動方式複動形
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)50
作動方式複動形
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)40
ストローク(mm)10
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)20
作動方式複動形
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)63
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)25
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)32
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)50
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)16
作動方式複動形
シリンダ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
仕様エンドキープガイド付ジグシリンダ
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)0~60
クッションゴムバンパ方式
使用圧力範囲(MPa)0.15~1
使用流体空気
本体形状ガイド付
保証耐圧力(MPa)1.5
給油不要
配管接続口径Rc1/4
作動速度範囲(mm/s)100~500
シリンダ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
仕様エンドキープガイド付ジグシリンダ
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)0~60
クッションゴムバンパ方式
使用圧力範囲(MPa)0.15~1
使用流体空気
本体形状ガイド付
保証耐圧力(MPa)1.5
給油不要
配管接続口径Rc1/8
作動速度範囲(mm/s)100~500
シリンダ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
仕様エンドキープガイド付ジグシリンダ
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)0~60
クッションゴムバンパ方式
使用圧力範囲(MPa)0.2~1
使用流体空気
本体形状ガイド付
保証耐圧力(MPa)1.5
給油不要
配管接続口径Rc1/8
作動速度範囲(mm/s)100~500
シリンダ内径(Φmm)12
作動方式複動片ロッド
仕様エンドキープガイド付ジグシリンダ
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)0~60
クッションゴムバンパ方式
使用圧力範囲(MPa)0.2~1
使用流体空気
本体形状ガイド付
保証耐圧力(MPa)1.5
給油不要
配管接続口径M5×0.8
作動速度範囲(mm/s)100~500
シリンダ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
仕様エンドキープガイド付ジグシリンダ
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)0~60
クッションゴムバンパ方式
使用圧力範囲(MPa)0.2~1
使用流体空気
本体形状ガイド付
保証耐圧力(MPa)1.5
給油不要
配管接続口径M5×0.8
作動速度範囲(mm/s)100~500
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
作動方式複動片ロッド
仕様エンドキープガイド付ジグシリンダ
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)0~60
クッションゴムバンパ方式
使用流体空気
本体形状ガイド付
保証耐圧力(MPa)1.5
給油不要
作動速度範囲(mm/s)100~500
シリンダ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
仕様エンドキープガイド付ジグシリンダ
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)0~60
クッションゴムバンパ方式
使用圧力範囲(MPa)0.15~1
使用流体空気
本体形状ガイド付
保証耐圧力(MPa)1.5
給油不要
配管接続口径Rc1/4
作動速度範囲(mm/s)100~500
関連キーワード