カテゴリ

  • 物流/保管/梱包用品/テープ(4,794)
  • オフィスサプライ(260)
  • オフィス家具/照明/清掃用品(66,514)
  • 作業工具/電動・空圧工具(1)
  • 空調・電設資材/電気材料(1)
  • 自動車用品(1)
  • バイク用品(246)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(4)
  • 医療・介護用品(10)
  • その他(1)
絞り込み
ブランド
  • オカムラ(岡村製作所)
  • K-CON(キタコ)
  • モノタロウ(4,591)
  • BIGM(丸山製作所)(66,158)
  • エスコ(43,451)
  • ホンダ(40,334)
  • メディアカバーマーケット(35,763)
  • 大阪魂(27,127)
  • スバル(25,434)
  • Panasonic(パナソニック)(20,594)
  • TRUSCO(12,287)
  • (9,084)
  • Kawasaki(8,333)
  • BAGSTER (バグスター)(7,861)
  • EBM(江部松商事)(7,720)
  • NAKANO(6,714)
  • TAKEGAWA(武川)(6,543)
  • SHIMANO(シマノ)(5,927)
  • コガネイ(5,677)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,457)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(5,234)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(64,038)
サービス分類
  • 組立・設置・取付(35,711)
商品レビュー
  • 以上(114)
  • 以上(124)
  • 以上(126)
  • 以上(126)
価格
  • 1,500円以下(297)
  • 1,500-10,000円(694)
  • 10,000-50,000円(5,378)
  • 50,000-100,000円(19,915)
  • 100,000円以上(45,943)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
71,831件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液状ガスケット K-CON(キタコ)液状ガスケットK-CON(キタコ)(174件のレビュー)
329税込362
1本(5g)
当日出荷
5gチューブの使い切りタイプ。 酸化し難いアルミチューブ採用。 シリコン系液状ガスケット。
温度範囲(℃)-60~200危険物の類別非危険物
フュエルホース K-CON(キタコ)フュエルホースK-CON(キタコ)(82件のレビュー)
819税込901
1本ほか
当日出荷
内層にNBR(ニトリルゴム)を採用した二層構造のホース。 耐熱・耐寒・耐油・耐ガソリン性に優れています。
長さ(m)1
カーボングリス K-CON(キタコ)カーボングリスK-CON(キタコ)(44件のレビュー)
399税込439
1本(5g)
当日出荷
導電性グリス。 伝導性微粉末の組み合せで通電性に優れたグリス。
用途コネクター、ギボシ、接点等の電通安定化成分精製鉱油・黒鉛添加剤・微粒カーボン(40nm以下)温度範囲(℃)-40~200液色危険物の類別非危険物
シリコーングリス K-CON(キタコ)シリコーングリスK-CON(キタコ)(38件のレビュー)
399税込439
1本(5g)
当日出荷
シリコーン系グリス。 高分子シリコーンパウダーを配合。低温から高温まで幅広く使用出来るシリコーングリス。
用途ゴムシール、バッテリーターミナル等成分シリコーンオイル・リチウム石けん温度範囲(℃)-50~180液色透明危険物の類別非危険物
ブレーキパッドグリス K-CON(キタコ)ブレーキパッドグリスK-CON(キタコ)(153件のレビュー)
439税込483
1本(5g)
当日出荷
ブレーキパッド用鳴き防止剤。 パッド裏面のシム両面に塗布して共振を防止。鳴きと制動ムラを防ぎます。耐熱性にも優れています。
成分銅粉・二硫化モリブデン・鉱油・窒化ホウ酸・添加剤液色仕様2輪用危険物の類別非危険物
アルミスペーサーカラー K-CON(キタコ)アルミスペーサーカラーK-CON(キタコ)(80件のレビュー)
199税込219特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
面取りを施した汎用性の高いスペーサーカラーです。アルミ材A2017(17S)製
材質アルミ材A2017(17S)
コンビネーションカラー K-CON(キタコ)コンビネーションカラーK-CON(キタコ)(15件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
サスペンション用ブッシュのカラーとしても使用可能。
材質/処理スチール/ユニクロ
液状ガスケット5gKC-107 K-CON(キタコ)液状ガスケット5gKC-107K-CON(キタコ)(18件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
●各エンジン部品に最適な液状ガスケット。 ●5gチューブの使い切りタイプ。 ●酸化し難いアルミチューブ採用。 ●用途に合わせてそれぞれ最適なものをご使用下さい。 ※開封後は化学反応により、蓋をしていても硬化しますのでお早めにご使用下さい。 ●ゴム系液状ガスケット(耐ガソリン・耐油タイプ)
用途ガソリンコック・キャブレター周り・マニホールドの合わせ面・接触面等温度範囲(℃)-54~204液色灰色スランプ流動性流動乾燥時間(時間)24危険物の類別非危険物表面乾燥時間約15分~
スナッパー K-CON(キタコ)スナッパーK-CON(キタコ)(8件のレビュー)
179税込197
1個ほか
当日出荷
プラスチック樹脂製のホースクリップ。 樹脂製の為、錆が生じず、耐アルカリ性・耐油性・耐塩水性に優れています。 再使用可能。
材質プラスチック樹脂
銅ワッシャー K-CON(キタコ)銅ワッシャーK-CON(キタコ)(26件のレビュー)
96税込106
1個ほか
当日出荷
シーリングワッシャーとしても最適。
寸法C(mm)1
ケーブルエンドSET K-CON(キタコ)ケーブルエンドSETK-CON(キタコ)(27件のレビュー)
399税込439
1セット
当日出荷
付属品L型レンチ、ホーローネジ(イモネジ)材質/処理スチール/ユニクロ
純正色タイプハーネス K-CON(キタコ)純正色タイプハーネスK-CON(キタコ)(19件のレビュー)
259税込285特価
1巻
当日出荷から翌々日出荷
材質(導体)軟銅撚線、(絶縁体)PVC長さ(m)2耐熱温度(℃)80許容電力(W)150(AV0.85/12V)、110(AVS0.5/12V)<周囲温度40℃の場合>
汎用クリップナット K-CON(キタコ)汎用クリップナットK-CON(キタコ)(14件のレビュー)
299税込329
1セット(2個)
当日出荷
ピッチ1.0用 スチール製クロメート 適合板厚:0.8~1.6mm ※実際の商品とは色合いが異なる場合があります。ご了承下さい。
材質スチール適合板厚(mm)0.8~1.6表面処理クロメートピッチP(mm)1
ベータピン K-CON(キタコ)ベータピンK-CON(キタコ)(9件のレビュー)
119税込131
1セット(5個)
当日出荷
ステンレス製ベータピン
材質ステンレス
コネクター(HM防水) K-CON(キタコ)コネクター(HM防水)K-CON(キタコ)(8件のレビュー)
219税込241
1セット
当日出荷
カプラー1個に極数分の端子が入った片側のみのコネクターセット。
種別HM防水(カプラー)ナチュラル適合電線AVまたはAVS0.3~1.25
ハーネステープ K-CON(キタコ)ハーネステープK-CON(キタコ)(3件のレビュー)
359税込395
1個
欠品中
糊が残りにくく配線加工などの後処理に最適なPVC粘着テープ。
テープ厚さ(mm)約0.13テープ幅(mm)19テープ長さ(m)20
コネクターSET(110型/250型/250型逆ロック) K-CON(キタコ)コネクターSET(110型/250型/250型逆ロック)K-CON(キタコ)(30件のレビュー)
239税込263
1セット
当日出荷から翌々日出荷
極数分の端子が入ったコネクターセット。
ウェルナット K-CON(キタコ)ウェルナットK-CON(キタコ)(11件のレビュー)
229税込252
1セット(2個)
当日出荷から翌々日出荷
防振・絶縁・シール効果の得られるゴム製ブラインドナット。 部材に取り付けたウェルナットにボルトをセットし、ボルトを締結する事によりウェルナット外形が膨らみ、対象物と固定する事が出来ます。 盲穴、深穴にも安定的な締結が出来ます。
端子SET K-CON(キタコ)端子SETK-CON(キタコ)(5件のレビュー)
279税込307
1セット
当日出荷
HM/MTコネクター用のオス/メス端子セット。
セット内容オス/メス端子×各5適合電線AVまたはAVS0.3~1.25
マスターシリンダーキャップビス(十字穴付/皿小ネジ) K-CON(キタコ)マスターシリンダーキャップビス(十字穴付/皿小ネジ)K-CON(キタコ)(8件のレビュー)
99税込109
1セット(2個)
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製4×12→一体式リザーバータンク用
タイプM4/P0.7材質ステンレス
絶縁チューブ K-CON(キタコ)絶縁チューブK-CON(キタコ)(13件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷
かさばったハーネスをスマートにまとめる絶縁チューブ。 柔軟な材質でできており、狭いスペースでの取り回しが楽に行えます。
長さ(m)2材質PVC(黒色)厚さ(mm)0.5規格UL・CSA定格電圧(V)300定格温度(℃)105
アルミ製シーリングワッシャー K-CON(キタコ)アルミ製シーリングワッシャーK-CON(キタコ)(27件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から翌々日出荷
アルミドレン/バンジョーワッシャーとして使用出来ます。
用途ドレンボルト用材質アルミ
トリムクリップ K-CON(キタコ)トリムクリップK-CON(キタコ)(38件のレビュー)
299税込329
1セット(3個)
当日出荷
Φ6穴用/3ヶ ナイロン製 適合純正品番ホンダ:90683-GAZ-003ホンダ:90683-GAZ-930
材質ナイロン(ブラック)タイプΦ6穴用
ギボシ端子SET K-CON(キタコ)ギボシ端子SETK-CON(キタコ)(7件のレビュー)
349税込384
1セット
当日出荷から翌々日出荷
ギボシ端子とスリーブのセット。
適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
六角ナット(3種) K-CON(キタコ)六角ナット(3種)K-CON(キタコ)(3件のレビュー)
99税込109
1セット(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
通常のナットよりも高さが低い薄型ナット。取付スペースに制限がある箇所にご使用ください。
材質スチール/ユニクロ
コネクターカバー K-CON(キタコ)コネクターカバーK-CON(キタコ)(3件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
コネクターをまとめて収納するPVC製カバー。
ステンレス製ローターボルト K-CON(キタコ)ステンレス製ローターボルトK-CON(キタコ)(44件のレビュー)
239税込263
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ほとんどの純正品がスチール製のローターボルト。K・CONでは錆び難く装飾効果の高いステンレスを採用。
レンチサイズ(mm)6締付トルク(N・m[kgf・m])(最大)20~23[2.0~2.3]材質ステンレスピッチP(mm)1.25
VILLAGE ネームプレート(名刺サイズ) オカムラ(岡村製作所)VILLAGE ネームプレート(名刺サイズ)オカムラ(岡村製作所)
6,998税込7,698
1セット(10枚)
3日以内出荷
マグネットで簡単取付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95.5×59×5.2内寸(幅W×高さH)(mm)91×55(名刺サイズ)
グリップボンド K-CON(キタコ)グリップボンドK-CON(キタコ)(23件のレビュー)
529税込582
1個(7g)
当日出荷
ハンドルブリップの接着に最適な、無溶剤で臭気も少なく、環境にも優しいシリル基含有特殊ポリマーを主成分としたグリップ専用ボンド。 一液性で速硬化し、初期粘着性があり、仮止めの必要がありません。また、弾性接着剤の為、耐剥離性、耐振動・衝撃性に優れています。
主成分シリル基含有特殊ポリマー硬化時間(分)(初期)約5、(実用)約60~危険物の類別非危険物
コネクターSET(H-4コネクター) K-CON(キタコ)コネクターSET(H-4コネクター)K-CON(キタコ)(23件のレビュー)
279税込307
1セット
当日出荷
カプラー1個と専用平型端子のセット。
(カプラー)黒適合電線AVまたはAVS0.5~2.0材質(端子)/処理黄銅/防錆
ニップル K-CON(キタコ)ニップルK-CON(キタコ)(10件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から翌々日出荷
オイルクーラーやケースブリーザー等の取出し口として使用できるニップルです。
ステンレスホースクリップSET K-CON(キタコ)ステンレスホースクリップSETK-CON(キタコ)(31件のレビュー)
299税込329
1セット(10個)
当日出荷
便利なホースクリップのセット
セット内容(A)5.5mm/6mm/7mm/8mm/11mm 各2個
アルミグリス K-CON(キタコ)アルミグリスK-CON(キタコ)(15件のレビュー)
399税込439
1本(5g)
当日出荷
アルミペースト。 アルミを主体とした金属粉末を配合した超耐熱焼付き防止剤。
用途マフラーフランジボルト・ナット等成分鉱油・アルミニウム粉末液色危険物の類別非危険物
ラバーシート(HNBR) K-CON(キタコ)ラバーシート(HNBR)K-CON(キタコ)(17件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
●耐ガソリン性に優れた性質を持つHNBR(水素化ニトリルゴム)製の汎用ラバーパッキン。 ●フューエルコックやキャブレター等、燃料周りの汎用パッキンとしてご使用下さい。 ※有毒なガスを発生することがありますので、焼却しないでください。
寸法(mm)120×150×1
ツバ付カラー K-CON(キタコ)ツバ付カラーK-CON(キタコ)(6件のレビュー)
259税込285
1セット(2個)
当日出荷
樹脂パーツ取付の際、ボルトの食い込みやクラックを防止出来ます。
適合(使用可能ボルト)M6取付穴径(Φmm)8.2材質/処理スチール/クロメート
サイレンサースプリング(スイベルフックタイプ) K-CON(キタコ)サイレンサースプリング(スイベルフックタイプ)K-CON(キタコ)(5件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
スイベルフックタイプによりスプリングに掛かる負荷を軽減し、ステンレス製で長期使用による錆の発生を抑えます。
原付二種ステッカーSET K-CON(キタコ)原付二種ステッカーSETK-CON(キタコ)(20件のレビュー)
379税込417
1セット
欠品中
原付ニ種である事を指示する為のフロント用U型とリア用三角形ステッカー。 フロント/リア用各1枚
ノルトロックワッシャー K-CON(キタコ)ノルトロックワッシャーK-CON(キタコ)(7件のレビュー)
199税込219
1セット(2枚)
当日出荷から翌々日出荷
スウェーデン「ノルトロック」社製品。 振動によるゆるみを防止。 潤滑油に影響されない締め付け力。 スチールとステンレスの2種類をラインナップ。 再使用可。
ナイロンワッシャー K-CON(キタコ)ナイロンワッシャーK-CON(キタコ)(4件のレビュー)
149税込164
1セット(10個)
当日出荷
キタコ製ナイロンリベットのスペーサーとしても使用可能です。
寸法C(mm)0.8材質ナイロン(乳白)
プッシュリベット K-CON(キタコ)プッシュリベットK-CON(キタコ)(17件のレビュー)
299税込329
1セット(3個)
当日出荷から翌々日出荷
パネル等を取り付けられる樹脂リベット。脚部が押し広げられ構成パネルを固定します。 再使用可能。 ヤマハタオプΦ6はホンダタイプΦ6として、スズキタイプΦ8はヤマハタイプΦ8としても使用可能。
...