絞り込み
ブランド
- K-CON(キタコ)
- モノタロウ(6,085)
- ANALOG DEVICES(10,441)
- BIGM(丸山製作所)(214,996)
- DAYTONA(デイトナ)(11,470)
- Kawasaki(15,577)
- NAKANO(11,204)
- Panasonic(パナソニック)(62,464)
- SHIMANO(シマノ)(16,211)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(35,309)
- TRUSCO(17,285)
- VISHAY(13,468)
- アズワン(11,937)
- エスコ(61,206)
- エレコム(14,047)
- オカムラ(岡村製作所)(72,295)
- スバル(31,940)
- ホンダ(59,570)
- メディアカバーマーケット(42,272)
- 三菱電機(16,150)
- 大阪魂(29,294)
- ブランドをもっと見る
K-CON(キタコ)
K-CON(キタコ)のページです。K-CON(キタコ)は、物流/保管/梱包用品/テープ、作業工具/電動・空圧工具、バイク用品などの商品を提供しています。現在271件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社キタコ |
|---|---|
| 所在地 | 〒577-0015 大阪府東大阪市長田3丁目8-13 |
特価

液状ガスケット
K-CON(キタコ)(181件のレビュー)¥329~税込¥362~1本(5g)当日出荷から3日以内出荷5gチューブの使い切りタイプ。 酸化し難いアルミチューブ採用。 シリコン系液状ガスケット。温度範囲(℃)-60~200危険物の類別非危険物
フュエルホース
K-CON(キタコ)(82件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷内層にNBR(ニトリルゴム)を採用した二層構造のホース。 耐熱・耐寒・耐油・耐ガソリン性に優れています。色黒長さ(m)1
シリコーングリス
K-CON(キタコ)(38件のレビュー)¥399税込¥4391本(5g)当日出荷シリコーン系グリス。 高分子シリコーンパウダーを配合。低温から高温まで幅広く使用出来るシリコーングリス。用途ゴムシール、バッテリーターミナル等成分シリコーンオイル・リチウム石けん温度範囲(℃)-50~180液色透明危険物の類別非危険物
カーボングリス
K-CON(キタコ)(45件のレビュー)¥399税込¥4391本(5g)当日出荷導電性グリス。 伝導性微粉末の組み合せで通電性に優れたグリス。用途コネクター、ギボシ、接点等の電通安定化成分精製鉱油・黒鉛添加剤・微粒カーボン(40nm以下)温度範囲(℃)-40~200液色黒危険物の類別非危険物
ブレーキパッドグリス
K-CON(キタコ)(154件のレビュー)¥439税込¥4831本(5g)当日出荷ブレーキパッド用鳴き防止剤。 パッド裏面のシム両面に塗布して共振を防止。鳴きと制動ムラを防ぎます。耐熱性にも優れています。仕様2輪用成分銅粉・二硫化モリブデン・鉱油・窒化ホウ酸・添加剤液色茶危険物の類別非危険物
アルミスペーサーカラー
K-CON(キタコ)(81件のレビュー)¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷から9日以内出荷面取りを施した汎用性の高いスペーサーカラーです。アルミ材A2017(17S)製材質アルミ材A2017(17S)
液状ガスケット5gKC-107
K-CON(キタコ)(20件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷●各エンジン部品に最適な液状ガスケット。 ●5gチューブの使い切りタイプ。 ●酸化し難いアルミチューブ採用。 ●用途に合わせてそれぞれ最適なものをご使用下さい。 ※開封後は化学反応により、蓋をしていても硬化しますのでお早めにご使用下さい。 ●ゴム系液状ガスケット(耐ガソリン・耐油タイプ)用途ガソリンコック・キャブレター周り・マニホールドの合わせ面・接触面等温度範囲(℃)-54~204液色灰色スランプ流動性流動乾燥時間(時間)24危険物の類別非危険物表面乾燥時間約15分~
コネクターSET(H-4コネクター)
K-CON(キタコ)(23件のレビュー)¥279~税込¥307~1セット当日出荷カプラー1個と専用平型端子のセット。色(カプラー)黒適合電線AVまたはAVS0.5~2.0材質(端子)/処理黄銅/防錆
汎用クリップナット
K-CON(キタコ)(15件のレビュー)¥299~税込¥329~1セット(2個)当日出荷ピッチ1.0用 スチール製クロメート 適合板厚:0.8~1.6mm ※実際の商品とは色合いが異なる場合があります。ご了承下さい。材質スチール適合板厚(mm)0.8~1.6表面処理クロメートピッチP(mm)1
コネクター(HM防水)
K-CON(キタコ)(9件のレビュー)¥219~税込¥241~1セット当日出荷から3日以内出荷カプラー1個に極数分の端子が入った片側のみのコネクターセット。種別HM防水色(カプラー)ナチュラル適合電線AVまたはAVS0.3~1.25
マスターシリンダーキャップビス(十字穴付/皿小ネジ)
K-CON(キタコ)(10件のレビュー)¥99~税込¥109~1セット(2個)当日出荷から3日以内出荷ステンレス製4×12→一体式リザーバータンク用材質ステンレスタイプM4/P0.7
ステンレスホースクリップSET
K-CON(キタコ)(31件のレビュー)¥299税込¥3291セット(10個)当日出荷便利なホースクリップのセットセット内容(A)5.5mm/6mm/7mm/8mm/11mm 各2個
純正色タイプハーネス
K-CON(キタコ)(19件のレビュー)¥259~税込¥285~1巻当日出荷から6日以内出荷材質(導体)軟銅撚線、(絶縁体)PVC長さ(m)2耐熱温度(℃)80許容電力(W)150(AV0.85/12V)、110(AVS0.5/12V)<周囲温度40℃の場合>
グリップボンド
K-CON(キタコ)(25件のレビュー)¥529税込¥5821個(7g)当日出荷ハンドルブリップの接着に最適な、無溶剤で臭気も少なく、環境にも優しいシリル基含有特殊ポリマーを主成分としたグリップ専用ボンド。 一液性で速硬化し、初期粘着性があり、仮止めの必要がありません。また、弾性接着剤の為、耐剥離性、耐振動・衝撃性に優れています。主成分シリル基含有特殊ポリマー硬化時間(分)(初期)約5、(実用)約60~危険物の類別非危険物
ステンレス製ローターボルト
K-CON(キタコ)(44件のレビュー)¥239~税込¥263~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ほとんどの純正品がスチール製のローターボルト。K・CONでは錆び難く装飾効果の高いステンレスを採用。材質ステンレスレンチサイズ(mm)6ピッチP(mm)1.25締付トルク(N・m[kgf・m])(最大)20~23[2.0~2.3]
サイレンサースプリング(スイベルフックタイプ)
K-CON(キタコ)(5件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷スイベルフックタイプによりスプリングに掛かる負荷を軽減し、ステンレス製で長期使用による錆の発生を抑えます。
ウェルナット
K-CON(キタコ)(11件のレビュー)¥229~税込¥252~1セット(2個)当日出荷から3日以内出荷防振・絶縁・シール効果の得られるゴム製ブラインドナット。 部材に取り付けたウェルナットにボルトをセットし、ボルトを締結する事によりウェルナット外形が膨らみ、対象物と固定する事が出来ます。 盲穴、深穴にも安定的な締結が出来ます。
絶縁チューブ
K-CON(キタコ)(13件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷かさばったハーネスをスマートにまとめる絶縁チューブ。 柔軟な材質でできており、狭いスペースでの取り回しが楽に行えます。材質PVC(黒色)厚さ(mm)0.5長さ(m)2規格UL・CSA定格電圧(V)300定格温度(℃)105
トリムクリップ
K-CON(キタコ)(38件のレビュー)¥299税込¥3291セット(3個)当日出荷Φ6穴用/3ヶ ナイロン製 適合純正品番ホンダ:90683-GAZ-003ホンダ:90683-GAZ-930材質ナイロン(ブラック)タイプΦ6穴用
プッシュリベット
K-CON(キタコ)(17件のレビュー)¥299~税込¥329~1セット(3個)当日出荷から翌々日出荷パネル等を取り付けられる樹脂リベット。脚部が押し広げられ構成パネルを固定します。 再使用可能。 ヤマハタオプΦ6はホンダタイプΦ6として、スズキタイプΦ8はヤマハタイプΦ8としても使用可能。
アルミグリス
K-CON(キタコ)(15件のレビュー)¥399税込¥4391本(5g)当日出荷アルミペースト。 アルミを主体とした金属粉末を配合した超耐熱焼付き防止剤。用途マフラーフランジボルト・ナット等成分鉱油・アルミニウム粉末液色灰危険物の類別非危険物
ラバーシート(HNBR)
K-CON(キタコ)(17件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷●耐ガソリン性に優れた性質を持つHNBR(水素化ニトリルゴム)製の汎用ラバーパッキン。 ●フューエルコックやキャブレター等、燃料周りの汎用パッキンとしてご使用下さい。 ※有毒なガスを発生することがありますので、焼却しないでください。寸法(mm)120×150×1