78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。
用途開戸用。 タイプパラレル型 ストップ角度70°~180° ストップ
1台
7,498 税込8,248
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。 段付アーム
用途開戸用。 タイプパラレル型 形状段付きアーム シルバー シリーズドアクロ―ザ 80シリーズ 適合扉高さ(mm)2100
1台ほか
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
8,998 税込9,898
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、 スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 バックチェック(BC)機能付も可能。#7006・7007は標準装備、#7001~7005はオプション。(1) ディレードアクション(DA)機能付も可能。#7001~7005はオプション。(2) バックチェック機能及びディレードアクション機能はこちらをご確認下さい。出荷時、バックチェック機能及びディレードアクション機能は効くように設定しています。調整が必要な場合は、各々のバルブを回して調整して下さい。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
1個
特価
6,398 税込7,038
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。左右兼用タイプ。本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用してください。
シルバー 適合扉高さ(mm)2100 適合扉幅(mm)900 適合扉質量(kg)45以下 勝手左右兼用 タイプパラレル型 シリーズドアクロ―ザ 5000シリーズ
1台
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。
用途開戸用。 ストップ角度- ストップなし
1台
特価
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

コンパクトなボディでしかも堅牢。機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用して下さい。 185・186のアームには左右勝手があります。 81・181は150°開き。
1個
7,890 税込8,679
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

コンパクトなボディでしかも堅牢。 機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 閉扉速度調整は2バルブ方式。 左右兼用タイプ
1台ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
用途開き戸用 タイプパラレル型 シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ ストップ角度- ストップなし
1台
7,498 税込8,248
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

面付け型。 一般軽量ドア(家庭用)に取付。 閉扉速度(閉まり際のみ)は調整可能。 開閉力は調整可能。 ドア幅900mmに対応。 ドア重量は20~40kgに対応。 適用ドア開閉ストローク590~880mm。 左右兼用タイプ。
タイプ面付型 適合扉高さ(mm)2100 適合扉幅(mm)900 適合扉質量(kg)20~40
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。 ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。
用途開戸用。 ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。
1個ほか
7,898 税込8,688
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。本体取付板は先付式。#7001~7003、#7004・7005はそれぞれ取付板が共通。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用してください。
1台ほか
特価
6,398 税込7,038
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

NEWSTAR製PSXseries【取替用ドアクローザー】パラレル型です。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。他メーカー数種類のドアクローザーを同じ取付ネジ位置で交換出来ます!。ドアクローザはメーカーや機種によって取付ネジ位置が異なります。PSX-2・PSX-3は取付板に複数の取付穴が空いており、様々なネジ位置に対応出来るようになっております。
用途取り替え用、交換用ドアクローザー 付属品本体、キャップ、取替用本体取付板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体取付用ネジ、アーム取付用ネジ、取付説明書 材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチール タイプパラレル型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×51×45 勝手左右兼用 適合品番【NEWSTAR】:P-82、P-182、P-82 旧型3ヶ穴、P-182 旧型3ヶ穴/【RYOBI】:22P、S22P、82P、1820P/【NHN】:52SP、152SP/【MIWA】:M802P、M802PS 番手2番 ストップ角度70~180度まで 関連資料PSX-2取付説明書(3.23MB) PSX-2取替用ブラケット 取付穴確認用紙(1.12MB) 適合扉幅(mm)900以下 適合扉質量(kg)45以下
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。左右勝手があります。
1台ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、 スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 バックチェック(BC)機能付も可能。#7006・7007は標準装備、#7001~7005はオプション。(1) ディレードアクション(DA)機能付も可能。#7001~7005はオプション。(2) バックチェック機能及びディレードアクション機能はこちらをご確認下さい。出荷時、バックチェック機能及びディレードアクション機能は効くように設定しています。調整が必要な場合は、各々のバルブを回して調整して下さい。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
1個
6,590 税込7,249
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、 スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 出荷時、バックチェック機能及びディレードアクション機能は効くように設定しています。調整が必要な場合は、各々のバルブを回して調整して下さい。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
1個
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー
左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。
トラスコ品番131-8018 幅(mm)329 高さ(mm)114 奥行(mm)85 適合扉質量(kg)45以下
1台
7,898 税込8,688
翌日出荷

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 60シリーズ 逆取付
閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。左右勝手があります。
シルバー シリーズドアクロ―ザ 60シリーズ
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザ
エコ商品
左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。ストップ角度が70°~120°まで設定可能です。
用途開戸用。 材質亜鉛ダイカスト 幅(mm)230 シルバー 高さ(mm)116 奥行(mm)245 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトなボディでしかも堅牢。機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用して下さい。 185・186のアームには左右勝手があります。 81・181は150°開き。
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。左右勝手があります。
シルバー シリーズドアクロ―ザ 60シリーズ
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー シルバーN-01
左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。
用途開戸用 シルバー 仕様ストップ機能なし 幅(mm)310 質量(kg)2.3 高さ(mm)90 タイプ開戸引き込み 奥行(mm)85
1台
5,498 税込6,048
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEWSTAR製PSXseries【取替用ドアクローザー】パラレル型です。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。他メーカー数種類のドアクローザーを同じ取付ネジ位置で交換出来ます!。ドアクローザはメーカーや機種によって取付ネジ位置が異なります。PSX-2・PSX-3は取付板に複数の取付穴が空いており、様々なネジ位置に対応出来るようになっております。
用途取り替え用、交換用ドアクローザー 仕様閉扉速度調整は3バルブ方式 付属品本体、キャップ、本体取付板、本体取付補助板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体取付用ネジ、アーム取付用ネジ、取付説明書 材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチール タイプパラレル型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×51×45 勝手左右兼用 適合品番【NEWSTAR】:P-83、P-183、P-83 旧型3ヶ穴、P-183 旧型3ヶ穴/【RYOBI】:163P、83P、1830P/【NHN】:53SPM、153SP/【MIWA】:M803P、M803PS 番手3番 ストップ角度70~180度まで 関連資料PSX-3取付説明書(3.28MB) PSX-3取替用ブラケット 取付穴確認用紙(1.13MB) 適合扉幅(mm)950以下 適合扉質量(kg)65以下
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度ヒューズ付ドアクローザは平常時、防火ドアを通路の壁際に開放保持します。火災が発生した場合、ドアクローザの温度ヒューズが、熱によって溶け、開放保持金具が外れ、ドアクローザの自閉力の働きにより、ドアを閉鎖します。防火区画の中の面積区画に使用出来ます。建設省告示第2563号に基づく建材試験センター合格品。
勝手左右共通
1台
9,898 税込10,888
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンパクトなボディでしかも堅牢。機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用して下さい。 185・186のアームには左右勝手があります。 81・181は150°開き。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー MTC 小型 (ストップなし)
閉扉速度調整は2バルブ方式。 ドア厚25~40mmに対応。 点検口にも使用可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを戸先側へ向けて使用して下さい。 開き角度は85°、又は90°。 点検口用ピボットヒンジ(TPH-35)使用の場合は、100°にも対応。
シルバー 質量(kg)ドア:25以下 ドア厚(mm)25~40
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優良住宅部品(BL部品)は、品質、性能、アフターサービス等に優れた住宅部品です。 人々の住生活水準の向上と消費者の保護を推進することを目的として、一般財団法人ベターリビングが認定し、その普及を図っています。 BLとはBetter Living(よりよい住まいを)の頭文字をとったものです。 認定を受けた住宅部品には、「BLマーク証紙」の貼付等により優良住宅部品(BL部品)である旨を表示することとなっており、表示された部品には、瑕疵担保と損害賠償の両面からのBL保険がついています。 BL保険では、施工瑕疵による賠償もカバーされますので、PL法に対応した製造物責任保険より幅広い保証が得られます。 ※I型・I-S型・Ⅱ型・Ⅱ-D型の取付寸法は同じです。左右兼用タイプ。I型・Ⅱ型は上下転倒、Ⅲ型は表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7710Vシリーズ パラレル型
耐久性能は50万回をクリア。開閉力は調整可能。(#7012~7015に相当) 閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 急な開放を制御するバックチェック機能を標準装備。 ディレードアクション機能付はオプション。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
質量(kg)ドア:31~120以下 適合寸法(mm)ドア:DW801~1200×DH1801~2400
1個
36,980 税込40,678
21日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。 本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。パラレル型は左右兼用タイプ。 本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
質量(kg)ドア:45以下 適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)取替用ドアクローザ
他社メーカー含め、数種類のドアクローザを同じ取付ネジ位置で交換出来ます。
用途取替用ドアクローザ セット内容本体/キャップ/取替用本体取付板/アームセット/ライナー/ネジ穴隠しシール/本体用ネジ/アーム用ネジ/取付説明書 幅(mm)230 シルバー 高さ(mm)51 奥行(mm)45
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。本体の取付ネジ(2本)を見せないカバー付。 シャープな外観。閉扉速度調整は2バルブ方式。左右兼用タイプ。本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
仕様ストップ付 タイプパラレル型
1台
5,498 税込6,048
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。 ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。 アングルブラケット
用途開戸用。 ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。 形状アングルブラケット タイプパラレル型 シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ
1台
6,990 税込7,689
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型
シルバー タイプスタンダード型 シリーズドアクロ―ザ 80シリーズ
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトなボディでしかも堅牢。機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用して下さい。 185・186のアームには左右勝手があります。 81・181は150°開き。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、 スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 バックチェック(BC)機能付も可能。#7006・7007は標準装備、#7001~7005はオプション。(1) ディレードアクション(DA)機能付も可能。#7001~7005はオプション。(2) バックチェック機能及びディレードアクション機能はこちらをご確認下さい。出荷時、バックチェック機能及びディレードアクション機能は効くように設定しています。調整が必要な場合は、各々のバルブを回して調整して下さい。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7710Vシリーズ スタンダード型
耐久性能は50万回をクリア。開閉力は調整可能。(#7012~7015に相当) 閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 急な開放を制御するバックチェック機能を標準装備。 ディレードアクション機能付はオプション。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
質量(kg)ドア:31~120以下 適合寸法(mm)ドア:DW801~1200×DH1801~2400
1個
34,980 税込38,478
15日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頑強なボディーと高性能なスプリングにより高開閉効率。アンティーク調を演出するのに最適。閉扉速度調整は2バルブ方式。ラッチング角度は調整可能。調整ネジ棒にて調整出来ます。ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が。70°~90°の任意の角度に設定可能。左右兼用タイプ。開き勝手により、アーム差込み方向が変わります。スタンダード型は90°開き。
仕様ストップ付 アンティークブロンズ タイプスタンダード型
1台
29,980 税込32,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

勝手口やテラス、ベランダの出入り口などの網戸併用ニーズに対応。 アルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。(ドアと網戸との間隔を狭めることが出来ます。) 本体は2本のネジで取付。 閉扉速度調整は2バルブ方式。 取付位置を変えることで開き角度は調整可能。(80°~120°)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7710Vシリーズ スタンダード型
耐久性能は50万回をクリア。開閉力は調整可能。(#7012~7015に相当) 閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 急な開放を制御するバックチェック機能を標準装備。 ディレードアクション機能付はオプション。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
質量(kg)ドア:31~120以下 適合寸法(mm)ドア:DW801~1200×DH1801~2400
1個
35,980 税込39,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。本体の取付ネジ(2本)を見せないカバー付。 シャープな外観。閉扉速度調整は2バルブ方式。左右兼用タイプ。本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
仕様ストップなし タイプパラレル型
1台
5,398 税込5,938
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)