8,214件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質ナイロン キャップ色オレンジ 耐熱温度(℃)75
1個ほか
54 税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質ナイロン キャップ色 耐熱温度(℃)75
1個ほか
54 税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(100本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ナイロンリングがボルトのねじ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に。
材質スチール 表面処理ユニクロメッキ
1パック(100個)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。 カラーバリエーションで用途別にご使用いただけます。
用途測量ポイントの表示に。 寸法D(mm)27 寸法d(mm)5 材質ABS樹脂 質量(g)2 寸法H(mm)4 寸法D1(mm)15 寸法D2(mm)10 使用ネイルNo.01~No.1
1袋(100個)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(15mL)
特価
899 税込989
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質ナイロン キャップ色 耐熱温度(℃)75
1個ほか
54 税込59
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。 カラーバリエーションで用途別にご使用いただけます。
用途測量ポイントの表示に。 寸法D(mm)47 寸法D1(mm)27 寸法D2(mm)20 寸法d(mm)10 寸法H(mm)7 材質ABS樹脂 質量(g)6 使用ネイルNo.2~No.7
1箱(20個)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質SCM435 表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄皮膜) 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1パック(46個)ほか
特価
989 税込1,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

ザグリ穴不要の為、薄板などのザグリ穴加工が出来ない個所へ最適です。 頭部が薄平頭になっているので、ねじ締め付け後も頭部が出っ張りません。 軽量化や取付スペースが限定されている箇所への使用に効果が期待できます。
用途軽量化や取付スペースが限定されている箇所へ 材質ステンレス 十字穴番号2 穴の形状十字穴
1本ほか
32 税込35
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

測点、境界、穴あけ位置のマーキングに使用できる水性・油性両用ペイントです。油性ですが硬化するまでは水で拭き取れます。使用中に容器を倒してもペイントは流出しません。
用途土木、建築、測量、鉄道、その他の工事現場のマーキングに。アスファルト舗装、コンクリート、石材、木部、鉄部(下塗り必要)。 長さ(mm)133 直径(mm)15
1箱(5本)
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


強度を出すために熱処理を加え、焼き入れ処理を施したワッシャーです。 通常のワッシャーに比べ厚みが増しているのが特徴です。 通常のワッシャーでは変形してしまう六角穴付きボルトや、強度区分8.8以上の高強度ボルトと組み合わせて使用される事があります。
材質S45C-H 表面処理ユニクロメッキ
1枚ほか
21 税込23
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コンクリートから砂利道まで施工環境に合わせて用途別に選択できます。 信頼の硬度とねばり強い特殊鋼ネイルです。
用途測量ポイントの標示。コノエダブルとの併用でよりはっきりと明示可能。コンクリート用 トラスコ品番557-2011 材質特殊鋼(焼き入れ品) 全長(mm)43 表面処理クロメートメッキ 頭部径(Φmm)9 胴径(Φmm)4.5
1袋(100本)
2,798 税込3,078
当日出荷

酸化安定性に優れ、酸化劣化による粘度変化を少なくし、安定した出力特性を約束。高い洗浄分散性によりエンジン内部はクリーン。一般走行からスポーツ走行まで幅広い用途に適した粘度「10W-40」
用途4サイクルエンジン用 種類セミ合成油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 JASO規格MA規格適合品 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途倒立フォーク用 サイズ1L 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
1,998 税込2,198
欠品中

円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質SCM435 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1パック(29個)ほか
特価
989 税込1,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 材質ステンレス
1パック(5個)ほか
特価
989 税込1,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。ABS樹脂を採用しているので割れにくく耐久性も抜群です。2サイズ、多彩なカラーバリエーションなので用途別でご使用頂けます。
用途測量ポイントの標示。コノエネイルとの併用でよりはっきりと明示可能。 材質ABS樹脂 厚さ(mm)7 穴径(Φmm)10 外径(Φmm)47 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全上重要なブレーキ液は信頼性の高い純正品をご使用ください。
規格DOT4 液色透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状水溶性
1本(0.5L)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さが低く、頭部外径が大きい丸頭形状のタッピンねじです。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。
材質ステンレス 頭部形状トラス
1パック(60個)ほか
特価
989 税込1,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

レースシーンはもちろん、大小さまざまな排気量のエンジン、公道におけるストップ&ゴーの連続運転、高速走行の続くロングツーリングなど、あらゆる走行条件に対応し、エンジンの持つ性能を発揮できる高性能4サイクルエンジンオイルです
用途4サイクルエンジン用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
2,498 税込2,748
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頭が表面に出ないため、きれいに仕上がります。六角レンチで締められるので、機械組み立てに最適です。先端平先形状。
穴の形状六角穴 材質ステンレス(SUS304相当) 表面処理光沢処理 先端形状平先 強度区分A2-21H
1袋(5本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

1本(4L)
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上面に六角穴があり、丸みをおびた頭が特徴の六角穴付きボルトです。六角レンチで締め付け、狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質SCM435 頭部形状ボタン 穴の形状六角穴
1パック(50個)ほか
特価
759 税込835
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

上面に六角穴があり、平らで座面が円錐形状の六角穴付きボルトです。六角レンチで締め付け、狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質SCM435 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状 穴の形状六角穴
1パック(15個)ほか
989 税込1,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
種別全ねじ 材質低炭素鋼(SWCH)、表面処理:ユニクロムメッキ仕上げ 頭部形状六角 強度区分4.8
1箱(50本)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)


頭部が蝶形になっている一般的な蝶ボルトです。工具を使用せず手で締めたり緩めたりするときに。
材質ステンレス
1パック(2個)ほか
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1本(350mL)
709 税込780
10日以内出荷

筆の後始末不要。(硬化しない) 使用中、容器を倒してもペイントは流出しない。
用途土木・建築・測量・鉄道・その他の工事現場のマーキングに、アスファルト舗装・コンクリート・石材・木部・鉄部(下塗り必要) 材質合成樹脂エマルションペイント1種(JIS5663) 幅(mm)28 全長(mm)155 質量(g)375
1箱(5本)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KX用リヤクッションオイル
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 純正品番J5002-0008、J45024-0002 SAE5W相当 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

高さが低く、頭部外径が大きい丸頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
材質ステンレス 頭部形状トラス
1パック(30個)ほか
特価
989 税込1,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

コノエ探検棒
地中の障害物までの深さの測定や、土質調査が可能な携帯式測定器具です。本体は4分割でき、専用ケース付きで持ち運びに便利です。10cm間隔で深さゲージの溝が付いているため測定が簡単です。ステンレス製で錆びにくく高強度です。
用途地中の深さを測定。 全長(mm)1100 質量(kg)1.5 横幅(mm)300 径(mm)12
1箱(1セット)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

上面に六角穴があり、平らで座面が円錐形状の六角穴付きボルトです。六角レンチで締め付け、狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質SCM435 頭部形状 穴の形状六角穴
1パック(35個)ほか
759 税込835
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

台座径が37mmのプレスタイプです。
用途高さ調整ボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。 材質 表面処理三価クロメート 許容荷重(N)3920 台座径(Φmm)37
1本
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷

コンクリートから砂利道まで施工環境に合わせて用途別に選択できます。信頼の硬度とねばり強い特殊鋼ネイルです。
用途測量ポイントの標示。コノエダブルとの併用でよりはっきりと明示可能。 表面処理ユニクロメッキ
1箱(100本)ほか
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラグ(プライヤー用の穴)が付いているため着脱が容易です。器具のスラスト方向の移動の防止に。
材質ステンレス
1パック(8個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1セット(200本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)