商品豆知識
材質PBT4830:FSS-41057・ナイロン :FSS-41035,FSS-41085(樹脂部)、リン青銅:FSS-41035,FSS-41057・黄 銅:FSS-41085(コンタクト)
色黒(樹脂部)
寸法H(mm)8.5
表面処理Ni下地 金フラッシュ(コンタクト)
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)
電流容量(A)3
熱変形温度(℃)208(PBT4830:1.82Mpa)・290(ナイロン :1.80MPa) (樹脂部)
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性UL94V-0(材料) (樹脂部)
動作温度範囲(℃)-40~+105
極数1
種類角型
コンタクト形状メス
形状ストレート
表面処理Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)5000MIN
材質(コンタクト)リン青銅
寸法H(mm)2.5
材質(樹脂部)PBT4830
色(樹脂部)黒
寸法H(mm)2.5
電気容量(A)3
寸法h(mm)1.4
絶縁抵抗(MΩ)5000 min(DC500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC100mA)
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)(樹脂部)208(1.82MPa)
仕上処理(コンタクト)Ni下地、金フラッシュ
燃焼性(樹脂部)UL94V-0
動作温度範囲(℃)-40~105
種類角型
コンタクト形状オス
結線方法基板実装
形状ストレート
寸法H(mm)2.54
定格電流(A)3
表面処理金メッキ(ニッケル下地)
絶縁抵抗(MΩ)1000MIN
接触抵抗(mΩ)30MAX
材質(コンタクト)黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)ナイロン
表面処理コンタクト/Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX (DC 100mA)
電流容量(A)3
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)本体/1.80MPa…290
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性本体/UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-40~+105
寸法H(mm)1.5
極数1
種類角型
コンタクト形状メス
形状ストレート
表面処理Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)5000MIN
材質(コンタクト)リン青銅
種類角型
コンタクト形状メス
形状ストレート
定格電流(A)1
表面処理Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)1000MIN
接触抵抗(mΩ)30MAX
材質(コンタクト)リン青銅
材質(本体)ナイロン
表面処理コンタクト/Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX (DC 100mA)
電流容量(A)3
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)本体/1.80MPa…290
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性本体/UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-40~+105
寸法H(mm)1
材質(本体)ナイロン
表面処理コンタクト/Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX (DC 100mA)
電流容量(A)3
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)本体/1.80MPa…290
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性本体/UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-40~+105
色樹脂部:黒
表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)
電流容量(A)3
材質(樹脂部)PBT 4830
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)1.82MPa…208
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-40~+105
種類その他
使用温度範囲(℃)-20~+60
使用電池CR2032
RoHS指令(10物質対応)対応
種類角型
コンタクト形状メス
仕様連結
形状ストレート
寸法H(mm)6
定格電流(A)1
表面処理Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)5000MIN
接触抵抗(mΩ)20MAX
材質(コンタクト)黄銅
種類角型
コンタクト形状オス
結線方法基板実装
形状ストレート
寸法H(mm)2.54
定格電流(A)3
表面処理金メッキ(ニッケル下地)
絶縁抵抗(MΩ)1000MIN
接触抵抗(mΩ)30MAX
材質(コンタクト)黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)ナイロン
表面処理コンタクト/Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX (DC 100mA)
電流容量(A)3
材質(コンタクト)リン青銅
熱変形温度(℃)本体/1.80MPa…290
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性本体/UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-40~+105
電流容量(A)3
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX (DC 100mA)
動作温度範囲(℃)-40~+105
材質(本体)ナイロン
色(本体)黒
熱変形温度(℃)本体/1.80MPa…290
燃焼性本体/UL94V-0(材料)
材質(コンタクト)黄銅
表面処理コンタクト/Ni下地 金フラッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
色樹脂部:黒
表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)
電流容量(A)3
材質(樹脂部)ナイロン
材質(コンタクト)リン青銅:FSM-42074,FSM-42074B黄銅:FSM-42052
熱変形温度(℃)1.80MPa…290
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-40~+105
RoHS指令(10物質対応)対応
電流容量(A)3
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)
動作温度範囲(℃)-40~+105
材質(樹脂部)ナイロン
色樹脂部:黒
熱変形温度(℃)1.80MPa…290
燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)
材質(コンタクト)リン青銅:FSM-41075黄銅:FSM-41052
表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
電流容量(A)3
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)
動作温度範囲(℃)-40~+105
材質(樹脂部)PBT4830:FSS-41057ナイロン:FSS-41035,FSS-41085
色樹脂部:黒
熱変形温度(℃)PBT4830:1.82Mpa…208、ナイロン:1.80MPa…290
燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)
材質(コンタクト)リン青銅:FSS-41035,FSS-41057黄銅:FSS-41085
表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
種類丸型
コンタクト形状オス
結線方法基板実装
形状アングル
寸法H(mm)2.54
定格電流(A)3
表面処理金メッキ(ニッケル下地)
絶縁抵抗(MΩ)1000MIN
接触抵抗(mΩ)30MAX
材質(コンタクト)黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
種類角型
コンタクト形状メス
仕様連結
形状ストレート
寸法H(mm)4.3
定格電流(A)2
表面処理Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)1000MIN
接触抵抗(mΩ)30MAX
材質(コンタクト)リン青銅
寸法H(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
ピッチ(mm)0.5
材質快削黄銅(C3604BD)
表面処理ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)
材質(本体)黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)金メッキ(ニッケル下地)
種類丸型
コンタクト形状オス
結線方法基板実装
形状アングル
寸法H(mm)2.54
定格電流(A)3
表面処理金メッキ(ニッケル下地)
絶縁抵抗(MΩ)1000MIN
接触抵抗(mΩ)30MAX
材質(コンタクト)黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)LCP
表面処理コンタクト/Ni下地 スズメッキ
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX (DC 100mA)
電流容量(A)3
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)本体/1.80MPa…275
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性本体/UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-40~+105
色樹脂部:黒
表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)
電流容量(A)3
材質(樹脂部)ナイロン
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)1.80MPa…290
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-40~+105
色樹脂部:黒
表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)
電流容量(A)1
材質(樹脂部)ナイロン
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)1.80MPa…290
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-40~+105
色樹脂部:黒
表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)
電流容量(A)1
材質(樹脂部)ナイロン
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)1.80MPa…290
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-40~+105
色樹脂部:黒
表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)
電流容量(A)1
材質(樹脂部)ナイロン
材質(コンタクト)リン青銅
熱変形温度(℃)1.80MPa…290
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-40~+105
RoHS指令(10物質対応)対応
電流容量(A)3
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)
動作温度範囲(℃)-40~+105
材質(樹脂部)PBT4830:FSR-41057ナイロン:FSR-41085
色樹脂部:黒
熱変形温度(℃)PBT4830:1.82Mpa…208、ナイロン:1.80MPa…290
燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)
材質(コンタクト)リン青銅:FSR-41057,FSR-41085黄銅:FSR-41085
表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
材質(本体)ナイロン
表面処理コンタクト/Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)
接触抵抗(mΩ)ピン/20 MAX (DC 100mA)、ジャンプソケット/30 MAX (DC 100mA)
電流容量(A)3
材質(コンタクト)ピン/黄銅 ジャンプソケット/リン青銅
熱変形温度(℃)ピン/1.80MPa…290、ジャンプソケット/1.80MPa…70
色(本体)ピン/黒 ジャンプソケット/青
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性コンタクト/UL94V-0(材料)
耐電圧(V)ジャンプソケット/650 AC 1分間
動作温度範囲(℃)-40~+105
色樹脂部:黒
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法H(mm)2.54
耐電圧800VAC 1分間
表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)
絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN
接触抵抗(mΩ)30 MAX
電流容量(A)3
材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%)
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)1.82MPa…200
UL規格UL94V-0(本体樹脂部)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様カドミウム含有量75ppm未満
形状六角型
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
ねじ径M4(0.7)
ねじ長さ(mm)7
二面幅(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)黒色焼き付け処理(ニッケル下地)
仕様カドミウム含有量75ppm未満
形状六角型
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)黒色焼き付け処理(ニッケル下地)
仕様カドミウム含有量75ppm未満
形状六角型
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)黒色焼き付け処理(ニッケル下地)
仕様カドミウム含有量75ppm未満・メネジ部はニッケルメッキのみ(但しメネジ内部に黒色焼き付け処理が一部付着します)
形状六角型
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
ねじ径M4(0.7)
二面幅(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)黒色焼き付け処理(ニッケル下地)
色樹脂部:黒
表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)
電流容量(A)3
材質(樹脂部)PBT 4830
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)1.82MPa…208
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-40~+105
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ