ボア・クランプ、クランプ・ボール付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:工具鋼/焼入れ/黒染、クランプ・ボール:ステンレス鋼1.4112/焼入れ/研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ボアクランプ・マンドレル、側面から操作Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質本体:スチール/黒染、クランプ・ネジ:熱処理鋼質量(g)380取付穴(mm)50寸法h1(mm)41寸法h2(mm)22寸法h3(mm)17.5寸法d1(mm)28.7寸法d2(mm)17.8締付トルク(N・m)66寸法l1(mm)約 7寸法d5(mm)39.4RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)20寸法d4M4
ボアクランプ・マンドレルRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質本体:スチール/黒染、クランプ・ネジ:焼入れ鋼/浸炭焼入れRoHS指令(10物質対応)対応
ボア・クランプ、セグメント口金付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:工具鋼/焼入れ/黒染、セグメント口金:ステンレス鋼1.4112/焼入れ/研磨RoHS指令(10物質対応)対応
スイング・クランプ、サイズ40/偏芯レバー付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨寸法b1(mm)40寸法b2(mm)17寸法d1(mm)40寸法l1(mm)75寸法l3(mm)43寸法l2(mm)55寸法l4(mm)100寸法d40RoHS指令(10物質対応)対応寸法d2M12寸法d3M12
スイング・クランプ、サイズ40/クランプ・ボルト付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
仕様【システム】V70・L12材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨寸法b1(mm)40寸法b2(mm)17寸法d1(mm)40寸法l1(mm)75寸法l3(mm)43寸法l2(mm)55寸法d40RoHS指令(10物質対応)対応寸法d2M12寸法d3M12
スイング・クランプ、高さの低いタイプ、サイズ44/クランプ・ボルト付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨ストローク(mm)5質量(g)708寸法h1(mm)25~30寸法h2(mm)54~59寸法h3(mm)15寸法b1(mm)42寸法b2(mm)18寸法d1(mm)44寸法l1(mm)61寸法l2(mm)40寸法h4(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応寸法d2M12
スイング・クランプ、高さの低いタイプ、サイズ44/偏芯レバー付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨ストローク(mm)5質量(g)1022寸法h1(mm)25~30寸法h2(mm)54~59寸法h3(mm)15寸法b1(mm)42寸法b2(mm)18寸法d1(mm)44寸法l1(mm)61寸法l3(mm)100寸法l2(mm)40寸法h4(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応寸法d2M12
スイング・クランプ、サイズ25/調整式偏芯レバー付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨ストローク(mm)5質量(g)340寸法h1(mm)30~35寸法h2(mm)44~49寸法h3(mm)10寸法b1(mm)26寸法b2(mm)10寸法d1(mm)25寸法l1(mm)49.5寸法l3(mm)28寸法l2(mm)35寸法l4(mm)82寸法h4(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応寸法d2M8寸法d3M8
スイング・クランプ、サイズ25/クランプ・ボルト付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
仕様【システム】V40材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨ストローク(mm)5質量(g)227寸法h1(mm)30~35寸法h2(mm)44~49寸法h3(mm)10寸法b1(mm)26寸法b2(mm)10寸法d1(mm)25寸法l1(mm)49.5寸法l3(mm)28寸法l2(mm)35寸法h4(mm)6.9RoHS指令(10物質対応)対応寸法d2M8寸法d3M8
スイング・クランプ、サイズ25/スラスト・ベアリング入りクランプ・レバー付レバーの位置可変Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨ストローク(mm)5質量(g)363寸法h1(mm)30~35寸法h2(mm)44~49寸法h3(mm)10寸法b1(mm)26寸法b2(mm)10寸法d1(mm)25寸法l1(mm)49.5寸法l3(mm)28寸法l2(mm)35寸法l4(mm)74寸法h4(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応寸法d2M8寸法d3M8
偏芯クランプ爪Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質偏芯ねじ:鋼、本体:スチール/浸炭焼入れRoHS指令(10物質対応)対応
偏心クランプRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質偏芯ねじ:鋼、本体:黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
クランピング・ディバイス「アクティマ」/左回り=押す/右回り=引くRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
締付力(kN)4.9材質ハウジング:熱可塑性樹脂/黒、本体:スチール/黒染、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂DIN7708PF31/赤(RAL3003相当)、アタッチメント:スチール/黒染ストローク(mm)【早送り】10クランプ範囲(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
クランピング・ディバイス「アクティマ」/右回り:押し/左回り=引くRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
締付力(kN)4.9材質ハウジング:熱可塑性樹脂/黒、本体:スチール/黒染、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂DIN7708PF31/赤(RAL3003相当)、アタッチメント:スチール/黒染ストローク(mm)【早送り】10クランプ範囲(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応