6ページ目:

1,228件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セキューラルハンマー ポリウレタン(イエロー) 頭径30x40mm Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)セキューラルハンマー ポリウレタン(イエロー) 頭径30x40mmRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷
ヘッドとハンドルは一枚の鋼板から成型された耐久性に優れたハンマーです。最高の無反動感とポリウレタンの製の四角いヘッドで、ユニークなハンマーです。ゴムグリップ付です。四角いヘッドなので、隅や角を叩くのに最適です。
用途自動車の組立修理、マシンバイス上で部品の位置修正、板金加工、へこみの修正作業、ハウジングの組み付け、車両のボディワーク、家具の製作、窓やドアの製作、フローリング、木工等に。トラスコ品番573-8816材質ヘッド:ポリウレタン(黄)、柄:スチール全長(mm)325頭の全長(mm)117頭径(mm)長さ30×幅40RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ山クランプ式リフティング・ピン Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ネジ山クランプ式リフティング・ピンRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
77,980税込85,778
1個
翌々日出荷
ボタン操作で着脱が簡単な吊り金具です。アイボルトの作業時間を85%短縮できます。シャックルが360度回転します。ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込むことが出来ます。
用途頻繁にアイボルトの着脱を行う作業。製品、部品、冶具、金型の運搬。アイボルトの代用に。長さ(mm)141.5幅(mm)68厚さ(mm)38ねじ径M8首下長(mm)17.8耐荷重(kN)(F1)2.1ボルト寸法M8RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)2.1
下押さトグルクランプ 縦型 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)下押さトグルクランプ 縦型Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
下方押え型ハンドル縦型手動タイプのトグルクランプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
下押さトグルクランプ 横型 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)下押さトグルクランプ 横型Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
下方押え型ハンドル横型手動タイプのトグルクランプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックス・スプリッティング・アックス用斧刃 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス・スプリッティング・アックス用斧刃Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷
木の伐採、確実で木材を傷めないくさび打ち込み、薪割り、杭の打ち込み等に使用します。比較的小ぶりで使いやすい斧です。ハルダーのシンプレックス・ハンマーと同じ構造ですのでボルト一本で確実に固定されています。硬い木材用にも使用出来ます。
用途シンプレックススプリッティングアックス用替斧。仕様交換用斧刃トラスコ品番135-3681適合本体3007.751材質熱処理鋼刃長(mm)100適合ハンドル3244.75RoHS指令(10物質対応)対応
ボールキャスター ステンレスタイプ М16 22752シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールキャスター ステンレスタイプ М16 22752シリーズRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
ねじ込み式で位置調整が可能です。プラスチック製の軸受によりボールが回転します。搬送システム、部品供給装置、加工・包装設備などに使用されます。
材質メインボール:ステンレス鋼、ボディー:ステンレス鋼、軸受:プラスチック許容荷重(kg)198.6キャスタープラスチック製の軸受け付きボールキャスターコードコード番号:364-8964アズワン品番67-2334-93
ボールキャスター スチールタイプ М16 22752シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールキャスター スチールタイプ М16 22752シリーズRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
ねじ込み式で位置調整が可能です。プラスチック製の軸受によりボールが回転します。搬送システム、部品供給装置、加工・包装設備などに使用されます。
材質メインボール:軸受鋼/焼入れ、ボディー:快削鋼、軸受:プラスチック許容荷重(kg)198.6キャスタープラスチック製の軸受け付きボールキャスターコードコード番号:364-8973アズワン品番67-2334-83
ボールキャスター スチールタイプ М12 22752シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールキャスター スチールタイプ М12 22752シリーズRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
ねじ込み式で位置調整が可能です。プラスチック製の軸受によりボールが回転します。搬送システム、部品供給装置、加工・包装設備などに使用されます。
材質ボディー:快削鋼、メインボール:軸受鋼/焼入れ、軸受:プラスチック許容荷重(kg)116.1キャスタープラスチック製の軸受け付きボールキャスターコードコード番号:364-8968アズワン品番67-2334-81
ネジ山クランプ式ロックピン ステンレスピンタイプ 22355シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ネジ山クランプ式ロックピン ステンレスピンタイプ 22355シリーズRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
ワンタッチでネジ穴にピンを差し込むことが出来るので効率的です。ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込みワンタッチで部品や製品を固定することが出来ます。ワークなどを頻繁に取付け・取外す作業に。ピンで横方向からの荷重を受ける作業に。
ネジ山クランプ式ロックピン スチールピンタイプ 22355シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ネジ山クランプ式ロックピン スチールピンタイプ 22355シリーズRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ワンタッチでネジ穴にピンを差し込むことが出来るので効率的です。
ボールキャスター ステンレスタイプ М16 22752シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールキャスター ステンレスタイプ М16 22752シリーズRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
ねじ込み式で位置調整が可能です。プラスチック製の軸受によりボールが回転します。搬送システム、部品供給装置、加工・包装設備などに使用されます。
材質メインボール:ステンレス鋼許容荷重(kg)198.6コード364-8965材質(ボディ)ステンレス鋼材質(軸受)プラスチックアズワン品番67-2334-92
ボールキャスター ステンレスタイプ М6 22752シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールキャスター ステンレスタイプ М6 22752シリーズRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
ねじ込み式で位置調整が可能です。プラスチック製の軸受によりボールが回転します。搬送システム、部品供給装置、加工・包装設備などに使用されます。
材質メインボール:ステンレス鋼全長(mm)8許容荷重(kg)17.2コード364-8963材質(ボディ)ステンレス鋼材質(軸受)プラスチックアズワン品番67-2334-84
ネジ山クランプ式リフティング・ピン スイベルタイプ 熱処理鋼 22353シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ネジ山クランプ式リフティング・ピン スイベルタイプ 熱処理鋼 22353シリーズRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
71,980税込79,178
1個
5日以内出荷
ボタン操作で着脱が簡単な吊り金具です。アイボルトの作業時間を85%短縮できます。シャックルが360度回転します。ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込むことが出来ます。頻繁にアイボルトの着脱を行う作業。製品、部品、冶具、金型の運搬。アイボルトの代用に。
仕様●使用荷重(kN):6.2●ボルトサイズ:M12●首下長(mm):24●厚さ(mm):38●耐荷重F1(kN):6.2●幅(mm):68●ねじ径:M12●長さ(mm):148●ボタン操作で短時間で簡単に着脱ができる吊り具●吊り具、安全係数5、シャックル回転タイプ、横吊り可能、アイボルトの代わりに●材質/仕上:ピン・シャックル/熱処理鋼 バネ/ステンレス鋼●ピンは首下まで差込み、最後までねじ込み使用してください。●ピンの差し込み後、オレンジ色のボタンが初期位置に復帰している事、ねじ部が完全にクランプされている事を確認してからご使用してください。●ねじ部が完全にクランプされていない場合には、ワークが落下する恐れがあります。●使用荷重は垂直方向許容荷重です。●鋼鉄製のねじ穴のみに使用してください。●原産国:ドイツ●コード番号:366-116アズワン品番67-2334-13
ネジ山クランプ式リフティング・ピン 熱処理鋼 22352シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ネジ山クランプ式リフティング・ピン 熱処理鋼 22352シリーズRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
51,980税込57,178
1個
5日以内出荷
ボタン操作で着脱が簡単な吊り金具です。アイボルトの作業時間を85%短縮できます。頻繁にアイボルトの着脱を行う作業。製品、部品、冶具、金型の運搬。アイボルトの代用に。
ボールキャスター スチールタイプ М6 22752シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールキャスター スチールタイプ М6 22752シリーズRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
ねじ込み式で位置調整が可能です。プラスチック製の軸受によりボールが回転します。
材質メインボール:軸受鋼、焼入れ全長(mm)16許容荷重(kg)17.2コード364-8952材質(ボディ)快削鋼材質(軸受)プラスチックアズワン品番67-2334-75
ボールキャスター ステンレスタイプ М12 22752シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールキャスター ステンレスタイプ М12 22752シリーズRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,098税込3,408
1個
5日以内出荷
ねじ込み式で位置調整が可能です。プラスチック製の軸受によりボールが回転します。搬送システム、部品供給装置、加工・包装設備などに使用されます。
材質メインボール:ステンレス鋼許容荷重(kg)116.1コード364-8970材質(ボディ)ステンレス鋼材質(軸受)プラスチックアズワン品番67-2334-90
ボールキャスター スチールタイプ М16 22752シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールキャスター スチールタイプ М16 22752シリーズRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
ねじ込み式で位置調整が可能です。プラスチック製の軸受によりボールが回転します。搬送システム、部品供給装置、加工・包装設備などに使用されます。
材質メインボール:軸受鋼、焼入れ許容荷重(kg)198.6キャスタープラスチック製の軸受け付きボールキャスターコード364-8954材質(ボディ)快削鋼、黒染材質(軸受)プラスチックアズワン品番67-2334-82
ネジ山クランプ式リフティング・ピン スイベルタイプ 熱処理鋼 22353シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ネジ山クランプ式リフティング・ピン スイベルタイプ 熱処理鋼 22353シリーズRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
73,980税込81,378
1個
5日以内出荷
ボタン操作で着脱が簡単な吊り金具です。アイボルトの作業時間を85%短縮できます。シャックルが360度回転します。ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込むことが出来ます。頻繁にアイボルトの着脱を行う作業。製品、部品、冶具、金型の運搬。アイボ
仕様●使用荷重(kN):8.4●ボルトサイズ:M16●首下長(mm):24●厚さ(mm):38●耐荷重F1(kN):8.4●ねじ径:M16●幅(mm):68●長さ(mm):148●ボタン操作で短時間で簡単に着脱ができる吊り具●吊り具、安全係数5、シャックル回転タイプ、横吊り可能、アイボルトの代わりに●材質/仕上:ピン・シャックル/熱処理鋼 バネ/ステンレス鋼●ピンは首下まで差込み、最後までねじ込み使用してください。●ピンの差し込み後、オレンジ色のボタンが初期位置に復帰している事、ねじ部が完全にクランプされている事を確認してからご使用してください。●ねじ部が完全にクランプされていない場合には、ワークが落下する恐れがあります。●使用荷重は垂直方向許容荷重です。●鋼鉄製のねじ穴のみに使用してください。●原産国:ドイツ●コード番号:366-104アズワン品番67-2334-14
ネジ山クランプ式ロックピン スチールピンタイプ 22355シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ネジ山クランプ式ロックピン スチールピンタイプ 22355シリーズRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
ワンタッチでネジ穴にピンを差し込むことが出来るので効率的です。ワンタッチでネジ穴にピンを差し込むことができるので効率的です。ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込みワンタッチで部品や製品を固定することができます。ねじサイズはM8~16までご用意しています。ワークなどの横方向からの荷重をピンで受けて固定する作業に。
ボールキャスター ステンレスタイプ М12 22752シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールキャスター ステンレスタイプ М12 22752シリーズRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,098税込3,408
1個
5日以内出荷
ねじ込み式で位置調整が可能です。プラスチック製の軸受によりボールが回転します。搬送システム、部品供給装置、加工・包装設備などに使用されます。
材質メインボール:ステンレス鋼許容荷重(kg)116.1キャスタープラスチック製の軸受け付きボールキャスターコードコード番号:364-8960材質(ボディ)ステンレス鋼材質(軸受)プラスチックアズワン品番67-2334-91
ボールキャスター ステンレスタイプ М10 22752シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールキャスター ステンレスタイプ М10 22752シリーズRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
ねじ込み式で位置調整が可能です。プラスチック製の軸受によりボールが回転します。搬送システム、部品供給装置、加工・包装設備などに使用されます。
材質メインボール:ステンレス鋼許容荷重(kg)55.6キャスタープラスチック製の軸受け付きボールキャスターコードコード番号:364-8967材質(ボディ)ステンレス鋼材質(軸受)プラスチックアズワン品番67-2334-89
ボールキャスター ステンレスタイプ М8 22752シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールキャスター ステンレスタイプ М8 22752シリーズRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
ねじ込み式で位置調整が可能です。プラスチック製の軸受によりボールが回転します。搬送システム、部品供給装置、加工・包装設備などに使用されます。
材質メインボール:ステンレス鋼全長(mm)10許容荷重(kg)33.6キャスタープラスチック製の軸受け付きボールキャスターコードコード番号:364-8961材質(ボディ)ステンレス鋼材質(軸受)プラスチックアズワン品番67-2334-86
ボールキャスター スチールタイプ М12 22752シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールキャスター スチールタイプ М12 22752シリーズRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
ねじ込み式で位置調整が可能です。プラスチック製の軸受によりボールが回転します。搬送システム、部品供給装置、加工・包装設備などに使用されます。
材質メインボール:軸受鋼/焼入許容荷重(kg)116.1キャスタープラスチック製の軸受け付きボールキャスターコードコード番号:364-8969材質(ボディ)快削鋼材質(軸受)プラスチックアズワン品番67-2334-80
ボールキャスター スチールタイプ М6 22752シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールキャスター スチールタイプ М6 22752シリーズRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
ねじ込み式で位置調整が可能です。プラスチック製の軸受によりボールが回転します。
材質メインボール:軸受鋼/焼入全長(mm)8許容荷重(kg)17.2タイプ六角穴付コードコード番号:364-8956材質(ボディ)快削鋼材質(軸受)プラスチックアズワン品番67-2334-74
セッティングスクリュー 細目ネジ 熱処理鋼 22720シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)セッティングスクリュー 細目ネジ 熱処理鋼 22720シリーズRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
619税込681
1個
5日以内出荷
細目ネジなので、細かい調整が可能です。ワークに対して垂直でない場合でも固定、締め付け、サポートなどに。
仕様●全長(mm):10.8●六角二面幅(mm):3.0●ポール径(mm):4.0●外径d1(mm):M6×0.5●全長l1(mm):10.8●耐荷重max.(静荷重時kN):9●六角穴付●最高使用温度:250℃●材質/仕上:ボール/ 軸受鋼、焼入れ●ねじ/ 熱処理鋼●原産国:ドイツ●コード番号:122-1132アズワン品番67-2334-48
ネジ山クランプ式ロックピン ステンレスピンタイプ 22355シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ネジ山クランプ式ロックピン ステンレスピンタイプ 22355シリーズRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
ワンタッチでネジ穴にピンを差し込むことが出来るので効率的です。ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込みワンタッチで部品や製品を固定することが出来ます。ワークなどを頻繁に取付け・取外す作業に。ピンで横方向からの荷重を受ける作業に。
ネジ山クランプ式ロックピン スチールピンタイプ 22355シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ネジ山クランプ式ロックピン スチールピンタイプ 22355シリーズRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
ワンタッチでネジ穴にピンを差し込むことが出来るので効率的です。
ネジ山クランプ式リフティング・ピン スイベルタイプ ステンレス鋼 22353シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ネジ山クランプ式リフティング・ピン スイベルタイプ ステンレス鋼 22353シリーズRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
ボタン操作で着脱が簡単な吊り金具です。アイボルトの作業時間を85%短縮できます。シャックルが360度回転します。ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込むことが出来ます。製品、部品、冶具、金型の運搬。アイボルトの代用に。
ネジ山クランプ式リフティング・ピン スイベルタイプ 熱処理鋼 22353シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ネジ山クランプ式リフティング・ピン スイベルタイプ 熱処理鋼 22353シリーズRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
70,980税込78,078
1個
5日以内出荷
ボタン操作で着脱が簡単な吊り金具です。アイボルトの作業時間を85%短縮できます。シャックルが360度回転します。ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込むことが出来ます。頻繁にアイボルトの着脱を行う作業。製品、部品、冶具、金型の運搬。アイボルトの代用に。
仕様●使用荷重(kN):3.9●ボルトサイズ:M10●首下長(mm):20●厚さ(mm):38●耐荷重F1(kN):3.9●ねじ径:M10●幅(mm):68●長さ(mm):144●横吊り可能●安全係数5●材質/仕上:ピン・シャックル/熱処理鋼 バネ/ステンレス鋼●ピンは首下まで差込み、最後までねじ込み使用してください。●ピンの差し込み後、オレンジ色のボタンが初期位置に復帰している事、ねじ部が完全にクランプされている事を確認してからご使用してください。●ねじ部が完全にクランプされていない場合には、ワークが落下する恐れがあります。●使用荷重は垂直方向許容荷重です。●鋼鉄製のねじ穴のみに使用してください。●原産国:ドイツ●コード番号:366-118アズワン品番67-2334-12
ネジ山クランプ式リフティング・ピン ステンレス 22352シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ネジ山クランプ式リフティング・ピン ステンレス 22352シリーズRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
67,980税込74,778
1個
5日以内出荷
ボタン操作で着脱が簡単な吊り金具です。アイボルトの作業時間を85%短縮できます。頻繁にアイボルトの着脱を行う作業。製品、部品、冶具、金型の運搬。アイボルトの代用に。
仕様●材質/仕上:ピン・シャックル/ステンレス鋼●バネ/ステンレス鋼●押しボタン/アルミニウム(オレンジ酸化皮膜処理)●ピンは首下まで差込み、最後までねじ込み使用してください。●ピンの差し込み後、オレンジ色のボタンが初期位置に復帰している事、ねじ部が完全にクランプされている事を確認してからご使用してください。●ねじ部が完全にクランプされていない場合には、ワークが落下する恐れがあります。●ご使用前に必ず使用説明書をお読みください。●耐荷重F1(kN)は垂直引張方向での数値です。●原産国:ドイツ●コード番号:366-0107アズワン品番67-2334-10
プレッシャー・ピン(重荷重用/シール付) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)プレッシャー・ピン(重荷重用/シール付)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,098税込1,208
1個
30日以内出荷
厚みの小さい軽量部品の簡単な固定に使います。加工品を横方向に押し付けて、位置決めします。取り付けが容易でスペースを取りません。
用途プリント基板、プラスチック外装等の軽量物の簡易固定。軽量ワークの横方向の位置決めに。材質ピン:スティール、浸炭焼入れ、亜鉛メッキ、ボディ:アルミニウム、銀色酸化皮膜処理RoHS指令(10物質対応)対応
偏心スリーブ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)偏心スリーブRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,298税込2,528
1個
30日以内出荷
プレッシャー・ピンの取り付け位置を微調整するために保持具です。
用途圧入タイプのプレッシャー・ピン用。RoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー・円錐シート ステンレス Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー・円錐シート ステンレスRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
9,198税込10,118
1個
6日以内出荷
円錐シートと組み合わせて、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。座面の角度を約3度まで補正します。
用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。仕様適合ボルト呼び径:42トラスコ品番849-8696材質ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)高さ(mm)17内径(Φmm)43外径(Φmm)78寸法h4(mm)39.3RoHS指令(10物質対応)対応適合ボルトM42
円錐シート 焼入れ鋼・形状D Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)円錐シート 焼入れ鋼・形状DRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
8,598税込9,458
1個
6日以内出荷
球面ワッシャートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。底面の角度を約3度まで補正します。
用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。仕様●ネジの締付トルク(max. Nm):9793●耐荷重(静荷重)(max. kN):960トラスコ品番849-8675材質焼入れ鋼(浸炭焼入れ)、仕上げ:リン酸塩皮膜処理高さ(mm)25内径(Φmm)65外径(Φmm)103RoHS指令(10物質対応)対応適合ボルトM56
球面ワッシャー 焼入れ鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー 焼入れ鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
8,598税込9,458
1個
6日以内出荷
円錐シートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。座面の角度を約3度まで補正します。
用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。仕様適合ボルト呼び径:56トラスコ品番849-8655材質焼入れ鋼(浸炭焼入れ)、仕上げ:リン酸塩皮膜処理高さ(mm)23内径(Φmm)58外径(Φmm)103静耐荷重(kN)960寸法h4(mm)39.3ねじ締付トルク(N・m)9793RoHS指令(10物質対応)対応適合ボルトM56
円錐シート 熱処理鋼・形状G Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)円錐シート 熱処理鋼・形状GRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
999税込1,099
1個
30日以内出荷
球面ワッシャートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。底面の角度を約3度まで補正します。
用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。仕様●ネジの締付トルク(max. Nm):407●耐荷重(静荷重)(max. kN):117トラスコ品番849-8684材質熱処理鋼、仕上げ:リン酸塩皮膜処理高さ(mm)8内径(Φmm)23.2外径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応適合ボルトM20
球面ワッシャー・円錐シート ステンレス・形状D Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー・円錐シート ステンレス・形状DRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷から30日以内出荷
球面ワッシャートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。底面の角度を約3度まで補正します。
用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。材質ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー・円錐シート ステンレス・形状G Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー・円錐シート ステンレス・形状GRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
639税込703
1個
6日以内出荷から30日以内出荷
球面ワッシャートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。底面の角度を約3度まで補正します。
用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。材質ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
クイックプラグカップリング カップリングネジ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クイックプラグカップリング カップリングネジ付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷から30日以内出荷
空圧・油圧シリンダーなどの直線運動の結合部に取り付けることができます。
用途直線運動の芯ズレ補正に。RoHS指令(10物質対応)対応
クイックプラグカップリング Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クイックプラグカップリングRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷から30日以内出荷
空圧油圧シリンダーなどの直線運動の結合部に取り付けることができます。
用途軸方向の遊びなしで、角度・芯ズレ補正に使用。RoHS指令(10物質対応)対応