耐熱性、耐荷重性、耐水性に優れている。
ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。
用途自動車補機・電装品、家電製品などのシール部。
ゴム・プラスチックの各種摺動部。
ちょう度2号
タイプ多目的
使用温度範囲(℃)-50~150
増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん
基油合成炭化水素油
危険物の類別非危険物
耐摩耗性、耐水性に優れている。
集中給脂装置での使用も可能。
用途ミキサー、成形機、包装機、搬送機などの食品・飲料機械の軸受、ギヤ、シール部、摺動部。
規格NSF H1
タイプ軸受用
使用温度範囲(℃)-45~120
増ちょう剤アルミニウムコンプレックス石けん
基油合成炭化水素油
危険物の類別非危険物
耐熱性に優れた多目的グリース。
耐荷重性、耐水性、高速性に優れている。
ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。
ISOFLEX TOPAS NB 52は、電気接点部にも使用可能。
用途自動車補機・電装品、家電製品、事務機器などの 軸受、ギヤ、摺動部。
ゴム・プラスチックの各種摺動部。
自動車補機・電装品などの摺動接点。
ちょう度2号
商品タイプバリウムコンプレックスグリース
特性耐熱性、耐荷重性、耐水性、高速性
タイプ多目的
使用温度範囲(℃)-50~150
増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん
基油合成炭化水素油
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
使用温度範囲が広い。
耐摩耗性、耐水性に優れている。
用途ミキサー、成形機、包装機、搬送機などの食品・飲料機械の軸受、ギヤ、シール部、摺動部。
タイプ軸受用
増ちょう剤無機系
基油合成炭化水素油
危険物の類別非危険物
使用温度範囲が広い。
耐熱性、耐水性、耐荷重性に優れている。
用途耐熱性、耐水性、耐荷重性などが 要求される食品・飲料機械の軸受、ギヤ、シール部、摺動部。
規格NSF H1
タイプ軸受用
使用温度範囲(℃)-30~140
ちょう度2号
増ちょう剤無機系
基油合成炭化水素油
危険物の類別非危険物
低温・低トルクグリース。
低温性、耐摩耗性に優れている。
集中給脂装置での使用も可能。
用途フリーザーなどの低温で使用される軸受、チェーン、摺動部。
ミキサー、粉砕機、ホモゲナイザーなどの食品・飲料機械の軸受、摺動部。
規格NSF H1
タイプ軸受用
使用温度範囲(℃)-45~120
ちょう度1号
増ちょう剤アルミニウムコンプレックス石けん
基油合成炭化水素油
危険物の類別非危険物
豊富な粘度グレード(11グレード)。
使用温度範囲が広い。
耐荷重性、耐摩耗性に優れている。
多くのシール材に対する悪影響が少ない。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。
缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。
搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。
打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。
規格NSF H1
タイプ汎用
使用温度範囲(℃)-25~120
基油合成炭化水素油
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)460(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
低温性、低トルク性、高速性に優れている。
ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。
用途自動車補機・電装品、家電製品、事務機器などの 軸受、ギヤ、摺動部。
ゴム・プラスチックの各種摺動部。
ちょう度2号
商品タイプリチウムグリース
特性低温性、低トルク性、高速性
タイプ汎用
使用温度範囲(℃)-60~140
増ちょう剤リチウム石けん
基油合成炭化水素油
白色系の潤滑・組立て用ペースト。
耐荷重性、耐水性に優れている。
用途食品・飲料機械のねじ部、はめ合い部、摺動部などの潤滑、組立て。
規格NSF H1
タイプ組立て用
使用温度範囲(℃)-45~120
ちょう度1号
増ちょう剤PTFE
基油合成炭化水素油
危険物の類別非危険物
耐熱性、耐摩耗性、耐水性に優れている。
用途自動車補機・電装品、繊維機械、製紙機械、モーター、ファンなどの軸受。
ちょう度2号
商品タイプウレアグリース
特性耐熱性、耐摩耗性、耐水性
タイプ中高温用
使用温度範囲(℃)-30~160
増ちょう剤ウレア
基油合成炭化水素油
危険物の類別非危険物
豊富な粘度グレード(11グレード)。
使用温度範囲が広い。
耐荷重性、耐摩耗性に優れている。
多くのシール材に対する悪影響が少ない。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。
缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。
搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。
打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。
規格NSF H1
タイプ汎用
使用温度範囲(℃)-35~120
基油合成炭化水素油
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)150(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
低温性、低トルク性、高速性に優れている。
ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。
用途自動車補機・電装品、家電製品、事務機器などの 軸受、ギヤ、摺動部。
ゴム・プラスチックの各種摺動部。
ちょう度2号
商品タイプリチウムグリース
特性低温性、低トルク性、高速性
タイプ汎用
使用温度範囲(℃)-60~130
増ちょう剤リチウム石けん
基油合成炭化水素油
危険物の類別非危険物
豊富な粘度グレード(11グレード)。
使用温度範囲が広い。
耐荷重性、耐摩耗性に優れている。
多くのシール材に対する悪影響が少ない。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。
缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。
搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。
打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。
規格NSF H1
タイプ汎用
使用温度範囲(℃)-35~120
基油合成炭化水素油
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)32(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
豊富な粘度グレード(11グレード)。
使用温度範囲が広い。
耐荷重性、耐摩耗性に優れている。
多くのシール材に対する悪影響が少ない。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。
缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。
搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。
打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。
規格NSF H1
タイプ汎用
使用温度範囲(℃)-35~120
基油合成炭化水素油
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)100(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
耐熱性に優れた多目的グリース。
耐荷重性、耐水性、高速性に優れている。
ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。
ISOFLEX TOPAS NB 52は、電気接点部にも使用可能。
用途自動車補機・電装品、家電製品、事務機器などの 軸受、ギヤ、摺動部。
ゴム・プラスチックの各種摺動部。
自動車補機・電装品などの摺動接点。
ちょう度2号
商品タイプバリウムコンプレックスグリース
特性耐熱性、耐荷重性、耐水性、高速性
タイプ多目的
使用温度範囲(℃)-45~160
増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん
基油合成炭化水素油
危険物の類別非危険物
耐水性、耐スチーム性に優れている。
用途充填機、洗浄機などの耐水性が要求される食品・飲料機械のシール部、摺動部。
バルブ、継ぎ手、配管機器などのシール部、摺動部。
規格NSF H1
タイプシール用
使用温度範囲(℃)-10~140
ちょう度3号
増ちょう剤無機系
基油合成炭化水素油
危険物の類別非危険物
プラスチック摺動部に適する。
高速軸受にも使用可能。
ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。
用途プラスチックの各種摺動部。
直動軸受、ボールねじ、その他摺動部。
ちょう度0号
商品タイプアルミニウムコンプレックスグリース
タイプ多目的
使用温度範囲(℃)-50~150
増ちょう剤アルミニウムコンプレックス石けん
基油合成炭化水素油
危険物の類別非危険物
1缶(1kg)
¥37,980
税込¥41,778
63日以内出荷
低温から高温まで幅広い温度範囲で使用可能です。
耐荷重、耐摩耗性に優れています。
多くのシール材に対し悪影響を及ぼしません。
NSF H1認定取得。
用途搬送装置のチェーンやギヤ・撹拌機の減速機(ギヤ)、各種装置の油圧作動油、シーマー、打錠機の杵や圧力ローラなどの摺動部、ギヤ、軸受などに
規格NSF H1
色淡黄色
使用温度範囲(℃)-30~120
主成分合成炭化水素油
動粘度(mm2/s)150(40℃)
危険物の類別非危険物
耐荷重性、耐摩耗性に優れている。
ギヤ用にも適する。
集中給脂装置での使用も可能。
用途耐荷重性、耐摩耗性などが 要求される食品・飲料機械の軸受、リニアモーションガイド、ギヤ、摺動部。
規格NSF H1
タイプ軸受用
使用温度範囲(℃)-35~120
ちょう度0~1号
増ちょう剤カルシウムコンプレックス石けん
基油合成炭化水素油
危険物の類別非危険物
極高温用ペースト。
焼き付き防止性、固着防止性に優れている。
タイプ極高温用
使用温度範囲(℃)-25~200、ドライ~1000
ちょう度1~2号
増ちょう剤グラファイト、その他固体潤滑剤
基油合成炭化水素油
危険物の類別非危険物
耐熱性、耐荷重性に優れている。
接点・ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。
用途自動車補機・電装品などの摺動接点。
適合範囲自動車補機・電装品
タイプ汎用
使用温度範囲(℃)-50~140
ちょう度2号
増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん
基油合成炭化水素油
危険物の類別非危険物
1缶(18kg)
¥349,800
税込¥384,780
63日以内出荷
プラスチックに対してほとんど悪影響を与えない。
耐摩耗性、低温性に優れている。
塗布状態を分かりやすくするため着色。
用途コピー、プリンター等OA機器のプラスチックギヤ部。
自動車補機のプラスチックギヤ部。
ちょう度1号
商品タイプリチウムグリース
特性耐摩耗性、低温性
タイプ樹脂ギヤ用
使用温度範囲(℃)-40~150
増ちょう剤リチウム石けん
基油合成炭化水素油
危険物の類別非危険物
1缶(1kg)
¥7,798
税込¥8,578
63日以内出荷
豊富な粘度グレード(11グレード)。
使用温度範囲が広い。
耐荷重性、耐摩耗性に優れている。
多くのシール材に対する悪影響が少ない。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。
缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。
搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。
打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。
規格NSF H1
タイプ汎用
使用温度範囲(℃)-25~120
基油合成炭化水素油
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)680(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥109,800
税込¥120,780
63日以内出荷
豊富な粘度グレード(11グレード)。
使用温度範囲が広い。
耐荷重性、耐摩耗性に優れている。
多くのシール材に対する悪影響が少ない。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。
缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。
搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。
打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。
規格NSF H1
タイプ汎用
使用温度範囲(℃)-30~120
基油合成炭化水素油
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)320(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
豊富な粘度グレード(11グレード)。
使用温度範囲が広い。
耐荷重性、耐摩耗性に優れている。
多くのシール材に対する悪影響が少ない。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。
缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。
搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。
打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。
規格NSF H1
タイプ汎用
使用温度範囲(℃)-35~120
基油合成炭化水素油
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)68(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥109,800
税込¥120,780
63日以内出荷
豊富な粘度グレード(11グレード)。
使用温度範囲が広い。
耐荷重性、耐摩耗性に優れている。
多くのシール材に対する悪影響が少ない。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。
缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。
搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。
打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。
規格NSF H1
タイプ汎用
使用温度範囲(℃)-25~120
基油合成炭化水素油
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)1500(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥99,980
税込¥109,978
63日以内出荷
豊富な粘度グレード(11グレード)。
使用温度範囲が広い。
耐荷重性、耐摩耗性に優れている。
多くのシール材に対する悪影響が少ない。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。
缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。
搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。
打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。
規格NSF H1
タイプ汎用
使用温度範囲(℃)-35~120
基油合成炭化水素油
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)46(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥99,980
税込¥109,978
63日以内出荷
豊富な粘度グレード(11グレード)。
使用温度範囲が広い。
耐荷重性、耐摩耗性に優れている。
多くのシール材に対する悪影響が少ない。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。
缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。
搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。
打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。
規格NSF H1
タイプ汎用
使用温度範囲(℃)-45~110
基油合成炭化水素油
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)15(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥109,800
税込¥120,780
63日以内出荷
使用温度範囲が広い。
起動トルクが低く、トルク変動が小さい。
ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。
用途家電製品、事務機器、精密機器などの焼結含油軸受。
商品タイプリチウムグリース
タイプワイドレンジ
使用温度範囲(℃)-50~150
増ちょう剤リチウム石けん
基油合成炭化水素油
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)56(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
豊富な粘度グレード(11グレード)。
使用温度範囲が広い。
耐荷重性、耐摩耗性に優れている。
多くのシール材に対する悪影響が少ない。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。
缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。
搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。
打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。
規格NSF H1
タイプ汎用
使用温度範囲(℃)-30~120
基油合成炭化水素油
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)220(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
低温性、低トルク性、高速性に優れている。
ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。
用途自動車補機・電装品、家電製品、事務機器などの 軸受、ギヤ、摺動部。
ゴム・プラスチックの各種摺動部。
ちょう度2号
商品タイプリチウムグリース
特性低温性、低トルク性、高速性
タイプ汎用
使用温度範囲(℃)-60~140
増ちょう剤リチウム石けん
基油合成炭化水素油
危険物の類別非危険物
1缶(1kg)
¥49,980
税込¥54,978
63日以内出荷
固体潤滑剤を配合した極高温用潤滑剤。
耐荷重性に優れている。
用途キルン、焼鈍炉、精錬所などのチェーン。
タイプ極高温用
使用温度範囲(℃)~200、ドライ~1000
基油合成炭化水素油
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)220(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
耐摩耗性、耐荷重性に優れている。
浸漬潤滑、集中給脂装置での使用も可能。
用途食品・飲料機械の密閉ギヤ、チェーン、摺動部。
規格NSF H1
タイプギヤ・チェーン用
使用温度範囲(℃)-45~120
ちょう度00~0号
増ちょう剤アルミニウムコンプレックス石けん
基油合成炭化水素油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
耐摩耗性に優れ、摩擦係数が低い。
酸化安定性に優れ、スラッジの生成が少ない。
NSF H1に登録。
用途食品・飲料機械で使用されるスクリュー・レシプロコンプレッサ、油圧装置。
適合範囲コンプレッサー
タイプ食品ライン用
使用温度範囲(℃)-45~135
基油合成炭化水素油
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)33(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
耐熱性に優れた多目的グリース。
耐荷重性、耐水性、高速性に優れている。
ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。
ISOFLEX TOPAS NB 52は、電気接点部にも使用可能。
用途自動車補機・電装品、家電製品、事務機器などの 軸受、ギヤ、摺動部。
ゴム・プラスチックの各種摺動部。
自動車補機・電装品などの摺動接点。
ちょう度2号
商品タイプカルシウム石けんグリース
特性耐熱性、耐荷重性、耐水性、高速性
タイプ多目的
使用温度範囲(℃)-50~150
増ちょう剤特殊カルシウム石けん
基油合成炭化水素油
危険物の類別非危険物
関連キーワード