52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本特殊塗料NT金属用プライマーECO A液 塗料液
エコ商品
「NT金属用プライマーECO」は、鉛・クロムを含まない防錆用プライマーです。防錆性に優れるだけでなく、厚生労働省 室内環境指針13物質を塗料中に配合していない環境対応型の塗料です。【特長】。1 防錆性、安全性に優れています。 鉛・クロムフリーの防錆プライマーで、JWWA K143(日本水道協会規格)の溶出試験に適合しています。2 環境に配慮した塗料です。 トルエン、キシレン、エチルベンゼン、ホルムアルデヒドなど学校環境衛生基準規定の6物質、厚生労働省 室内環境指針13物質を塗料中に配合していない環境対応型塗料です。 また、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆のため、室内使用の面積制限はありません。3 乾燥性に優れています。 刷毛、ローラーの作業性に優れ、速乾性で作業効率が良く、温度条件により、その日のうちに次工程の施工が可能です。標準色は「赤さび色」、16.5kgセット(A液:15kg、B液:1.5kg)、3.3kgセット(A液3kg、B液0.3kg)があります。推奨ローラー:大塚刷毛製造 ピーチ20mm、Wonder20mm。推奨刷毛:大塚刷毛製造 新鉄骨スリム、こまち、OS金駒。塗料液のみの販売です。ご使用には硬化剤が必要です。別途ご購入下さい。塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途【適用素材】。鉄、アルミ、ステンレス、トタン、ブリキ。【用途】。鋼製ブール、アルミ製プール、ステンレス製プール、一般鉄骨、鋼製造物など。【適用上塗り塗料】。各種溶剤形上塗り塗料、各種弱溶剤形上塗り塗料 赤さび色 膜厚(μm)ドライ:35~45 希釈剤NTエポキシシンナーECO 塗装刷毛・ローラー・スプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)0~5 混合比10:1(質量比) RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)(23℃)6時間以上72時間以内 関連資料※商品カタログ(0.31MB) 可使時間(時間)(23℃)8 危険物の性状非水溶性 塗付量(kg/m2)0.14~0.16 塗料タイプ2液溶剤形反応硬化エポキシ樹脂下塗り塗料
1缶(3kg)ほか
9,398 税込10,338
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本特殊塗料NT金属用プライマーECO
エコ商品
「NT金属用プライマーECO」は、鉛・クロムを含まない防錆用プライマーです。防錆性に優れるだけでなく、厚生労働省 室内環境指針13物質を塗料中に配合していない環境対応型の塗料です。【特長】。1 防錆性、安全性に優れています。 鉛・クロムフリーの防錆プライマーで、JWWA K143(日本水道協会規格)の溶出試験に適合しています。2 環境に配慮した塗料です。 トルエン、キシレン、エチルベンゼン、ホルムアルデヒドなど学校環境衛生基準規定の6物質、厚生労働省 室内環境指針13物質を塗料中に配合していない環境対応型塗料です。 また、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆のため、室内使用の面積制限はありません。3 乾燥性に優れています。 刷毛、ローラーの作業性に優れ、速乾性で作業効率が良く、温度条件により、その日のうちに次工程の施工が可能です。標準色は「赤さび色」、16.5kgセット(A液:15kg、B液:1.5kg)、3.3kgセット(A液3kg、B液0.3kg)があります。推奨ローラー:大塚刷毛製造 ピーチ20mm、Wonder20mm。推奨刷毛:大塚刷毛製造 新鉄骨スリム、こまち、OS金駒。塗料液、硬化剤がセットになった商品です。塗料液、硬化剤の単品販売もあります。
用途【適用素材】。鉄、アルミ、ステンレス、トタン、ブリキ。【用途】。鋼製ブール、アルミ製プール、ステンレス製プール、一般鉄骨、鋼製造物など。【適用上塗り塗料】。各種溶剤形上塗り塗料、各種弱溶剤形上塗り塗料 赤さび色 膜厚(μm)ドライ:35~45 希釈剤NTエポキシシンナーECO 塗装刷毛・ローラー・スプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)0~5 混合比10:1(質量比) RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)(23℃)6時間以上72時間以内 関連資料※商品カタログ(0.31MB) 可使時間(時間)(23℃)8 危険物の性状非水溶性 塗付量(kg/m2)0.14~0.16 塗料タイプ2液溶剤形反応硬化エポキシ樹脂下塗り塗料
1セット(3.3kg)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本特殊塗料NT金属用プライマーECO B液 硬化剤
エコ商品
「NT金属用プライマーECO」は、鉛・クロムを含まない防錆用プライマーです。防錆性に優れるだけでなく、厚生労働省 室内環境指針13物質を塗料中に配合していない環境対応型の塗料です。【特長】。1 防錆性、安全性に優れています。 鉛・クロムフリーの防錆プライマーで、JWWA K143(日本水道協会規格)の溶出試験に適合しています。2 環境に配慮した塗料です。 トルエン、キシレン、エチルベンゼン、ホルムアルデヒドなど学校環境衛生基準規定の6物質、厚生労働省 室内環境指針13物質を塗料中に配合していない環境対応型塗料です。 また、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆のため、室内使用の面積制限はありません。3 乾燥性に優れています。 刷毛、ローラーの作業性に優れ、速乾性で作業効率が良く、温度条件により、その日のうちに次工程の施工が可能です。標準色は「赤さび色」、16.5kgセット(A液:15kg、B液:1.5kg)、3.3kgセット(A液3kg、B液0.3kg)があります。推奨ローラー:大塚刷毛製造 ピーチ20mm、Wonder20mm。推奨刷毛:大塚刷毛製造 新鉄骨スリム、こまち、OS金駒。硬化剤のみの販売です。ご使用には塗料液が必要です。別途ご購入下さい。塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途【適用素材】。鉄、アルミ、ステンレス、トタン、ブリキ。【用途】。鋼製ブール、アルミ製プール、ステンレス製プール、一般鉄骨、鋼製造物など。【適用上塗り塗料】。各種溶剤形上塗り塗料、各種弱溶剤形上塗り塗料 適合塗料NT金属用プライマーECO 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 混合比10:1(質量比) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料※商品カタログ(0.31MB) 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ2液溶剤形反応硬化エポキシ樹脂下塗り塗料
1缶(0.3kg)ほか
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遮熱・断熱・防音効果を組み合わせた屋根用遮熱塗料「パラサーモシールド」。熱反射性中空バルーンが太陽熱を遮断、約16℃の温度低減効果で快適な居住環境づくりに貢献します。「パラサーモシールド」は中空バルーンを配合している中塗り層が熱と音を遮断し、遮熱性の上塗り層と組み合わせることで、より優れた遮熱効果を発揮します。また、上塗りは白や淡彩色系から濃色系までカラフルな標準色を設定しています。保護・美装はもちろん、遮熱・防音機能で快適な居住環境を実現します。【パラサーモシールドの特長】。1.中空バルーン層を遮熱性の上塗層を組み合わせることで、より優れた遮熱効果を発揮します。2.高い防音効果により、雨音などの騒音を軽減します。3.白、淡彩色から濃色までカラフルな標準色をラインアップしました。4.環境配慮型の金属用下塗り材は弱溶剤系塗料、中塗り・上塗り材は環境に配慮した水性塗料です。「パラサーモシールド金属プライマー」は鋼板、トタン、カラートタンなど金属屋根の塗替え用下塗り塗材、パラサーモシールド専用プライマーです。パラサーモシールド金属プライマーは塗料液(A液)と硬化剤(B液)の2液タイプです。
用途工場、倉庫などのトタン、鋼板屋根及びガルバリウム鋼板などの金属屋根、体育館、その他畜舎、車庫などの各種屋根。≪適用下地≫。・鋼板、トタン、カラートタン等屋根材。≪適用上塗り≫。・パラサーモシールド中塗。・パラサーモシールド上塗 各色 品種下塗り材 分類中空バルーン配合屋根用遮熱・断熱・防音塗料 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 混合比7.5:1(質量比) 関連資料※製品カタログ(2.36MB) 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ弱溶剤エポキシ樹脂2液型塗料
1缶(2kg)ほか
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本特殊塗料NTエポキシシンナーECO
エコ商品
日本特殊塗料「NTエポキシシンナーECO」はNT金属プライマーECOの専用希釈シンナーです。NT金属用プライマーの特長は、。1.防錆性、安全性に優れています。2.環境に配慮した塗料です。3.乾燥性に優れています。
用途【用途】。NT金属用プライマー専用希釈シンナー 密度(g/cm3)0.91 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
9,398 税込10,338
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本特殊塗料エポラ#3シンナー
エコ商品
日本特殊塗料 「エポラ#3シンナー」。エポラ#3プライマー専用シンナー。エポラ#3プライマー専用希釈剤
用途【用途】。金属用プライマー、エポラ#3プライマー専用希釈シンナー 密度(g/cm3)0.82~0.92 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遮熱・断熱・防音効果を組み合わせた屋根用遮熱塗料「パラサーモシールド」。熱反射性中空バルーンが太陽熱を遮断、約16℃の温度低減効果で快適な居住環境づくりに貢献します。「パラサーモシールド」は中空バルーンを配合している中塗り層が熱と音を遮断し、遮熱性の上塗り層と組み合わせることで、より優れた遮熱効果を発揮します。また、上塗りは白や淡彩色系から濃色系までカラフルな標準色を設定しています。保護・美装はもちろん、遮熱・防音機能で快適な居住環境を実現します。【パラサーモシールドの特長】。1.中空バルーン層を遮熱性の上塗層を組み合わせることで、より優れた遮熱効果を発揮します。2.高い防音効果により、雨音などの騒音を軽減します。3.白、淡彩色から濃色までカラフルな標準色をラインアップしました。4.環境配慮型の金属用下塗り材は弱溶剤系塗料、中塗り・上塗り材は環境に配慮した水性塗料です。「パラサーモシールド上塗」はパラサーモシールドの上塗り塗料です。遮熱効果を発揮するための中空バルーン層を形成する中塗り塗料の上に塗装することで遮熱・断熱・防音効果を発揮します。カラフルな標準色14色をラインアップしました。パラサーモシールド上塗は水性1液タイプです。
用途工場、倉庫などのスレート、トタン、鋼板屋根及びガルバリウム鋼板などの金属屋根、体育館の屋根、戸建住宅の一般住宅窯業系屋根、その他畜舎、車庫などの各種屋根。≪適用下地≫。・鋼板、トタン、カラートタン、ガルバリウム鋼板、ステンレス鋼板、アルミ板。・薄形化粧スレート、スレート屋根、厚形スレートなど。≪適用下塗り≫。金属屋根・・・・・パラサーモシールド金属プライマー、パラサーモシールドGプライマー。スレート屋根・・・パラサーモシールドスレート用シーラー。≪適用中塗り≫。・パラサーモシールド中塗 使用工具ローラー、刷毛、スプレー 品種上塗り材 荷姿15kg石油缶 分類中空バルーン配合屋根用遮熱・断熱・防音塗料 希釈剤水道水 設計・施工【間隔(23℃)】2時間以上 希釈0~1.5kg 危険物の類別非危険物 関連資料※製品カタログ(2.36MB) 塗り面積(1回塗り)(m2)100 標準使用量(kg/m2/回)0.15 塗回数2 塗料タイプ水性1液シリコン樹脂塗料
1缶(15kg)
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

遮熱・断熱・防音効果を組み合わせた屋根用遮熱塗料「パラサーモシールド」。熱反射性中空バルーンが太陽熱を遮断、約16℃の温度低減効果で快適な居住環境づくりに貢献します。「パラサーモシールド」は中空バルーンを配合している中塗り層が熱と音を遮断し、遮熱性の上塗り層と組み合わせることで、より優れた遮熱効果を発揮します。また、上塗りは白や淡彩色系から濃色系までカラフルな標準色を設定しています。保護・美装はもちろん、遮熱・防音機能で快適な居住環境を実現します。【パラサーモシールドの特長】。1.中空バルーン層を遮熱性の上塗層を組み合わせることで、より優れた遮熱効果を発揮します。2.高い防音効果により、雨音などの騒音を軽減します。3.白、淡彩色から濃色までカラフルな標準色をラインアップしました。4.環境配慮型の金属用下塗り材は弱溶剤系塗料、中塗り・上塗り材は環境に配慮した水性塗料です。「パラサーモシールド中塗」はパラサーモシールドの遮熱効果を発揮するための中空バルーン層を形成する中塗り塗料です。パラサーモシールド中塗は水性1液タイプです。
用途工場、倉庫などのスレート、トタン、鋼板屋根及びガルバリウム鋼板などの金属屋根、体育館の屋根、戸建住宅の一般住宅窯業系屋根、その他畜舎、車庫などの各種屋根。≪適用下地≫。・鋼板、トタン、カラートタン、ガルバリウム鋼板、ステンレス鋼板、アルミ板。・薄形化粧スレート、スレート屋根、厚形スレートなど。≪適用下塗り≫。金属屋根・・・・・パラサーモシールド金属プライマー、パラサーモシールドGプライマー。スレート屋根・・・パラサーモシールドスレート用シーラー。≪適用上塗り≫。・パラサーモシールド上塗 各色 使用工具ローラー、刷毛、スプレー 品種中塗り材 荷姿15kg石油缶 分類中空バルーン配合屋根用遮熱・断熱・防音塗料 希釈剤水道水 設計・施工【間隔(23℃)】4時間以上72時間以内 希釈0~3kg 危険物の類別非危険物 色相乳白色 関連資料※製品カタログ(2.36MB) 塗り面積(1回塗り)(m2)50 標準使用量(kg/m2/回)0.3 塗回数1~2 塗料タイプ1液アクリルエマルション型断熱塗料
1缶(15kg)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

ニットクの外壁用遮熱塗料「パラサーモ外壁用シリーズ」 省エネに寄与すべく、発売から20年以上の実績がある高日射反射塗料「パラサーモ」シリーズを外壁塗料に応用しています。 外壁工法は太陽光から赤外線を反射することによって、外壁の温度上昇の抑制効果が期待されます。 【パラサーモ外壁用シリーズの特長】 1)優れた遮熱性 赤外線反射率の高い着色顔料や熱放射に優れた顔料を使用し、熱エネルギーへの変換を抑制することで、外壁材の温度上昇を軽減し、屋内を快適に保ちます。 2)優れた耐久性 パラサーモ外壁用を構成する樹脂は、それぞれ高性能樹脂を使用し、全グレードにラジカル制御技術を採用しています。「パラサーモ外壁用F」は2液型弱溶剤フッ素樹脂塗料。塗り替えサイクルの耐用年数は12年~16年。 3)高機能樹脂の採用 パラサーモ外壁用Fは、より高い分子結合エネルギーをもつフッ素樹脂を使用。 4)独自のラジカル制御 パラサーモ外壁用シリーズは、航空機用塗料で培った独自の技術により紫外線を吸収ブロックします。 5)耐候性試験による高耐久化への挑戦 促進耐候性試験と屋外暴露により耐候性試験を繰り返し、日々塗料の高耐久化に努めています。 6)優れた防かび・防藻性 防かび・防藻塗料の配合技術を応用することにより、長期にわたって、かびや藻から外壁を保護します。 ※標準色の「R-809P」「R-810P」は濃色につき割高となりますので、ご注意ください。 ※艶調製品 パラサーモ外壁用Fの5分艶A液(塗料液)、B液(硬化剤)のセット販売品です。 ・塗料液、硬化剤がセットになった商品です。塗料液、硬化剤の単品販売もあります。 ・パラサーモ外壁用Fには艶調製品をご用意しております。3分艶あり、5分艶ありの2種類の艶調製品があります。 ・弾性下地用に弾性対応塗料のご用意もあります。硬化剤を弾性用に変更することで弾性下地に対応いたします。
用途一般戸建住宅の外壁の塗替え、倉庫・工場の外壁の塗替え、事務所・店舗の外壁の塗替え コンクリート、モルタル、金属面の外壁 スレート、窯業系サイディングボード、無機系ボード PC板、コンクリートパネルなどの外壁 複層仕上げ塗材の外壁 ≪適用下塗り≫ エポラオールプライマー、エポラ浸透遮熱プライマー、エポラマイルドプライマーS、エポラ#1プライマーN、エポラ#1遮熱プライマー、エポラ#3プライマー、NT金属プライマーECO シルビアサーフ セット内容5分艶A液(塗料液):14kg、B液(硬化剤):2kg 品種仕上げ材 荷姿14kg石油缶、2kg小缶セット 分類住宅外壁用遮熱塗料 仕上5分艶あり 機能防かび・防藻 塗布面積(m2/缶)1回当たり:100~123 希釈剤NT塗料用シンナーA 施工温度(℃)3時間以上72時間以内(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量5510mL 希釈率(%)0~5 混合比7:1(重量比) 関連資料製品カタログ(2.77MB) 施工内容ローラー、刷毛、スプレー 可使時間(時間)6以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16 塗回数2 塗料タイプ2液型弱溶剤フッ素樹脂遮熱塗料
1セット(16kg)
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ニットクの外壁用遮熱塗料「パラサーモ外壁用シリーズ」 省エネに寄与すべく、発売から20年以上の実績がある高日射反射塗料「パラサーモ」シリーズを外壁塗料に応用しています。 外壁工法は太陽光から赤外線を反射することによって、外壁の温度上昇の抑制効果が期待されます。 【パラサーモ外壁用シリーズの特長】 1)優れた遮熱性 赤外線反射率の高い着色顔料や熱放射に優れた顔料を使用し、熱エネルギーへの変換を抑制することで、外壁材の温度上昇を軽減し、屋内を快適に保ちます。 2)優れた耐久性 パラサーモ外壁用を構成する樹脂は、それぞれ高性能樹脂を使用し、全グレードにラジカル制御技術を採用しています。「パラサーモ外壁用F」は2液型弱溶剤フッ素樹脂塗料。塗り替えサイクルの耐用年数は12年~16年。 3)高機能樹脂の採用 パラサーモ外壁用Fは、より高い分子結合エネルギーをもつフッ素樹脂を使用。 4)独自のラジカル制御 パラサーモ外壁用シリーズは、航空機用塗料で培った独自の技術により紫外線を吸収ブロックします。 5)耐候性試験による高耐久化への挑戦 促進耐候性試験と屋外暴露により耐候性試験を繰り返し、日々塗料の高耐久化に努めています。 6)優れた防かび・防藻性 防かび・防藻塗料の配合技術を応用することにより、長期にわたって、かびや藻から外壁を保護します。 ※標準色の「R-809P」「R-810P」は濃色につき割高となりますので、ご注意ください。 ※弾性下地向け用弾性下地対応パラサーモ外壁用FのA液(塗料液)、弾性B液(弾性硬化剤)のセット販売品です。 ・塗料液、硬化剤がセットになった商品です。塗料液、硬化剤の単品販売もあります。 ・パラサーモ外壁用Fには艶調製品をご用意しております。3分艶あり、5分艶ありの2種類の艶調製品があります。 ・弾性下地用に弾性対応塗料のご用意もあります。硬化剤を弾性用に変更することで弾性下地に対応いたします。
用途一般戸建住宅の外壁の塗替え、倉庫・工場の外壁の塗替え、事務所・店舗の外壁の塗替え コンクリート、モルタル、金属面の外壁 スレート、窯業系サイディングボード、無機系ボード PC板、コンクリートパネルなどの外壁 複層仕上げ塗材の外壁 ≪適用下塗り≫ エポラオールプライマー、エポラ浸透遮熱プライマー、エポラマイルドプライマーS、エポラ#1プライマーN、エポラ#1遮熱プライマー、エポラ#3プライマー、NT金属プライマーECO シルビアサーフ セット内容A液(塗料液):14kg、弾性B液(弾性硬化剤):2kg 品種仕上げ材 荷姿14kg石油缶、2kg小缶セット 分類住宅外壁用遮熱塗料 仕上艶あり・弾性 機能防かび・防藻 塗布面積(m2/缶)1回当たり:100~123 希釈剤NT塗料用シンナーA 施工温度(℃)3時間以上72時間以内(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量5510mL 希釈率(%)0~5 混合比7:1(重量比) 関連資料製品カタログ(2.77MB) 施工内容ローラー、刷毛、スプレー 可使時間(時間)6以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16 塗回数2 塗料タイプ2液型弱溶剤フッ素樹脂遮熱塗料
1セット(16kg)
67,980 税込74,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ニットクの外壁用遮熱塗料「パラサーモ外壁用シリーズ」 省エネに寄与すべく、発売から20年以上の実績がある高日射反射塗料「パラサーモ」シリーズを外壁塗料に応用しています。 外壁工法は太陽光から赤外線を反射することによって、外壁の温度上昇の抑制効果が期待されます。 【パラサーモ外壁用シリーズの特長】 1)優れた遮熱性 赤外線反射率の高い着色顔料や熱放射に優れた顔料を使用し、熱エネルギーへの変換を抑制することで、外壁材の温度上昇を軽減し、屋内を快適に保ちます。 2)優れた耐久性 パラサーモ外壁用を構成する樹脂は、それぞれ高性能樹脂を使用し、全グレードにラジカル制御技術を採用しています。「パラサーモ外壁用F」は2液型弱溶剤フッ素樹脂塗料。塗り替えサイクルの耐用年数は12年~16年。 3)高機能樹脂の採用 パラサーモ外壁用Fは、より高い分子結合エネルギーをもつフッ素樹脂を使用。 4)独自のラジカル制御 パラサーモ外壁用シリーズは、航空機用塗料で培った独自の技術により紫外線を吸収ブロックします。 5)耐候性試験による高耐久化への挑戦 促進耐候性試験と屋外暴露により耐候性試験を繰り返し、日々塗料の高耐久化に努めています。 6)優れた防かび・防藻性 防かび・防藻塗料の配合技術を応用することにより、長期にわたって、かびや藻から外壁を保護します。 ※標準色の「R-809P」「R-810P」は濃色につき割高となりますので、ご注意ください。 ※艶調製・弾性下地対応品です。 パラサーモ外壁用Fの5分艶A液(塗料液)、弾性B液(弾性硬化剤)のセット販売品です。 ・塗料液、硬化剤がセットになった商品です。塗料液、硬化剤の単品販売もあります。 ・パラサーモ外壁用Fには艶調製品をご用意しております。3分艶あり、5分艶ありの2種類の艶調製品があります。 ・弾性下地用に弾性対応塗料のご用意もあります。硬化剤を弾性用に変更することで弾性下地に対応いたします。
用途一般戸建住宅の外壁の塗替え、倉庫・工場の外壁の塗替え、事務所・店舗の外壁の塗替え コンクリート、モルタル、金属面の外壁 スレート、窯業系サイディングボード、無機系ボード PC板、コンクリートパネルなどの外壁 複層仕上げ塗材の外壁 ≪適用下塗り≫ エポラオールプライマー、エポラ浸透遮熱プライマー、エポラマイルドプライマーS、エポラ#1プライマーN、エポラ#1遮熱プライマー、エポラ#3プライマー、NT金属プライマーECO シルビアサーフ セット内容5分艶A液(塗料液):14kg、弾性B液(弾性硬化剤):2kg 品種仕上げ材 荷姿14kg石油缶、2kg小缶セット 分類住宅外壁用遮熱塗料 仕上5分艶あり・弾性 機能防かび・防藻 塗布面積(m2/缶)1回当たり:100~123 希釈剤NT塗料用シンナーA 施工温度(℃)3時間以上72時間以内(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量5510mL 希釈率(%)0~5 混合比7:1(重量比) 関連資料製品カタログ(2.77MB) 施工内容ローラー、刷毛、スプレー 可使時間(時間)6以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16 塗回数2 塗料タイプ2液型弱溶剤フッ素樹脂遮熱塗料
1セット(16kg)
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ニットクの外壁用遮熱塗料「パラサーモ外壁用シリーズ」 省エネに寄与すべく、発売から20年以上の実績がある高日射反射塗料「パラサーモ」シリーズを外壁塗料に応用しています。 外壁工法は太陽光から赤外線を反射することによって、外壁の温度上昇の抑制効果が期待されます。 【パラサーモ外壁用シリーズの特長】 1)優れた遮熱性 赤外線反射率の高い着色顔料や熱放射に優れた顔料を使用し、熱エネルギーへの変換を抑制することで、外壁材の温度上昇を軽減し、屋内を快適に保ちます。 2)優れた耐久性 パラサーモ外壁用を構成する樹脂は、それぞれ高性能樹脂を使用し、全グレードにラジカル制御技術を採用しています。「パラサーモ外壁用F」は2液型弱溶剤フッ素樹脂塗料。塗り替えサイクルの耐用年数は12年~16年。 3)高機能樹脂の採用 パラサーモ外壁用Fは、より高い分子結合エネルギーをもつフッ素樹脂を使用。 4)独自のラジカル制御 パラサーモ外壁用シリーズは、航空機用塗料で培った独自の技術により紫外線を吸収ブロックします。 5)耐候性試験による高耐久化への挑戦 促進耐候性試験と屋外暴露により耐候性試験を繰り返し、日々塗料の高耐久化に努めています。 6)優れた防かび・防藻性 防かび・防藻塗料の配合技術を応用することにより、長期にわたって、かびや藻から外壁を保護します。 ※標準色の「R-809P」「R-810P」は濃色につき割高となりますので、ご注意ください。 ・塗料液、硬化剤がセットになった商品です。塗料液、硬化剤の単品販売もあります。 ・パラサーモ外壁用Fには艶調製品をご用意しております。3分艶あり、5分艶ありの2種類の艶調製品があります。 ・弾性下地用に弾性対応塗料のご用意もあります。硬化剤を弾性用に変更することで弾性下地に対応いたします。
用途一般戸建住宅の外壁の塗替え、倉庫・工場の外壁の塗替え、事務所・店舗の外壁の塗替え コンクリート、モルタル、金属面の外壁 スレート、窯業系サイディングボード、無機系ボード PC板、コンクリートパネルなどの外壁 複層仕上げ塗材の外壁 ≪適用下塗り≫ エポラオールプライマー、エポラ浸透遮熱プライマー、エポラマイルドプライマーS、エポラ#1プライマーN、エポラ#1遮熱プライマー、エポラ#3プライマー、NT金属プライマーECO シルビアサーフ 品種仕上げ材 分類住宅外壁用遮熱塗料 仕上艶あり 機能防かび・防藻 塗布面積(m2/缶)1回当たり:100~123 希釈剤NT塗料用シンナーA 施工温度(℃)3時間以上72時間以内(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)0~5 混合比7:1(重量比) 関連資料製品カタログ(2.77MB) 施工内容ローラー、刷毛、スプレー 可使時間(時間)6以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16 塗回数2 塗料タイプ2液型弱溶剤フッ素樹脂遮熱塗料
1セット(4kg)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

ニットクの外壁用遮熱塗料「パラサーモ外壁用シリーズ」 省エネに寄与すべく、発売から20年以上の実績がある高日射反射塗料「パラサーモ」シリーズを外壁塗料に応用しています。 外壁工法は太陽光から赤外線を反射することによって、外壁の温度上昇の抑制効果が期待されます。 【パラサーモ外壁用シリーズの特長】 1)優れた遮熱性 赤外線反射率の高い着色顔料や熱放射に優れた顔料を使用し、熱エネルギーへの変換を抑制することで、外壁材の温度上昇を軽減し、屋内を快適に保ちます。 2)優れた耐久性 パラサーモ外壁用を構成する樹脂は、それぞれ高性能樹脂を使用し、全グレードにラジカル制御技術を採用しています。「パラサーモ外壁用Si」は2液型弱溶剤シリコン樹脂塗料。塗り替えサイクルの耐用年数は8年~12年。 3)高機能樹脂の採用 パラサーモ外壁用Siは、高い分子結合エネルギーをもつシリコン樹脂を使用。 4)独自のラジカル制御 パラサーモ外壁用シリーズは、航空機用塗料で培った独自の技術により紫外線を吸収ブロックします。 5)耐候性試験による高耐久化への挑戦 促進耐候性試験と屋外暴露により耐候性試験を繰り返し、日々塗料の高耐久化に努めています。 6)優れた防かび・防藻性 防かび・防藻塗料の配合技術を応用することにより、長期にわたって、かびや藻から外壁を保護します。 ・弾性下地用に弾性対応塗料のご用意もあります。硬化剤を弾性用に変更することで弾性下地に対応いたします。弾性下地にはパラサーモ外壁用Si 弾性用B液(弾性硬化剤)をご使用ください。 ・硬化剤のみの販売です。ご使用には塗料液が必要です。別途ご購入下さい。 ・塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途一般戸建住宅の外壁の塗替え、倉庫・工場の外壁の塗替え、事務所・店舗の外壁の塗替え コンクリート、モルタル、金属面の外壁 スレート、窯業系サイディングボード、無機系ボード PC板、コンクリートパネルなどの外壁 複層仕上げ塗材の外壁 ≪適用下塗り≫ エポラオールプライマー、エポラ浸透遮熱プライマー、エポラマイルドプライマーS、エポラ#1プライマーN、エポラ#1遮熱プライマー、エポラ#3プライマー、NT金属プライマーECO シルビアサーフ セット内容2kg小缶 品種仕上げ材 分類住宅外壁用遮熱塗料 適合塗料2液型弱溶剤シリコン樹脂遮熱塗料 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量440mL 混合比7:1(重量比) 関連資料製品カタログ(2.77MB) 危険物の性状非水溶性 塗料タイプパラサーモ外壁用Si A液(塗料液)
1缶(2kg)
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニットクの外壁用遮熱塗料「パラサーモ外壁用シリーズ」 省エネに寄与すべく、発売から20年以上の実績がある高日射反射塗料「パラサーモ」シリーズを外壁塗料に応用しています。 外壁工法は太陽光から赤外線を反射することによって、外壁の温度上昇の抑制効果が期待されます。 【パラサーモ外壁用シリーズの特長】 1)優れた遮熱性 赤外線反射率の高い着色顔料や熱放射に優れた顔料を使用し、熱エネルギーへの変換を抑制することで、外壁材の温度上昇を軽減し、屋内を快適に保ちます。 2)優れた耐久性 パラサーモ外壁用を構成する樹脂は、それぞれ高性能樹脂を使用し、全グレードにラジカル制御技術を採用しています。「パラサーモ外壁用Si」は2液型弱溶剤シリコン樹脂塗料。塗り替えサイクルの耐用年数は8年~12年。 3)高機能樹脂の採用 パラサーモ外壁用Siは、高い分子結合エネルギーをもつシリコン樹脂を使用。 4)独自のラジカル制御 パラサーモ外壁用シリーズは、航空機用塗料で培った独自の技術により紫外線を吸収ブロックします。 5)耐候性試験による高耐久化への挑戦 促進耐候性試験と屋外暴露により耐候性試験を繰り返し、日々塗料の高耐久化に努めています。 6)優れた防かび・防藻性 防かび・防藻塗料の配合技術を応用することにより、長期にわたって、かびや藻から外壁を保護します。 ※標準色の「R-809P」「R-810P」は濃色につき割高となりますので、ご注意ください。 ・パラサーモ外壁用Siには艶調製品をご用意しております。3分艶あり、5分艶ありの2種類の艶調製品があります。 ・弾性下地用に弾性対応塗料のご用意もあります。硬化剤を弾性用に変更することで弾性下地に対応いたします。 ・塗料液のみの販売です。ご使用には硬化剤が必要です。別途ご購入下さい。 ・塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途一般戸建住宅の外壁の塗替え、倉庫・工場の外壁の塗替え、事務所・店舗の外壁の塗替え コンクリート、モルタル、金属面の外壁 スレート、窯業系サイディングボード、無機系ボード PC板、コンクリートパネルなどの外壁 複層仕上げ塗材の外壁 ≪適用下塗り≫ エポラオールプライマー、エポラ浸透遮熱プライマー、エポラマイルドプライマーS、エポラ#1プライマーN、エポラ#1遮熱プライマー、エポラ#3プライマー、NT金属プライマーECO シルビアサーフ 適合適用硬化剤:パラサーモ外壁用Si B液(硬化剤) セット内容A液(塗料液):14kg 品種仕上げ材 荷姿14kg石油缶 分類住宅外壁用遮熱塗料 仕上艶あり 機能防かび・防藻 塗布面積(m2/缶)1回当たり:100~123 希釈剤NT塗料用シンナーA 施工温度(℃)3時間以上72時間以内(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量5090mL 希釈率(%)0~5 混合比7:1(重量比) 関連資料製品カタログ(2.77MB) 施工内容ローラー、刷毛、スプレー 可使時間(時間)6以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16 塗回数2 塗料タイプ2液型弱溶剤シリコン樹脂遮熱塗料
1缶(14kg)
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ニットクの外壁用遮熱塗料「パラサーモ外壁用シリーズ」 省エネに寄与すべく、発売から20年以上の実績がある高日射反射塗料「パラサーモ」シリーズを外壁塗料に応用しています。 外壁工法は太陽光から赤外線を反射することによって、外壁の温度上昇の抑制効果が期待されます。 【パラサーモ外壁用シリーズの特長】 1)優れた遮熱性 赤外線反射率の高い着色顔料や熱放射に優れた顔料を使用し、熱エネルギーへの変換を抑制することで、外壁材の温度上昇を軽減し、屋内を快適に保ちます。 2)優れた耐久性 パラサーモ外壁用を構成する樹脂は、それぞれ高性能樹脂を使用し、全グレードにラジカル制御技術を採用しています。「パラサーモ外壁用U」は2液型弱溶剤ウレタン樹脂塗料。塗り替えサイクルの耐用年数は5年~8年。 3)高機能樹脂の採用 パラサーモ外壁用Uは、従来のアクリルウレタンに高機能樹脂をハイブリッド化。 4)独自のラジカル制御 パラサーモ外壁用シリーズは、航空機用塗料で培った独自の技術により紫外線を吸収ブロックします。 5)耐候性試験による高耐久化への挑戦 促進耐候性試験と屋外暴露により耐候性試験を繰り返し、日々塗料の高耐久化に努めています。 6)優れた防かび・防藻性 防かび・防藻塗料の配合技術を応用することにより、長期にわたって、かびや藻から外壁を保護します。 ※標準色の「R-809P」「R-810P」は濃色につき割高となりますので、ご注意ください。 ・塗料液のみの販売です。ご使用には硬化剤が必要です。別途ご購入下さい。 ・塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途一般戸建住宅の外壁の塗替え、倉庫・工場の外壁の塗替え、事務所・店舗の外壁の塗替え コンクリート、モルタル、金属面の外壁 スレート、窯業系サイディングボード、無機系ボード PC板、コンクリートパネルなどの外壁 複層仕上げ塗材の外壁 ≪適用下塗り≫ エポラオールプライマー、エポラ浸透遮熱プライマー、エポラマイルドプライマーS、エポラ#1プライマーN、エポラ#1遮熱プライマー、エポラ#3プライマー、NT金属プライマーECO シルビアサーフ 適合適合硬化剤:パラサーモ外壁用U B液(硬化剤) セット内容A液(塗料液):13.5kg 品種仕上げ材 荷姿13.5kg石油缶 分類住宅外壁用遮熱塗料 機能防かび・防藻 塗布面積(m2/缶)1回当たり:100~123 希釈剤NT塗料用シンナーA 施工温度(℃)3時間以上72時間以内(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量7169mL 希釈率(%)0~5 混合比9:1(重量比) 関連資料製品カタログ(2.77MB) 施工内容ローラー、刷毛、スプレー 可使時間(時間)6以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16 塗回数2 塗料タイプ2液型弱溶剤ウレタン樹脂遮熱塗料
1缶(13.5kg)
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ニットクの外壁用遮熱塗料「パラサーモ外壁用シリーズ」 省エネに寄与すべく、発売から20年以上の実績がある高日射反射塗料「パラサーモ」シリーズを外壁塗料に応用しています。 外壁工法は太陽光から赤外線を反射することによって、外壁の温度上昇の抑制効果が期待されます。 【パラサーモ外壁用シリーズの特長】 1)優れた遮熱性 赤外線反射率の高い着色顔料や熱放射に優れた顔料を使用し、熱エネルギーへの変換を抑制することで、外壁材の温度上昇を軽減し、屋内を快適に保ちます。 2)優れた耐久性 パラサーモ外壁用を構成する樹脂は、それぞれ高性能樹脂を使用し、全グレードにラジカル制御技術を採用しています。「パラサーモ外壁用U」は2液型弱溶剤ウレタン樹脂塗料。塗り替えサイクルの耐用年数は5年~8年。 3)高機能樹脂の採用 パラサーモ外壁用Uは、従来のアクリルウレタンに高機能樹脂をハイブリッド化。 4)独自のラジカル制御 パラサーモ外壁用シリーズは、航空機用塗料で培った独自の技術により紫外線を吸収ブロックします。 5)耐候性試験による高耐久化への挑戦 促進耐候性試験と屋外暴露により耐候性試験を繰り返し、日々塗料の高耐久化に努めています。 6)優れた防かび・防藻性 防かび・防藻塗料の配合技術を応用することにより、長期にわたって、かびや藻から外壁を保護します。 ※標準色の「R-809P」「R-810P」は濃色につき割高となりますので、ご注意ください。 ・塗料液、硬化剤がセットになった商品です。塗料液、硬化剤の単品販売もあります。
用途一般戸建住宅の外壁の塗替え、倉庫・工場の外壁の塗替え、事務所・店舗の外壁の塗替え コンクリート、モルタル、金属面の外壁 スレート、窯業系サイディングボード、無機系ボード PC板、コンクリートパネルなどの外壁 複層仕上げ塗材の外壁 ≪適用下塗り≫ エポラオールプライマー、エポラ浸透遮熱プライマー、エポラマイルドプライマーS、エポラ#1プライマーN、エポラ#1遮熱プライマー、エポラ#3プライマー、NT金属プライマーECO シルビアサーフ セット内容A液(塗料液):13.5kg、B液(硬化剤):1.5kg 品種仕上げ材 荷姿13.5kg石油缶、1.5kg小缶セット 分類住宅外壁用遮熱塗料 機能防かび・防藻 塗布面積(m2/缶)1回当たり:93~115 希釈剤NT塗料用シンナーA 施工温度(℃)3時間以上72時間以内(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量7795mL 希釈率(%)0~5 混合比9:1(重量比) 関連資料製品カタログ(2.77MB) 施工内容ローラー、刷毛、スプレー 可使時間(時間)6以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16 塗回数2 塗料タイプ2液型弱溶剤ウレタン樹脂遮熱塗料
1セット(15kg)
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ニットクの外壁用遮熱塗料「パラサーモ外壁用シリーズ」 省エネに寄与すべく、発売から20年以上の実績がある高日射反射塗料「パラサーモ」シリーズを外壁塗料に応用しています。 外壁工法は太陽光から赤外線を反射することによって、外壁の温度上昇の抑制効果が期待されます。 【パラサーモ外壁用シリーズの特長】 1)優れた遮熱性 赤外線反射率の高い着色顔料や熱放射に優れた顔料を使用し、熱エネルギーへの変換を抑制することで、外壁材の温度上昇を軽減し、屋内を快適に保ちます。 2)優れた耐久性 パラサーモ外壁用を構成する樹脂は、それぞれ高性能樹脂を使用し、全グレードにラジカル制御技術を採用しています。「パラサーモ外壁用F」は2液型弱溶剤フッ素樹脂塗料。塗り替えサイクルの耐用年数は12年~16年。 3)高機能樹脂の採用 パラサーモ外壁用Fは、より高い分子結合エネルギーをもつフッ素樹脂を使用。 4)独自のラジカル制御 パラサーモ外壁用シリーズは、航空機用塗料で培った独自の技術により紫外線を吸収ブロックします。 5)耐候性試験による高耐久化への挑戦 促進耐候性試験と屋外暴露により耐候性試験を繰り返し、日々塗料の高耐久化に努めています。 6)優れた防かび・防藻性 防かび・防藻塗料の配合技術を応用することにより、長期にわたって、かびや藻から外壁を保護します。 ※標準色の「R-809P」「R-810P」は濃色につき割高となりますので、ご注意ください。 ※艶調製・弾性下地対応品です。 パラサーモ外壁用Fの3分艶A液(塗料液)、弾性B液(弾性硬化剤)のセット販売品です。 ・塗料液、硬化剤がセットになった商品です。塗料液、硬化剤の単品販売もあります。 ・パラサーモ外壁用Fには艶調製品をご用意しております。3分艶あり、5分艶ありの2種類の艶調製品があります。 ・弾性下地用に弾性対応塗料のご用意もあります。硬化剤を弾性用に変更することで弾性下地に対応いたします。
用途一般戸建住宅の外壁の塗替え、倉庫・工場の外壁の塗替え、事務所・店舗の外壁の塗替え コンクリート、モルタル、金属面の外壁 スレート、窯業系サイディングボード、無機系ボード PC板、コンクリートパネルなどの外壁 複層仕上げ塗材の外壁 ≪適用下塗り≫ エポラオールプライマー、エポラ浸透遮熱プライマー、エポラマイルドプライマーS、エポラ#1プライマーN、エポラ#1遮熱プライマー、エポラ#3プライマー、NT金属プライマーECO シルビアサーフ セット内容3分艶A液(塗料液):14kg、弾性B液(弾性硬化剤):2kg 品種仕上げ材 荷姿14kg石油缶、2kg小缶セット 分類住宅外壁用遮熱塗料 仕上3分艶あり・弾性 機能防かび・防藻 塗布面積(m2/缶)1回当たり:100~123 希釈剤NT塗料用シンナーA 施工温度(℃)3時間以上72時間以内(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量5510mL 希釈率(%)0~5 混合比7:1(重量比) 関連資料製品カタログ(2.77MB) 施工内容ローラー、刷毛、スプレー 可使時間(時間)6以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16 塗回数2 塗料タイプ2液型弱溶剤フッ素樹脂遮熱塗料
1セット(16kg)
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ニットクの外壁用遮熱塗料「パラサーモ外壁用シリーズ」 省エネに寄与すべく、発売から20年以上の実績がある高日射反射塗料「パラサーモ」シリーズを外壁塗料に応用しています。 外壁工法は太陽光から赤外線を反射することによって、外壁の温度上昇の抑制効果が期待されます。 【パラサーモ外壁用シリーズの特長】 1)優れた遮熱性 赤外線反射率の高い着色顔料や熱放射に優れた顔料を使用し、熱エネルギーへの変換を抑制することで、外壁材の温度上昇を軽減し、屋内を快適に保ちます。 2)優れた耐久性 パラサーモ外壁用を構成する樹脂は、それぞれ高性能樹脂を使用し、全グレードにラジカル制御技術を採用しています。「パラサーモ外壁用F」は2液型弱溶剤フッ素樹脂塗料。塗り替えサイクルの耐用年数は12年~16年。 3)高機能樹脂の採用 パラサーモ外壁用Fは、より高い分子結合エネルギーをもつフッ素樹脂を使用。 4)独自のラジカル制御 パラサーモ外壁用シリーズは、航空機用塗料で培った独自の技術により紫外線を吸収ブロックします。 5)耐候性試験による高耐久化への挑戦 促進耐候性試験と屋外暴露により耐候性試験を繰り返し、日々塗料の高耐久化に努めています。 6)優れた防かび・防藻性 防かび・防藻塗料の配合技術を応用することにより、長期にわたって、かびや藻から外壁を保護します。 ※標準色の「R-809P」「R-810P」は濃色につき割高となりますので、ご注意ください。 ※艶調製品 パラサーモ外壁用Fの3分艶A液(塗料液)、B液(硬化剤)のセット販売品です。 ・塗料液、硬化剤がセットになった商品です。塗料液、硬化剤の単品販売もあります。 ・パラサーモ外壁用Fには艶調製品をご用意しております。3分艶あり、5分艶ありの2種類の艶調製品があります。 ・弾性下地用に弾性対応塗料のご用意もあります。硬化剤を弾性用に変更することで弾性下地に対応いたします。
用途一般戸建住宅の外壁の塗替え、倉庫・工場の外壁の塗替え、事務所・店舗の外壁の塗替え コンクリート、モルタル、金属面の外壁 スレート、窯業系サイディングボード、無機系ボード PC板、コンクリートパネルなどの外壁 複層仕上げ塗材の外壁 ≪適用下塗り≫ エポラオールプライマー、エポラ浸透遮熱プライマー、エポラマイルドプライマーS、エポラ#1プライマーN、エポラ#1遮熱プライマー、エポラ#3プライマー、NT金属プライマーECO シルビアサーフ セット内容3分艶A液(塗料液):14kg、B液(硬化剤):2kg 品種仕上げ材 荷姿14kg石油缶、2kg小缶セット 分類住宅外壁用遮熱塗料 仕上3分艶あり 機能防かび・防藻 塗布面積(m2/缶)1回当たり:100~123 希釈剤NT塗料用シンナーA 施工温度(℃)3時間以上72時間以内(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量5510mL 希釈率(%)0~5 混合比7:1(重量比) 関連資料製品カタログ(2.77MB) 施工内容ローラー、刷毛、スプレー 可使時間(時間)6以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16 塗回数2 塗料タイプ2液型弱溶剤フッ素樹脂遮熱塗料
1セット(16kg)
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ニットクの外壁用遮熱塗料「パラサーモ外壁用シリーズ」 省エネに寄与すべく、発売から20年以上の実績がある高日射反射塗料「パラサーモ」シリーズを外壁塗料に応用しています。 外壁工法は太陽光から赤外線を反射することによって、外壁の温度上昇の抑制効果が期待されます。 【パラサーモ外壁用シリーズの特長】 1)優れた遮熱性 赤外線反射率の高い着色顔料や熱放射に優れた顔料を使用し、熱エネルギーへの変換を抑制することで、外壁材の温度上昇を軽減し、屋内を快適に保ちます。 2)優れた耐久性 パラサーモ外壁用を構成する樹脂は、それぞれ高性能樹脂を使用し、全グレードにラジカル制御技術を採用しています。「パラサーモ外壁用F」は2液型弱溶剤フッ素樹脂塗料。塗り替えサイクルの耐用年数は12年~16年。 3)高機能樹脂の採用 パラサーモ外壁用Fは、より高い分子結合エネルギーをもつフッ素樹脂を使用。 4)独自のラジカル制御 パラサーモ外壁用シリーズは、航空機用塗料で培った独自の技術により紫外線を吸収ブロックします。 5)耐候性試験による高耐久化への挑戦 促進耐候性試験と屋外暴露により耐候性試験を繰り返し、日々塗料の高耐久化に努めています。 6)優れた防かび・防藻性 防かび・防藻塗料の配合技術を応用することにより、長期にわたって、かびや藻から外壁を保護します。 ※標準色の「R-809P」「R-810P」は濃色につき割高となりますので、ご注意ください。 ・パラサーモ外壁用Fには艶調製品をご用意しております。3分艶あり、5分艶ありの2種類の艶調製品があります。 ・弾性下地用に弾性対応塗料のご用意もあります。硬化剤を弾性用に変更することで弾性下地に対応いたします。 ・塗料液のみの販売です。ご使用には硬化剤が必要です。別途ご購入下さい。 ・塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途一般戸建住宅の外壁の塗替え、倉庫・工場の外壁の塗替え、事務所・店舗の外壁の塗替え コンクリート、モルタル、金属面の外壁 スレート、窯業系サイディングボード、無機系ボード PC板、コンクリートパネルなどの外壁 複層仕上げ塗材の外壁 ≪適用下塗り≫ エポラオールプライマー、エポラ浸透遮熱プライマー、エポラマイルドプライマーS、エポラ#1プライマーN、エポラ#1遮熱プライマー、エポラ#3プライマー、NT金属プライマーECO シルビアサーフ 適合適用硬化剤:パラサーモ外壁用F B液(硬化剤) 品種仕上げ材 分類住宅外壁用遮熱塗料 仕上艶あり 機能防かび・防藻 塗布面積(m2/缶)1回当たり:100~123 希釈剤NT塗料用シンナーA 施工温度(℃)3時間以上72時間以内(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)0~5 混合比7:1(重量比) 関連資料製品カタログ(2.77MB) 施工内容ローラー、刷毛、スプレー 可使時間(時間)6以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16 塗回数2 塗料タイプ2液型弱溶剤フッ素樹脂遮熱塗料
1缶(3.5kg)ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

ニットクの外壁用遮熱塗料「パラサーモ外壁用シリーズ」 省エネに寄与すべく、発売から20年以上の実績がある高日射反射塗料「パラサーモ」シリーズを外壁塗料に応用しています。 外壁工法は太陽光から赤外線を反射することによって、外壁の温度上昇の抑制効果が期待されます。 【パラサーモ外壁用シリーズの特長】 1)優れた遮熱性 赤外線反射率の高い着色顔料や熱放射に優れた顔料を使用し、熱エネルギーへの変換を抑制することで、外壁材の温度上昇を軽減し、屋内を快適に保ちます。 2)優れた耐久性 パラサーモ外壁用を構成する樹脂は、それぞれ高性能樹脂を使用し、全グレードにラジカル制御技術を採用しています。「パラサーモ外壁用Si」は2液型弱溶剤シリコン樹脂塗料。塗り替えサイクルの耐用年数は8年~12年。 3)高機能樹脂の採用 パラサーモ外壁用Siは、高い分子結合エネルギーをもつシリコン樹脂を使用。 4)独自のラジカル制御 パラサーモ外壁用シリーズは、航空機用塗料で培った独自の技術により紫外線を吸収ブロックします。 5)耐候性試験による高耐久化への挑戦 促進耐候性試験と屋外暴露により耐候性試験を繰り返し、日々塗料の高耐久化に努めています。 6)優れた防かび・防藻性 防かび・防藻塗料の配合技術を応用することにより、長期にわたって、かびや藻から外壁を保護します。 ※標準色の「R-809P」「R-810P」は濃色につき割高となりますので、ご注意ください。 ※艶調製・弾性下地対応品です。 パラサーモ外壁用Siの5分艶A液(塗料液)、弾性B液(弾性硬化剤)のセット販売品です。 ・塗料液、硬化剤がセットになった商品です。塗料液、硬化剤の単品販売もあります。 ・パラサーモ外壁用Siには艶調製品をご用意しております。3分艶あり、5分艶ありの2種類の艶調製品があります。 ・弾性下地用に弾性対応塗料のご用意もあります。硬化剤を弾性用に変更することで弾性下地に対応いたします。
用途一般戸建住宅の外壁の塗替え、倉庫・工場の外壁の塗替え、事務所・店舗の外壁の塗替え コンクリート、モルタル、金属面の外壁 スレート、窯業系サイディングボード、無機系ボード PC板、コンクリートパネルなどの外壁 複層仕上げ塗材の外壁 ≪適用下塗り≫ エポラオールプライマー、エポラ浸透遮熱プライマー、エポラマイルドプライマーS、エポラ#1プライマーN、エポラ#1遮熱プライマー、エポラ#3プライマー、NT金属プライマーECO シルビアサーフ セット内容5分艶A液(塗料液):14kg、弾性B液(弾性硬化剤):2kg 品種仕上げ材 荷姿14kg石油缶、2kg小缶セット 分類住宅外壁用遮熱塗料 仕上5分艶あり・弾性 機能防かび・防藻 塗布面積(m2/缶)1回当たり:100~123 希釈剤NT塗料用シンナーA 施工温度(℃)3時間以上72時間以内(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量5530mL 希釈率(%)0~5 混合比7:1(重量比) 関連資料製品カタログ(2.77MB) 施工内容ローラー、刷毛、スプレー 可使時間(時間)6以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16 塗回数2 塗料タイプ2液型弱溶剤シリコン樹脂遮熱塗料
1セット(16kg)
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ニットクの外壁用遮熱塗料「パラサーモ外壁用シリーズ」 省エネに寄与すべく、発売から20年以上の実績がある高日射反射塗料「パラサーモ」シリーズを外壁塗料に応用しています。 外壁工法は太陽光から赤外線を反射することによって、外壁の温度上昇の抑制効果が期待されます。 【パラサーモ外壁用シリーズの特長】 1)優れた遮熱性 赤外線反射率の高い着色顔料や熱放射に優れた顔料を使用し、熱エネルギーへの変換を抑制することで、外壁材の温度上昇を軽減し、屋内を快適に保ちます。 2)優れた耐久性 パラサーモ外壁用を構成する樹脂は、それぞれ高性能樹脂を使用し、全グレードにラジカル制御技術を採用しています。「パラサーモ外壁用Si」は2液型弱溶剤シリコン樹脂塗料。塗り替えサイクルの耐用年数は8年~12年。 3)高機能樹脂の採用 パラサーモ外壁用Siは、高い分子結合エネルギーをもつシリコン樹脂を使用。 4)独自のラジカル制御 パラサーモ外壁用シリーズは、航空機用塗料で培った独自の技術により紫外線を吸収ブロックします。 5)耐候性試験による高耐久化への挑戦 促進耐候性試験と屋外暴露により耐候性試験を繰り返し、日々塗料の高耐久化に努めています。 6)優れた防かび・防藻性 防かび・防藻塗料の配合技術を応用することにより、長期にわたって、かびや藻から外壁を保護します。 ※標準色の「R-809P」「R-810P」は濃色につき割高となりますので、ご注意ください。 ・塗料液、硬化剤がセットになった商品です。塗料液、硬化剤の単品販売もあります。 ・パラサーモ外壁用Siには艶調製品をご用意しております。3分艶あり、5分艶ありの2種類の艶調製品があります。 ・弾性下地用に弾性対応塗料のご用意もあります。硬化剤を弾性用に変更することで弾性下地に対応いたします。
用途一般戸建住宅の外壁の塗替え、倉庫・工場の外壁の塗替え、事務所・店舗の外壁の塗替え コンクリート、モルタル、金属面の外壁 スレート、窯業系サイディングボード、無機系ボード PC板、コンクリートパネルなどの外壁 複層仕上げ塗材の外壁 ≪適用下塗り≫ エポラオールプライマー、エポラ浸透遮熱プライマー、エポラマイルドプライマーS、エポラ#1プライマーN、エポラ#1遮熱プライマー、エポラ#3プライマー、NT金属プライマーECO シルビアサーフ セット内容A液(塗料液):14kg、B液(硬化剤):2kg 品種仕上げ材 荷姿14kg石油缶、2kg小缶セット 分類住宅外壁用遮熱塗料 仕上艶あり 機能防かび・防藻 塗布面積(m2/缶)1回当たり:100~123 希釈剤NT塗料用シンナーA 施工温度(℃)3時間以上72時間以内(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量5530mL 希釈率(%)0~5 混合比7:1(重量比) 関連資料製品カタログ(2.77MB) 施工内容ローラー、刷毛、スプレー 可使時間(時間)6以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16 塗回数2 塗料タイプ2液型弱溶剤シリコン樹脂遮熱塗料
1セット(16kg)
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ニットクの外壁用遮熱塗料「パラサーモ外壁用シリーズ」 省エネに寄与すべく、発売から20年以上の実績がある高日射反射塗料「パラサーモ」シリーズを外壁塗料に応用しています。 外壁工法は太陽光から赤外線を反射することによって、外壁の温度上昇の抑制効果が期待されます。 【パラサーモ外壁用シリーズの特長】 1)優れた遮熱性 赤外線反射率の高い着色顔料や熱放射に優れた顔料を使用し、熱エネルギーへの変換を抑制することで、外壁材の温度上昇を軽減し、屋内を快適に保ちます。 2)優れた耐久性 パラサーモ外壁用を構成する樹脂は、それぞれ高性能樹脂を使用し、全グレードにラジカル制御技術を採用しています。「パラサーモ外壁用F」は2液型弱溶剤フッ素樹脂塗料。塗り替えサイクルの耐用年数は12年~16年。 3)高機能樹脂の採用 パラサーモ外壁用Fは、より高い分子結合エネルギーをもつフッ素樹脂を使用。 4)独自のラジカル制御 パラサーモ外壁用シリーズは、航空機用塗料で培った独自の技術により紫外線を吸収ブロックします。 5)耐候性試験による高耐久化への挑戦 促進耐候性試験と屋外暴露により耐候性試験を繰り返し、日々塗料の高耐久化に努めています。 6)優れた防かび・防藻性 防かび・防藻塗料の配合技術を応用することにより、長期にわたって、かびや藻から外壁を保護します。 ※標準色の「R-809P」「R-810P」は濃色につき割高となりますので、ご注意ください。 ※艶調製品 パラサーモ外壁用Fの5分艶A液(塗料液)の単品販売です。 ・塗料液のみの販売です。ご使用には硬化剤が必要です。別途ご購入下さい。 ・塗料液、硬化剤のセット販売もございます。 ・パラサーモ外壁用Fには艶調製品をご用意しております。3分艶あり、5分艶ありの2種類の艶調製品があります。 ・弾性下地用に弾性対応塗料のご用意もあります。硬化剤を弾性用に変更することで弾性下地に対応いたします。
用途一般戸建住宅の外壁の塗替え、倉庫・工場の外壁の塗替え、事務所・店舗の外壁の塗替え コンクリート、モルタル、金属面の外壁 スレート、窯業系サイディングボード、無機系ボード PC板、コンクリートパネルなどの外壁 複層仕上げ塗材の外壁 ≪適用下塗り≫ エポラオールプライマー、エポラ浸透遮熱プライマー、エポラマイルドプライマーS、エポラ#1プライマーN、エポラ#1遮熱プライマー、エポラ#3プライマー、NT金属プライマーECO シルビアサーフ 適合適用硬化剤:パラサーモ外壁用F B液(硬化剤) セット内容5分艶A液(塗料液):14kg 品種仕上げ材 荷姿14kg石油缶 分類住宅外壁用遮熱塗料 仕上5分艶あり 機能防かび・防藻 塗布面積(m2/缶)1回当たり:100~123 希釈剤NT塗料用シンナーA 施工温度(℃)3時間以上72時間以内(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量5090mL 希釈率(%)0~5 混合比7:1(重量比) 関連資料製品カタログ(2.77MB) 施工内容ローラー、刷毛、スプレー 可使時間(時間)6以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16 塗回数2 塗料タイプ2液型弱溶剤フッ素樹脂遮熱塗料
1缶(14kg)
63,980 税込70,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ニットクの外壁用遮熱塗料「パラサーモ外壁用シリーズ」 省エネに寄与すべく、発売から20年以上の実績がある高日射反射塗料「パラサーモ」シリーズを外壁塗料に応用しています。 外壁工法は太陽光から赤外線を反射することによって、外壁の温度上昇の抑制効果が期待されます。 【パラサーモ外壁用シリーズの特長】 1)優れた遮熱性 赤外線反射率の高い着色顔料や熱放射に優れた顔料を使用し、熱エネルギーへの変換を抑制することで、外壁材の温度上昇を軽減し、屋内を快適に保ちます。 2)優れた耐久性 パラサーモ外壁用を構成する樹脂は、それぞれ高性能樹脂を使用し、全グレードにラジカル制御技術を採用しています。「パラサーモ外壁用F」は2液型弱溶剤フッ素樹脂塗料。塗り替えサイクルの耐用年数は12年~16年。 3)高機能樹脂の採用 パラサーモ外壁用Fは、より高い分子結合エネルギーをもつフッ素樹脂を使用。 4)独自のラジカル制御 パラサーモ外壁用シリーズは、航空機用塗料で培った独自の技術により紫外線を吸収ブロックします。 5)耐候性試験による高耐久化への挑戦 促進耐候性試験と屋外暴露により耐候性試験を繰り返し、日々塗料の高耐久化に努めています。 6)優れた防かび・防藻性 防かび・防藻塗料の配合技術を応用することにより、長期にわたって、かびや藻から外壁を保護します。 ※標準色の「R-809P」「R-810P」は濃色につき割高となりますので、ご注意ください。 ※艶調製品 パラサーモ外壁用Fの3分艶A液(塗料液)の単品販売です。 ・塗料液のみの販売です。ご使用には硬化剤が必要です。別途ご購入下さい。 ・塗料液、硬化剤のセット販売もございます。 ・パラサーモ外壁用Fには艶調製品をご用意しております。3分艶あり、5分艶ありの2種類の艶調製品があります。 ・弾性下地用に弾性対応塗料のご用意もあります。硬化剤を弾性用に変更することで弾性下地に対応いたします。
用途一般戸建住宅の外壁の塗替え、倉庫・工場の外壁の塗替え、事務所・店舗の外壁の塗替え コンクリート、モルタル、金属面の外壁 スレート、窯業系サイディングボード、無機系ボード PC板、コンクリートパネルなどの外壁 複層仕上げ塗材の外壁 ≪適用下塗り≫ エポラオールプライマー、エポラ浸透遮熱プライマー、エポラマイルドプライマーS、エポラ#1プライマーN、エポラ#1遮熱プライマー、エポラ#3プライマー、NT金属プライマーECO シルビアサーフ 適合適用硬化剤:パラサーモ外壁用F B液(硬化剤) セット内容3分艶A液(塗料液):14kg 品種仕上げ材 荷姿14kg石油缶 分類住宅外壁用遮熱塗料 仕上3分艶あり 機能防かび・防藻 塗布面積(m2/缶)1回当たり:100~123 希釈剤NT塗料用シンナーA 施工温度(℃)3時間以上72時間以内(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量5090mL 希釈率(%)0~5 混合比7:1(重量比) 関連資料製品カタログ(2.77MB) 施工内容ローラー、刷毛、スプレー 可使時間(時間)6以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16 塗回数2 塗料タイプ2液型弱溶剤フッ素樹脂遮熱塗料
1缶(14kg)
63,980 税込70,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ニットクの外壁用遮熱塗料「パラサーモ外壁用シリーズ」 省エネに寄与すべく、発売から20年以上の実績がある高日射反射塗料「パラサーモ」シリーズを外壁塗料に応用しています。 外壁工法は太陽光から赤外線を反射することによって、外壁の温度上昇の抑制効果が期待されます。 【パラサーモ外壁用シリーズの特長】 1)優れた遮熱性 赤外線反射率の高い着色顔料や熱放射に優れた顔料を使用し、熱エネルギーへの変換を抑制することで、外壁材の温度上昇を軽減し、屋内を快適に保ちます。 2)優れた耐久性 パラサーモ外壁用を構成する樹脂は、それぞれ高性能樹脂を使用し、全グレードにラジカル制御技術を採用しています。「パラサーモ外壁用F」は2液型弱溶剤フッ素樹脂塗料。塗り替えサイクルの耐用年数は12年~16年。 3)高機能樹脂の採用 パラサーモ外壁用Fは、より高い分子結合エネルギーをもつフッ素樹脂を使用。 4)独自のラジカル制御 パラサーモ外壁用シリーズは、航空機用塗料で培った独自の技術により紫外線を吸収ブロックします。 5)耐候性試験による高耐久化への挑戦 促進耐候性試験と屋外暴露により耐候性試験を繰り返し、日々塗料の高耐久化に努めています。 6)優れた防かび・防藻性 防かび・防藻塗料の配合技術を応用することにより、長期にわたって、かびや藻から外壁を保護します。 ・弾性下地用に弾性対応塗料のご用意もあります。硬化剤を弾性用に変更することで弾性下地に対応いたします。弾性下地にはパラサーモ外壁用F 弾性用B液(弾性硬化剤)をご使用ください。 ・硬化剤のみの販売です。ご使用には塗料液が必要です。別途ご購入下さい。 ・塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途一般戸建住宅の外壁の塗替え、倉庫・工場の外壁の塗替え、事務所・店舗の外壁の塗替え コンクリート、モルタル、金属面の外壁 スレート、窯業系サイディングボード、無機系ボード PC板、コンクリートパネルなどの外壁 複層仕上げ塗材の外壁 ≪適用下塗り≫ エポラオールプライマー、エポラ浸透遮熱プライマー、エポラマイルドプライマーS、エポラ#1プライマーN、エポラ#1遮熱プライマー、エポラ#3プライマー、NT金属プライマーECO シルビアサーフ 品種仕上げ材 分類住宅外壁用遮熱塗料 適合塗料2液型弱溶剤フッ素樹脂遮熱塗料 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 混合比7:1(重量比) 関連資料製品カタログ(2.77MB) 危険物の性状非水溶性 塗料タイプパラサーモ外壁用F A液(塗料液)
1缶(0.5kg)ほか
4,198 税込4,618
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニットクの外壁用遮熱塗料「パラサーモ外壁用シリーズ」 省エネに寄与すべく、発売から20年以上の実績がある高日射反射塗料「パラサーモ」シリーズを外壁塗料に応用しています。 外壁工法は太陽光から赤外線を反射することによって、外壁の温度上昇の抑制効果が期待されます。 【パラサーモ外壁用シリーズの特長】 1)優れた遮熱性 赤外線反射率の高い着色顔料や熱放射に優れた顔料を使用し、熱エネルギーへの変換を抑制することで、外壁材の温度上昇を軽減し、屋内を快適に保ちます。 2)優れた耐久性 パラサーモ外壁用を構成する樹脂は、それぞれ高性能樹脂を使用し、全グレードにラジカル制御技術を採用しています。「パラサーモ外壁用Si」は2液型弱溶剤シリコン樹脂塗料。塗り替えサイクルの耐用年数は8年~12年。 3)高機能樹脂の採用 パラサーモ外壁用Siは、高い分子結合エネルギーをもつシリコン樹脂を使用。 4)独自のラジカル制御 パラサーモ外壁用シリーズは、航空機用塗料で培った独自の技術により紫外線を吸収ブロックします。 5)耐候性試験による高耐久化への挑戦 促進耐候性試験と屋外暴露により耐候性試験を繰り返し、日々塗料の高耐久化に努めています。 6)優れた防かび・防藻性 防かび・防藻塗料の配合技術を応用することにより、長期にわたって、かびや藻から外壁を保護します。 ※標準色の「R-809P」「R-810P」は濃色につき割高となりますので、ご注意ください。 ※艶調製・弾性下地対応品です。 パラサーモ外壁用Siの3分艶A液(塗料液)、弾性B液(弾性硬化剤)のセット販売品です。 ・塗料液、硬化剤がセットになった商品です。塗料液、硬化剤の単品販売もあります。 ・パラサーモ外壁用Siには艶調製品をご用意しております。3分艶あり、5分艶ありの2種類の艶調製品があります。 ・弾性下地用に弾性対応塗料のご用意もあります。硬化剤を弾性用に変更することで弾性下地に対応いたします。
用途一般戸建住宅の外壁の塗替え、倉庫・工場の外壁の塗替え、事務所・店舗の外壁の塗替え コンクリート、モルタル、金属面の外壁 スレート、窯業系サイディングボード、無機系ボード PC板、コンクリートパネルなどの外壁 複層仕上げ塗材の外壁 ≪適用下塗り≫ エポラオールプライマー、エポラ浸透遮熱プライマー、エポラマイルドプライマーS、エポラ#1プライマーN、エポラ#1遮熱プライマー、エポラ#3プライマー、NT金属プライマーECO シルビアサーフ セット内容3分艶A液(塗料液):14kg、弾性B液(弾性硬化剤):2kg 品種仕上げ材 荷姿14kg石油缶、2kg小缶セット 分類住宅外壁用遮熱塗料 仕上3分艶あり・弾性 機能防かび・防藻 塗布面積(m2/缶)1回当たり:100~123 希釈剤NT塗料用シンナーA 施工温度(℃)3時間以上72時間以内(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量5530mL 希釈率(%)0~5 混合比7:1(重量比) 関連資料製品カタログ(2.77MB) 施工内容ローラー、刷毛、スプレー 可使時間(時間)6以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16 塗回数2 塗料タイプ2液型弱溶剤シリコン樹脂遮熱塗料
1セット(16kg)
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ニットクの外壁用遮熱塗料「パラサーモ外壁用シリーズ」 省エネに寄与すべく、発売から20年以上の実績がある高日射反射塗料「パラサーモ」シリーズを外壁塗料に応用しています。 外壁工法は太陽光から赤外線を反射することによって、外壁の温度上昇の抑制効果が期待されます。 【パラサーモ外壁用シリーズの特長】 1)優れた遮熱性 赤外線反射率の高い着色顔料や熱放射に優れた顔料を使用し、熱エネルギーへの変換を抑制することで、外壁材の温度上昇を軽減し、屋内を快適に保ちます。 2)優れた耐久性 パラサーモ外壁用を構成する樹脂は、それぞれ高性能樹脂を使用し、全グレードにラジカル制御技術を採用しています。「パラサーモ外壁用Si」は2液型弱溶剤シリコン樹脂塗料。塗り替えサイクルの耐用年数は8年~12年。 3)高機能樹脂の採用 パラサーモ外壁用Siは、高い分子結合エネルギーをもつシリコン樹脂を使用。 4)独自のラジカル制御 パラサーモ外壁用シリーズは、航空機用塗料で培った独自の技術により紫外線を吸収ブロックします。 5)耐候性試験による高耐久化への挑戦 促進耐候性試験と屋外暴露により耐候性試験を繰り返し、日々塗料の高耐久化に努めています。 6)優れた防かび・防藻性 防かび・防藻塗料の配合技術を応用することにより、長期にわたって、かびや藻から外壁を保護します。 ※標準色の「R-809P」「R-810P」は濃色につき割高となりますので、ご注意ください。 ※艶調製品 パラサーモ外壁用Siの5分艶A液(塗料液)の単品販売です。 ・塗料液のみの販売です。ご使用には硬化剤が必要です。別途ご購入下さい。 ・塗料液、硬化剤のセット販売もございます。 ・パラサーモ外壁用Siには艶調製品をご用意しております。3分艶あり、5分艶ありの2種類の艶調製品があります。 ・弾性下地用に弾性対応塗料のご用意もあります。硬化剤を弾性用に変更することで弾性下地に対応いたします。
用途一般戸建住宅の外壁の塗替え、倉庫・工場の外壁の塗替え、事務所・店舗の外壁の塗替え コンクリート、モルタル、金属面の外壁 スレート、窯業系サイディングボード、無機系ボード PC板、コンクリートパネルなどの外壁 複層仕上げ塗材の外壁 ≪適用下塗り≫ エポラオールプライマー、エポラ浸透遮熱プライマー、エポラマイルドプライマーS、エポラ#1プライマーN、エポラ#1遮熱プライマー、エポラ#3プライマー、NT金属プライマーECO シルビアサーフ 適合適用硬化剤:パラサーモ外壁用Si B液(硬化剤) セット内容5分艶A液(塗料液):14kg 品種仕上げ材 荷姿14kg石油缶 分類住宅外壁用遮熱塗料 仕上5分艶あり 機能防かび・防藻 塗布面積(m2/缶)1回当たり:100~123 希釈剤NT塗料用シンナーA 施工温度(℃)3時間以上72時間以内(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量5090mL 希釈率(%)0~5 混合比7:1(重量比) 関連資料製品カタログ(2.77MB) 施工内容ローラー、刷毛、スプレー 可使時間(時間)6以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16 塗回数2 塗料タイプ2液型弱溶剤シリコン樹脂遮熱塗料
1缶(14kg)
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ニットクの外壁用遮熱塗料「パラサーモ外壁用シリーズ」 省エネに寄与すべく、発売から20年以上の実績がある高日射反射塗料「パラサーモ」シリーズを外壁塗料に応用しています。 外壁工法は太陽光から赤外線を反射することによって、外壁の温度上昇の抑制効果が期待されます。 【パラサーモ外壁用シリーズの特長】 1)優れた遮熱性 赤外線反射率の高い着色顔料や熱放射に優れた顔料を使用し、熱エネルギーへの変換を抑制することで、外壁材の温度上昇を軽減し、屋内を快適に保ちます。 2)優れた耐久性 パラサーモ外壁用を構成する樹脂は、それぞれ高性能樹脂を使用し、全グレードにラジカル制御技術を採用しています。「パラサーモ外壁用Si」は2液型弱溶剤シリコン樹脂塗料。塗り替えサイクルの耐用年数は8年~12年。 3)高機能樹脂の採用 パラサーモ外壁用Siは、高い分子結合エネルギーをもつシリコン樹脂を使用。 4)独自のラジカル制御 パラサーモ外壁用シリーズは、航空機用塗料で培った独自の技術により紫外線を吸収ブロックします。 5)耐候性試験による高耐久化への挑戦 促進耐候性試験と屋外暴露により耐候性試験を繰り返し、日々塗料の高耐久化に努めています。 6)優れた防かび・防藻性 防かび・防藻塗料の配合技術を応用することにより、長期にわたって、かびや藻から外壁を保護します。 ※標準色の「R-809P」「R-810P」は濃色につき割高となりますので、ご注意ください。 ※艶調製品 パラサーモ外壁用Siの5分艶A液(塗料液)、B液(硬化剤)のセット販売品です。 ・塗料液、硬化剤がセットになった商品です。塗料液、硬化剤の単品販売もあります。 ・パラサーモ外壁用Siには艶調製品をご用意しております。3分艶あり、5分艶ありの2種類の艶調製品があります。 ・弾性下地用に弾性対応塗料のご用意もあります。硬化剤を弾性用に変更することで弾性下地に対応いたします。
用途一般戸建住宅の外壁の塗替え、倉庫・工場の外壁の塗替え、事務所・店舗の外壁の塗替え コンクリート、モルタル、金属面の外壁 スレート、窯業系サイディングボード、無機系ボード PC板、コンクリートパネルなどの外壁 複層仕上げ塗材の外壁 ≪適用下塗り≫ エポラオールプライマー、エポラ浸透遮熱プライマー、エポラマイルドプライマーS、エポラ#1プライマーN、エポラ#1遮熱プライマー、エポラ#3プライマー、NT金属プライマーECO シルビアサーフ セット内容5分艶A液(塗料液):14kg、B液(硬化剤):2kg 品種仕上げ材 荷姿14kg石油缶、2kg小缶セット 分類住宅外壁用遮熱塗料 仕上5分艶あり 機能防かび・防藻 塗布面積(m2/缶)1回当たり:100~123 希釈剤NT塗料用シンナーA 施工温度(℃)3時間以上72時間以内(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量5530mL 希釈率(%)0~5 混合比7:1(重量比) 関連資料製品カタログ(2.77MB) 施工内容ローラー、刷毛、スプレー 可使時間(時間)6以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16 塗回数2 塗料タイプ2液型弱溶剤シリコン樹脂遮熱塗料
1セット(16kg)
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ニットクの外壁用遮熱塗料「パラサーモ外壁用シリーズ」 省エネに寄与すべく、発売から20年以上の実績がある高日射反射塗料「パラサーモ」シリーズを外壁塗料に応用しています。 外壁工法は太陽光から赤外線を反射することによって、外壁の温度上昇の抑制効果が期待されます。 【パラサーモ外壁用シリーズの特長】 1)優れた遮熱性 赤外線反射率の高い着色顔料や熱放射に優れた顔料を使用し、熱エネルギーへの変換を抑制することで、外壁材の温度上昇を軽減し、屋内を快適に保ちます。 2)優れた耐久性 パラサーモ外壁用を構成する樹脂は、それぞれ高性能樹脂を使用し、全グレードにラジカル制御技術を採用しています。「パラサーモ外壁用Si」は2液型弱溶剤シリコン樹脂塗料。塗り替えサイクルの耐用年数は8年~12年。 3)高機能樹脂の採用 パラサーモ外壁用Siは、高い分子結合エネルギーをもつシリコン樹脂を使用。 4)独自のラジカル制御 パラサーモ外壁用シリーズは、航空機用塗料で培った独自の技術により紫外線を吸収ブロックします。 5)耐候性試験による高耐久化への挑戦 促進耐候性試験と屋外暴露により耐候性試験を繰り返し、日々塗料の高耐久化に努めています。 6)優れた防かび・防藻性 防かび・防藻塗料の配合技術を応用することにより、長期にわたって、かびや藻から外壁を保護します。 ※標準色の「R-809P」「R-810P」は濃色につき割高となりますので、ご注意ください。 ※艶調製品 パラサーモ外壁用Siの3分艶A液(塗料液)の単品販売です。 ・塗料液のみの販売です。ご使用には硬化剤が必要です。別途ご購入下さい。 ・塗料液、硬化剤のセット販売もございます。 ・パラサーモ外壁用Siには艶調製品をご用意しております。3分艶あり、5分艶ありの2種類の艶調製品があります。 ・弾性下地用に弾性対応塗料のご用意もあります。硬化剤を弾性用に変更することで弾性下地に対応いたします。
用途一般戸建住宅の外壁の塗替え、倉庫・工場の外壁の塗替え、事務所・店舗の外壁の塗替え コンクリート、モルタル、金属面の外壁 スレート、窯業系サイディングボード、無機系ボード PC板、コンクリートパネルなどの外壁 複層仕上げ塗材の外壁 ≪適用下塗り≫ エポラオールプライマー、エポラ浸透遮熱プライマー、エポラマイルドプライマーS、エポラ#1プライマーN、エポラ#1遮熱プライマー、エポラ#3プライマー、NT金属プライマーECO シルビアサーフ 適合適用硬化剤:パラサーモ外壁用Si B液(硬化剤) セット内容3分艶A液(塗料液):14kg 品種仕上げ材 荷姿14kg石油缶 分類住宅外壁用遮熱塗料 仕上3分艶あり 機能防かび・防藻 塗布面積(m2/缶)1回当たり:100~123 希釈剤NT塗料用シンナーA 施工温度(℃)3時間以上72時間以内(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量5090mL 希釈率(%)0~5 混合比7:1(重量比) 関連資料製品カタログ(2.77MB) 施工内容ローラー、刷毛、スプレー 可使時間(時間)6以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16 塗回数2 塗料タイプ2液型弱溶剤シリコン樹脂遮熱塗料
1缶(14kg)
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ニットクの外壁用遮熱塗料「パラサーモ外壁用シリーズ」 省エネに寄与すべく、発売から20年以上の実績がある高日射反射塗料「パラサーモ」シリーズを外壁塗料に応用しています。 外壁工法は太陽光から赤外線を反射することによって、外壁の温度上昇の抑制効果が期待されます。 【パラサーモ外壁用シリーズの特長】 1)優れた遮熱性 赤外線反射率の高い着色顔料や熱放射に優れた顔料を使用し、熱エネルギーへの変換を抑制することで、外壁材の温度上昇を軽減し、屋内を快適に保ちます。 2)優れた耐久性 パラサーモ外壁用を構成する樹脂は、それぞれ高性能樹脂を使用し、全グレードにラジカル制御技術を採用しています。「パラサーモ外壁用Si」は2液型弱溶剤シリコン樹脂塗料。塗り替えサイクルの耐用年数は8年~12年。 3)高機能樹脂の採用 パラサーモ外壁用Siは、高い分子結合エネルギーをもつシリコン樹脂を使用。 4)独自のラジカル制御 パラサーモ外壁用シリーズは、航空機用塗料で培った独自の技術により紫外線を吸収ブロックします。 5)耐候性試験による高耐久化への挑戦 促進耐候性試験と屋外暴露により耐候性試験を繰り返し、日々塗料の高耐久化に努めています。 6)優れた防かび・防藻性 防かび・防藻塗料の配合技術を応用することにより、長期にわたって、かびや藻から外壁を保護します。 ※標準色の「R-809P」「R-810P」は濃色につき割高となりますので、ご注意ください。 ※艶調製品 パラサーモ外壁用Siの3分艶A液(塗料液)、B液(硬化剤)のセット販売品です。 ・塗料液、硬化剤がセットになった商品です。塗料液、硬化剤の単品販売もあります。 ・パラサーモ外壁用Siには艶調製品をご用意しております。3分艶あり、5分艶ありの2種類の艶調製品があります。 ・弾性下地用に弾性対応塗料のご用意もあります。硬化剤を弾性用に変更することで弾性下地に対応いたします。
用途一般戸建住宅の外壁の塗替え、倉庫・工場の外壁の塗替え、事務所・店舗の外壁の塗替え コンクリート、モルタル、金属面の外壁 スレート、窯業系サイディングボード、無機系ボード PC板、コンクリートパネルなどの外壁 複層仕上げ塗材の外壁 ≪適用下塗り≫ エポラオールプライマー、エポラ浸透遮熱プライマー、エポラマイルドプライマーS、エポラ#1プライマーN、エポラ#1遮熱プライマー、エポラ#3プライマー、NT金属プライマーECO シルビアサーフ セット内容3分艶A液(塗料液):14kg、B液(硬化剤):2kg 品種仕上げ材 荷姿14kg石油缶、2kg小缶セット 分類住宅外壁用遮熱塗料 仕上3分艶あり 機能防かび・防藻 塗布面積(m2/缶)1回当たり:100~123 希釈剤NT塗料用シンナーA 施工温度(℃)3時間以上72時間以内(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量5530mL 希釈率(%)0~5 混合比7:1(重量比) 関連資料製品カタログ(2.77MB) 施工内容ローラー、刷毛、スプレー 可使時間(時間)6以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16 塗回数2 塗料タイプ2液型弱溶剤シリコン樹脂遮熱塗料
1セット(16kg)
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ニットクの外壁用遮熱塗料「パラサーモ外壁用シリーズ」 省エネに寄与すべく、発売から20年以上の実績がある高日射反射塗料「パラサーモ」シリーズを外壁塗料に応用しています。 外壁工法は太陽光から赤外線を反射することによって、外壁の温度上昇の抑制効果が期待されます。 【パラサーモ外壁用シリーズの特長】 1)優れた遮熱性 赤外線反射率の高い着色顔料や熱放射に優れた顔料を使用し、熱エネルギーへの変換を抑制することで、外壁材の温度上昇を軽減し、屋内を快適に保ちます。 2)優れた耐久性 パラサーモ外壁用を構成する樹脂は、それぞれ高性能樹脂を使用し、全グレードにラジカル制御技術を採用しています。「パラサーモ外壁用Si」は2液型弱溶剤シリコン樹脂塗料。塗り替えサイクルの耐用年数は8年~12年。 3)高機能樹脂の採用 パラサーモ外壁用Siは、高い分子結合エネルギーをもつシリコン樹脂を使用。 4)独自のラジカル制御 パラサーモ外壁用シリーズは、航空機用塗料で培った独自の技術により紫外線を吸収ブロックします。 5)耐候性試験による高耐久化への挑戦 促進耐候性試験と屋外暴露により耐候性試験を繰り返し、日々塗料の高耐久化に努めています。 6)優れた防かび・防藻性 防かび・防藻塗料の配合技術を応用することにより、長期にわたって、かびや藻から外壁を保護します。 ※標準色の「R-809P」「R-810P」は濃色につき割高となりますので、ご注意ください。 ※弾性下地向け用弾性下地対応パラサーモ外壁用SiのA液(塗料液)、弾性B液(弾性硬化剤)のセット販売品です。 ・塗料液、硬化剤がセットになった商品です。塗料液、硬化剤の単品販売もあります。 ・パラサーモ外壁用Siには艶調製品をご用意しております。3分艶あり、5分艶ありの2種類の艶調製品があります。 ・弾性下地用に弾性対応塗料のご用意もあります。硬化剤を弾性用に変更することで弾性下地に対応いたします。
用途一般戸建住宅の外壁の塗替え、倉庫・工場の外壁の塗替え、事務所・店舗の外壁の塗替え コンクリート、モルタル、金属面の外壁 スレート、窯業系サイディングボード、無機系ボード PC板、コンクリートパネルなどの外壁 複層仕上げ塗材の外壁 ≪適用下塗り≫ エポラオールプライマー、エポラ浸透遮熱プライマー、エポラマイルドプライマーS、エポラ#1プライマーN、エポラ#1遮熱プライマー、エポラ#3プライマー、NT金属プライマーECO シルビアサーフ セット内容A液(塗料液):14kg、弾性B液(弾性硬化剤):2kg 品種仕上げ材 荷姿14kg石油缶、2kg小缶セット 分類住宅外壁用遮熱塗料 仕上艶あり・弾性 機能防かび・防藻 塗布面積(m2/缶)1回当たり:100~123 希釈剤NT塗料用シンナーA 施工温度(℃)3時間以上72時間以内(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量5530mL 希釈率(%)0~5 混合比7:1(重量比) 関連資料製品カタログ(2.77MB) 施工内容ローラー、刷毛、スプレー 可使時間(時間)6以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16 塗回数2 塗料タイプ2液型弱溶剤シリコン樹脂遮熱塗料
1セット(16kg)
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ニットクの外壁用遮熱塗料「パラサーモ外壁用シリーズ」 省エネに寄与すべく、発売から20年以上の実績がある高日射反射塗料「パラサーモ」シリーズを外壁塗料に応用しています。 外壁工法は太陽光から赤外線を反射することによって、外壁の温度上昇の抑制効果が期待されます。 【パラサーモ外壁用シリーズの特長】 1)優れた遮熱性 赤外線反射率の高い着色顔料や熱放射に優れた顔料を使用し、熱エネルギーへの変換を抑制することで、外壁材の温度上昇を軽減し、屋内を快適に保ちます。 2)優れた耐久性 パラサーモ外壁用を構成する樹脂は、それぞれ高性能樹脂を使用し、全グレードにラジカル制御技術を採用しています。「パラサーモ外壁用U」は2液型弱溶剤ウレタン樹脂塗料。塗り替えサイクルの耐用年数は5年~8年。 3)高機能樹脂の採用 パラサーモ外壁用Uは、従来のアクリルウレタンに高機能樹脂をハイブリッド化。 4)独自のラジカル制御 パラサーモ外壁用シリーズは、航空機用塗料で培った独自の技術により紫外線を吸収ブロックします。 5)耐候性試験による高耐久化への挑戦 促進耐候性試験と屋外暴露により耐候性試験を繰り返し、日々塗料の高耐久化に努めています。 6)優れた防かび・防藻性 防かび・防藻塗料の配合技術を応用することにより、長期にわたって、かびや藻から外壁を保護します。 ※標準色の「R-809P」「R-810P」は濃色につき割高となりますので、ご注意ください。 ・硬化剤のみの販売です。ご使用には塗料液が必要です。別途ご購入下さい。 ・塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途一般戸建住宅の外壁の塗替え、倉庫・工場の外壁の塗替え、事務所・店舗の外壁の塗替え コンクリート、モルタル、金属面の外壁 スレート、窯業系サイディングボード、無機系ボード PC板、コンクリートパネルなどの外壁 複層仕上げ塗材の外壁 ≪適用下塗り≫ エポラオールプライマー、エポラ浸透遮熱プライマー、エポラマイルドプライマーS、エポラ#1プライマーN、エポラ#1遮熱プライマー、エポラ#3プライマー、NT金属プライマーECO シルビアサーフ セット内容1.5kg小缶 内容塗料種:B液(硬化剤):1.5kg 品種仕上げ材 分類住宅外壁用遮熱塗料 適合塗料2液型弱溶剤ウレタン樹脂遮熱塗料 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量626mL 混合比9:1(重量比) 関連資料製品カタログ(2.77MB) 危険物の性状非水溶性 塗料タイプパラサーモ外壁用U A液(塗料液)
1缶(1.5kg)
6,598 税込7,258
3日以内出荷

ニットクの屋根用遮熱塗料「パラサーモシリーズ」。パラサーモU。パラサーモUは2液型弱溶剤ウレタン樹脂塗料です。日本特殊塗料の航空機用塗料で培った独自技術でさらなる性能アップを実現しました。高反射・高耐久の「パラサーモ」シリーズ。【特長】。1.遮熱と断熱。特殊顔料を用いることで赤外線を反射し、熱エネルギー変換を抑制し屋根の温度上昇を小さくします。2.優れた遮熱性。太陽光に対する反射率に優れた着色顔料と熱放射率に優れたセラミックを独自の技術で融合。各屋根材に施工することにより、室内への熱の侵入を遮断し、温度上昇を抑えることができます。3.ダブルアクションシステム。下塗り材に遮熱プライマーを使用することでさらなる遮熱効果が期待できます。4.ニットク独自のラジカル制御で高耐久化を実現。航空機用塗料で培った独自の技術により、ラジカル制御で高耐久化を実現しました。5.省エネ効果。冷房費、CO2排出量を削減します。6.耐久性能。航空機用塗料の技術を用い、雨や雪、強風下で抜群の耐久性を発揮します。耐候性 ・・・ パラサーモU < パラサーモSi < パラサーモF。7.豊富なカラーバリエーション。建物の外観を考慮し、標準色22色(パラサーモUは15色)をご用意。※標準色のうち、エコガーネットレッド/エコグラスグリーン/エコオリーブは割高になります。・塗料液、硬化剤がセットになった商品です。塗料液、硬化剤の単品販売もあります。
用途工場、倉庫などのスレート、トタン、鋼板屋根、体育館の屋根、戸建の一般住宅屋根(新生瓦、厚形スレートなど)、その他、仮設住宅、プラント、畜舎、車庫などの屋根。≪適用下地≫。・一般窯業系屋根材(カラーベスト、コロニアル、厚形スレート瓦、波形スレート)。・一般金属系屋根材(カラートタン、ステンレス鋼板、ガルバリウム鋼板、アルミニウム鋼板)。≪推奨下塗り≫。・窯業用金属用下塗り エポラオールプライマー 遮熱ホワイト。・窯業用下塗り エポラ浸透遮熱プライマー。・金属用下塗り エポラ#1遮熱プライマー 適合塗り回数:2回 セット内容A液(塗料液):14kg、B液(硬化剤):2kg 荷姿14kg石油缶、2kg小缶セット 仕上ツヤ有り 適合塗料2液弱溶剤形ウレタン樹脂遮熱塗料 希釈剤NT塗料用シンナーA 施工性ローラー、刷毛、スプレー 施工温度(℃)3時間以上72時間以内(23) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量7260mL 希釈率(%)0~5 混合比7:1(質量比) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(2.99MB) 可使時間(時間)6時間以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16 塗布面積(m2/セット)100~123(1回当たりの塗り)
1セット(16kg)
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

生活環境での熱対策を目的とした機能性塗料。「パラサーモシリコン」。ダブルリフレクションシステムにより、優れた遮熱性能を発揮します。【特長】。1.優れた遮熱性能。 ・太陽光に対する反射率に優れた着色顔料と熱放射率に優れたセラミックに独自の技術を融合。各屋根材に施工することにより室内への熱の侵入を遮断し、温度上昇を抑えることができます。2.ダブルリフレクションシステム。 ・赤外線を遮熱上塗りで反射し、さらに、遮熱プライマー層で近赤外線を反射するダブルリフレクションシステムによりさらなる遮熱効果が期待できます。3.優れた耐久性。 ・スーパーパラサーモシリコンは過酷な環境で耐えうる航空機用塗料の技術を用い、雨や雪、強風下で抜群の耐久性を発揮します。4.独自のラジカル制御で高耐久化を実現。 ・航空機用塗料で培った独自の技術により、紫外線から防御する三段階のラジカル制御技術を採用しています。5.JIS K 5675屋根用高日射反射率塗料(2種1級)取得。 ・スーパーパラサーモシリコンは、強力な結合を持つシリコン樹脂により高耐久性を発揮します。全ての標準色でJIS K 5675(2種1級)を取得しています。高日射反射率の確保と耐久性を示します。6.グリーン購入法。 ・スーパーパラサーモシリコンは「特定調達品目」の「判断基準」を満たすグリーン購入法適合品です。7.豊富なカラーバリエーション。 ・建物の外観を考慮し、標準色22色をご用意。 ※色相により遮熱効果(日射反射率)が異なりますので色相の選定には既存塗膜の色相や下地の種類などに注意が必要です。 ※色選びの際には地域制や景観に関する条例などにご注意ください。・硬化剤のみの販売です。ご使用には塗料液が必要です。別途ご購入下さい。・塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途工場、倉庫などの金属系屋根、スレート、戸建の一般住宅、体育館、仮設住宅、プラント、畜舎、車庫などの屋根。≪適用下地≫。・一般窯業系屋根材(薄形化粧スレート、スレート屋根、厚形スレート屋根)。・一般金属系屋根材(カラートタン、ガルバリウム鋼板、アルミニウム鋼板)。≪推奨下塗り≫。・窯業用金属用下塗り エポラオールプライマー 遮熱ホワイト。・窯業用下塗り エポラ浸透遮熱プライマー。・金属用下塗り エポラ#1遮熱プライマー 内容B液(硬化剤) 荷姿2kg小缶 適合塗料2液弱溶剤形シリコン樹脂遮熱塗料、スーパーパラサーモシリコン A液(塗料液) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量560mL 混合比7:1(質量比) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(3.24MB) グリーン購入法適合 危険物の性状非水溶性
1缶(2kg)
7,398 税込8,138
3日以内出荷

ニットクの屋根用遮熱塗料「パラサーモシリーズ」。パラサーモSi。パラサーモSiは2液型弱溶剤シリコン樹脂塗料です。日本特殊塗料の航空機用塗料で培った独自技術でさらなる性能アップを実現しました。高反射・高耐久の「パラサーモ」シリーズ。【特長】。1.遮熱と断熱。特殊顔料を用いることで赤外線を反射し、熱エネルギー変換を抑制し屋根の温度上昇を小さくします。2.優れた遮熱性。太陽光に対する反射率に優れた着色顔料と熱放射率に優れたセラミックを独自の技術で融合。各屋根材に施工することにより、室内への熱の侵入を遮断し、温度上昇を抑えることができます。3.ダブルアクションシステム。下塗り材に遮熱プライマーを使用することでさらなる遮熱効果が期待できます。4.ニットク独自のラジカル制御で高耐久化を実現。航空機用塗料で培った独自の技術により、ラジカル制御で高耐久化を実現しました。5.省エネ効果。冷房費、CO2排出量を削減します。6.耐久性能。航空機用塗料の技術を用い、雨や雪、強風下で抜群の耐久性を発揮します。耐候性 ・・・ パラサーモU < パラサーモSi < パラサーモF。7.豊富なカラーバリエーション。建物の外観を考慮し、標準色22色(パラサーモUは15色)をご用意。※標準色のうち、エコガーネットレッド/エコグラスグリーン/エコオリーブは割高になります。・塗料液、硬化剤がセットになった商品です。塗料液、硬化剤の単品販売もあります。
用途工場、倉庫などのスレート、トタン、鋼板屋根、体育館の屋根、戸建の一般住宅屋根(新生瓦、厚形スレートなど)、その他、仮設住宅、プラント、畜舎、車庫などの屋根。≪適用下地≫。・一般窯業系屋根材(カラーベスト、コロニアル、厚形スレート瓦、波形スレート)。・一般金属系屋根材(カラートタン、ステンレス鋼板、ガルバリウム鋼板、アルミニウム鋼板)。≪推奨下塗り≫。・窯業用金属用下塗り エポラオールプライマー 遮熱ホワイト。・窯業用下塗り エポラ浸透遮熱プライマー。・金属用下塗り エポラ#1遮熱プライマー セット内容A液(塗料液):14kg、B液(硬化剤):2kg 仕上ツヤ有り 適合塗料2液弱溶剤形シリコン樹脂遮熱塗料 希釈剤NT塗料用シンナーA 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量6840mL 希釈率(%)0~5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(2.99MB) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16 塗布面積(m2/セット)100~123(1回当たりの塗り)
1セット(16kg)
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ニットクの屋根用遮熱塗料「パラサーモシリーズ」。パラサーモU。パラサーモUは2液型弱溶剤ウレタン樹脂塗料です。日本特殊塗料の航空機用塗料で培った独自技術でさらなる性能アップを実現しました。高反射・高耐久の「パラサーモ」シリーズ。【特長】。1.遮熱と断熱。特殊顔料を用いることで赤外線を反射し、熱エネルギー変換を抑制し屋根の温度上昇を小さくします。2.優れた遮熱性。太陽光に対する反射率に優れた着色顔料と熱放射率に優れたセラミックを独自の技術で融合。各屋根材に施工することにより、室内への熱の侵入を遮断し、温度上昇を抑えることができます。3.ダブルアクションシステム。下塗り材に遮熱プライマーを使用することでさらなる遮熱効果が期待できます。4.ニットク独自のラジカル制御で高耐久化を実現。航空機用塗料で培った独自の技術により、ラジカル制御で高耐久化を実現しました。5.省エネ効果。冷房費、CO2排出量を削減します。6.耐久性能。航空機用塗料の技術を用い、雨や雪、強風下で抜群の耐久性を発揮します。耐候性 ・・・ パラサーモU < パラサーモSi < パラサーモF。7.豊富なカラーバリエーション。建物の外観を考慮し、標準色22色(パラサーモUは15色)をご用意。※標準色のうち、エコガーネットレッド/エコグラスグリーン/エコオリーブは割高になります。・硬化剤のみの販売です。ご使用には塗料液が必要です。別途ご購入下さい。・塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途工場、倉庫などのスレート、トタン、鋼板屋根、体育館の屋根、戸建の一般住宅屋根(新生瓦、厚形スレートなど)、その他、仮設住宅、プラント、畜舎、車庫などの屋根。≪適用下地≫。・一般窯業系屋根材(カラーベスト、コロニアル、厚形スレート瓦、波形スレート)。・一般金属系屋根材(カラートタン、ステンレス鋼板、ガルバリウム鋼板、アルミニウム鋼板)。≪推奨下塗り≫。・窯業用金属用下塗り エポラオールプライマー 遮熱ホワイト。・窯業用下塗り エポラ浸透遮熱プライマー。・金属用下塗り エポラ#1遮熱プライマー 内容B液(硬化剤) 荷姿2kg小缶 適合塗料2液弱溶剤形ウレタン樹脂遮熱塗料、パラサーモU A液(塗料液) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量560mL 混合比7:1(質量比) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(2.99MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(2kg)
7,098 税込7,808
3日以内出荷

ニットクの屋根用遮熱塗料「パラサーモシリーズ」。パラサーモSi。パラサーモSiは2液型弱溶剤シリコン樹脂塗料です。日本特殊塗料の航空機用塗料で培った独自技術でさらなる性能アップを実現しました。高反射・高耐久の「パラサーモ」シリーズ。【特長】。1.遮熱と断熱。特殊顔料を用いることで赤外線を反射し、熱エネルギー変換を抑制し屋根の温度上昇を小さくします。2.優れた遮熱性。太陽光に対する反射率に優れた着色顔料と熱放射率に優れたセラミックを独自の技術で融合。各屋根材に施工することにより、室内への熱の侵入を遮断し、温度上昇を抑えることができます。3.ダブルアクションシステム。下塗り材に遮熱プライマーを使用することでさらなる遮熱効果が期待できます。4.ニットク独自のラジカル制御で高耐久化を実現。航空機用塗料で培った独自の技術により、ラジカル制御で高耐久化を実現しました。5.省エネ効果。冷房費、CO2排出量を削減します。6.耐久性能。航空機用塗料の技術を用い、雨や雪、強風下で抜群の耐久性を発揮します。耐候性 ・・・ パラサーモU < パラサーモSi < パラサーモF。7.豊富なカラーバリエーション。建物の外観を考慮し、標準色22色(パラサーモUは15色)をご用意。※標準色のうち、エコガーネットレッド/エコグラスグリーン/エコオリーブは割高になります。・塗料液のみの販売です。ご使用には硬化剤が必要です。別途ご購入下さい。・塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途工場、倉庫などのスレート、トタン、鋼板屋根、体育館の屋根、戸建の一般住宅屋根(新生瓦、厚形スレートなど)、その他、仮設住宅、プラント、畜舎、車庫などの屋根。≪適用下地≫。・一般窯業系屋根材(カラーベスト、コロニアル、厚形スレート瓦、波形スレート)。・一般金属系屋根材(カラートタン、ステンレス鋼板、ガルバリウム鋼板、アルミニウム鋼板)。≪推奨下塗り≫。・窯業用金属用下塗り エポラオールプライマー 遮熱ホワイト。・窯業用下塗り エポラ浸透遮熱プライマー。・金属用下塗り エポラ#1遮熱プライマー 適合塗り回数:2回 内容A液(塗料液) 荷姿14kg石油缶 仕上ツヤ有り 適合塗料2液弱溶剤形シリコン樹脂遮熱塗料 希釈剤NT塗料用シンナーA 施工性ローラー、刷毛、スプレー 施工温度(℃)3時間以上72時間以内(23) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量6330mL 希釈率(%)0~5 混合比7:1(質量比) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(2.99MB) 可使時間(時間)6時間以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16 塗布面積(m2/セット)100~123(1回当たりの塗り)
1缶(14kg)
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ニットクの屋根用遮熱塗料「パラサーモシリーズ」。パラサーモSi。パラサーモSiは2液型弱溶剤シリコン樹脂塗料です。日本特殊塗料の航空機用塗料で培った独自技術でさらなる性能アップを実現しました。高反射・高耐久の「パラサーモ」シリーズ。【特長】。1.遮熱と断熱。特殊顔料を用いることで赤外線を反射し、熱エネルギー変換を抑制し屋根の温度上昇を小さくします。2.優れた遮熱性。太陽光に対する反射率に優れた着色顔料と熱放射率に優れたセラミックを独自の技術で融合。各屋根材に施工することにより、室内への熱の侵入を遮断し、温度上昇を抑えることができます。3.ダブルアクションシステム。下塗り材に遮熱プライマーを使用することでさらなる遮熱効果が期待できます。4.ニットク独自のラジカル制御で高耐久化を実現。航空機用塗料で培った独自の技術により、ラジカル制御で高耐久化を実現しました。5.省エネ効果。冷房費、CO2排出量を削減します。6.耐久性能。航空機用塗料の技術を用い、雨や雪、強風下で抜群の耐久性を発揮します。耐候性 ・・・ パラサーモU < パラサーモSi < パラサーモF。7.豊富なカラーバリエーション。建物の外観を考慮し、標準色22色(パラサーモUは15色)をご用意。※標準色のうち、エコガーネットレッド/エコグラスグリーン/エコオリーブは割高になります。・硬化剤のみの販売です。ご使用には塗料液が必要です。別途ご購入下さい。・塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途工場、倉庫などのスレート、トタン、鋼板屋根、体育館の屋根、戸建の一般住宅屋根(新生瓦、厚形スレートなど)、その他、仮設住宅、プラント、畜舎、車庫などの屋根。≪適用下地≫。・一般窯業系屋根材(カラーベスト、コロニアル、厚形スレート瓦、波形スレート)。・一般金属系屋根材(カラートタン、ステンレス鋼板、ガルバリウム鋼板、アルミニウム鋼板)。≪推奨下塗り≫。・窯業用金属用下塗り エポラオールプライマー 遮熱ホワイト。・窯業用下塗り エポラ浸透遮熱プライマー。・金属用下塗り エポラ#1遮熱プライマー 内容B液(硬化剤) 荷姿2kg小缶 適合塗料2液弱溶剤形シリコン樹脂遮熱塗料、パラサーモSi A液(塗料液) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量510mL 混合比7:1(質量比) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(2.99MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(2kg)
7,898 税込8,688
3日以内出荷

ニットクの屋根用遮熱塗料「パラサーモシリーズ」。パラサーモF。パラサーモFは2液型弱溶剤フッ素樹脂塗料です。日本特殊塗料の航空機用塗料で培った独自技術でさらなる性能アップを実現しました。高反射・高耐久の「パラサーモ」シリーズ。【特長】。1.遮熱と断熱。特殊顔料を用いることで赤外線を反射し、熱エネルギー変換を抑制し屋根の温度上昇を小さくします。2.優れた遮熱性。太陽光に対する反射率に優れた着色顔料と熱放射率に優れたセラミックを独自の技術で融合。各屋根材に施工することにより、室内への熱の侵入を遮断し、温度上昇を抑えることができます。3.ダブルアクションシステム。下塗り材に遮熱プライマーを使用することでさらなる遮熱効果が期待できます。4.ニットク独自のラジカル制御で高耐久化を実現。航空機用塗料で培った独自の技術により、ラジカル制御で高耐久化を実現しました。5.省エネ効果。冷房費、CO2排出量を削減します。6.耐久性能。航空機用塗料の技術を用い、雨や雪、強風下で抜群の耐久性を発揮します。耐候性 ・・・ パラサーモU < パラサーモSi < パラサーモF。7.豊富なカラーバリエーション。建物の外観を考慮し、標準色22色(パラサーモUは15色)をご用意。※標準色のうち、エコガーネットレッド/エコグラスグリーン/エコオリーブは割高になります。・塗料液のみの販売です。ご使用には硬化剤が必要です。別途ご購入下さい。・塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途工場、倉庫などのスレート、トタン、鋼板屋根、体育館の屋根、戸建の一般住宅屋根(新生瓦、厚形スレートなど)、その他、仮設住宅、プラント、畜舎、車庫などの屋根。≪適用下地≫。・一般窯業系屋根材(カラーベスト、コロニアル、厚形スレート瓦、波形スレート)。・一般金属系屋根材(カラートタン、ステンレス鋼板、ガルバリウム鋼板、アルミニウム鋼板)。≪推奨下塗り≫。・窯業用金属用下塗り エポラオールプライマー 遮熱ホワイト。・窯業用下塗り エポラ浸透遮熱プライマー。・金属用下塗り エポラ#1遮熱プライマー 適合塗り回数:2回 内容A液(塗料液) 荷姿14kg石油缶 仕上ツヤ有り 適合塗料2液弱溶剤形フッ素樹脂遮熱塗料 希釈剤NT塗料用シンナーA 施工性ローラー、刷毛、スプレー 施工温度(℃)3時間以上72時間以内(23) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量6440mL 希釈率(%)0~5 混合比7:1(質量比) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(2.99MB) 可使時間(時間)6時間以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16 塗布面積(m2/セット)100~123(1回当たりの塗り)
1缶(14kg)
51,980 税込57,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

生活環境での熱対策を目的とした機能性塗料。「パラサーモシリコン」。ダブルリフレクションシステムにより、優れた遮熱性能を発揮します。【特長】。1.優れた遮熱性能。 ・太陽光に対する反射率に優れた着色顔料と熱放射率に優れたセラミックに独自の技術を融合。各屋根材に施工することにより室内への熱の侵入を遮断し、温度上昇を抑えることができます。2.ダブルリフレクションシステム。 ・赤外線を遮熱上塗りで反射し、さらに、遮熱プライマー層で近赤外線を反射するダブルリフレクションシステムによりさらなる遮熱効果が期待できます。3.優れた耐久性。 ・スーパーパラサーモシリコンは過酷な環境で耐えうる航空機用塗料の技術を用い、雨や雪、強風下で抜群の耐久性を発揮します。4.独自のラジカル制御で高耐久化を実現。 ・航空機用塗料で培った独自の技術により、紫外線から防御する三段階のラジカル制御技術を採用しています。5.JIS K 5675屋根用高日射反射率塗料(2種1級)取得。 ・スーパーパラサーモシリコンは、強力な結合を持つシリコン樹脂により高耐久性を発揮します。全ての標準色でJIS K 5675(2種1級)を取得しています。高日射反射率の確保と耐久性を示します。6.グリーン購入法。 ・スーパーパラサーモシリコンは「特定調達品目」の「判断基準」を満たすグリーン購入法適合品です。7.豊富なカラーバリエーション。 ・建物の外観を考慮し、標準色22色をご用意。 ※色相により遮熱効果(日射反射率)が異なりますので色相の選定には既存塗膜の色相や下地の種類などに注意が必要です。 ※色選びの際には地域制や景観に関する条例などにご注意ください。・塗料液、硬化剤がセットになった商品です。塗料液、硬化剤の単品販売もあります。
用途工場、倉庫などの金属系屋根、スレート、戸建の一般住宅、体育館、仮設住宅、プラント、畜舎、車庫などの屋根。≪適用下地≫。・一般窯業系屋根材(薄形化粧スレート、スレート屋根、厚形スレート屋根)。・一般金属系屋根材(カラートタン、ガルバリウム鋼板、アルミニウム鋼板)。≪推奨下塗り≫。・窯業用金属用下塗り エポラオールプライマー 遮熱ホワイト。・窯業用下塗り エポラ浸透遮熱プライマー。・金属用下塗り エポラ#1遮熱プライマー 適合塗り回数:2 セット内容A液(塗料液):14kg、B液(硬化剤):2kg 規格JIS K 5675(2種1級) 荷姿14kg石油缶、2kg小缶セット 仕上ツヤ有り 適合塗料2液弱溶剤形シリコン樹脂遮熱塗料 希釈剤NT塗料用シンナーA 施工温度(℃)3時間以上72時間以内(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量6020mL 希釈率(%)●刷毛・ローラー・・・0~1●スプレー・・・0~2 混合比7:1(質量比) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(3.24MB) グリーン購入法適合 施工内容ローラー、刷毛、スプレー 可使時間(時間)6以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16 塗布面積(m2/セット)100~123(1回当たりの塗り)
1セット(16kg)
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

生活環境での熱対策を目的とした機能性塗料。「パラサーモシリコン」。ダブルリフレクションシステムにより、優れた遮熱性能を発揮します。【特長】。1.優れた遮熱性能。 ・太陽光に対する反射率に優れた着色顔料と熱放射率に優れたセラミックに独自の技術を融合。各屋根材に施工することにより室内への熱の侵入を遮断し、温度上昇を抑えることができます。2.ダブルリフレクションシステム。 ・赤外線を遮熱上塗りで反射し、さらに、遮熱プライマー層で近赤外線を反射するダブルリフレクションシステムによりさらなる遮熱効果が期待できます。3.優れた耐久性。 ・スーパーパラサーモシリコンは過酷な環境で耐えうる航空機用塗料の技術を用い、雨や雪、強風下で抜群の耐久性を発揮します。4.独自のラジカル制御で高耐久化を実現。 ・航空機用塗料で培った独自の技術により、紫外線から防御する三段階のラジカル制御技術を採用しています。5.JIS K 5675屋根用高日射反射率塗料(2種1級)取得。 ・スーパーパラサーモシリコンは、強力な結合を持つシリコン樹脂により高耐久性を発揮します。全ての標準色でJIS K 5675(2種1級)を取得しています。高日射反射率の確保と耐久性を示します。6.グリーン購入法。 ・スーパーパラサーモシリコンは「特定調達品目」の「判断基準」を満たすグリーン購入法適合品です。7.豊富なカラーバリエーション。 ・建物の外観を考慮し、標準色22色をご用意。 ※色相により遮熱効果(日射反射率)が異なりますので色相の選定には既存塗膜の色相や下地の種類などに注意が必要です。 ※色選びの際には地域制や景観に関する条例などにご注意ください。・塗料液のみの販売です。ご使用には硬化剤が必要です。別途ご購入下さい。・塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途工場、倉庫などの金属系屋根、スレート、戸建の一般住宅、体育館、仮設住宅、プラント、畜舎、車庫などの屋根。≪適用下地≫。・一般窯業系屋根材(薄形化粧スレート、スレート屋根、厚形スレート屋根)。・一般金属系屋根材(カラートタン、ガルバリウム鋼板、アルミニウム鋼板)。≪推奨下塗り≫。・窯業用金属用下塗り エポラオールプライマー 遮熱ホワイト。・窯業用下塗り エポラ浸透遮熱プライマー。・金属用下塗り エポラ#1遮熱プライマー 適合塗り回数:2回 規格JIS K 5675(2種1級) 内容A液(塗料液) 荷姿14kg石油缶 仕上ツヤ有り 適合塗料2液弱溶剤形シリコン樹脂遮熱塗料 希釈剤NT塗料用シンナーA 施工性ローラー、刷毛、スプレー 施工温度(℃)3時間以上72時間以内(23) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量5460mL 希釈率(%)●刷毛・ローラー・・・0~1●スプレー・・・0~2 混合比7:1(質量比) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(3.24MB) グリーン購入法適合 可使時間(時間)6時間以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16 塗布面積(m2/セット)100~123(1回当たりの塗り)
1缶(14kg)
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)