60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CSパールワゴン(中量タイプ/ゴム車/コボレ止め付) サカエ 動画あり
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。大きなものを安全に収納できるコボレ止め付です。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 仕様直進安定金具無し ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能 ストッパーあり(×2) 支柱径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CSパールワゴン(中量タイプ/サイレントエラストマー車/コボレ止め付) サカエ 動画あり
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。大きなものを安全に収納できるコボレ止め付です。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 仕様直進安定金具無し ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能 ストッパーあり(×2) 支柱径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベタ棚構造の平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。 エラストマー車を使用していますので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。
用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。 車輪径(Φmm)75 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 材質(車輪)エラストマー 均等荷重(kg)100 RoHS指令(10物質対応)対応 特性コンパクト、軽量、滑り止め(積載面)、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、弾性、耐候性、耐水性、耐薬品 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
3,398 税込3,738
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

CSパールワゴン(中量タイプ/ナイロンウレタン車/コボレ止め付) サカエ 動画あり
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。大きなものを安全に収納できるコボレ止め付です。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 仕様直進安定金具無し ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能 ストッパーあり(×2) 支柱径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
36,980 税込40,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベタ棚構造の平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。 ナイロン車輪を使用していますので、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れが付きにくいので屋内での使用に最適です。
用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。 車輪径(Φmm)75 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 材質(車輪)ナイロン 均等荷重(kg)100 RoHS指令(10物質対応)対応 特性コンパクト、軽量、滑り止め(積載面)、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、耐候性、耐水性、耐薬品 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
3,398 税込3,738
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

コンテナ台車 サカエ 動画あり
サカエコンテナ台車
エコ商品
その場で方向転換がすばやくできるクイックターン方式。 四輪キャスターの旋回スペースが小さく小回りができ、狭いところでもスムーズに方向が変えられます。 収納は積み重ね可能です。フットブレーキ付のため安心・安全です。 パレットのズレ止め金具としてサイドプレート付。
用途樹脂パレット掲載の荷物搬送用に 工場、物流倉庫、バックヤードの運搬台車として サカエグリーン 材質(車輪)ゴム 床面高さ(mm)252 荷台寸法(mm)1110×1110 荷台寸法(幅)(mm)1110 材質(車輪・金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 荷台寸法(奥行)(mm)1110 材質(荷台)スチール
1個
80,980 税込89,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

美観に優れ、1個当たりの許容荷重は80kg。 回転、旋回も止めるダブルストッパー。ストッパーを踏むだけで車輪、車軸(キャスターの方向)をしっかり止めます。
付属品締め付け専用スパナ(17)、スプリングワッシャ4個 取付可能対象ニューCSスペシャルワゴン、ニューCSスパールワゴン、スーパーラック、ニューCSパールラックワゴン 許容荷重(kg)80 車輪幅(mm)47 金具仕上ユニクロメッキ ピッチ(mm)1.75 軸径×軸長(mm)M12×22 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベタ棚構造の平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。 エラストマー車を使用していますので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。
用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。 車輪径(Φmm)75 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 材質(車輪)サイレントエラストマー 均等荷重(kg)100 RoHS指令(10物質対応)対応 特性コンパクト、軽量、滑り止め(積載面)、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、弾性、耐候性、耐水性、耐薬品 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
5,298 税込5,828
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

サカエ特製四輪車
エコ商品
粉体塗装のため荷台面に傷が付きにくい台車です。
色(本体)グリーン RoHS指令(10物質対応)対応
1台
97,980 税込107,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サカエメッシュキャリー(五輪車仕様) サカエ 動画あり
軽量ボルトレス仕様のメッシュキャリーに五輪車仕様が登場。直進性・旋回性共に優れた万能台車です。
車輪径(Φmm)75 ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)130 材質(車輪・金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1個ほか
4,498 税込4,948
翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

メッシュ構造の超軽量平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。 エラストマー車を使用していますので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。
用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 均等荷重(kg)100 RoHS指令(10物質対応)対応 特性超軽量、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、滑り止め(積載面) 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台ほか
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

カドが無く、人に優しいまるいワゴン!!タテ・ヨコの向きが無く、どこからでも握れて使いやすい!絞り加工の一体構造により油漏れのない棚板を採用。キャスターは美観に優れる双輪エラストマーキャスター仕様。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。動抵抗が軽いため、出だしがスムーズです。また床面にキャスター跡が付き難い材質です。回転、旋回も止めるダブルストッパー。ストッパーを踏むだけで車輪、車軸(キャスター方向)をしっかり止めます。
用途整備工場、機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 材質(車輪)双輪エラストマー ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製の使い勝手の良い回診車
仕様コボレ止め:有(3段共四方) 材質SUS304 質量(kg)15 高さ(mm)800 材質(車輪)ゴム 奥行(mm)410 間口(mm)560 段数3 耐荷重(kg/段)20 棚間隔(mm)290 キャスター径(Φmm)75 支柱径(Φmm)25 アズワン品番69-7617-98
1台
48,998 税込53,898
15日以内出荷

ステンレス製の使い勝手の良い回診車
仕様コボレ止め:有(2段共四方) 材質SUS304 質量(kg)12 高さ(mm)800 材質(車輪)ゴム 奥行(mm)410 間口(mm)560 段数2 耐荷重(kg/段)20 棚間隔(mm)560 キャスター径(Φmm)75 支柱径(Φmm)25 アズワン品番69-7617-97
1台
39,998 税込43,998
15日以内出荷

回転半径が従来の四輪車とくらべて1/2以下で回ります。「クイックターン方式」採用
付属品コボレ止め付 キャスターゴム車(ストッパー付2個) 色(本体)グリーン RoHS指令(10物質対応)対応
1台
61,980 税込68,178
翌々日出荷

ステンレス製の使い勝手の良い回診車
仕様コボレ止め:有(3段共四方) 材質SUS304 質量(kg)18 埋込取手:WB(ブルー) 高さ(mm)800 材質(車輪)ゴム 奥行(mm)450 間口(mm)600、引出し内寸:238 段数3 耐荷重(kg/段)15 引出し数2 棚間隔(mm)230 キャスター径(Φmm)100 支柱径(Φmm)25 アズワン品番69-7617-92 引出し奥行(mm)内寸:388 引出し高さ(mm)内寸:90
1台
86,998 税込95,698
15日以内出荷

ボルト8本組立の手軽さを実現!支柱は溶接一体型のため非常に堅牢です。コボレ止め付きの傾斜棚タイプでピッキング作業に最適!!20mmのコボレ止めがついている為、荷物の落下を防げます。
耐荷重(kg/段)(棚板)250、(傾斜棚)150 キャスターストッパー付2個 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ステンレス製の使い勝手の良い回診車
仕様コボレ止め:有(3段共四方) 材質SUS304 質量(kg)18 埋込取手:G(グリーン) 高さ(mm)800 材質(車輪)ゴム 奥行(mm)450 間口(mm)600、引出し内寸:238 段数3 耐荷重(kg/段)15 引出し数2 棚間隔(mm)230 キャスター径(Φmm)100 支柱径(Φmm)25 アズワン品番69-7617-93 引出し奥行(mm)内寸:388 引出し高さ(mm)内寸:90
1台
86,998 税込95,698
15日以内出荷

ボルト8本組立の手軽さを実現!支柱は溶接一体型のため非常に堅牢です。コボレ止め付きの傾斜棚タイプでピッキング作業に最適!!20mmのコボレ止めがついている為、荷物の落下を防げます。
材質(車輪)ウレタン 耐荷重(kg/段)(棚板)250、(傾斜棚)150 キャスターストッパー付2個 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ステンレス製の使い勝手の良い回診車
材質SUS304 高さ(mm)800 材質(車輪)ゴム 奥行(mm)450 間口(mm)600、引出し内寸:238 耐荷重(kg/段)15 引出し数2 キャスター径(Φmm)100 支柱径(Φmm)25 引出し奥行(mm)内寸:388 引出し高さ(mm)内寸:90
1台
79,998 税込87,998
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製の使い勝手の良い回診車
材質SUS304 高さ(mm)800 材質(車輪)ゴム 奥行(mm)450 間口(mm)600、引出し内寸:238 耐荷重(kg/段)15 引出し数2 キャスター径(Φmm)100 支柱径(Φmm)25 引出し奥行(mm)内寸:388 引出し高さ(mm)内寸:90
1台
79,998 税込87,998
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

堅牢・安全・美観。三拍子揃った新しいワゴンです。本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用! サカエ独自の堅牢構造「突き合わせ内蔵方式」により横揺れを軽減します。 棚板本体にタップ加工を行う事でナットが必要なく組立性を大幅に向上させました。(一般的なワゴンと比べ20%組立時間短縮) バーリングタップを採用した事により、棚板内側の美観が向上し、清掃しやすく安全性もアップしました。 棚板は皿型・フラット型変更可能です。 キャスターは美観に優れる双輪エラストマーキャスター仕様。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。 動抵抗が軽いため、出だしがスムーズです。また床面にキャスター跡が付き難い材質です。 回転、旋回も止めるダブルストッパー。ストッパーを踏むだけで車輪、車軸(キャスター方向)をしっかり止めます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 仕様組立式 付属品直進安定金具×2 キャスター種類双輪 RoHS指令(10物質対応)対応 棚板厚さ(mm)1 グリーン購入法適合
1個
32,980 税込36,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製の使い勝手の良い回診車
材質SUS304 高さ(mm)800 材質(車輪)ゴム 奥行(mm)450 間口(mm)600、引出し内寸:238 耐荷重(kg/段)15 引出し数2 キャスター径(Φmm)100 支柱径(Φmm)25 引出し奥行(mm)内寸:388 引出し高さ(mm)内寸:90
1台
79,998 税込87,998
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製の使い勝手の良い回診車
材質SUS304 高さ(mm)800 材質(車輪)ゴム 奥行(mm)450 間口(mm)600、引出し内寸:238 耐荷重(kg/段)15 引出し数2 キャスター径(Φmm)100 支柱径(Φmm)25 引出し奥行(mm)内寸:388 引出し高さ(mm)内寸:90
1台
79,998 税込87,998
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CSパールワゴン(中量タイプ/ゴム車/フロアストッパー付) サカエ 動画あり
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。ワンタッチでワゴンを止めるフロアストッパー付です。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 仕様直進安定金具付(JK-B) ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能 ストッパーあり(×2) 支柱径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
41,980 税込46,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ステンレス製の使い勝手の良い回診車
材質SUS304 高さ(mm)800 材質(車輪)ゴム 奥行(mm)450 間口(mm)600、引出し内寸:238 耐荷重(kg/段)15 引出し数2 キャスター径(Φmm)100 支柱径(Φmm)25 引出し奥行(mm)内寸:388 引出し高さ(mm)内寸:90
1台
79,998 税込87,998
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CSパールワゴン(中量タイプ/ゴム車/フットブレーキ付) サカエ 動画あり
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。ワンタッチでワゴンを止めるフットブレーキ付です。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 ストッパーあり(×2) 支柱径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
36,980 税込40,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ステンレス製の使い勝手の良い回診車
仕様コボレ止め:有(2段共四方) 材質SUS304 質量(kg)15 埋込取手:BK(ブラック) 高さ(mm)800 材質(車輪)ゴム 奥行(mm)450 間口(mm)600、引出し内寸:238 段数2 耐荷重(kg/段)15 引出し数2 棚間隔(mm)395 キャスター径(Φmm)100 支柱径(Φmm)25 アズワン品番69-7617-80 引出し奥行(mm)内寸:388 引出し高さ(mm)内寸:90
1台
79,998 税込87,998
15日以内出荷

CSパールワゴン(中量タイプ/ナイロンウレタン車/フロアストッパー付) サカエ 動画あり
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。ワンタッチでワゴンを止めるフロアストッパー付です。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 仕様直進安定金具付(JK-B) ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能 ストッパーあり(×2) 支柱径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
43,980 税込48,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ステンレス製の使い勝手の良い回診車
仕様コボレ止め:有(2段共四方) 材質SUS304 質量(kg)15 埋込取手:G(グリーン) 高さ(mm)800 材質(車輪)ゴム 奥行(mm)450 間口(mm)600、引出し内寸:238 段数2 耐荷重(kg/段)15 引出し数2 棚間隔(mm)395 キャスター径(Φmm)100 支柱径(Φmm)25 アズワン品番69-7617-86 引出し奥行(mm)内寸:388 引出し高さ(mm)内寸:90
1台
79,998 税込87,998
15日以内出荷

CSパールワゴン(中量タイプ/サイレントエラストマー車/フットブレーキ付) サカエ 動画あり
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。ワンタッチでワゴンを止めるフットブレーキ付です。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 材質スチール キャスターあり ストッパーあり(×2) 支柱径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 引出しなし
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

CSパールワゴン(中量タイプ/ナイロンウレタン車/フットブレーキ付) サカエ 動画あり
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。ワンタッチでワゴンを止めるフットブレーキ付です。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 ストッパーあり(×2) 支柱径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

CSパールワゴン(中量タイプ/サイレントエラストマー車/フロアストッパー付) サカエ 動画あり
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。ワンタッチでワゴンを止めるフロアストッパー付です。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 仕様直進安定金具付(JK-B) ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能 ストッパーあり(×2) 支柱径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ステンレス製の使い勝手の良い回診車
仕様コボレ止め:有(上段三方・下段なし) 材質SUS304 質量(kg)8 取手:シルバー 高さ(mm)800 材質(車輪)ゴム 奥行(mm)300 間口(mm)450、引出し内寸:375 段数2 耐荷重(kg/段)15 引出し数1 棚間隔(mm)420 キャスター径(Φmm)50 支柱径(Φmm)25 アズワン品番69-7617-95 引出し奥行(mm)内寸:255 引出し高さ(mm)内寸:95
1台
47,998 税込52,798
15日以内出荷

ステンレス製の使い勝手の良い回診車
仕様コボレ止め:有(上段三方・中下段四方) 材質SUS304 質量(kg)10 取手:シルバー 高さ(mm)825 材質(車輪)ゴム 奥行(mm)300 間口(mm)450、引出し内寸:375 段数3 耐荷重(kg/段)15 引出し数1 棚間隔(mm)270 キャスター径(Φmm)75 支柱径(Φmm)25 アズワン品番69-7617-96 引出し奥行(mm)内寸:255 引出し高さ(mm)内寸:95
1台
47,998 税込52,798
15日以内出荷

ステンレス製の使い勝手の良い回診車
仕様コボレ止め:有(上段三方・下段なし) 材質SUS304 質量(kg)8 取手:シルバー 高さ(mm)825 材質(車輪)ゴム 奥行(mm)300 間口(mm)450、引出し内寸:375 段数2 耐荷重(kg/段)15 引出し数1 棚間隔(mm)420 キャスター径(Φmm)75 支柱径(Φmm)25 アズワン品番69-7617-94 引出し奥行(mm)内寸:255 引出し高さ(mm)内寸:95
1台
38,998 税込42,898
15日以内出荷

ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。安価で耐久性に優れるゴム車を採用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。。ワンタッチでワゴンを止めるフットブレーキ付です。大切な刃物を安心・安全に保管できます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 仕様フットブレーキ付 高さ(mm)880 材質(車輪)ゴム ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)100 均等耐荷重(kg)150 色(本体)ダークグレー 支柱径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
71,980 税込79,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。安価で耐久性に優れるゴム車を採用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。。ワンタッチでワゴンを止めるフットブレーキ付です。大切な刃物を安心・安全に保管できます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 仕様フットブレーキ付 高さ(mm)880 材質(車輪)ゴム ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)100 均等耐荷重(kg)150 色(本体)ダークグレー 支柱径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.37MB) (0.35MB)
1台
92,980 税込102,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

棚板正面を開放することで、荷物の出し入れしやすさと、後方・両端からの落下防止を両立させた棚です。
キャスターΦ100ゴム車 均等耐荷重(kg)250/棚1連当り、150/棚板1段当り 色(本体)アイボリー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 中棚50mmピッチ段替え可能
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)