カテゴリ

  • 測定用品(33)
  • 厨房用品(6)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 学童・教育用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • 佐藤計量器製作所
  • モノタロウ(18)
  • メディアカバーマーケット(686)
  • オーム電機(177)
  • ELPA(82)
  • 日動工業(64)
  • Panasonic(パナソニック)(55)
  • マキタ(39)
  • エスコ(38)
  • TOA(34)
  • プリンストン(34)
  • insta360(32)
  • GENTOS(30)
  • TRUSCO(26)
  • ショットナビ(26)
  • ストリームライト(23)
  • ドリテック(23)
  • ブロードウォッチ(23)
  • タニタ(22)
  • PELICAN(ペリカン)(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ipx」の検索結果

関連キーワード
47件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルストップウォッチ 佐藤計量器製作所

    デジタルストップウォッチ

    佐藤計量器製作所(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    濡れた手でも操作可能な防滴仕様 (JIS C 0920 IPX2に準拠) 時計(12/24H)、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム付き
    材質ABS樹脂質量(g)約41(電池含む)電源ボタン電池LR44 1個(約2年使用可能)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×76×19機能時計(12/24H 切り替え可能)、カレンダー、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム付表示内容ストップウォッチ1/100秒表示(30分まで)、 1秒表示(30分経過後):計測時間最大24時間、時計表示:12/24時間切り替え可能防水性IPX2準拠
  • ポケットタイプpH計 佐藤計量器製作所

    ポケットタイプpH計

    佐藤計量器製作所(5件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1台
    当日出荷
    キャリブレーション機能や、表示固定HOLD、 オートパワーオフ機能を装備。 防水規格JIS C0920 IPX4に準拠。濡れた手でも操作可能です。 SK-631・SK-632はpHと温度が測れます。自動温度保障付きです。 電極は、pHはガラス電極、温度はサーミスタです。電極交換は出来ません。
    用途食品加工品の調査・管理、河川・工場排水の調査、農業・園芸土壌の管理、観賞魚水槽の水質管理等に。付属品取扱説明書1部 、アルカリ電池(LR44)×4個材質指示計/ABS樹脂、センサ/ガラス製質量(g)約65(電池含む)タイプペン型電源アルカリ電池 LR44 4個測定範囲(pH)2.0~12.0連続使用時間(時間)約200pHガラス電極電源自動OFF20分後JIS規格C0920校正3点キャリブレーション機能付き(pH4.01、pH6.86、pH10.01)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×25×150電池アルカリボタン電池(LR44) 4個使用環境温度(℃)0~50防水保護等級IPX4相対湿度(%RH)80以下(結露なきこと)
  • ペンタイプPH計 SK-661PH 佐藤計量器製作所

    ペンタイプPH計 SK-661PH

    佐藤計量器製作所
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    防水規格 IPX5 センサ交換可能。
    用途実験、農業・園芸土壌の管理、水槽の水質管理などのpH測定に最適です。測定範囲pH/0.0~14.0pH温度/0.0℃~50.0℃質量(g)約82(乾電池含む)寸法Φ38×171mm電源ボタン電池(LR44)4個精度pH/±0.05pH温度/±0.5℃機能自動温度補償機能、3点キャリブレーション機能、センサ感度表示機能、安定表示機能最小目盛pH:0.1pH温度:0.1℃
  • SK-250WP2用ステンレスセンサ SWPⅡ-09 佐藤計量器製作所

    SK-250WP2用ステンレスセンサ SWPⅡ-09

    佐藤計量器製作所
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    防水性 IPX7に準拠。 ステンレスグリップ。
    適合SK-250WPⅡ用オプションセンサ質量(g)143寸法Φ3×(L)200mm(先トガリ)測定範囲(℃)-40~250コード長さ(m)1精度-40~-10℃、145.1~250:±2℃-9.9~-0.1℃、105.1~145.0℃:±1℃0.0~40.0℃:±0.6℃40.1~105.0℃:±0.7℃アズワン品番2-7480-08特性防水
  • 防水キッチンタイマー 佐藤計量器製作所

    防水キッチンタイマー

    佐藤計量器製作所
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    濡れた手でも操作できる防水タイマーです。(JIS C 0920 IPX4 に準拠) 簡単操作の時間設定キー、2段階電子音アラーム、時計表示付きです。
    付属品吊り下げ用ヒモ電源ボタン形アルカリ電池LR44 1個本体質量(g)約50(電池含む)機能カウントアップ:10秒から99分50秒、カウントダウン:1秒から99分59秒表示形式デジタル設置方法壁掛けアズワン品番1-1876-21防水性あり本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約77×79×11カウントダウン機能○カウントアップ機能○
  • 壁掛型防水デジタル温度計(指示計のみ) 佐藤計量器製作所

    壁掛型防水デジタル温度計(指示計のみ)

    佐藤計量器製作所
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    数字が大きく見やすい壁掛温度計です。電源キーのみの簡単操作が可能です。防水性能:JISC0920 IPX7に準拠しています。
    用途食品製造工程管理等にご使用できます。トラスコ品番392-3789質量(g)205電源単4形乾電池×4本(別売)最小表示(温度)0.1℃測定範囲(℃)-10~110測定精度±1℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×30×85設置方式壁掛け温度表示方式デジタル特性防水温度計の種類防水温度計
  • ペンタイプpH計 佐藤計量器製作所

    ペンタイプpH計

    佐藤計量器製作所
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷
    pH値と温度を表示します。センサ交換可能。3点キャリブレーション機能付。防水保護等級:IPX5。
    付属品ハンドストラップ測定範囲pH/2.0~12.0pH、温度/0.0~50.0℃質量(g)82電源ボタン電池LR44×4コ(付属)寸法(Φ×高さH)(mm)38×171測定精度pH/±0.3pH、温度/±1.0℃分解能pH/0.1pH、温度/0.1℃松吉医科器械コード24-3905-00
  • SK-L753用PTセンサ 佐藤計量器製作所

    SK-L753用PTセンサ

    佐藤計量器製作所
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    4日以内出荷
    防塵・防水性:JISC0920IPX5準拠※指示計接続時 極細タイプの為、ドアの隙間等からの挿入に最適なセンサです。センサコード、PTFE被覆。
    精度±(0.15℃+0.002|t|) [|t|は測定温度の絶対値 JIS Aクラス相当]
  • SK-270WP用センサ 佐藤計量器製作所

    SK-270WP用センサ

    佐藤計量器製作所
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷
    防水型デジタル温度計SK-270WPシリーズ用オプションセンサです。 JIS C 0920 IPX7に準拠した高い防水性能のため、流水での丸洗い(指示計接続時)やアルコールでの拭き取り清掃が可能です。センサシリアルナンバーのシール貼付けを無くし、握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。刻印は水洗いやアルコールで拭いても消えることはありません。 また、握り手部(グリップ)に窪みを付けることにより、握りやすい形状にしました。 センサはSK-270WPシリーズの指示計と完全互換であり、指示計とセットでトレーサビリティ校正やJCSS校正が可能です。
    測定範囲(℃)-40.0~250.0温度範囲(℃)250付属品試験成績書1枚、取扱説明書1部材質感温部SUS304/握り手SUS303/コードPVC樹脂測定精度±1.5(-40.0~-30.1℃)、±1.5(-30.0~-20.1℃)、±1.5(-20.0~-10.0℃)、±0.5(-9.9~40.0℃)、±0.5(40.1~105.0℃)、±0.7(105.1~150.0℃)、±1.0(150.1~199.9℃)、±1.5(200.0~250.0℃)温度センサーサーミスタ適合部位食品衛生法:感温部+握り手部防水性JIS C 0920 IPX7 に準拠(指示計接続時)(S270WP-31以外は、握り手部やコードを液中に入れての測定はできません。)
  • デカタイマーPRO 佐藤計量器製作所

    デカタイマーPRO

    佐藤計量器製作所
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    4日以内出荷
    ・防水仕様(IPX7)で水洗い可能。・カウントダウン/カウントアップ対応。・音・光・音+光の通知方式切替。・音量切替(大・小・消音)。・マグネット・ストラップ対応。・リピート機能搭載。・RoHS対応
    音量3段階(大:80dB、小:65dB、OFF:消音) 初期値:大電池寿命約1年6か月(1日10回アラーム動作をおこなった場合)時計機能12時間制(AM/PM表示なし)RoHS指令(10物質対応)対応防水性JIS C 60529 IPX7に準拠(水での丸洗いが可能)操作キー10sec(秒)、1min(分)、5min(分)、10min(分)、START、STOP/RESET、TIMER/MODE時間精度月差±30秒タイマー機能カウントアップ1秒 - 99分59秒カウントダウン10秒 - 99分50秒
  • 精密型デジタル温度計 佐藤計量器製作所

    精密型デジタル温度計

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    当日出荷
    「水銀に関する水俣条約」に伴い、各業界で水銀レス製品への移行がおこなわれています。 本器は従来の水銀ガラス標準温度計に代わる-100℃から360℃まで(分解能:0.01℃)を高精度に測定するデジタル温度計です。 豊富な演算機能とHOLD機能。直感的に操作可能なキー配置 機能性、耐久性とデザインの両立 指示計の高い防水性(JIS C 0920 IPX7準拠) アルカリ電池使用で約1,000時間測定可能
    精度(℃)±(0.05℃+1digit)※at23℃±5℃・総合精度は接続するセンサによって異なります。分解能(℃)0.01機能最高値(MAX)・最低値(MIN)・相対値(REL)・ 移動平均値(AVG)表示範囲(℃)-105.00~365.00温度係数±(0.002%rdg+0.008)℃/℃ ※at23℃±5℃以外設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル特性防水防水性JISC0920IPX7に準拠※センサと接続時
  • 最高最低温度計 佐藤計量器製作所

    最高最低温度計

    佐藤計量器製作所
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    本体内臓センサと外部センサを切り替えて使用できるデジタル最高最低温度計です。現在温度、最高温度、最低温度を常時表示します。本体裏面にスタンド、壁掛けフック、マグネット(内蔵)付きで用途に合わせて取り付け方法を選べます。表示分解能0.1℃で細かい温度管理が可能です。防水保護等級 JIS C 0920 IPX5に準拠しているため、水がかかる環境でも安心してご使用できます。本体ケースに抗菌材料を使用した衛生面に配慮した製品です。
    用途室内の温度管理にトラスコ品番511-6981材質本体:ABS樹脂(抗菌剤入り)、シリコンゴム、センサ部:ステンレス(SUS304)、ポリエチレン樹脂、コード:ポリ塩化ビニル(PVC)幅(mm)67高さ(mm)65奥行(mm)22電源単4形電池×1本(付属)保護等級JIS C 0920 IPX5に準拠測定温度範囲(℃)外部:-50~70、内蔵:-5~50RoHS指令(10物質対応)対応最小表示(℃)0
  • デカタイマーPRO 佐藤計量器製作所

    デカタイマーPRO

    佐藤計量器製作所
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    4日以内出荷
    ・防水IPX7、水洗い可能。・予告アラーム付き(5分前/1分前/30秒前)。・ブザー音パターン切替(5種類)複数台使用時も識別しやすい。・音・光の通知方式、音量切替対応。・ブザー鳴動時間設定(停止なし設定可)。・終了後の経過時間が分かる自動カウントアップ。・マグネット・ストラップ対応。・キーロック機能搭載。持ち運び時の誤操作も防止します。・RoHS対応
    音量3段階(大:80dB、小:65dB、OFF:消音) 初期値:大電池寿命約1年6か月(1日10回アラーム動作をおこなった場合)時計機能12時間制(AM/PM表示なし)RoHS指令(10物質対応)対応防水性JIS C 60529 IPX7に準拠(水での丸洗いが可能)操作キーテンキー (0-9)、START、STOP/RESET、TIMER/MODE時間精度月差±30秒アラーム4種類から選択「なし」「5分前」「1分前」「30秒前」タイマー機能カウントアップ1秒 - 99分59秒カウントダウン10秒 - 99分50秒キーロックON/OFF
  • 精密型デジタル温度計SK-810PT用オプションセンサ( グリップタイプ 中温用 ) 佐藤計量器製作所

    精密型デジタル温度計SK-810PT用オプションセンサ( グリップタイプ 中温用 )

    佐藤計量器製作所
    ¥52,980税込¥58,278
    1本
    4日以内出荷
    長期間安定してご使用いただけるよう、中温の温度域(0℃~200℃)に特化したセンサです。 センサ素子に白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用し、素子個々の特性をセンサ部にメモリーさせ、指示計内部回路にて補正処理することで、センサの測定範囲全域において総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。 防水性 JIS C 0920 IPX7 に準拠 ※指示計と接続時
    用途SK-810PT用中温用センサ付属品取扱説明書、試験成績書(100℃ 1点)材質(感温部)SUS316、(握り手部)SUS304、(コード)シリコン被覆形状(握り手部)ステンレスグリップ寸法(mm)(感温部)約Φ3.2×250 先丸、(握り手部)約Φ18×107質量(g)約208測定範囲(℃)0~200コード長さ(m)約1.5測定精度±0.10℃素子(温度)白金測温抵抗体 Pt100 4線式防水性JIS C 0920 IPX7 に準拠(指示計と接続時)
  • 精密型デジタル温度計SK-810PT用オプションセンサ( グリップタイプ 低温用 ) 佐藤計量器製作所

    精密型デジタル温度計SK-810PT用オプションセンサ( グリップタイプ 低温用 )

    佐藤計量器製作所
    ¥59,980税込¥65,978
    1本
    4日以内出荷
    長期間安定してご使用いただけるよう、低温の温度域(-100℃~50℃)に特化したセンサです。 センサ素子に白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用し、素子個々の特性をセンサ部にメモリーさせ、指示計内部回路にて補正処理することで、センサの測定範囲全域において総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。 防水性 JIS C 0920 IPX7 に準拠 ※指示計と接続時
    用途SK-810PT用低温用センサ付属品取扱説明書、試験成績書(0℃ 1点)材質(感温部)SUS316、(握り手部)SUS304、(コード)シリコン被覆形状(握り手部)ステンレスグリップ寸法(mm)(感温部)約Φ3.2×250 先丸、(握り手部)約Φ18×107質量(g)約208測定範囲(℃)-100~50コード長さ(m)約1.5測定精度±0.10℃素子(温度)白金測温抵抗体 Pt100 4線式防水性JIS C 0920 IPX7 に準拠(指示計と接続時)
  • 精密型デジタル温度計SK-810PT用オプションセンサ( グリップタイプ 高温用 ) 佐藤計量器製作所

    精密型デジタル温度計SK-810PT用オプションセンサ( グリップタイプ 高温用 )

    佐藤計量器製作所
    ¥52,980税込¥58,278
    1本
    4日以内出荷
    長期間安定してご使用いただけるよう、高温の温度域(150℃~360℃)に特化したセンサです。 センサ素子に白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用し、素子個々の特性をセンサ部にメモリーさせ、指示計内部回路にて補正処理することで、センサの測定範囲全域において総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。 防水性 JIS C 0920 IPX7 に準拠 ※指示計と接続時
    用途SK-810PT用高温用センサ付属品取扱説明書、試験成績書(200℃ 1点)材質(感温部)SUS316、(握り手部)SUS304、(コード)シリコン被覆形状(握り手部)ステンレスグリップ寸法(mm)(感温部)約Φ3.2×300 先丸、(握り手部)約Φ18×107質量(g)約210測定範囲(℃)150~360コード長さ(m)約1.5測定精度±0.10℃素子(温度)白金測温抵抗体 Pt100 4線式防水性JIS C 0920 IPX7 に準拠(指示計と接続時)
  • 2ch温度ロガー SK-L751用オプションセンサ 佐藤計量器製作所

    2ch温度ロガー SK-L751用オプションセンサ

    佐藤計量器製作所
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    14日以内出荷から15日以内出荷
    防塵・防水性:JIS C 0920 IPX7準拠 ※指示計接続時
    用途8870-00 2ch温度ロガー「SK-L751」用 温度スリーブセンサ。シリコンケーブル。高温用。付属品試験成績書、取扱説明書精度-40.0~-10.0℃:±1.5℃、9.9~60℃:±0.6℃、60.1~80℃:±0.6℃、80.1~105℃:±0.6℃、105.1~200℃:±1.0℃温度測定範囲(℃)-40.0~200.0温度センサーサーミスタ防塵防水性能JIS C 0920 IPX7準拠※指示計接続時(ただし指示計はJIS C 0920 IP65準拠)
  • SK-270WP用標準センサ 佐藤計量器製作所

    SK-270WP用標準センサ

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    ¥9,898税込¥10,888
    1本
    当日出荷
    センサシリアルナンバーを握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。
    用途SK-270WPシリーズの標準センサです。主に食品の中心温度の測定に最適。材質(感温部)SUS304寸法(mm)感温部:Φ3×L100mm、握り手部:Φ15×L120mm、コード約0.7m質量(g)約123タイプ標準センサ測定範囲(℃)-40.0~250.0湿度(%RH)測定範囲(℃)測定精度-40.0~-10.0℃:±1.5℃、-9.9~105.0℃:±0.5℃、105.1~150.0℃:±0.7℃、150.1~199.9℃:±1.0℃、200.0~250.0℃:±1.5℃センサーサーミスタ保護等級IPX7準拠測定対象食品などセンサ形状先トガリ
  • バイメタル式温度計 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計

    佐藤計量器製作所(5件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷
    バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。
    ケース外径(Φmm)81接続ねじPT1/2温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1相当温度計の種類バイメタル式
  • 壁掛型隔測式温度計(ガラス) 佐藤計量器製作所

    壁掛型隔測式温度計(ガラス)

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。 食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。 離れた場所の温度を測定する工業用温度計。
    用途液体や空気の温度を測定し離れた場所で表示させる温度計です。精度±1目盛感温部太さ×長さΦ12×100mmプローブ長(mm)100リード線(m)3材質ガラス(透明板)SUS304(ケース、感温部、取付ネジ、リード)タイプ液体封入式表面処理電解研磨取付ねじPT1/2取付穴数3ケース外径(Φmm)110取付穴径(Φmm)5.5ケース構造防滴:保護等級2設置方式壁掛け温度表示方式指針式防水性JIS C 0920 IPX1温度計の種類隔測式
  • バイメタル式温度計 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。 オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメタル温度計です。 石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。 バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。
    精度±1目盛1目盛(℃)2ケース外径(Φmm)101接続ねじPT1/2温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1相当温度計の種類バイメタル式
  • ペンタイプPh計 佐藤計量器製作所

    ペンタイプPh計

    佐藤計量器製作所
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    センサ部形状がΦ12×(L)115mmと細長い為、フラスコなどの口径が小さい容器に直接入れて測定が可能
    用途水素イオン濃度(pH)および液温(温度)測定付属品コイン形リチウム電池(CR2032)2個、ガラス電極保護ボトル1個、取扱説明書1部材質指示計/ABS樹脂、センサ/ガラス製質量(g)約63(電池含む)タイプペン型電源コイン形リチウム電池 CR-2032 2個測定範囲(℃)0.0~50.0測定項目pH・℃寸法(Φ×高さH)(mm)センサ部:約Φ12×115測定範囲(pH)2.00~12.00測定方式サーミスタ(温度)測定精度ph:±0.20ph、温度:±1.0℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体(センサ部含む):約36×224×20センサーpH/ガラス電極温度/サーミスタ精度(pH)±0.2精度(℃)±1.0温度補償あり分解能(℃)0.1pHガラス電極電源自動OFF20分後JIS規格C0920電池寿命(時間)連続測定:約400校正3点キャリブレーション機能付き(pH4.01、pH6.86、pH10.01)電池コイン形リチウム電池(CR2032) 2個先端長(mm)約Φ12×115防水保護等級IPX4防水性JIC C 0920 IPX4に準拠分解能(pH)0.01
  • SK-270WP用揚げ油測定センサ 佐藤計量器製作所

    SK-270WP用揚げ油測定センサ

    佐藤計量器製作所
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    当日出荷
    センサシリアルナンバーを握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。センサ長が400mmと長い為、揚げ油などの測定に最適です。
    用途SK-270WPシリーズの揚げ油用センサです。材質(感温部)SUS304寸法(mm)感温部:Φ3×L400mm、握り手部:Φ15×L120mm、コード約0.7m質量(g)約130タイプ揚げ油測定センサ測定範囲(℃)-40.0~250.0測定精度-40.0~-10.0℃:±1.5℃、-9.9~105.0℃:±0.5℃、105.1~150.0℃:±0.7℃、150.1~199.9℃:±1.0℃、200.0~250.0℃:±1.5℃センサーサーミスタ保護等級IPX7準拠測定対象食品などセンサ形状先丸
  • 食品用標準センサプローブ 佐藤計量器製作所

    食品用標準センサプローブ

    佐藤計量器製作所
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    用途SK-250WPⅡシリーズ用温度センサ適合SWP II シリーズコード長さ(m)1温度測定範囲(℃)-40~250センサー寸法(mm)Φ3×100(先端トガリ)温度センサーサーミスタアズワン品番2-7480-01防水性IPX7準拠
  • SK-270WP用中心温度測定センサ 佐藤計量器製作所

    SK-270WP用中心温度測定センサ

    佐藤計量器製作所
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷
    センサシリアルナンバーを握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。センサ長が標準センサより長いです。
    用途SK-270WPシリーズのセンサです。主に食品の中心温度の測定に最適。材質(感温部)SUS304寸法(mm)感温部:Φ3×L200mm、握り手部:Φ15×L120mm、コード約0.7m質量(g)約126タイプ中心温度測定センサ使用温度範囲(℃)-40~250測定範囲(℃)-40.0~250.0コード長さ(m)0.7測定精度-40.0~-10.0℃:±1.5℃、-9.9~105.0℃:±0.5℃、105.1~150.0℃:±0.7℃、150.1~199.9℃:±1.0℃、200.0~250.0℃:±1.5℃センサーサーミスタ保護等級IPX7準拠測定対象食品などセンサ形状先トガリ
  • SK-270WP用中心温度測定センサ 佐藤計量器製作所

    SK-270WP用中心温度測定センサ

    佐藤計量器製作所
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    当日出荷
    センサシリアルナンバーを握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。センサの先端径がΦ2と細いセンサです。
    用途SK-270WPシリーズのオプションセンサです。材質(感温部)SUS316寸法(mm)感温部:Φ2×L45mm+Φ3×L55mm、握り手部:Φ15×L120mm、コード約0.7m質量(g)約123タイプ中心温度測定センサ測定範囲(℃)-40.0~250.0コード長さ(m)0.7測定精度-40.0~-10.0℃:±1.5℃、-9.9~105.0℃:±0.5℃、105.1~150.0℃:±0.7℃、150.1~199.9℃:±1.0℃、200.0~250.0℃:±1.5℃センサーサーミスタ保護等級IPX7準拠測定対象食品などセンサ形状先トガリ
  • 壁掛型隔測式温度計(アクリル) 佐藤計量器製作所

    壁掛型隔測式温度計(アクリル)

    佐藤計量器製作所
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    精度±1目盛感温部太さ×長さΦ12×100mmプローブ長(mm)100リード線(m)3材質アクリル(透明板)SUS304(ケース、感温部、リード線)タイプ液体封入式表面処理ホーニング加工取付ねじPT1/2取付穴数3ケース外径(Φmm)154取付穴径(Φmm)8ケース構造屋内型設置方式壁掛け温度表示方式指針式防水性JIS C 0920 IPX1温度計の種類隔測式
  • 壁掛型防水デジタル温度計SK-100WP用標準センサ 佐藤計量器製作所

    壁掛型防水デジタル温度計SK-100WP用標準センサ

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷
    付属のクリップで鍋などのふちに固定できます。
    用途SK-100WP用標準センサ付属品鍋取付用クリップ 1個適合SK-100WP用標準センサトラスコ品番392-3771測定範囲(℃)-10~110精度(℃)±1プローブ長(mm)5×500防水仕様JIS C 0920 IPX7(ただし指示計、センサ接続時)温度表示方式デジタル特性防水
  • 壁掛型隔測式温度計(ポリカーボネート) 佐藤計量器製作所

    壁掛型隔測式温度計(ポリカーボネート)

    佐藤計量器製作所
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。離れた場所の温度を測定する工業用温度計。板面はポリカーボネート仕様
    精度±1目盛感温部太さ×長さΦ12×100mmプローブ長(mm)100リード線(m)3材質ポリカーボネート(透明板)SUS304(ケース、感温部、取付ネジ、リード)接続ねじR1/2(PT1/2)設置方式壁掛け温度表示方式指針式防水性JIS C 0920 IPX1温度計の種類隔測式
  • 食品用ステンレスセンサ(防水) 佐藤計量器製作所

    食品用ステンレスセンサ(防水)

    佐藤計量器製作所
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    用途SK-250WPⅡシリーズ用 食品用ステンレスセンサ材質コード・グリップ:SUS303・PVC、感温部:SUS304外形寸法(mm)Φ3×100(先トガリ)温度範囲(℃)-40~250温度センサーサーミスタ防水性JISC0920IPX7に準拠
  • 揚げ油測定用センサ(防水) 佐藤計量器製作所

    揚げ油測定用センサ(防水)

    佐藤計量器製作所
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    用途SK-250WPⅡシリーズ用 揚げ油測定用センサ材質コード・グリップ:PVC樹脂・PBT樹脂、感温部:SUS304外形寸法(mm)Φ3×400(先丸)温度範囲(℃)-15~250温度センサーサーミスタ防水性JISC0920IPX7に準拠
  • SK-270WP用中心温度測定センサ 佐藤計量器製作所

    SK-270WP用中心温度測定センサ

    佐藤計量器製作所
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷
    センサシリアルナンバーを握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。センサ径がΦ2と細いセンサです。
    用途SK-270WPシリーズのオプションセンサです。材質(感温部)SUS304寸法(mm)感温部:Φ3×L150mm、握り手部:Φ15×L120mm、コード約0.7m質量(g)約123タイプ中心温度測定センサ測定範囲(℃)-40.0~250.0測定精度-40.0~-10.0℃:±1.5℃、-9.9~105.0℃:±0.5℃、105.1~150.0℃:±0.7℃、150.1~199.9℃:±1.0℃、200.0~250.0℃:±1.5℃センサーサーミスタ保護等級IPX7準拠測定対象食品などセンサ形状先トガリ
  • 壁掛型隔測式温度計(ガラス) 佐藤計量器製作所

    壁掛型隔測式温度計(ガラス)

    佐藤計量器製作所
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。 食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。 離れた場所の温度を測定する工業用温度計。
    用途液体や空気の温度を測定し離れた場所で表示させる温度計です。精度±1目盛感温部太さ×長さΦ12×100mmプローブ長(mm)100リード線(m)3材質ガラス(透明板)SUS304(ケース、感温部、リード線)タイプ液体封入式表面処理ホーニング加工取付ねじPT1/2取付穴数3ケース外径(Φmm)154取付穴径(Φmm)8ケース構造屋内型設置方式壁掛け温度表示方式指針式防水性JIS C 0920 IPX1温度計の種類隔測式
  • デジタル温湿度計(アラーム付き) 佐藤計量器製作所

    デジタル温湿度計(アラーム付き)

    佐藤計量器製作所
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    3日以内出荷
    上段に温度、下段に湿度を表示。内蔵温度と外部温度を切り替えて表示が可能。 内蔵温度(IN)と外部温度(OUT)をキー操作で切り替えて表示が可能。(湿度は、外部温度表示時でも内蔵湿度を表示します。)。 外部センサを使用して冷蔵庫内や屋外などの過酷な環境も測定できます。(。センサを水中に入れての使用はできません。)。最高・最低値を表示。 内蔵温湿度・外部温度の最高値・最低値・現在値をボタンで切り替えて表示。上下限アラーム機能。 上限・下限の設定温湿度を超えるとブザーとLEDランプでお知らせ。 ブザー音は、Hi(音量大)・Lo(音量小)・OFFの設定が可能。2種類の設置方法。 壁掛け(背面の壁掛け用フック穴を使用)、卓上(スタンドを使用)での設置が可能。ハイブリッド電源。 電池駆動に加え、USB Type-C常時給電に対応。24時間連続モニタリングでも電池切れの心配がありません。 (USB Type-Cケーブルはお客様でご用意ください。)
    付属品単3形アルカリ電池 2本(お試し用)、外部センサ 1本、取扱説明書 1部材質(外部センサ)感温部:SUS304、コード:PVC(コード耐熱温度:80℃)材質(本体)ABS、アクリル、シリコン(LEDランプ部)質量(g)約206(電池含む)寸法(外部センサ)感温部:Φ5mm、コード長:約3m電源単3形アルカリ電池 2本または、USB給電(本体接続口:Type-C DC5V/0.5A)(※USB Type-Cケーブルはお客様でご用意ください。)番号8610-00分解能(温度)0.1℃、(湿度)0.1%rh温度センサー内蔵:半導体センサ、外部:サーミスタ湿度センサー静電容量式湿度センササンプリング測定:約10秒温度測定精度内蔵温度:-10.0~50.0℃、外部温度:-50.0~70.0℃電池寿命約1年(内蔵温湿度のみでの使用時、警報作動時は電池寿命が短くなります。)湿度測定精度±3.0%rh(40.0~70.0%rh at 20~30℃)、±7.0%rh(上記以外)使用環境条件-10~50℃、95%rh以下(結露なきこと)警報設定値(温度)内蔵:-10.0~50.0℃の範囲において0.1℃刻みで設定可能、外部:-50.0~70.0℃の範囲において0.1℃刻みで設定可能、(湿度)5.0~95.0%rhの範囲において0.1%刻みで設定可能防水性外部センサ:JIS C 60529 IPX5に準拠(※センサを水中に入れての使用はできません)音量(dB)アラーム:Hi(音量大):約75、Lo(音量小):約55本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×100×33測定精度(℃)【温度※内蔵、外部共通】±0.5(20.0~30.0)、±1.0(0.0~19.9、30.1~40.0)、±2.0(上記以外)湿度測定範囲(%RH)5.0~95.0
  • 食品用中心温度測定用センサ(防水) 佐藤計量器製作所

    食品用中心温度測定用センサ(防水)

    佐藤計量器製作所
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
    用途SK-250WPⅡシリーズ用 食品用中心温度測定用センサ温度センサーサーミスタ防水性JISC0920IPX7に準拠
  • デジタル温度計(アラーム付き) 佐藤計量器製作所

    デジタル温度計(アラーム付き)

    佐藤計量器製作所
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    3日以内出荷
    2か所の温度を同時表示。 本体内蔵センサと外部センサ(コード長3m)で、離れた場所の温度を同時に測定可能。 外部センサを使用して冷蔵庫内や屋外などの過酷な環境も測定できます。(。センサを水中に入れての使用はできません。)。最高・最低値を表示。 内蔵温度・外部温度の最高値・最低値・現在値をボタンで切り替えて表示。上下限アラーム機能。 上限・下限の設定温度を超えるとブザーとLEDランプでお知らせ。 ブザー音は、Hi(音量大)・Lo(音量小)・OFFの設定が可能。2種類の設置方法。 壁掛け(背面の壁掛け用フック穴を使用)、卓上(スタンドを使用)での設置が可能。ハイブリッド電源。 電池駆動に加え、USB Type-C常時給電に対応。24時間連続モニタリングでも電池切れの心配がありません。 (USB Type-Cケーブルはお客様でご用意ください。)
    付属品単3形アルカリ電池 2本(お試し用)、外部センサ 1本、取扱説明書 1部材質(外部センサ)感温部:SUS304、コード:PVC(コード耐熱温度:80℃)材質(本体)ABS、アクリル、シリコン(LEDランプ部)質量(g)約206(電池含む)寸法(外部センサ)感温部:Φ5mm、コード長:約3m電源単3形アルカリ電池 2本または、USB給電(本体接続口:Type-C DC5V/0.5A)(※USB Type-Cケーブルはお客様でご用意ください。)測定範囲(℃)(本体内蔵センサ)-10.0~50.0、(外部センサ)-50.0~70.0番号8600-00センサーサーミスタ(内蔵、外部温度ともに)分解能0.1℃サンプリング測定:約10秒表示機能本体内蔵温度、外部温度の同時表示電池寿命約1年(内蔵温度のみでの使用時、警報作動時は電池寿命が短くなります。)使用環境条件-10~50℃、95%rh以下(結露なきこと)警報設定値内蔵温度:-10.0~50.0℃の範囲において0.1℃刻みで設定可能、外部温度:-50.0~70.0℃の範囲において0.1℃刻みで設定可能防水性外部センサ:JIS C 60529 IPX5に準拠(※センサを水中に入れての使用はできません)音量(dB)アラーム:Hi(音量大):約75、Lo(音量小):約55本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×100×33測定精度(℃)【内蔵、外部温度共通】±0.5(20.0~30.0)、±1.0(0.0~19.9、30.1~40.0)、±2.0(上記以外)
  • デジタル温度計(アラーム付き) 佐藤計量器製作所

    デジタル温度計(アラーム付き)

    佐藤計量器製作所
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    上限・下限値の設定により、ブザー音と赤色LEDランプが即座に通知。ブザー音は、Hi(音量大)、Lo(音量小)・OFFの設定が可能。内蔵温度・外部温度の最高値・最低値・現在値をボタンで切り替えて表示。壁掛け(背面の壁掛け用フック穴を使用)、卓上(スタンドを使用)での設置が可能。電池駆動に加えUSB TypeC常時給電に対応。
    材質本体:ABS、アクリル、シリコン(LEDランプ部)/外部センサ:感温部 SUS304、コードPVC寸法(mm)100×100×33質量(g)約206(電池含む)電源単3形アルカリ電池 2本(お試し用)またはUSB給電(本体接続口:TypeC DC5V/0.5A)測定範囲(℃)温度:内臓 -10.0~50.0、外部 -50.0~70.0分解能(℃)温度:0.1サンプリング周期約10秒電池寿命約1年(内蔵温度のみでの使用時、警報作動時は電池寿命が短くなります。)RoHS指令(10物質対応)対応警報設定温度:内臓 -10.0~50.0℃、外部 -50.0~70.0℃の範囲において0.1℃刻み防水性本体:なし、外部センサ:JIS C 60529 IPX5に準拠メーカー商品コード8600-00測定精度(℃)温度:±0.5 (at 20.0~30.0 )、±1.0 (0.0~19.9、30.1~40.0)±2.0(その他)ブザーHi(音量大):75dB、Lo(音量小):55dB
  • SK-5600TRH/SK-6600T 外部センサ 佐藤計量器製作所

    SK-5600TRH/SK-6600T 外部センサ

    佐藤計量器製作所
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    4日以内出荷
    材質感温部 SUS304、コードPVCコード長さ(m)約3寸法(Φmm)感温部:5RoHS指令(10物質対応)対応防水性JIS C 60529 IPX5に準拠
  • デジタル温度計 真空調理用センサセット 佐藤計量器製作所

    デジタル温度計 真空調理用センサセット

    佐藤計量器製作所
    ¥38,980税込¥42,878
    1セット(1セット)
    4日以内出荷
    指示計と真空調理用センサのセット品です。食品に直接触れるセンサ部、ムーステープは食品衛生法に適合。測定物に突き刺しやすいΦ1.0の極細センサ(先トガリ形状)を採用。センサの器物番号(シリアルナンバー)はコネクタ部に刻印、シール貼付がないため、食品への異物混入を防止。真空パックの表面にムーステープを貼り、温度センサを挿入して中心温度を測定。ムーステープを使用することで、真空パックされた食材や空気の漏れをできるだけ抑えながら中心温度を測定
    付属品指示計(No.8080-00 SK-1260)、ソフトケース、単4形アルカリ電池4本、取扱説明書1部、真空調理用センサ3本(No.8080-45 SK-S111K-60)、ムーステープ寸法(mm)指示計:約(W)66×(H)175×(D)25質量(g)[指示計]約200(電池含む)、[センサ]約51電源単4形電池 4本 またはACアダプタ(オプション)測定範囲(℃)付属センサ:0~200コード長さ(m)1.1測定精度K熱電対 クラス2センサー寸法(mm)[感温部]約Φ1×60 [握り手部]約Φ8×45コード8080-07電池寿命[マンガン電池]連続180時間、[アルカリ電池]連続280時間防水性[指示計]JIS C 0920 IPX4に準拠 [センサ部]JIS C 0920 IPX5に準拠 ※センサ感温部および握り手部
  • デジタル温度計 真空調理用センサ3点セット 佐藤計量器製作所

    デジタル温度計 真空調理用センサ3点セット

    佐藤計量器製作所
    ¥66,980税込¥73,678
    1セット(1セット)
    4日以内出荷
    指示計と真空調理用センサのセット品です。食品に直接触れるセンサ部、ムーステープは食品衛生法に適合。測定物に突き刺しやすいΦ1.0の極細センサ(先トガリ形状)を採用。センサ長は測定対象に合わせて3種類から選択が可能(30mm、60mm、100mm)。センサの器物番号(シリアルナンバー)はコネクタ部に刻印、シール貼付がないため、食品への異物混入を防止。真空パックの表面にムーステープを貼り、温度センサを挿入して中心温度を測定。ムーステープを使用することで、真空パックされた食材や空気の漏れをできるだけ抑えながら中心温度を測定
    付属品指示計(No.8080-00 SK-1260)、ソフトケース、単4形アルカリ電池4本、取扱説明書1部、真空調理用センサ3本(No.8080-44 SK-S111K-30、No.8080-45 SK-S111K-60、No.8080-46 SK-S111K-100)、ムーステープ寸法(mm)指示計:約(W)66×(H)175×(D)25質量(g)[指示計]約200(電池含む)、[センサ1本]約51電源単4形電池 4本 またはACアダプタ(オプション)測定範囲(℃)付属センサ:0~200コード長さ(m)1.1測定精度(抜粋)K熱電対 指示計精度 0.0~199.9℃ ±(0.1%rdg+0.3)℃センサー寸法(mm)[感温部]約Φ1×30、約Φ1×60、約Φ1×100 [握り手部]約Φ8×45コード8080-06電池寿命[マンガン電池]連続180時間、[アルカリ電池]連続280時間防水性[指示計]JIS C 0920 IPX4に準拠 [センサ部]JIS C 0920 IPX5に準拠 ※センサ感温部および握り手部