2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
佐藤計量器製作所PH計用温度センサ 640-T
温度環境測定用センサとして640S-4、640S-5、640S-6と併せて使用可能。 pH測定時の測定試料または環境温度測定に使用します。
用途ハンディ型pH計 SK-620PHⅡ、卓上型pH計SK-650PH用のオプションセンサです。温度環境測定用。 測定範囲0~50℃ 寸法Φ3.8×(L)100mm コード長さ(m)1.2 精度±0.5℃
1台
5,998 税込6,598
10日以内出荷

佐藤計量器製作所補充液
用途pHセンサ(640S-1,640S-3,640S-4,640S-5,640S-6)用の内部補充液です。 適合PH計用センサ 内部液 適合本体6401S-1、640S-3、640S-4、640S-5、640S-6 容量35ml
1台
4,698 税込5,168
4日以内出荷