カテゴリ
- オフィスサプライ(1)
- オフィス家具/清掃用品(3)
- 作業工具/電動・空圧工具(19)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(5)
- メカニカル部品/機構部品(4)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(369)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(72)
- ねじ・ボルト・釘/素材(6)
- 自動車用品(3)
- 農業資材・園芸用品(66,050)
- その他(4)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)
- サトーパーツ
- モノタロウ(5,953)
- Kawasaki(43,872)
- MAZDA(マツダ)(216,534)
- Panasonic(パナソニック)(29,243)
- RS PRO(34,767)
- SMC(201,267)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,638)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,098)
- スズキ(71,148)
- スバル(50,572)
- トヨタ(140,037)
- ニッサン(87,655)
- ホンダ(562,682)
- ミツビシ(138,017)
- メディアカバーマーケット(41,482)
- 三菱ふそう(209,490)
- 大阪魂(26,735)
- 日野自動車(47,242)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(302)
商品レビュー
- 以上(313)
- 以上(351)
- 以上(356)
- 以上(359)
価格
- 1,500円以下(26,563)
- 1,500-10,000円(22,986)
- 10,000-50,000円(11,998)
- 50,000-100,000円(2,608)
- 100,000円以上(2,479)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

バナナプラグ
サトーパーツ(16件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷適合規格RoHS対応定格電圧(V)30定格電流(A)3材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500






パワークリップ C-100シリーズ
サトーパーツ(36件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷つかみ易く、外れにくいパワークリップ仕様推奨保持対象:M3~M4サイズのネジ頭、電線(クリップ側面)材質(本体)銅合金定格30V、5ARoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ付け又は、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線
高圧ホース
BIGM(丸山製作所)(28件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷最高圧力5MPa(50kgf)までの動力噴霧機に使えますホース内径(Φmm)8.5ねじの呼びG1/4
ヒューズホルダー 筒型ネジ式
サトーパーツ(24件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷から3日以内出荷種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)250材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上リード線無色(本体)黒材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0)






パワークリップ C-100H シリーズ
サトーパーツ(3件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷つかみ易く、外れにくいパワークリップ仕様推奨保持対象:M3~M4サイズのねじ頭、電線(クリップ側面)材質絶縁強化カバー:熱可塑性エラストマ―材質(本体)銅合金定格300V-5A絶縁抵抗(MΩ)【カバー】DC500V:100以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)【カバー】AC2000(1分間)結線方法はんだ付け又は、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線
ヒューズホルダー 筒型ネジ式
サトーパーツ(21件のレビュー)¥839税込¥9231個欠品中仕様筒型ねじ式種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)250定格電流(A)10材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上取付板厚(mm)4.5(MAX)ナット二面幅(mm)18リード線無色(本体)黒適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30ナット締付トルク(N・m)1.2耐電圧(V/min)AC2000
端子台 ハンダ付け用(差込端子兼用)
サトーパーツ(8件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷から6日以内出荷取付方式ハンダ/タブ兼用定格電圧(V)250端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
燃料パイプ
BIGM(丸山製作所)(18件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷適合機種BC203S/BC233S/BC233/BC233M/BCW233S/BC260T/BC26T/BC20T/BC263M/BC263RS/BC303RS長さ(mm)160
スクリューレス端子台 中継用 ML-1700
サトーパーツ(16件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から6日以内出荷撚線、単線対応。最大4線の中継端子台として使用できます。 結線の作業効率upによる時間短縮ができ、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が出来ます。 パネルへの取付は、ネジを使って取付けますので板厚にとらわれずにご使用できます。 機器内用の接続器具です。種類中継用SL端子台取付方式直付け適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)端子間ピッチ(mm)5材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E(UL94V-0)機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)結線方式スクリューレス操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
モールドツマミ K-8075
サトーパーツ(9件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷サイズ-高さ(mm)13.5材質(本体)フェノール寸法H(mm)-適合規格RoHS対応寸法D(Φmm)-寸法D(mm)-止ねじM3頭径(Φmm)12.5寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法I(mm)-寸法J(mm)-寸法G(mm)-寸法H(Φmm)-寸法C(Φmm)-寸法B(Φmm)-寸法A(Φmm)-底径(Φmm)14推奨適合工具六角棒スパナ(呼び1.5)寸法G(Φmm)-色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応
モールドツマミ K-1
サトーパーツ(8件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷仕様プレート貼りサイズ-高さ(mm)24材質(本体)フェノール寸法H(mm)-適合規格RoHS対応寸法F(mm)-寸法D(Φmm)-寸法D(mm)-止ねじM4頭径(Φmm)22.5寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法I(mm)-寸法J(mm)-寸法G(mm)-寸法H(Φmm)-寸法C(Φmm)-寸法B(Φmm)-寸法A(Φmm)-底径(Φmm)35推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2)寸法G(Φmm)-色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズホルダー 中継型
サトーパーツ(20件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷種類ヒューズホルダ取付方式中継取付絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上端子金具はんだ付け用端子リード線無色(本体)黒
純正プラグ CJ6Y
BIGM(丸山製作所)(20件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
ヒューズホルダー 横型
サトーパーツ(11件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷適合FG-20、FG-30タイプ横型種類ヒューズホルダ適合規格RoHS対応定格電圧(V)250定格電流(A)10端子ねじM3×5(バインドネジ)材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)取付ねじM4絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上端子金具ネジ締付端子(M3)リード線無色(本体)黒適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8ねじ締付トルク(N・m)端子ネジ:0.5以下取付ネジ:1.2以下耐電圧(V/min)AC1500
ターミナル T-3025
サトーパーツ(1件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷適合規格RoHS対応定格電圧(V)AC125定格電流(A)10材質(絶縁体)ナイロン6絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.6以下耐電圧(V/min)AC1000
端子台 プリント基板用 ML-40
サトーパーツ(2件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷から10日以内出荷取付方式プリント基板定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)7.62材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)10
ヒューズホルダー 横型連結式
サトーパーツ(7件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷RoHS対応品 本体側面にある凹凸をスライドして連結することで多極化が可能な商品です。材質P.B.T. (UL94V-0)種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上取得規格UL規格・C-UL規格色(本体)白絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
2ピース型スクリューレス端子台 SL-4000-ASシリーズ
サトーパーツ(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷材質本体:ナイロン66、ボタン:変性ポリフェニレンエーテル長さ(mm)47.5高さ(mm)13.9取付方式直付け適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)DC300寸法A(mm)22.81定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上端子間ピッチ(mm)3.81絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)9推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可結線方式スクリューレス色(本体)GY(グレー)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)5定格電流(UL)(A)5
ネジ式端子台
サトーパーツ(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から7日以内出荷材質主絶縁材 (本体)/フェノール (UL94V-0)、主絶縁材 (カバー)/ポリカーボネート (UL94V-0)高さ(mm)17.5取付方式直付け適合規格UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300(TUV規格250)端子間ピッチ(mm)10端子ねじM3.5×8絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)ねじ締付トルク(N・m)0.8RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)15定格電流(UL)(A)15
ガードマン
BIGM(丸山製作所)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ナイロンカッターの草刈り時に最適な飛散防護ネット/縦・横どちらでも使用可能/組み立て簡単(工具不要)用途草刈り時の周囲への飛散防止に質量(kg)4メッシュ寸法(mm)(W)1850×(H)1250
Φ8.5、Φ10mm用パッキン
BIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)¥439税込¥4831セット欠品中ノズル、ホースの補修に使います。用途ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。適合Φ8.5、Φ10mm用セット内容【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
...