カテゴリ

  • 制御機器(56)
絞り込み
ブランド
  • サトーパーツ
  • モノタロウ(3)
  • エスコ(97)
  • 協和ハーモネット(2)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
  • KHD(2)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(3)
  • サンハヤト(1)
  • 富士電線工業(3)
  • 行田電線(1)
  • Panasonic(パナソニック)(204)
  • ワゴジャパン(136)
  • フエニックス・コンタクト(80)
  • ニチフ(56)
  • TOA(28)
  • TRUSCO(28)
  • JST(日本圧着端子製造)(22)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(21)
  • オーム電機(19)
  • omron(オムロン)(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(36)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「電線 単線」の検索結果

56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スクリューレス端子台 中継用 1極2穴 サトーパーツスクリューレス端子台 中継用 1極2穴サトーパーツ
189税込208
1個
5日以内出荷
スクリューレス端子台 1極4線式
極数1極定格300V-10A耐電圧AC2000V (1分間)定格適合電線単線 : Φ1.2mm (AWG16)、撚線 : 1.25mm2 (AWG16)、素線径Φ0.18mm以上接触抵抗(mΩ)【初期値】20以下使用可能電線範囲単線 : Φ0.4mm~Φ1.6mm (AWG26~AWG14)、撚線 : 0.3mm2~1.25mm2 (AWG22~AWG16) 素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)11操作部色絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
スクリューレス端子台 中継用 1極4穴 サトーパーツスクリューレス端子台 中継用 1極4穴サトーパーツ
249税込274
1個
当日出荷から7日以内出荷
スクリューレス端子台 1極4線式
極数1極定格300V-10A耐電圧AC2000V (1分間)定格適合電線単線 : Φ1.2mm (AWG16)、撚線 : 1.25mm2 (AWG16)、素線径Φ0.18mm以上接触抵抗(mΩ)【初期値】20以下使用可能電線範囲単線 : Φ0.4mm~Φ1.6mm (AWG26~AWG14)、撚線 : 0.3mm2~1.25mm2 (AWG22~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)11絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
スクリューレス端子台 1極4線式 サトーパーツスクリューレス端子台 1極4線式サトーパーツ
649税込714
1個
当日出荷から15日以内出荷
スクリューレス端子台 1極4線式
仕様チェック孔あり定格300V-10A耐電圧AC2000V (1分間)定格適合電線単線 : Φ1.2mm (AWG16)、撚線 : 1.25mm2 (AWG16)端子間ピッチ(mm)5適合レール【DINレール】トップハット形 幅35mm 及び C 形 幅30mm取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)使用可能電線範囲単線 : Φ0.4mm~Φ1.2mm (AWG26~AWG16)、撚線 : 0.3mm2~1.25mm2 (AWG22~AWG16) 素線径Φ0.18mm以上標準剥き線長10mm絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
スクリューレス端子台 1極2線式 サトーパーツスクリューレス端子台 1極2線式サトーパーツ
499税込549
1個
当日出荷から16日以内出荷
スクリューレス端子台 1極2線式
仕様チェック孔あり定格300V-10A耐電圧AC2000V (1分間)定格適合電線単線 : Φ1.2mm (AWG16)、撚線 : 1.25mm2 (AWG16)端子間ピッチ(mm)5適合レール【DINレール】トップハット形 幅35mm 及び C 形 幅30mm取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)使用可能電線範囲単線 : Φ0.4mm~Φ1.2mm (AWG26~AWG16)、撚線 : 0.3mm2~1.25mm2 (AWG22~AWG16) 素線径Φ0.18mm以上標準剥き線長10mm絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
スクリューレス端子台 中継用 1極2穴 サトーパーツスクリューレス端子台 中継用 1極2穴サトーパーツ
189税込208
1個
5日以内出荷
スクリューレス端子台 1極2線式
極数1極定格300V-10A耐電圧AC2000V (1分間)定格適合電線単線 : Φ1.2mm (AWG16)、撚線 : 1.25mm2 (AWG16)、素線径Φ0.18mm以上接触抵抗(mΩ)【初期値】20以下使用可能電線範囲単線 : Φ0.4mm~Φ1.6mm (AWG26~AWG14)、撚線 : 0.3mm2~1.25mm2 (AWG22~AWG16) 素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)11絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
スクリューレス端子台 SL-4500-ASJF サトーパーツスクリューレス端子台 SL-4500-ASJFサトーパーツ
789税込868
1個
6日以内出荷
SL-4500-ASFのレセプタクル側のみの商品です。
取付方式直付け結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.08定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10材質主絶縁材 (本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材 (ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可操作部色W(白)色(本体)B(黒)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
スクリューレス端子台 SL-4500-ASF サトーパーツスクリューレス端子台 SL-4500-ASFサトーパーツ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
取付方式直付け結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.08定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10材質主絶縁材 (本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材 (ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可操作部色W(白)色(本体)B(黒)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
スクリューレス端子台 SL-4500-ASV サトーパーツスクリューレス端子台 SL-4500-ASVサトーパーツ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付方式直付け結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.08定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10仕様出荷時にはSL-4500-APとSL-4500-ASJVが同数バラで出荷されます。材質主絶縁材 (本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材 (ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可操作部色W(白)色(本体)B(黒)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
スクリューレス端子台 サトーパーツスクリューレス端子台サトーパーツ
859税込945
1個
6日以内出荷
取付方式直付け結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.08定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10仕様SL-4500-ASVのレセプタクル側のみの商品です。材質主絶縁材 (本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材 (ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可操作部色W(白)色(本体)B(黒)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
スクリューレス端子台 サトーパーツスクリューレス端子台サトーパーツ
799税込879
1個
6日以内出荷
取付方式直付け結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.08定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10仕様SL-4500-ASHのレセプタクル側のみの商品です。適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:変性PPE (UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可操作部色W(白)色(本体)B(黒)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
スクリューレス端子台 サトーパーツスクリューレス端子台サトーパーツ
1,398税込1,538
1個
当日出荷から47日以内出荷
取付方式直付け結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.08定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10仕様出荷時にはSL-4500-APとSL-4500-ASJHが同数バラで出荷されます。材質主絶縁材 (本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材 (ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可操作部色W(白)色(本体)B(黒)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
スクリューレス端子台 サトーパーツスクリューレス端子台サトーパーツ
419税込461
1個
6日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.81定格電流(IEC)(A)5定格電流(UL)(A)5仕様出荷時にはSL-4000-CPとSL-4000-CWJVが同数バラで出荷されます。材質主絶縁材 (本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材 (ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)9推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可端子金具PC端子操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
スクリューレス端子台 サトーパーツスクリューレス端子台サトーパーツ
419税込461
1個
6日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.81定格電流(IEC)(A)5定格電流(UL)(A)5仕様出荷時にはSL-4000-CPとSL-4000-CWJHが同数バラで出荷されます。材質主絶縁材 (本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材 (ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)9推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可端子金具PC端子操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
スクリューレス端子台 サトーパーツスクリューレス端子台サトーパーツ
309税込340
1個
当日出荷から6日以内出荷
取付方式直付け結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.81定格電流(IEC)(A)5定格電流(UL)(A)5仕様SL-4000-CWSH、SL-4000-CWSV共用のプラグ側のみの商品です。材質主絶縁材(プラグ本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材(ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)適合規格UL規格、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)9推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
スクリューレス端子台 サトーパーツスクリューレス端子台サトーパーツ
539税込593
1個
6日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.81定格電流(IEC)(A)5定格電流(UL)(A)5仕様出荷時にはSL-4000-APとSL-4000-AWJVが同数バラで出荷されます。材質主絶縁材 (本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材 (ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)9推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可端子金具PC端子操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
スクリューレス端子台 サトーパーツスクリューレス端子台サトーパーツ
589税込648
1個
6日以内出荷から28日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.81定格電流(IEC)(A)5定格電流(UL)(A)5仕様出荷時にはSL-4000-APとSL-4000-AWJHが同数バラで出荷されます。材質主絶縁材 (本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材 (ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)9推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可端子金具PC端子操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
スクリューレス端子台 サトーパーツスクリューレス端子台サトーパーツ(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
取付方式直付け結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.81定格電流(IEC)(A)5定格電流(UL)(A)5仕様出荷時にはSL-4000-APとSL-4000-AJが同数バラで出荷されます。材質主絶縁材(本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材(ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)高さ(mm)13.9適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
スクリューレス端子台 サトーパーツスクリューレス端子台サトーパーツ
999税込1,099
1個
当日出荷
取付方式直付け結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.81定格電流(IEC)(A)5定格電流(UL)(A)5仕様出荷時にはSL-4000-APとSL-4000-ASJVが同数バラで出荷されます。材質主絶縁材(本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材(ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)9推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
スクリューレス端子台 サトーパーツスクリューレス端子台サトーパーツ
469税込516
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付方式直付け結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.81定格電流(IEC)(A)5定格電流(UL)(A)5仕様SL-4000-ASVのレセプタクル側のみの商品です。材質主絶縁材(レセプタクル本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材(ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)9推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
スクリューレス端子台 サトーパーツスクリューレス端子台サトーパーツ
489税込538
1個
当日出荷から6日以内出荷
取付方式直付け結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.81定格電流(IEC)(A)5定格電流(UL)(A)5仕様SL-4000-ASHのレセプタクル側のみの商品です。材質主絶縁材(レセプタクル本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材(ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)9推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
スクリューレス端子台 サトーパーツスクリューレス端子台サトーパーツ
899税込989
1個
当日出荷から38日以内出荷
取付方式直付け結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.81定格電流(IEC)(A)5定格電流(UL)(A)5仕様出荷時にはSL-4000-APとSL-4000-ASJHが同数バラで出荷されます。材質主絶縁材(本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材(ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)9推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000
スクリューレス端子台 658 SL-4000-AP サトーパーツスクリューレス端子台 658 SL-4000-APサトーパーツ
409税込450
1個
当日出荷
取付方式直付け結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.81定格電流(IEC)(A)5定格電流(UL)(A)5仕様SL-4000-AS、SL-4000-ASH、SL-4000-ASV、SL-4000-AWSH、SL-4000-AWSV共用のプラグ側のみの商品です。材質主絶縁材(プラグ本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材(ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)9推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
スクリューレス端子台 SL-4000-AJ サトーパーツスクリューレス端子台 SL-4000-AJサトーパーツ
459税込505
1個
当日出荷
取付方式直付け結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.81定格電流(IEC)(A)5定格電流(UL)(A)5仕様SL-4000-ASのレセプタクル側のみの商品です。材質主絶縁材(レセプタクル本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材(ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)9推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
2ピース型スクリューレス端子台 SL-4000-ASシリーズ サトーパーツ2ピース型スクリューレス端子台 SL-4000-ASシリーズサトーパーツ(4件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
取付方式直付け結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.81定格電流(IEC)(A)5定格電流(UL)(A)5材質本体:ナイロン66、ボタン:変性ポリフェニレンエーテル長さ(mm)47.5高さ(mm)13.9適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)DC300寸法A(mm)22.81定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)9推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可色(本体)GY(グレー)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
スクリューレス端子台 2ピース型 中継用 SL-4500 サトーパーツスクリューレス端子台 2ピース型 中継用 SL-4500サトーパーツ(4件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から47日以内出荷
取付方式直付け結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.08定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可操作部色W(白)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
スクリューレス端子台 SL-8000 サトーパーツスクリューレス端子台 SL-8000サトーパーツ
219税込241
1個
当日出荷から8日以内出荷
ワンタッチでマウントができるパネル貫通タイプ!
取付方式ハンダ/タブ兼用絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式スクリューレス極数1P色(本体)W(白)材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E(UL94V-0)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm、撚線:1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上定格電流(A)10使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG16~AWG26)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG16~AWG24)、素線径:Φ0.18mm以上、フェルール:0.25mm2~0.5mm2(AWG20~AWG24)標準剥線長(mm)9~10端子金具187タブ(板厚0.5mm)兼用はんだ付け端子取付板厚(mm)0.8~2.0耐電圧(V/min)AC2000
スクリューレス端子台 SL-6000-V サトーパーツスクリューレス端子台 SL-6000-Vサトーパーツ
199税込219
1個
当日出荷から6日以内出荷
ユニバーサル基板の端子間ピッチ5.08mmに対応!
用途※防水、防滴仕様ではありません。 ※お子様の手の届かない場所に保管してください。 ※保管は、直射日光、高温、多湿をお避けください。取付方式プリント基板結線方式スクリューレス極数1P端子間ピッチ(mm)5.08定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上定格電流(A)10使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG16~AWG26)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG16~AWG24)、素線径Φ0.18mm以上、フェルール:0.25mm2~0.5mm2(AWG20~AWG24)標準剥線長(mm)9~10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)※ボタンを押し込めるものなら何でも可端子金具PC端子
スクリューレス端子台 SL-6000-H サトーパーツスクリューレス端子台 SL-6000-Hサトーパーツ
199税込219
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
ユニバーサル基板の端子間ピッチ5.08mmに対応!
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス極数1P端子間ピッチ(mm)5.08定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上定格電流(A)10使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG16~AWG26)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG16~AWG24)、素線径Φ0.18mm以上、フェルール:0.25mm2~0.5mm2(AWG20~AWG24)標準剥線長(mm)9~10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)※ボタンを押し込めるものなら何でも可端子金具PC端子
スクリューレス端子台 プリント基板用 SL-6100V サトーパーツスクリューレス端子台 プリント基板用 SL-6100Vサトーパーツ
119税込131
1個
当日出荷から8日以内出荷
ノンロック式ボタン。凹凸のない美しいパネル取付が可能。 フロントエントリー、ボタンエントリー、同一方向。操作のしやすい設計です。
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.81定格電流(IEC)(A)7定格電流(UL)(A)7適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~0.75mm2(AWG24~AWG20)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)9~10適合電線範囲 単線(mm)1.0適合電線範囲 撚線(mm2)0.75
スクリューレス端子台 プリント基板用 SL-6100H サトーパーツスクリューレス端子台 プリント基板用 SL-6100Hサトーパーツ
119税込131
1個
7日以内出荷から24日以内出荷
ノンロック式ボタン。凹凸のない美しいパネル取付が可能。 フロントエントリー、ボタンエントリー、同一方向。操作のしやすい設計です。
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.81定格電流(IEC)(A)7定格電流(UL)(A)7適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~0.75mm2(AWG24~AWG20)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)9~10適合電線範囲 単線(mm)1.0適合電線範囲 撚線(mm2)0.75
スクリューレス端子台 連結可能型 中継用 MEタイプ サトーパーツスクリューレス端子台 連結可能型 中継用 MEタイプサトーパーツ
199税込219
1個
4日以内出荷から62日以内出荷
PSE対応品。屋内配線可能。※使用可能電線/単線Φ1.2orΦ1.6
取付方式直付け結線方式スクリューレス極数1P端子間ピッチ(mm)9.2定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1)、PSEマーク品(認定機関名JET)定格電圧(V)300定格適合電線前側単線:Φ1.6mm(AWG14)/後側単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)使用可能電線範囲前側単線:Φ1.6mm~Φ2.0mm(AWG14~AWG12)/後側単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上※PSEでご使用の場合は単線Φ1.2mmかΦ1.6mmをご使用ください。標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ6mm、刃先幅6mm)※ボタンを押し込めるものなら何でも可色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000
かかえこみ型端子台 押し締め型 プリント基板用 サトーパーツかかえこみ型端子台 押し締め型 プリント基板用サトーパーツ
119税込131
1個
7日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ端子ねじM2.5×7定格電流(UL)(A)16適合規格UL規格定格電圧(V)250材質(絶縁体)ナイロン66(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ2.3mm(AWG26~AWG12)、燃線:0.2mm2~2.5mm2(AWG24~AWG14)標準剥線長(mm)7端子金具PC端子色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-2300 サトーパーツスクリューレス端子台 プリント基板用 ML-2300サトーパーツ(1件のレビュー)
179税込197特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.5定格電流(IEC)(A)5定格電流(UL)(A)5適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、燃線:0.5mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E.(UL94V-0)機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、燃線:0.2mm2~0.75mm2(AWG24~AWG20)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)8推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)端子金具PC端子色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000
中継用端子台 押し締め型 ML-150-M サトーパーツ中継用端子台 押し締め型 ML-150-Mサトーパーツ(3件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3端子間ピッチ(mm)8.45定格電圧(V)380定格電流(A)35材質(絶縁体)P.P.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)600以上(DC500V)色(本体)GY(グレー)適合電線範囲 単線(mm)Φ1.0~2.6適合電線範囲 撚線(mm2)0.75~3.5耐電圧(V/min)AC2500
ヒューズホルダー 横型連結式 サトーパーツヒューズホルダー 横型連結式サトーパーツ(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
RoHS対応品 本体側面にある凹凸をスライドして連結することで多極化が可能な商品です。
材質P.B.T. (UL94V-0)種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上取得規格UL規格・C-UL規格色(本体)絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
中継用端子台 押し締め型 ML-150-S サトーパーツ中継用端子台 押し締め型 ML-150-Sサトーパーツ(7件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から6日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM2.5端子間ピッチ(mm)8.1定格電圧(V)380定格電流(A)25材質(絶縁体)P.P.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)600以上(DC500V)色(本体)GY(グレー)適合電線範囲 単線(mm)Φ1.0~2.0適合電線範囲 撚線(mm2)0.75~2.0耐電圧(V/min)AC2500
スクリューレス端子台 中継用 ML-1700-D サトーパーツスクリューレス端子台 中継用 ML-1700-Dサトーパーツ
269税込296
1個
当日出荷から32日以内出荷
撚線、単線対応。最大4線の中継端子台として使用できます。 結線の作業効率upによる時間短縮ができ、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が出来ます。 機器内用の接続器具です。
取付方式直付け結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E(UL94V-0)機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)
スクリューレス端子台 中継用 ML-1700-C サトーパーツスクリューレス端子台 中継用 ML-1700-Cサトーパーツ
179税込197
1個
当日出荷から66日以内出荷
撚線、単線対応。最大4線の中継端子台として使用できます。 結線の作業効率upによる時間短縮ができ、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が出来ます。 機器内用の接続器具です。
取付方式直付け定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)結線方式スクリューレス使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上端子間ピッチ(mm)5推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)定格電流(IEC)(A)10色(本体)GY(グレー)定格電流(UL)(A)10適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格定格電圧(V)300材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E(UL94V-0)機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)標準剥線長(mm)10操作部色W(白)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)
スクリューレス端子台 中継用 ML-1700-B サトーパーツスクリューレス端子台 中継用 ML-1700-Bサトーパーツ(2件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から66日以内出荷
取付方式直付け結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)10定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10種類中継用SL端子台適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E(UL94V-0)機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)
スクリューレス端子台 連結可能型 中継用 サトーパーツスクリューレス端子台 連結可能型 中継用サトーパーツ(5件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
結線後の接続電線には板バネのスプリング圧が常にかかっています。ネジ式端子台のようなネジの増し締めは不要となり、メンテナンスフリーとなります。又、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が得られます。 板バネのスプリング圧で接続していますから、ネジが無い分実装面積を小さくできますので、省スペース化が図れます。
取付方式直付け結線方式スクリューレス極数1P端子間ピッチ(mm)9.2定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10仕様撚線・単線の両方に対応しています。本体側面にある凹凸部を利用して連結が可能です。ラインの識別等に便利なボタンカラーを標準で8色ご用意しています。1つの本体で広範囲の線材に対応しますので、使用用途も多彩に対応します。ボタン操作が必要な線径範囲:撚線0.2mm2~2.0mm2/単線Φ0.4mm~Φ0.9mm適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1)、PSEマーク品(認定機関名JET)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上※PSEでご使用の場合は単線Φ1.2mmかΦ1.6mmをご使用下さい。標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ6mm、刃先幅6mm)※ボタンを押し込めるものなら何でも可色(本体)GY(グレー)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら