カテゴリ

  • 制御機器(75)
絞り込み
ブランド
  • サトーパーツ
  • モノタロウ(2)
  • ホンダ(674)
  • SMC(148)
  • アズワン(69)
  • BIGM(丸山製作所)(51)
  • マルエム[理化学・容器](48)
  • NEG(日電理化硝子)(47)
  • IKO(日本トムソン)(38)
  • オカムラ(岡村製作所)(24)
  • Thermo Fisher Scientific(21)
  • TGK(東京硝子器械)(19)
  • 三商(19)
  • エアテックス(17)
  • Simport(17)
  • エスコ(16)
  • ハウステック(16)
  • YAMAHA(ヤマハ)(14)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(12)
  • SIGMA(シグマ)(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(34)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml-7」の検索結果

75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スクリューレス端子台 連結可能型 中継用 サトーパーツスクリューレス端子台 連結可能型 中継用サトーパーツ(5件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
結線後の接続電線には板バネのスプリング圧が常にかかっています。ネジ式端子台のようなネジの増し締めは不要となり、メンテナンスフリーとなります。又、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が得られます。 板バネのスプリング圧で接続していますから、ネジが無い分実装面積を小さくできますので、省スペース化が図れます。
取付方式直付け結線方式スクリューレス極数1P端子間ピッチ(mm)9.2定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10仕様撚線・単線の両方に対応しています。本体側面にある凹凸部を利用して連結が可能です。ラインの識別等に便利なボタンカラーを標準で8色ご用意しています。1つの本体で広範囲の線材に対応しますので、使用用途も多彩に対応します。ボタン操作が必要な線径範囲:撚線0.2mm2~2.0mm2/単線Φ0.4mm~Φ0.9mm適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1)、PSEマーク品(認定機関名JET)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上※PSEでご使用の場合は単線Φ1.2mmかΦ1.6mmをご使用下さい。標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ6mm、刃先幅6mm)※ボタンを押し込めるものなら何でも可色(本体)GY(グレー)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
端子台 ハンダ付け用 ML-70-A サトーパーツ端子台 ハンダ付け用 ML-70-Aサトーパーツ(3件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から45日以内出荷
取付方式ハンダ結線方式ネジ端子ねじM3×8端子間ピッチ(mm)11定格電流(UL)(A)10適合規格UL規格定格電圧(V)250材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)端子金具ハンダ付け用端子色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-700 サトーパーツスクリューレス端子台 プリント基板用 ML-700サトーパーツ(2件のレビュー)
91税込100
1個
当日出荷から78日以内出荷
省結線:結線及び結線解除をボタン操作ひとつで作業でき、配線作業をスピーディに行えます。 メンテナンスフリー:結線後の接続電線には板バネのスプリング圧が常にかかっています。ネジ式端子台のようなネジの増し締めは不要となり、メンテナンスフリーとなります。又、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が得られます。
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)2.54定格電流(IEC)(A)3定格電流(UL)(A)3適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)50定格適合電線単線:Φ0.65mm(AWG22)、撚線0.32mm2(AWG22)、素線径Φ0.12mm以上材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E.(UL94V-0)機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.32mm~Φ0.65mm(AWG28~AWG22)、撚線:0.08mm2~0.32mm2(AWG28~AWG22)、素線径Φ0.12mm以上標準剥線長(mm)9~10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)端子金具PC端子操作部色GY(グレー)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC500エンドプレートGY(グレー)
スクリューレス端子台 サトーパーツスクリューレス端子台サトーパーツ
68税込75
1個
欠品中
ML-7000とかん合してパネル等へ固定させるアクセサリです。 ML-7000と使用時に海外規格品として使用が認められています。
適合ML-7000トラスコ品番413-2262RoHS指令(10物質対応)対応
2段用カバー サトーパーツ2段用カバーサトーパーツ(1件のレビュー)
169税込186特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
開閉式カバーで全開で約170°、約90°の位置で一度クリックがはたらきます。
材質ポリカーボネート(UL94V-2)
ねじ式端子台 端子間ピッチ7.62mm サトーパーツねじ式端子台 端子間ピッチ7.62mmサトーパーツ
459税込505
1個
当日出荷から6日以内出荷
ねじ式端子台 端子間ピッチ7.62mm
取付方式ねじ止め定格300V-15A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)7.62端子ねじ角座金付ねじ (M3×7.2) 、端子ねじ締付トルク 0.5N・m MAX取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)端子金具はんだ付け兼用110タブ端子 (t0.8)絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
端子台 2段型プリント基板用 サトーパーツ端子台 2段型プリント基板用サトーパーツ(2件のレビュー)
838税込922特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
仕様本体に端子番号の表示があります。取付方式プリント基板結線方式ネジ材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)色(本体)B(黒)定格電圧(V)250耐電圧(V/min)AC2000
ねじ式端子台 ワンタッチカバー サトーパーツねじ式端子台 ワンタッチカバーサトーパーツ
119税込131
1個
5日以内出荷
ねじ式端子台 ML-77A専用ワンタッチカバー
RoHS指令(10物質対応)対応
端子台カバー ML-77B用 6極 サトーパーツ端子台カバー ML-77B用 6極サトーパーツ
259税込285
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ名(適合製品):ML-77B●極数:6極●シリーズ名(適合製品):ML-77Bアズワン品番68-2054-17
スクリューレス端子台 連結可能型 中継用 MEタイプ サトーパーツスクリューレス端子台 連結可能型 中継用 MEタイプサトーパーツ
199税込219
1個
4日以内出荷から62日以内出荷
PSE対応品。屋内配線可能。※使用可能電線/単線Φ1.2orΦ1.6
取付方式直付け結線方式スクリューレス極数1P端子間ピッチ(mm)9.2定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1)、PSEマーク品(認定機関名JET)定格電圧(V)300定格適合電線前側単線:Φ1.6mm(AWG14)/後側単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)使用可能電線範囲前側単線:Φ1.6mm~Φ2.0mm(AWG14~AWG12)/後側単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上※PSEでご使用の場合は単線Φ1.2mmかΦ1.6mmをご使用ください。標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ6mm、刃先幅6mm)※ボタンを押し込めるものなら何でも可色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000
ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm サトーパーツねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mmサトーパーツ
129税込142
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
ねじ式端子台 ML-77B専用ワンタッチカバー
端子間ピッチ(mm)10.16RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm サトーパーツねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mmサトーパーツ
479税込527
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm
定格300V-25A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)10.16端子ねじ角座金付ねじ (M4×8) 、端子ねじ締付トルク1.2N・m MAX取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)端子金具PC端子絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ式端子台 端子間ピッチ7.62mm サトーパーツねじ式端子台 端子間ピッチ7.62mmサトーパーツ
289税込318
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ねじ式端子台 端子間ピッチ7.62mm
定格300V-15A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)7.62端子ねじ角座金付ねじ (M3×7.2) 、端子ねじ締付トルク 0.5N・m MAX取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)端子金具PC端子絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm サトーパーツねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mmサトーパーツ
499税込549
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm
取付方式ねじ止め定格300V-25A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)10.16端子ねじ角座金付ねじ (M4×8) 、端子ねじ締付トルク1.2N・m MAX取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)端子金具はんだ付け兼用187タブ端子 (t0.8)絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
端子台カバー サトーパーツ端子台カバーサトーパーツ(7件のレビュー)
60税込66特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
端子台 ハンダ付け用(差込端子兼用) サトーパーツ端子台 ハンダ付け用(差込端子兼用)サトーパーツ(7件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から121日以内出荷
取付方式ハンダ/タブ兼用結線方式ネジ色(本体)B(黒)定格電圧(V)250端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm)耐電圧(V/min)AC2000
スクリューレス端子台 中継用 ML-1700 サトーパーツスクリューレス端子台 中継用 ML-1700サトーパーツ(16件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から73日以内出荷
撚線、単線対応。最大4線の中継端子台として使用できます。 結線の作業効率upによる時間短縮ができ、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が出来ます。 パネルへの取付は、ネジを使って取付けますので板厚にとらわれずにご使用できます。 機器内用の接続器具です。
取付方式直付け結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10種類中継用SL端子台適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E(UL94V-0)機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)
端子台 プリント基板用  ML-40 サトーパーツ端子台 プリント基板用 ML-40サトーパーツ(2件のレビュー)
459税込505特価
1個
当日出荷から83日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ端子間ピッチ(mm)7.62絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)定格電流(UL)(A)10色(本体)B(黒)定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)端子金具PC端子耐電圧(V/min)AC2000
ネジ式端子台 サトーパーツネジ式端子台サトーパーツ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付方式直付け材質主絶縁材 (本体)/フェノール (UL94V-0)、主絶縁材 (カバー)/ポリカーボネート (UL94V-0)結線方式ネジ端子ねじM3.5×8端子間ピッチ(mm)10定格電流(IEC)(A)15定格電流(UL)(A)15高さ(mm)17.5適合規格UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300(TUV規格250)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)色(本体)B(黒)ねじ締付トルク(N・m)0.8RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXF サトーパーツ端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXFサトーパーツ(4件のレビュー)
1,390税込1,529
1個
当日出荷から50日以内出荷
取付方式ハンダ結線方式ネジ色(本体)B(黒)端子ねじM4×8端子間ピッチ(mm)10.16定格電流(UL)(A)15適合規格UL規格定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ハンダ付け用端子耐電圧(V/min)AC2000
端子台 中継用2列型 ML-3391 サトーパーツ端子台 中継用2列型 ML-3391サトーパーツ(2件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3×6端子間ピッチ(mm)9.5定格電圧(V)250定格電流(A)6材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
プリント基板用端子台 ML-250 サトーパーツプリント基板用端子台 ML-250サトーパーツ(2件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から14日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子色(本体)B(黒)仕様本体に端子番号の表示があります。定格電圧(V)250耐電圧(V/min)AC2000
端子台 中継用単列型 ML-2015 サトーパーツ端子台 中継用単列型 ML-2015サトーパーツ(6件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3×6端子間ピッチ(mm)11定格電圧(V)250定格電流(A)6材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
端子台カバー サトーパーツ端子台カバーサトーパーツ(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から7日以内出荷
適合ML-5200材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-2)RoHS指令(10物質対応)対応
端子台 中継用2列型 ML-1765 サトーパーツ端子台 中継用2列型 ML-1765サトーパーツ(1件のレビュー)
1,490税込1,639
1個
当日出荷から12日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5×6端子間ピッチ(mm)11定格電流(UL)(A)15適合規格UL規格定格電圧(V)250材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
ネジ式端子台 サトーパーツネジ式端子台サトーパーツ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から13日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM4×8端子間ピッチ(mm)9.5定格電流(IEC)(A)25定格電流(UL)(A)25材質主絶縁材/P.B.T. (UL94V-0)適合規格UL規格、TUV規格定格電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)色(本体)B(黒)ねじ締付トルク(N・m)1.2MAXRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000
端子台カバー サトーパーツ端子台カバーサトーパーツ
189税込208
1個
当日出荷から16日以内出荷
適合ML-5300材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-2)RoHS指令(10物質対応)対応
取付金具 サトーパーツ取付金具サトーパーツ(3件のレビュー)
82税込90特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-800 サトーパーツスクリューレス端子台 プリント基板用 ML-800サトーパーツ(2件のレビュー)
749税込824特価
1個
当日出荷から93日以内出荷
本体の形式として電線の接続方法がトップエントリーとなるV(縦型)タイプ、サイドエントリーとなるH(横型)タイプの2タイプあり、実装用途に合わせた選択が出来ます。
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E.(UL94V-0)定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)250定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)11推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)端子金具PC端子色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)
端子台 貫通型 サトーパーツ端子台 貫通型サトーパーツ(2件のレビュー)
6,798税込7,478特価
1個
当日出荷から47日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ定格電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC3000
スクリューレス端子台 中継用 ML-1700-B サトーパーツスクリューレス端子台 中継用 ML-1700-Bサトーパーツ(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から66日以内出荷
取付方式直付け結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)10定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10種類中継用SL端子台適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E(UL94V-0)機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)
端子台 中継用2列型 ML-11-30F サトーパーツ端子台 中継用2列型 ML-11-30Fサトーパーツ
5,498税込6,048
1個
当日出荷から47日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM5×12端子間ピッチ(mm)15絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
端子台カバー サトーパーツ端子台カバーサトーパーツ
289税込318
1個
当日出荷から7日以内出荷
適合ML-5200材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-2)RoHS指令(10物質対応)対応
端子台 中継用単列型 ML-3161 サトーパーツ端子台 中継用単列型 ML-3161サトーパーツ(2件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から11日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3×6端子間ピッチ(mm)10定格電圧(V)250定格電流(A)6材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-1400 サトーパーツスクリューレス端子台 プリント基板用 ML-1400サトーパーツ
349税込384
1個
当日出荷から107日以内出荷
接続電線のエントリーが水平より上方斜め20C°方向から、また、解除ボタンは上方に配置。 単線専用のため、速結性のメリットが生き、結線作業の省力化が図れます。
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10適合規格UL規格、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E(UL94V-0)使用可能電線範囲単線:Φ0.65mm~Φ1.6mm(AWG22~AWG14)標準剥線長(mm)9~10端子金具PC端子操作部色GY(グレー)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)
端子台 中継用2列型 ML-11-50F サトーパーツ端子台 中継用2列型 ML-11-50Fサトーパーツ(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から8日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM6×12端子間ピッチ(mm)16定格電圧(V)500定格電流(A)50材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)材質(カバー)P.V.C.(UL94V-0)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
スクリューレス端子台 中継用 ML-1700-C サトーパーツスクリューレス端子台 中継用 ML-1700-Cサトーパーツ
1,098税込1,208
1個
当日出荷から66日以内出荷
撚線、単線対応。最大4線の中継端子台として使用できます。 結線の作業効率upによる時間短縮ができ、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が出来ます。 機器内用の接続器具です。
取付方式直付け定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)結線方式スクリューレス使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上端子間ピッチ(mm)5推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)定格電流(IEC)(A)10色(本体)GY(グレー)定格電流(UL)(A)10適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格定格電圧(V)300材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E(UL94V-0)機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)標準剥線長(mm)10操作部色W(白)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)
端子台 中継用2列型 ML-24 サトーパーツ端子台 中継用2列型 ML-24サトーパーツ(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM2.6×5端子間ピッチ(mm)8定格電圧(V)250定格電流(A)6材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC1500
ねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mm サトーパーツねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mmサトーパーツ
829税込912特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
ねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mm
定格250V-20A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)9.5取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上
スクリューレス端子台 1極2線式 サトーパーツスクリューレス端子台 1極2線式サトーパーツ
1,898税込2,088
1個
当日出荷から16日以内出荷
スクリューレス端子台 1極2線式
仕様チェック孔あり定格300V-10A耐電圧AC2000V (1分間)定格適合電線単線 : Φ1.2mm (AWG16)、撚線 : 1.25mm2 (AWG16)端子間ピッチ(mm)5適合レール【DINレール】トップハット形 幅35mm 及び C 形 幅30mm取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)使用可能電線範囲単線 : Φ0.4mm~Φ1.2mm (AWG26~AWG16)、撚線 : 0.3mm2~1.25mm2 (AWG22~AWG16) 素線径Φ0.18mm以上標準剥き線長10mm絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応