特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
260件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 12インチノーパンクタイヤ アルミス

    12インチノーパンクタイヤ

    アルミス
    7,898税込8,688
    1本ほか
    翌々日出荷
    材質プラスチックホイール質量(kg)0.6車輪径(Φmm)295車輪幅(mm)45ボス幅(mm)62車軸径(mm)20
  • 2WAY伸縮ポール付 「雑草抜太郎」 アルミス

    2WAY伸縮ポール付 「雑草抜太郎」

    アルミス
    9,898税込10,888
    1台
    翌々日出荷
    雑草を震わせて根っこから抜き取る!!。小さくて柔らかい草抜き用としつこい雑草用の刃の2WAY仕様。4爪刃は耕すツールでも使えます
    用途ポールに付けて立ったまま作業できます。ハンドル角度調整5段階。ハンディとしても使用可能!質量(kg)(ポール装着時)約1.6材質(本体)ABS樹脂・アルミ・PA樹脂幅W×深さ(mm)刃寸法(4爪・7爪):80×40・46×40連続使用時間(分)満充電(約)40バッテリーリチウムイオンバッテリー 10.8V1.5Ah寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(ポール装着時)(約)1360~1640×800×210充電時間(時間)(約)3~5無負荷ストローク数(min-1)約1200
  • ブラシレスチェンソー 太枝切っ太郎 アルミス

    ブラシレスチェンソー 太枝切っ太郎

    アルミス
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷
    女性でも使いやすい軽量ボディー(1.1kg)。竹も切れるフルカッターソーチェーン搭載!
    用途庭木の剪定に!枝払いや枝木の細断に便利!質量(kg)(バッテリー含む)(約)1.1切断径(mm)有効:約100バッテリーDC18V 1.5Ahバッテリー電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(約)380×100×120充電時間(時間)(空状態から)(約)3動作時間(満充電、無負荷にて)(約)1時間
  • 充電式草刈り機 草刈るぞう用鉄ブレード アルミス

    充電式草刈り機 草刈るぞう用鉄ブレード

    アルミス
    1,498税込1,648
    1セット(2枚)
    欠品中
  • 充電式コンパクト洗浄機 アルミス

    充電式コンパクト洗浄機

    アルミス
    8,198税込9,018
    1台
    5日以内出荷
    電源、水道の無い場所でも、バケツ等に張った水をくみ上げ、本機から圧力のかかった水を噴射できます。
    セット内容本機・給水ホース5m・泡ノズル・5パターンノズル・USBタイプC充電コード・取扱説明書質量(kg)約0.9最大流量(L/min)4定格電圧 DC V10.8定格出力(W)150定格流量(L/min)2.5バッテリー10.8V4Ah最大圧力(bar)25充電時間(時間)約1~5(ご使用のアダプター電圧による)充電方式タイプCプラグ定格圧力(bar)15稼働時間(分)約25
  • 2WAY 太枝切っ太郎 伸縮式ポールソー付 アルミス

    2WAY 太枝切っ太郎 伸縮式ポールソー付

    アルミス
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷
    庭木の剪定にや枝払いや枝木の細断に便利!!。小さいけれど切れ味抜群!! 落とした枝のカットにも。女性でも使いやすい1.1kgの軽量ボディー。1回の充電で生木(シラカン)なら約140本切断可能!!。伸縮式ポールソーにすると脚立や梯子に上らず、高所伐採や剪定がラク!
    用途庭木の剪定・伐採・薪作り・木材カットにも!仕様●バッテリー動作時間満充電時:約1時間●バッテリー(充電池):DC18V1.5Ahセット内容ハンディーガーデニングソー本体×1・伸縮式ポール×1・バッテリーパック×1・+字ドライバー×1・六角レンチ×1・チェーンカバー×1・チェーンオイル×2・取扱説明書×1質量(kg)本機:約1.1(バッテリー込み)、伸縮式ポール:約1.4、約2.6(本機・バッテリー込み)直径(Φcm)伐採能力:最大約10入力電圧(V)充電器:AC100(50Hz/60Hz)使用寸法伸縮式延長ポールソー:約1.5~2.2mチェーンスピード(m/s)5.2充電時間(時間)バッテリー:2~3時間動作電圧(V)DC18
  • アルミ幅広スロープ アルミス

    アルミ幅広スロープ

    アルミス(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    翌々日出荷
    幅広50cmで安心!。ちょっとした段差や畔越に最適!!。フラット面でガタつかない!。滑りにくい凸面加工!
    用途農機具(耕運機・自走式草刈機)・除雪機・台車・一輪車の段差解消に!材質アルミニウム幅(mm)約560質量(kg)(約)7.5奥行(mm)約1185幅(cm)有効:(約)50耐荷重(kg)(約)500高さ(cm)枠内側:(約)3厚さ(cm)枠:(約)3寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)(約)56×118.5×11
  • アルミ製回収ネットスタンド アルミス

    アルミ製回収ネットスタンド

    アルミス
    7,198税込7,918
    1個
    翌々日出荷
    フレームはアルミ製で軽くてサビにくい。簡単設置で保管場所をとらないワンタッチ折りたたみ式。
    用途落葉や作物の回収や保管、空き缶やペットボトルの分別などに。幅(mm)500質量(kg)1.5シルバー高さ(mm)900奥行(mm)530材質(フレーム)アルミニウム金合折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×100×1040材質(ボルト)蝶ボルト:ステンレス商品タイプ本体
  • 回転式コンポスター 回る作太郎 130L アルミス

    回転式コンポスター 回る作太郎 130L

    アルミス
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    360度回転。生ゴミをしっかり撹拌すると良質な堆肥ができます。
    用途家庭生ゴミや雑草、落ち葉などを堆肥にリサイクル! 生ゴミを毎日投入、ゴミ出し焼却の手間が減り、できた堆肥は家庭菜園・園芸に利用可能!材質PP・スチール幅(mm)680質量(kg)9高さ(mm)730奥行(mm)660容量(L)130寸法(幅W×長さL)(mm)投入・取り出し口:190×235
  • 回転式コンポスター 回る作太郎 65L アルミス

    回転式コンポスター 回る作太郎 65L

    アルミス
    9,498税込10,448
    1個
    翌々日出荷
    360度回転。生ゴミをしっかり撹拌すると良質な堆肥ができます。
    用途家庭生ゴミや雑草、落ち葉などを堆肥にリサイクル! 生ゴミを毎日投入、ゴミ出し焼却の手間が減り、できた堆肥は家庭菜園・園芸に利用可能!材質PP・スチール幅(mm)500質量(kg)6高さ(mm)730奥行(mm)360容量(L)65寸法(幅W×長さL)(mm)投入・取り出し口:190×235
  • 家庭用電動耕運機耕す造 アルミス

    家庭用電動耕運機耕す造

    アルミス(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
    ハイパワー1050Wの電動耕運機。硬い土でもパワフルに耕せます! エンジン式に比べ静かに作業できるので使いやすいです。 コンパクトなボディーで扱いやすく、移動に便利な収納式キャスター付き。 小さなお子様のいたずら防止の2重安全ロックスイッチ搭載。
    用途家庭菜園の土起しに消費電力(W)1050質量(kg)約10.5周波数(Hz)50/60無負荷回転数(min-1[r.p.m])約300刃数(p)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×1100×980連続使用時間(分)約30RoHS指令(10物質対応)対応耕運深さ(mm)約200耕運幅(mm)約300
  • 樹脂連結平台車ストッパー付き アルミス

    樹脂連結平台車ストッパー付き

    アルミス
    19,980税込21,978
    1箱(4個)
    欠品中
    ストッパー付きキャスター! 床をキズつけにくいエラストマー製タイヤを使用!
    車輪径(Φmm)65材質(車輪)エラストマー荷台寸法(幅)(mm)400材質(車輪・金具)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応特性ストッパー付荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
  • アルミステップ台 アルミス

    アルミステップ台

    アルミス(5件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    段差解消に最適! ベランダや玄関先にお使いただけます。 アルミ製でさびにくく、雨風に強く耐久性が高いです。 フラワースタンドとしてもご使用いただけます。
    材質アルミ合金質量(kg)約5
  • アルミスルスルホース(大) アルミス

    アルミスルスルホース(大)

    アルミス
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ホースのコーナーの取り回しに便利です。 ホースが外れにくいです。
    材質アルミ、ポリエチレン(PE)トラスコ品番485-0254幅(mm)240質量(kg)0.8高さ(mm)750奥行(mm)50
  • アルミラクラク アルミス

    アルミラクラク

    アルミス(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷
    アルコンにセットして苗箱を手軽に運搬。
    棚ピッチ(mm)148段数4RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミフレーム据置式フレコンスタンド アルミス

    アルミフレーム据置式フレコンスタンド

    アルミス
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷
    簡単組立式でグラグラしにくい据置式設計で頑丈です。自立をサポートして作業効率化アップ!。フレームはアルミ製で軽くさびにくい!。フック引っかけ付き!
    用途廃プラ、紙、木くず、産廃等の回収、運搬、保管等に便利!材質フレーム・蝶ボルト:アルミニウム合金・ステンレス質量(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約90×90×110
  • アルミ製いちご収穫台車 アルミス

    アルミ製いちご収穫台車

    アルミス
    21,980税込24,178
    1台
    翌々日出荷
    質量(kg)8.5耐荷重(kg)30タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ寸法(幅×奥行×高さ)(mm)980~1380×640×640~820
  • アルミホースリール20m(黒) アルミス

    アルミホースリール20m(黒)

    アルミス
    16,980税込18,678
    1台
    翌々日出荷
    99.9%アルミニウムで作った家庭用ホースリールです。消耗品(ゴムリング)を取り替えるだけで、永く使用いただけます。
    用途家庭用散水用品質量(kg)2.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×340×395巻取長さ(m)Φ15mmホース:20
  • ノーパンクタイヤ 3.50-4 アルミス

    ノーパンクタイヤ 3.50-4

    アルミス
    11,980税込13,178
    1箱(6個)
    欠品中
    材質スチールホイール質量(kg)1車輪径(Φmm)265車輪幅(mm)82ボス幅(mm)55車軸径(mm)20
  • タフステップ2段 アルミス

    タフステップ2段

    アルミス
    12,980税込14,278
    1箱(4個)
    翌々日出荷
    丈夫な幅広のステップ踏み台。耐荷重:約130kg!接地面にしっかりグリップする滑り止め足キャップ採用。
    材質支柱・踏み残:スチール・アルミ合金質量(kg)(約)2.1段数2耐荷重(kg)(約)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納時:(約)35×15.5、使用時:(約)35×57高さ(cm)収納時:(約)62、使用時:(約)55.5天板寸法(長さ×幅)(mm)(約)350×1650寸法(奥行D×高さH)(cm)踏み桟:(約)8×(地面から)25
  • アルミ天秤六輪台車 両引手仕様 アルミス

    アルミ天秤六輪台車 両引手仕様

    アルミス
    45,980税込50,578
    1台
    翌々日出荷
    台車軽量化により作業負担軽減。六輪仕様ならではの直進性・小回り走行。レバーを引いてベレーキ解除!レバーを離したらブレーキがかかるオリジナルブレーキ搭載!
    用途物流倉庫・バックヤード・店頭等に!材質アルミブレーキオリジナルブレーキシステム・フットブレーキ質量(kg)(約)18.5取付高(mm)4段階/地面からの高さ:(約)683×963×1333×1493キャスター6輪荷台寸法(高さ)(mm)(約)179荷台寸法(幅)(mm)(約)400最大積載荷重(kg)(約)300、中間棚:約40キャスター径(Φmm)中央・両端:125・100寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)引手込み:(約)400×1210×1500特性軽量荷台寸法(奥行)(mm)(約)1129
  • ハンドル付きペール缶スタンド(タイヤ付き) アルミス

    ハンドル付きペール缶スタンド(タイヤ付き)

    アルミス
    14,980税込16,478
    1箱(3個)
    翌々日出荷
    タイヤ付きのペール缶専用スタンド。ペール缶を設置したままハンドルを傾けて中の液体を注げます。
    材質本体:鉄(粉体塗装)、タイヤ/キャップ/グリップ:PVC質量(kg)約3.8最大積載量(kg)約30高さ(cm)30寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約54×45×95適合容器ペール缶危険物の類別非危険物外径(Φcm)ペール缶ホルダー:約28.5
  • 大型車輪付スノープッシャー 楽太郎 アルミス

    大型車輪付スノープッシャー 楽太郎

    アルミス
    7,998税込8,798
    1個ほか
    翌々日出荷
    雪押し除雪作業に!大型車輪の付いたママさんダンプ!
    材質(ハンドル・タイヤ・ブレードエッジ):スチールパイプ・ポリエチレン・ポリカABS・スチール質量(kg)約5.5寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約66×97×94※使用時の標準的な位置でのサイズです。タイヤサイズ(mm)約Φ165
  • アルミフレーム 軽トラ幌 アルミス

    アルミフレーム 軽トラ幌

    アルミス(2件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    翌々日出荷
    後方が見えやすいシンプル安全設計です。フレーム設置は置くだけ、簡単です。雨や雪対策に威力発揮します。
    用途組立式のフレームと幌のセット。幌は高耐久ターポリンシート。ゴムバンド付属質量(kg)約8.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約140×190×62
  • アルミ低床二輪ハウスカー アルミス

    アルミ低床二輪ハウスカー

    アルミス(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    ハンドルもコンパクトで使いやすく、ノーパンクタイヤで安心!
    用途コンテナ等を運ぶ際に!長さ(mm)1100幅(mm)560質量(kg)4.1高さ(mm)600耐荷重(kg)60荷台寸法(長さ)(mm)540荷台寸法(幅)(mm)385タイヤサイズ(mm)Φ220、軸径:Φ20
  • 「AKT-18V」用リチウムイオンバッテリー アルミス

    「AKT-18V」用リチウムイオンバッテリー

    アルミス(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    「AKT-18V」専用のバッテリーです。 リチウムイオンバッテリー:18V/2000mAh
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 国産アルミハウスカー アルミス

    国産アルミハウスカー

    アルミス
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
    プロも納得のハイクオリティー仕様! ハンドル部が二重構造で強度・耐久性が抜群! 荷台の伸縮、タイヤ幅も任意に調整可能!
    耐荷重(kg)約100材質アルミ荷台寸法(長さ)(mm)約720~1040荷台寸法(幅)(mm)約380~550RoHS指令(10物質対応)対応ホイールベース(mm)約340
  • スチールミニスロープ アルミス

    スチールミニスロープ

    アルミス
    15,980税込17,578
    1箱(6本)
    翌々日出荷
    ちょっとの段差が…そんな時に助かる便利アイテム! 一輪車、台車はもちろん、耐荷重200kgなので重たいバイクにも使えます。 あれば便利な商品です。
    材質スチール質量(kg)約2耐荷重(kg)約200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×373×36
  • 電動運搬車猫吉3輪・4輪用バッテリー アルミス

    電動運搬車猫吉3輪・4輪用バッテリー

    アルミス
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷
    猫吉3輪・4輪ともバッテリーは同じ物がご使用頂けます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ軽トラテント アルミス

    アルミ軽トラテント

    アルミス(5件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    後と左右の3方開閉のため、荷台奥に積んでいる荷物の出し入れに便利。
    材質(フレーム)アルミ角パイプ、(幌)エステル帆布質量(kg)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナフキン バラ アルミス

    ナフキン バラ

    アルミス(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    寸法(幅W×奥行D)(mm)510×510材質綿100%質量(g)80
  • アルミ前輪自在四輪キャリー1個積み アルミス

    アルミ前輪自在四輪キャリー1個積み

    アルミス
    23,980税込26,378
    1台
    3日以内出荷
    軽くて丈夫、クッション性抜群のポリウレタンタイヤを採用。 ノーパンクタイヤ仕様、コンテナ1個積み。前輪が自在なので操作性に優れています。
    積載荷重(kg)80材質アルミニウム質量(kg)11寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)545×385×860タイヤタイプ250-4(ノーパンク)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミリヤカー アルミス

    アルミリヤカー

    アルミス(2件のレビュー)
    51,980税込57,178
    1台
    3日以内出荷
    使用しない時は取手が折り畳める機能付。 高強度のアルミを使用し、バリエーション豊富に取り揃えました。 農作業で重宝される運搬車です。
    仕様グリップ付材質本体/アルミ最大積載量(kg)80荷台寸法(長さ)(mm)860荷台寸法(幅)(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応
  • リチウムイオン充電式 2WAYブロワバキューム アルミス

    リチウムイオン充電式 2WAYブロワバキューム

    アルミス(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1台
    翌々日出荷
    軽量設計で片手でも操作しやすい!。吹く、吸う事もできる充電式ブロワーバキューム。カーペットや車内の掃除、落ち葉、木くず、葉などの吹き飛ばしなど2wayで使用できます。
    用途吹き飛ばしの清掃・ほこりや木材の切粉清掃・火起こしセット内容隙間ノズル×1・ノズル×2・ダストパック×2・バッテリー×1・充電器×1・本機×1質量(kg)0.73(バッテリー含まず)回転数(min-1[r.p.m])0~20000風量(m3/min)2.7バッテリー18V1.5Ah寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体】15.5×30×15.5(ノズル含まず)充電時間(時間)【バッテリー】2~3動作時間10分動作電圧(V)DC18
  • 36V用充電器 アルミス

    36V用充電器

    アルミス
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
  • 育苗箱運搬枠のせたろー アルミス

    育苗箱運搬枠のせたろー

    アルミス(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷
    お持ちのコンテナカーに設置するだけ!もちろん一般的な一輪車にも取付可能で苗箱運搬車に早変わり!
    用途コンテナカーに簡単取付で苗箱運搬車に早変わり!均等荷重(kg)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×650×700搭載可能台数育苗箱8枚
  • アルミホースリール50m(紫) アルミス

    アルミホースリール50m(紫)

    アルミス
    18,980税込20,878
    1台
    翌々日出荷
    99.9%アルミニウムで作った家庭用ホースリールです。消耗品(ゴムリング)を取り替えるだけで、永く使用いただけます。
    用途家庭用散水用品質量(kg)3.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×340×395巻取長さ(m)Φ15mmホース:50
  • アルミホースリール30m(紫) アルミス

    アルミホースリール30m(紫)

    アルミス
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷
    99.9%アルミニウムで作った家庭用ホースリールです。消耗品(ゴムリング)を取り替えるだけで、永く使用いただけます。
    用途家庭用散水用品質量(kg)2.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×340×395巻取長さ(m)Φ15mmホース:30
  • エアータイヤ 3.50-4 アルミス

    エアータイヤ 3.50-4

    アルミス
    11,980税込13,178
    1箱(6個)
    翌々日出荷
    材質スチールホイール質量(kg)1.4車輪径(Φmm)265車輪幅(mm)75ボス幅(mm)55車軸径(mm)20
  • 26インチエアータイヤ アルミス

    26インチエアータイヤ

    アルミス
    15,980税込17,578
    1本ほか
    翌々日出荷
    材質スチールホイール・スポーク(メッキ処理)質量(kg)2.6車輪径(Φmm)660車輪幅(mm)50規格26×1.95ボス幅(mm)95車軸径(mm)10