特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
259件中 241259
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 樹脂連結平台車 アルミス

    樹脂連結平台車

    アルミス
    19,980税込21,978
    1箱(6個)
    翌々日出荷
    何台でも連結可能! 滑りの良いポリプロピレン製キャスターを搭載!
    車輪径(Φmm)65材質(車輪)ポリプロピレン荷台寸法(幅)(mm)370材質(車輪・金具)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応特性スタッキング可荷台寸法(奥行)(mm)500材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
  • 家庭用電動耕運機耕す造 アルミス

    家庭用電動耕運機耕す造

    アルミス
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    耕運機なのに超軽量!女性の方やご年配の方もラクラク操作できます。 ロックボタン付きのスイッチ採用で安全性も重視。 ハンドルや移動輪の位置調整が可能なので、ラクに作業が進められます。
    用途家庭菜園の土起しに質量(kg)約4周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)300刃径(Φmm)約155無負荷回転数(min-1[r.p.m])約170刃数(p)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×220×1380連続使用時間(分)約30RoHS指令(10物質対応)対応耕運深さ(mm)約70耕運幅(mm)約190
  • 電動運搬車 猫吉4輪AGタイヤ仕様 アルミス

    電動運搬車 猫吉4輪AGタイヤ仕様

    アルミス(1件のレビュー)
    299,800税込329,780
    1台
    翌々日出荷
    重量物の運搬、移動を省力化。 エンジン式に比べ、排ガスが出ず、音もせず、メンテナンスフリー。 アルミ製のため軽量。 AGタイヤ仕様でグリップ力アップ。
    質量(kg)33積載荷重(kg)(平地)120、(坂道傾斜7°)60荷台寸法(長さ)(mm)910~1250荷台寸法(幅)(mm)570~870連続使用時間(時間)約6(120kg積載、平地時速4kmで走行時)バッテリー鉛酸モーター出力(W)250(ホイルインモーター)バッテリー容量(Ah)12バッテリー電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応走行距離(km)約24(120kg積載、平地時速4kmで走行時)
  • 電動運搬車 猫吉3輪AGタイヤ仕様 アルミス

    電動運搬車 猫吉3輪AGタイヤ仕様

    アルミス
    289,800税込318,780
    1台
    翌々日出荷
    重量物の運搬、移動を省力化。 エンジン式に比べ、排ガスが出ず、音もせず、メンテナンスフリー。 アルミ製のため軽量。 AGタイヤ仕様でグリップ力アップ。
    質量(kg)30積載荷重(kg)(平地)120、(坂道傾斜7°)60荷台寸法(長さ)(mm)910~1250荷台寸法(幅)(mm)570~870連続使用時間(時間)約6(120kg積載、平地時速4kmで走行時)バッテリー鉛酸モーター出力(W)250(ホイルインモーター)バッテリー容量(Ah)12バッテリー電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応走行距離(km)約24(120kg積載、平地時速4kmで走行時)
  • 電動平台車 アルミス

    電動平台車

    アルミス(1件のレビュー)
    449,800税込494,780
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番485-0076最大積載量(kg)110寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)810×1370×860モーター出力(W)250Wホイルインモーターバッテリー容量(Ah)24V/12Ah鉛酸バッテリーRoHS指令(10物質対応)対応走行時間約6時間(バッテリー満充電時)
  • 電動アルコン アルミス

    電動アルコン

    アルミス
    189,800税込208,780
    1台
    3日以内出荷
    最大積載量(kg)80寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)525×1400×530モーター出力(W)250Wホイルインモーターバッテリー容量(Ah)24V/12Ah鉛酸バッテリーRoHS指令(10物質対応)対応走行時間約6時間(バッテリー満充電時)
  • アルミワーカー アルミス

    アルミワーカー

    アルミス(3件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    収穫作業に、苗の定植に欠かせない道具。 アルミ製なので軽く、操作性、耐久性ともにバツグン。重量物の収穫、運搬に。 台の高さ及び幅が用途によって変えられます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナフキン キャロル アルミス

    ナフキン キャロル

    アルミス
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    材質綿100%質量(g)70寸法(幅W×奥行D)(mm)580×580
  • 電動運搬車「猫吉」4輪タイプ アルミス

    電動運搬車「猫吉」4輪タイプ

    アルミス(3件のレビュー)
    259,800税込285,780
    1台
    翌々日出荷
    次世代電動式手押し車。電動だから、運搬を力強くサポート。坂道もらくらく登れます。バランス優先設計。悪路・不整地も安定、手元アクセル操作で安定始動。急発進による荷崩れ防止。最大積載120kg。重い積荷もらくらく運搬。傾斜7度の坂でもOK(最大60kg)。丈夫なノーパンクタイヤ採用。
    トラスコ品番485-0106ブレーキディスクブレーキ(ブレーキロック機構付)タイプ4輪積載荷重(kg)(平地)120、(傾斜7度)60モーターホイルインモーター荷台寸法(長さ)(mm)910~1250荷台寸法(幅)(mm)570~870バッテリー鉛酸バッテリー(24V12Ah)材質(フレーム)アルミモーター出力(W)250タイヤタイプメーカーオリジナルノーパンクハートタイヤ(325-8) 250×4充電時間(時間)6~7駆動方式ソフトスタート機能付(急発進による荷崩れ防止)RoHS指令(10物質対応)対応走行距離(km)約24(最大積載時平地走行4km/hで)引き手高さ(mm)【キャスター時】(低)650、(中)750、(高)840【スタント時】(低)480、(中)590、(高)680登坂角度7度(60kg積載時)
  • 電動運搬車「猫吉」 アルミス

    電動運搬車「猫吉」

    アルミス(1件のレビュー)
    219,800税込241,780
    1台
    3日以内出荷
    次世代電動式手押し車。電動だから、運搬を力強くサポート。坂道もらくらく登れます。バランス優先設計。悪路・不整地も安定、手元アクセル操作で安定始動。急発進による荷崩れ防止。最大積載120kg。重い積荷もらくらく運搬。傾斜7度の坂でもOK(最大60kg)。丈夫なノーパンクタイヤ採用。
    トラスコ品番485-0092ブレーキディスクブレーキ(ブレーキロック機構付)質量(kg)30タイプ3輪積載荷重(kg)(平地)120、(傾斜7度)60モーターホイルインモーター荷台寸法(長さ)(mm)910~1250荷台寸法(幅)(mm)570~870バッテリー鉛酸バッテリー(24V12Ah)材質(フレーム)アルミモーター出力(W)250タイヤタイプメーカーオリジナルノーパンクハートタイヤ(325-8) 250×4充電時間(時間)6~7駆動方式ソフトスタート機能付(急発進による荷崩れ防止)RoHS指令(10物質対応)対応走行距離(km)約24(最大積載時平地走行4km/hで)引き手高さ(mm)【キャスター時】(低)650、(中)750、(高)840【スタント時】(低)480、(中)590、(高)680登坂角度7度(60kg積載時)
  • アルミ超軽量ハウスカー アルミス

    アルミ超軽量ハウスカー

    アルミス(3件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷
    ハウス内での作業に最適。うねの幅に合わせてタイヤ調整可能。荷台ガイドの長さ・幅も統制可能、ハンドルも外せます。
    材質本体/アルミ寸法(mm)タイヤ芯々(約)165~325、ホイルベース(約)380質量(kg)4最大積載量(kg)40荷台寸法(長さ)(mm)455~980荷台寸法(幅)(mm)455~615タイヤタイプ180Φ(ブロー)RoHS指令(10物質対応)対応引き手高さ(mm)820
  • ”アルミいちご台車” アルミス

    ”アルミいちご台車”

    アルミス
    139,800税込153,780
    1箱(2台)
    8日以内出荷
    いちご収穫専用台車です。アルミ製でさびにくく軽量です。
    用途いちご収穫用。トラスコ品番489-6017材質アルミ合金、ゴム、ポリエチレン(PE)長さ(mm)340幅(mm)575高さ(mm)650均等荷重(kg)50キャスター径(Φmm)12インチタイヤタイプ12インチ積載面寸法(幅W×長さL)(mm)625×720
  • ハンディガーデニングソー アルミス

    ハンディガーデニングソー

    アルミス
    6,598税込7,258
    1台
    翌日出荷
    小さいけれど切れ味抜群!。使いやすい軽量ボディー約1.118kg!。生木(シラカシ)なら約140本切断可能!有効切断直径15cm!
    用途庭木の剪定に!。枝払いや枝木の細断に便利!セット内容本機、バッテリー、充電器、チェンカバー、替えチェーン、オイル容器、ドライバー材質PE、鉄、銅質量(kg)1.18(バッテリー込)直径(Φcm)有効切断:15モーターブラシモーターチェーンスピード(m/s)無負荷時:6.7時間(作動)無負荷状態:1時間(満充電時)バッテリー容量(Ah)1500バッテリー電圧(V)18充電時間(時間)バッテリー:(約)2~3本体寸法(cm)(約)38×12×11.5(バッテリー込)
  • 6インチソーチェーン アルミス

    6インチソーチェーン

    アルミス
    2,398税込2,638
    1個
    翌日出荷
  • 充電器「猫吉3輪・4輪用(鉛バッテリー)」 アルミス

    充電器「猫吉3輪・4輪用(鉛バッテリー)」

    アルミス
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
  • 電動猫吉運搬台車「猫吉」用LEDディスプレイ アルミス

    電動猫吉運搬台車「猫吉」用LEDディスプレイ

    アルミス
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
  • 猫吉用スロットルレバー アルミス

    猫吉用スロットルレバー

    アルミス
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
  • 猫吉用キャスター部(右) アルミス

    猫吉用キャスター部(右)

    アルミス
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
  • 猫吉用キャスター部(左) アルミス

    猫吉用キャスター部(左)

    アルミス
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷