カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アルミス
- モノタロウ(5,949)
- ホンダ(546,658)
- MAZDA(マツダ)(216,662)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,354)
- トヨタ(140,169)
- ミツビシ(138,089)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,776)
- ニッサン(87,714)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,254)
- スズキ(68,592)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,805)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,826)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,774)
- Panasonic(パナソニック)(32,606)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- アルミス
- 4ページ目
4ページ目: アルミスのすべての商品

タフステップ2段
アルミス¥12,980税込¥14,2781箱(4個)翌々日出荷丈夫な幅広のステップ踏み台。耐荷重:約130kg!接地面にしっかりグリップする滑り止め足キャップ採用。材質支柱・踏み残:スチール・アルミ合金質量(kg)(約)2.1段数2耐荷重(kg)(約)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納時:(約)35×15.5、使用時:(約)35×57高さ(cm)収納時:(約)62、使用時:(約)55.5天板寸法(長さ×幅)(mm)(約)350×1650寸法(奥行D×高さH)(cm)踏み桟:(約)8×(地面から)25
オートブレーキ台車 150kg用
アルミス¥24,980税込¥27,4781箱(2台)翌々日出荷自動でブレーキがかかる静音型運搬台車。レバーとハンドルを一緒に強めに握り続けると動き、レバーを離すとブレーキがかかります。材質本体・ハンドル・タイヤ:PP・スチール、PP・スチール、ゴム幅(mm)(約)447ブレーキオートブレーキ質量(kg)(約)9奥行(mm)(約)697キャスター4輪最大積載荷重(kg)(約)150寸法(cm)(収納時)幅×高さ×厚さ:(約)44.7×69.7×23.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:(約)90騒音対策あり
オートブレーキ台車 300kg用
アルミス¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷自動でブレーキがかかる静音型運搬台車。レバーとハンドルを一緒に強めに握り続けると動き、レバーを離すとブレーキがかかります。材質本体・ハンドル・タイヤ:PP・スチール、PP・スチール、ゴム幅(mm)(約)600ブレーキオートブレーキ質量(kg)(約)16.3奥行(mm)(約)900キャスター4輪最大積載荷重(kg)(約)300寸法(cm)(収納時)幅×高さ×厚さ:(約)60×90×20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:(約)90騒音対策あり
スモ-ル連結平台車
アルミス¥12,980税込¥14,2781箱(6台)翌々日出荷4輪自在キャリー。縦横の連結可能。スタッキング収納可能。滑り止めボッチ付き。ヒモ取付穴付き。(ヒモは付属されておりません。)材質本体・キャスター:PP・エラストマ―幅(mm)(約)290質量(kg)(約)1.2車輪径(Φmm)(約)50奥行(mm)(約)424耐荷重(kg)(約)80キャスター4輪(自在×4)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)8特性連結可/スタッキング可
アルミ天秤六輪台車 両引手仕様 中間棚なし
アルミス¥41,980税込¥46,1781台翌々日出荷台車軽量化により作業負担軽減。六輪仕様ならではの直進性・小回り走行。レバーを引いてベレーキ解除!レバーを離したらブレーキがかかるオリジナルブレーキ搭載!用途物流倉庫・バックヤード・店頭等に!材質アルミブレーキオリジナルブレーキシステム・フットブレーキ質量(kg)(約)16.5キャスター6輪荷台寸法(高さ)(mm)179荷台寸法(幅)(mm)(約)400最大積載荷重(kg)(約)300キャスター径(Φmm)中央・両端:125・100寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)引手込み:(約)400×1210×840特性軽量荷台寸法(奥行)(mm)(約)1129
アルミ天秤六輪台車 両引手仕様
アルミス¥45,980税込¥50,5781台翌々日出荷台車軽量化により作業負担軽減。六輪仕様ならではの直進性・小回り走行。レバーを引いてベレーキ解除!レバーを離したらブレーキがかかるオリジナルブレーキ搭載!用途物流倉庫・バックヤード・店頭等に!材質アルミブレーキオリジナルブレーキシステム・フットブレーキ質量(kg)(約)18.5取付高(mm)4段階/地面からの高さ:(約)683×963×1333×1493キャスター6輪荷台寸法(高さ)(mm)(約)179荷台寸法(幅)(mm)(約)400最大積載荷重(kg)(約)300、中間棚:約40キャスター径(Φmm)中央・両端:125・100寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)引手込み:(約)400×1210×1500特性軽量荷台寸法(奥行)(mm)(約)1129
傾斜付き作業台
アルミス¥23,980税込¥26,3781台5日以内出荷傾斜がついているので作物の選別や箱詰め作業がしやすい。 高さは3段階で調節可能。 高さは手前側より奥側が高い仕様です。 コンテナは別売りです。仕様●サイズ:約幅110×奥52cm●高さ:手前側/45・55・65cm、奥側/55・65・75cm●重量:約6.7kg●耐荷重:約60kg●主な素材:本体/アルミ合金、ボルト・ナット/ステンレスアズワン品番67-8772-16
ブロワバキュ-ム
アルミス¥7,798税込¥8,5781台翌々日出荷強力吹き寄せと集じん機能の1台2役!用途作業で出たゴミやチリ、落ち葉などの吹き飛ばしや集塵に。材質スチール・ABS樹脂質量(kg)約3周波数(Hz)50/60電流(A)12定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1200風速(m/s)(高速・低速)約61・49ノズル口径(Φmm)約73最大風量(m3/min)(高速・低速)約8・6定格時間(分)約30ダストバック(L)約40コード長さ(cm)約40寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)約16×116×33
大型車輪付スノープッシャー 楽太郎
アルミス¥7,998~税込¥8,798~1個ほか翌々日出荷雪押し除雪作業に!大型車輪の付いたママさんダンプ!材質(ハンドル・タイヤ・ブレードエッジ):スチールパイプ・ポリエチレン・ポリカABS・スチール質量(kg)約5.5寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約66×97×94※使用時の標準的な位置でのサイズです。タイヤサイズ(mm)約Φ165
アルミローラーコンベア3M
アルミス¥53,980税込¥59,3781台翌々日出荷物流倉庫等の作業効率upに!。各サイズ連結可能!材質本体・ローラー部・ベアリング:アルミローラー幅(mm)約300耐荷重(kg)スタンド使用時:約200、段差の無い平置き使用時:約250材質(ローラー部)アルミ寸法(幅W×長さL)(mm)有効:300×3000ピッチ(cm)ローラー:約10ローラー径(Φmm)42寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)約36.5×303×6.5
アルミローラーコンベア用スタンド
アルミス¥20,000税込¥22,0001箱(4個)翌々日出荷材質本体・レバー:アルミ合金・銅材質(ローラー部)アルミ寸法(cm)受パイプ:約31寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約40×30×45~66
アルミフレーム折りたたみ式ゴミステーション
アルミス¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷畳むことでゴミ出しの日時を抑制できます! 害獣からのゴミの散らかしを防ぎます! 折りたたみ時ロック金具付!用途易ごみ箱 簡易ゴミ箱 廃棄スタンド ごみスタンド ゴミスタンドに!幅(mm)1000(収納時:1000)質量(kg)7色グリーン高さ(mm)790(収納時:760)奥行(mm)720(収納時:80)容量(L)500材質(フレーム)アルミニウム(溶接)材質(ネット)PE
コンポスター 作太郎 300L
アルミス¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷生ゴミをしっかり撹拌すると良質な堆肥ができます。用途家庭生ゴミや雑草、落ち葉などを堆肥にリサイクル! 生ゴミを毎日投入、ゴミ出し焼却の手間が減り、できた堆肥は家庭菜園・園芸に利用可能!材質PP幅(mm)600質量(kg)5.3高さ(mm)820奥行(mm)600容量(L)300寸法(幅W×奥行D)(mm)投入口:535×500寸法(幅W×高さH)(mm)取り出し口:390×285
アルミ三輪キャリー
アルミス¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷タイヤはノーパンクでパンクの心配がありません。前輪がクルクル自在に回るので操作性アップ仕様積載数:コンテナ1個積み材質アルミニウム幅(mm)390質量(kg)8高さ(mm)ハンドルまで:850、地面から荷台まで:290奥行(mm)540最大積載量(kg)40タイヤタイプノーパンク
連結式アルミドーリー台車
アルミス¥22,980~税込¥25,278~1箱(5台)翌々日出荷脱プラスチック!地球環境に優しいアルミ製ECO台車!十字スタッキングで積み重ねて収納可能!材質アルミ合金(アルマイト加工)幅(mm)約250質量(kg)約1高さ(mm)約70奥行(mm)約400耐荷重(kg)約80キャスター自在キャスター材質(キャスター)ナイロンキャスター径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応特性連結可、積み重ねて収納可能
充電式剪定ハサミ 枝切っ太郎用替え刃セット
アルミス¥7,898税込¥8,6881セット翌々日出荷電動剪定ハサミ枝切っ太郎 ASH-25M専用の替え刃です。セット内容上刃・下刃電源タイプ充電式RoHS指令(10物質対応)対応
充電式家庭用耕運機 耕す造
アルミス¥18,980税込¥20,8781台当日出荷バッテリー式で、電源がないところでも使用できるコンパクト耕運機。材質本体/ABS樹脂・PP、パイプ・刃/スチール幅(mm)約210質量(kg)約4.4高さ(mm)約1320奥行(mm)約280電源(V)DC18連続使用時間(分)約25バッテリーリチウムイオン 18V/2000mAh充電時間(時間)1.5直径(mm)刃:約160RoHS指令(10物質対応)対応電源アダプタAC100V(50/60Hz)耕運幅(mm)約190
アルミ巻取機ST50M
アルミス¥19,980税込¥21,9781台当日出荷軽量かつ、耐圧に優れています。仕様組立式、より戻し付(Φ8.5mm)トラスコ品番485-0271材質アルミ、ポリエチレン(PE)幅(mm)530カバーなし質量(kg)4.2高さ(mm)425奥行(mm)405キャスターなし適合ホース内径×外径(Φmm)8.5×13.7/10×16巻取長さ(m)50/35巻取形式手動
アルミ苗コン
アルミス¥47,980~税込¥52,778~1台3日以内出荷オールアルミ製だから育苗時の水まきでも錆びません。 何より軽量なのは魅力的。 全サイズ軽トラにて運搬可能です。 AJ型はV字固定です。 花の苗用にも使用できます。全幅(mm)950RoHS指令(10物質対応)対応
アルミポーターN型
アルミス¥28,980税込¥31,8781台3日以内出荷ハウス内での作業に最適。ハンドルも外せます。 空気入りアルミホイールタイヤ(ベアリング入)を使用しています。トラスコ品番485-0157材質本体・タイヤホイール/アルミ質量(kg)6.4最大積載量(kg)50荷台寸法(長さ)(mm)530荷台寸法(幅)(mm)370タイヤタイプ250-4(アルミ)RoHS指令(10物質対応)対応引き手高さ(mm)800
軽トラテントショート
アルミス¥82,980税込¥91,2781台翌々日出荷後と左右の3方開閉のため、荷台奥に積んでいる荷物の出し入れに便利。フレームはオールアルミ角パイプで、軽量。用途テント前方絞り機能付き。
軽トラテントショート
アルミス¥82,980税込¥91,2781台翌々日出荷後と左右の3方開閉のため、荷台奥に積んでいる荷物の出し入れに便利。フレームはオールアルミ角パイプで、軽量。用途テント前方絞り機能付き。
折りたたみ式簡易流し台
アルミス¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷シンクの深さ調整可能。ワンタッチ折りたたみ式で収納便利。用途アウトドア.キャンプ.魚さばき・農作業に最適な蛇口水栓付流し台。材質天板HDPE(高密度ポリエチレン)・スチールパイプ粉体塗装質量(kg)8.9寸法(cm)幅90x奥行60x高さ80収納時寸法(cm)幅90x奥行60x高さ5.5
充電式電ドラスティック
アルミス¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷手回しドライバーの様に使用できる。電動・手動どちらでも使える優れもの。用途組み立て家具やちょっとしたボルトの固定セット内容本体・microUSBケーブル・両頭ビット・取扱説明書対辺(mm)【適用ビット(片頭・両頭ビット)】6.35最大トルク(N・m)【電動・手動】2.5・10無負荷回転数(min-1[r.p.m])260連続使用時間(分)【無負荷時】約60充電時間(分)60バッテリー容量(mAh)800(3.6V)バッテリー寿命約500回
ガーデンシュレッダー「木っ端微塵」
アルミス¥33,980税込¥37,3781台翌日出荷粉砕径30mmのため太い枝も粉砕可能です。粉砕能力に優れ粉砕音も静かなギア式を採用。逆回転機能付き!用途庭木の片付、粉砕等に。材質ポリプロピレン樹脂、炭素銅、スチール質量(kg)22電源(V)単相・交流AC100 50/60HZ消費電力(W)1450能力最大粉砕:(約)30mmコード長さ(m)電源:5回転数ギア刃:(無負荷時)60[r.p.m]定格時間(分)30寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)本体:45×63×90(完成時)
充電式36Vブロワバキューム
アルミス¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷落ち葉の吹き飛ばし吸い込みに最適で、吸い込んだ枯れ葉は細かく粉砕します。ロングノズルで車輪付きで吸い込んだ枯れ葉は細かく粉砕します。用途落ち葉の吹き飛ばし、吸い込み。仕様●LWA(A特性音響パワーレベル):約96db●風量調整ダイヤル:1(最弱)~6(最強)セット内容本体,ダストパック,チューブ上・下,バッテリー×2個,充電器,肩ベルト,固定ネジ材質ABS樹脂寸法(mm)(約)幅170×高さ330×奥行1185(ダストパック除)、ダストパック:(約)幅660×高さ500質量(g)(約)3420(電池含)回転数(min-1[r.p.m])9000~12000風量4.42m3/min・風速:22.4m/s充電時間約3~4時間動作時間約12分(吹き出し時/無負荷/(最大風量/電池1個あたり)動作電圧DC36V・バッテリー:DC36V2Ah。