絞り込み
ブランド
- アルミス
- モノタロウ(619)
- エスコ(16,405)
- 修理(3,341)
- マキタ(2,567)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,309)
- 日東工器(1,772)
- TRUSCO(1,551)
- RS PRO(1,546)
- BAHCO(バーコ)(1,497)
- SK11(1,392)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,254)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,200)
- Wera(1,168)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,102)
- KNIPEX(クニペックス)(1,062)
- KTC(985)
- 日本紐釦貿易(968)
- ベッセル(951)
- BOSCH(ボッシュ)(939)
- NAC(長堀工業)(906)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

代かき・レーキ兼用型
アルミス(8件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1丁当日出荷から翌日出荷アルミ製の為とても軽いです。 滑り止めの溝入パイプ仕様です。 水抜き穴付です。用途グラウンドなどの整地作業に材質アルミ合金爪長さ(mm)175
電動コンクリートミキサーまぜ太郎
アルミス(29件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1台3日以内出荷ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも! ブロック塀等のコンクリート工事に! タイヤ付きで移動が簡単!用途各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に。付属品移動車輪電源(V)単相100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.5適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)(ドラム)360
パワーミキサー カマス
アルミス(2件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個翌々日出荷電源コード式電動かくはん機! 二重安全ロックスイッチ使用! カーボンブラシ12個付き! スピード調整6段階出来るので、材料の飛び散りにくい!用途リシン・目地モルタル・水性塗料など各種材料のカクハンに!材質スチール・ナイロン樹脂幅(mm)810質量(kg)2.9高さ(mm)195奥行(mm)325電源(V)単相・交流:AC100(50/60Hz)消費電力(W)950コード長さ(m)1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])6段階、200~750絶縁方式二重絶縁スクリュー径(Φmm)120定格時間(時間)約8
3.7Vリチウムイオン内臓型 充電式精密ドライバー
アルミス¥2,998~税込¥3,298~1台ほか翌日出荷簡単操作!スイッチを押すだけでネジ締めできる!。正転、逆転(締め付け、緩め)をワンタッチで切り替えできます!。多彩なビットが搭載され、あらゆる特殊ネジ対応できます!。持ち運びやすいコンパクトサイズ!。大容量バッテリー500mAh搭載!。強力な磁気で落ちにくい!。分離ピック付きで、スクリーンの分離作業も簡単!用途カメラ、腕時計、ゲーム機、眼鏡、パソコン等付属品ビット種類:38寸法(mm)3.7Vリチウムイオン内臓型 充電式精密ドライバー:156×16.8×16.8質量(g)50電圧(V)DC:3.7回転数(min-1[r.p.m])150トルク(N・m)手動時:3、電動時:0.3充電電圧(V)DC:5充電時間(時間)1~2バッテリー容量(mAh)500
電動コンクリートミキサーまぜ太郎
アルミス¥24,980~税込¥27,478~1個翌々日出荷ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも! ブロック塀等のコンクリート工事に! タイヤ付きで移動が簡単!用途各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に付属品移動車輪電源(V)単相100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.5RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)(ドラム)360
リチウムイオン充電式 電動のこぎり レシプロソー
アルミス¥7,298税込¥8,0281台翌々日出荷工具不要でブレード交換可能!用途鉄、プラ、木と様々な素材に使用できる。廃品のカット等に。ストローク(mm)スチール・木材:約15・約15質量(kg)1.4(バッテリー含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(バッテリー含む)約335×16×75切断能力(mm)軟鋼板約2.0~10切断能力(mm)パイプ塩ビ:約100、軟鉄:約10~32切断能力(mm)木材約150モーター電圧(V)DC18ストローク数(min-1)(無段変速)約0~3000
ラクラク取っ手
アルミス¥2,998~税込¥3,298~1個ほか翌々日出荷使用しない場合に比べ腰の負担が軽減し、畑などでの作業が楽に。用途シャベル(スコップ)・度農具などの柄(ハンドル)に取り付ける作業補助用取っ手。雪かきや土運びに。質量(g)約300寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)約13.5×20×5.5
大型車輪付スノープッシャー 楽太郎
アルミス¥7,998~税込¥8,798~1個ほか翌々日出荷雪押し除雪作業に!大型車輪の付いたママさんダンプ!材質(ハンドル・タイヤ・ブレードエッジ):スチールパイプ・ポリエチレン・ポリカABS・スチール質量(kg)約5.5寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約66×97×94※使用時の標準的な位置でのサイズです。タイヤサイズ(mm)約Φ165
リチウムイオン充電式 2WAYブロワバキューム
アルミス(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481台翌々日出荷軽量設計で片手でも操作しやすい!。吹く、吸う事もできる充電式ブロワーバキューム。カーペットや車内の掃除、落ち葉、木くず、葉などの吹き飛ばしなど2wayで使用できます。用途吹き飛ばしの清掃・ほこりや木材の切粉清掃・火起こしセット内容隙間ノズル×1・ノズル×2・ダストパック×2・バッテリー×1・充電器×1・本機×1質量(kg)0.73(バッテリー含まず)回転数(min-1[r.p.m])0~20000風量(m3/min)2.7バッテリー18V1.5Ah寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体】15.5×30×15.5(ノズル含まず)充電時間(時間)【バッテリー】2~3動作時間10分動作電圧(V)DC18
ブロワバキュ-ム
アルミス¥7,798税込¥8,5781台翌々日出荷強力吹き寄せと集じん機能の1台2役!用途作業で出たゴミやチリ、落ち葉などの吹き飛ばしや集塵に。材質スチール・ABS樹脂質量(kg)約3周波数(Hz)50/60電流(A)12定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1200風速(m/s)(高速・低速)約61・49ノズル口径(Φmm)約73最大風量(m3/min)(高速・低速)約8・6定格時間(分)約30ダストバック(L)約40コード長さ(cm)約40寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)約16×116×33
充電式電ドラスティック
アルミス¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷手回しドライバーの様に使用できる。電動・手動どちらでも使える優れもの。用途組み立て家具やちょっとしたボルトの固定セット内容本体・microUSBケーブル・両頭ビット・取扱説明書対辺(mm)【適用ビット(片頭・両頭ビット)】6.35最大トルク(N・m)【電動・手動】2.5・10無負荷回転数(min-1[r.p.m])260連続使用時間(分)【無負荷時】約60充電時間(分)60バッテリー容量(mAh)800(3.6V)バッテリー寿命約500回
充電式36Vブロワバキューム
アルミス¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷落ち葉の吹き飛ばし吸い込みに最適で、吸い込んだ枯れ葉は細かく粉砕します。ロングノズルで車輪付きで吸い込んだ枯れ葉は細かく粉砕します。用途落ち葉の吹き飛ばし、吸い込み。仕様●LWA(A特性音響パワーレベル):約96db●風量調整ダイヤル:1(最弱)~6(最強)セット内容本体,ダストパック,チューブ上・下,バッテリー×2個,充電器,肩ベルト,固定ネジ材質ABS樹脂寸法(mm)(約)幅170×高さ330×奥行1185(ダストパック除)、ダストパック:(約)幅660×高さ500質量(g)(約)3420(電池含)回転数(min-1[r.p.m])9000~12000風量4.42m3/min・風速:22.4m/s充電時間約3~4時間動作時間約12分(吹き出し時/無負荷/(最大風量/電池1個あたり)動作電圧DC36V・バッテリー:DC36V2Ah。
ガーデンジェットブロワ
アルミス¥8,998税込¥9,8981台翌々日出荷軽量設計なので、片手で使いやすい!。オイルは無給油でメンテナンス不要!用途吹き飛ばしの清掃、ほこりや木材の切粉清掃、火起こし等質量(kg)0.5(本体のみ)風速(m/s)33時間バッテリー作動:(約)13分バッテリーDC18V3000Ah回転速度(min-1[r.p.m])32000寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)62×8.3×17.5