14ページ目:

2,461件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アドソン鑷子 ケニスアドソン鑷子ケニス
1,998税込2,198
1本
当日出荷
材質ステンレス全長(mm)120
小型クリーンボトル(UNマーク取得) ケニス小型クリーンボトル(UNマーク取得)ケニス
15,980税込17,578
1箱(10個)ほか
11日以内出荷から15日以内出荷
危険物の輸送に関する国際的な検査基準(UNマーク)に合格した容器です。 優れたクリーン性能で、内用液の品質を保持します。また、内用液への成分溶出を極限まで抑えています。
材質HDPE口内径(Φmm)31.2
撹拌器 ケニス撹拌器ケニス
52,980税込58,278
1個
翌日出荷
スタンド・プロペラシャフトが付属しているオールインワンモデルです。 FAS-6Aはツマミをまわして回転数を変更するアナログタイプです。 FAS-6Dは回転数が表示されるデジタルタイプです。
付属品支柱(2分割式/800mm)×1/クランプ×1/ベース(200×300mm)×1/撹拌羽根(270mm)×1/ACアダプタ寸法(mm)95×115×240電源ACアダプタ(AC100~240V 50/60Hz)撹拌容量(L)20(対水)モーター出力(W)60モーター入力(W)60
フード付ウォーターバス ケニスフード付ウォーターバスケニス
29,980税込32,978
1個
当日出荷から翌日出荷
縦型でコンパクト設計のステンレス製ウォーターバスです。 ボタン一つで、予め設定した温度に設定できるプログラム機能(3種)を搭載しています。 空焚き時に自動的に電源が切れる空焚き防止機能付です。
使用温度範囲(℃)室温+5~99電源(V)AC100(50/60Hz)機能プログラム(3種)、ヒーター空焚防止、槽内温度過昇防止温度調節精度(℃)±0.5タイマー機能1~999分
コニカル遠沈管 ケニスコニカル遠沈管ケニス
4,598税込5,058
1組(100本)
翌日出荷
遠心や少量の保存に便利な遠沈管です。
材質本体/PP、キャップ/HDPE容量(mL)50タイプ自立型規格DNase/RNase/パイロジェンフリー最大遠心力(xg)16000
micro:bit用別売部品 ケニスmicro:bit用別売部品ケニス(1件のレビュー)
259税込285
1本ほか
当日出荷から翌日出荷
クリアケースは汚れや衝撃によるmicro:bitの破損を防ぎます。ネジなどは不要で付け外しも簡単です。装着しても厚さ4mmです。 ●電池ケースはスイッチ付きで、ケーブルを抜き差しせずにmicro:bitの電源をON/OFFできます。 ●USBケーブルは90cmあるため、PCにケーブルで接続したままでの使用に便利です。
アルミ秤量缶 ケニスアルミ秤量缶ケニス
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質アルミ
タマカン(UNマーク取得) ケニスタマカン(UNマーク取得)ケニス
11,980税込13,178
1組(4個)
4日以内出荷から8日以内出荷
危険物の輸送に関する国際的な検査基準(UNマーク)に合格した容器です。 耐薬品性に優れ、腐食の心配もありません。 抜群の強度を誇り、破損及び液漏れがありません。
材質HDPE口内径(Φmm)50
透明石英管 ケニス透明石英管ケニス
2,498税込2,748特価
1組(2本)
当日出荷から15日以内出荷
材質合成石英ガラス長さ(mm)600耐熱温度(℃)1000純度(%)Si:99.99以上
防水リボンヒーター(シリコンベルトヒーター) ケニス防水リボンヒーター(シリコンベルトヒーター)ケニス
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
耐久性・耐薬性・耐候性に優れたシリコン製の防水ヒーターです。
最高耐熱温度(℃)180
脱脂綿 ケニス脱脂綿ケニス
2,099税込2,309
1個
当日出荷
吸収のよい綿で、脱脂・漂白しています。
材質綿100%質量(g)500
ブラシ ケニスブラシケニス
399税込439
1本
当日出荷から翌日出荷
汎用的な瓶洗いブラシです。 ガラス器具を傷めにくいビニール巻柄です。
適合器具
フレキシブルLED照明装置 ケニスフレキシブルLED照明装置ケニス
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
アーム直径4.8mmと非常に細いので、狭い隙間を照らす光源として使用することもできます。 ACアダプタで接続するタイプです。
寸法(mm)約630×48.5×15電源AC100V 50/60Hzアーム長さ(mm)495(シングルアーム)照明装置LED
MSシリンジフィルタ(メンブレンフィルタ) ケニスMSシリンジフィルタ(メンブレンフィルタ)ケニス
10,980税込12,078
1箱(100個)
翌日出荷から4日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたシリンジフィルタです。
接続形状入口側/ルアーロック、出口側/ルアースリップタイプ親水性PTFEメンブレン材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)オートクレーブの可否
試験管はさみ ケニス試験管はさみケニス(1件のレビュー)
459税込505
1個
予約販売
はさみのずれを防ぐガイド付です。
全長(mm)180はさみ幅20mm
カートリッジフィルタ ケニスカートリッジフィルタケニス
499税込549
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
中心から外側へ緩やかな密度勾配を付けた深層ろ過タイプのワインドカートリッジフィルタで、ロングライフが得られます。 耐薬品性に優れ、酸からアルカリ溶液まで幅広く使用できます。
長さ(mm)250(10インチ)材質フィルタ・コア/ポリプロピレン
マイクロ実験セット用金属板 ケニスマイクロ実験セット用金属板ケニス(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1組(20枚)
当日出荷
化学電池実験に使用します。
用途化学電池実験形状短冊寸法(mm)9×50×1
条こん板 ケニス条こん板ケニス(1件のレビュー)
889税込978
1個
翌日出荷
鉱物をこすりつけて、板の表面に残ったすじの色を観察し、鉱物を鑑定するのに利用します。
材質陶磁器寸法(mm)90×75
鉱物ハンマー ケニス鉱物ハンマーケニス
12,980税込14,278
1本
当日出荷
石を割るのに適したハンマーで、グリップは滑りにくく石をたたいた時の衝撃をやわらげます。 石の割れ目に尖っている部分をこじ入れ、くさびのようにして化石を取り出すことができます。 刃と柄が一体化しており、外れることがなく丈夫で安全です。
種類片手口ハンマー全長(mm)330材質(柄部)ナイロン主な用途石工作業質量(g)約950刃長(mm)190
解剖はさみ(玉付) ケニス解剖はさみ(玉付)ケニス(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
片方の先端が丸くなっているはさみです。
材質特殊ステンレス鋼(SUS420相当)形状直型片玉 ネジ止式全長(mm)140
ウミホタル発光観察セット ケニスウミホタル発光観察セットケニス
6,698税込7,368
1個
当日出荷
生物発光物質を持つウミホタルを擦りつぶし、実験室で発光を観察できる実験材料です。 乾燥ウミホタル10~20匹を乳鉢で擦りつぶし、水を1~2mL加えて暗所で混ぜると発光を観察できます。
セット内容乾燥ウミホタル 約0.5g(500匹以上)
備長炭 ケニス備長炭ケニス(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1組(5本)
当日出荷
備長炭電池を作るのに適した高密度で大型の備長炭を厳選しました。
寸法(cm)3~5Φ×約24
光電池 ケニス光電池ケニス
1,698税込1,868
1個
当日出荷
安価タイプの光電池素子です。電子オルゴールを鳴らしたり、モーターを回すものづくり工作におすすめです。 光源には太陽光や150W以上の白熱電球をご使用下さい。
付属品みの虫リード線寸法(mm)60×110出力DC2V・267mAh(太陽光)
磁鉄鉱(強磁力タイプ) ケニス磁鉄鉱(強磁力タイプ)ケニス
1,798税込1,978
1個
当日出荷
クリップを引きつける強い磁力を持った天然の磁鉄鉱です。 岩石がクリップなどの鉄を吸着しますので、興味を深めます。
仕様(原産地)アメリカ産付属品収納ケース全長(mm)約25
平凸レンズ ケニス平凸レンズケニス
3,398税込3,738
1組(2個)
翌日出荷
凸レンズの焦点距離が異なる2種をセットにしました。レンズの焦点を学習するのに最適です。 底面スリ加工で光路がはっきり見えます。
材質プラスチック製/底面スリ加工寸法(mm)60×20×15、60×10×15焦点距離(mm)50、80
ガラスデシケーター ケニスガラスデシケーターケニス
34,980税込38,478
1個
翌日出荷から8日以内出荷
スタンダードなガラス製デシケーターです。
材質本体/ガラス、プレート/磁製
環境メーター ケニス環境メーターケニス
22,980税込25,278
1個
当日出荷から翌日出荷
1台で温度・湿度・風速・照度+αの多項目計測が可能な環境メーターです。 ●LM-8000SNは、K熱電対センサ(別売)の使用が可能で、広範囲の温度計測が行えます。
ストライプpH試験紙 ケニスストライプpH試験紙ケニス
5,798税込6,378
1箱(200枚)
当日出荷から4日以内出荷
1枚のテスト紙に6~12段階のカラースケール目盛とpH測定部とを結合させてあり、大変便利です。
長さ(mm)100幅(mm)11タイプストライプ
ディスポループ・ニードル ケニスディスポループ・ニードルケニス
7,698税込8,468
1箱(500本)
当日出荷
ループとニードルが一体化したタイプです。
材質PP全長(mm)195滅菌ガンマ線照射済
クロマト用スプレー ケニスクロマト用スプレーケニス
3,798税込4,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
スプリング止め付きのクロマト用スプレーです。別売のゴムふいごと組み合わせて、発色試薬の噴霧器として使用します。
仕様摺合せ、ツノ、スプリング付
自在瓶ブラシ ケニス自在瓶ブラシケニス
2,498税込2,748
1本
翌日出荷
フラスコ等口径の小さい容器の洗浄に便利なブラシです。 ブラシ部が自由に回転し、容器内の肩の部分も洗浄できます。
適合器具自在瓶毛材ナイロン全長(mm)400材質(柄)ステンレス線、PVCパイプ入、(取手)木製
密着コイル ケニス密着コイルケニス
1,598税込1,758
1個
当日出荷
成形後に導線同士を接着加工しているコイルで、使用中にほどける心配がありません。
寸法(mm)Φ50×6穴径(Φmm)40線径(Φmm)0.2(密着加工)巻数600回巻
高輝度LED ケニス高輝度LEDケニス(1件のレビュー)
679税込747
1組(10個)ほか
当日出荷から翌日出荷
透明レンズタイプの高輝度LEDです。 光の3原色を調べる実験や、電子工作に適しています。
直径(Φmm)6
強力フェライト磁石 ケニス強力フェライト磁石ケニス
369税込406
1組(10個)
当日出荷から翌日出荷
鏡面仕上してある両面着磁型の強力フェライト磁石です。
アルニコ丸棒磁石(2本組) ケニスアルニコ丸棒磁石(2本組)ケニス
3,798税込4,178
1個
当日出荷から翌日出荷
アルニコ磁石は鉄・アルミ・ニッケル・コバルトの合金で、割れや欠けにも強く安心して使用できます。
極性NS表示
軟膏ヘラ ケニス軟膏ヘラケニス(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質ステンレス、木柄
計量スプーン ケニス計量スプーンケニス
479税込527
1組(3個)
当日出荷
材質ステンレス容量(mL)2.5、5、15
クロスジョイント/クロスムッフ ケニスクロスジョイント/クロスムッフケニス(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
シャフトやパイプを無理なく直角に固定することができます。
材質アルミダイカスト寸法(mm)Φ36×38適合パイプ径(Φmm)13
平型台 ケニス平型台ケニス
5,298税込5,828
1個
8日以内出荷
汎用性の高い平型ベースのスタンドです。支柱はステンレス製とスチール製からお選び下さい。
台座形状平形シャフト径(Φmm)9高さ(mm)500支柱(mm)Φ9×500材質(支柱)ステンレス製シャフト材質(ベース)鋳鉄製
アルミナるつぼ 蓋 ケニスアルミナるつぼ 蓋ケニス
229税込252
1個
当日出荷から3日以内出荷
常用温度(℃)1200純度(%)95.0