カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(23)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(9)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(1)
- オフィスサプライ(448)
- オフィス家具/清掃用品(26)
- 切削工具・研磨材(4)
- 測定・測量用品(119)
- 作業工具/電動・空圧工具(53)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(2)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(18)
- メカニカル部品/機構部品(3)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(7)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(6)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(8)
- ねじ・ボルト・釘/素材(2)
- 自動車用品(1)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(1,532)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(20)
- 農業資材・園芸用品(4)
- 医療・介護用品(17)
- その他(1)
絞り込み
ブランド
- ケニス
- モノタロウ(5,952)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,910)
- MAZDA(マツダ)(216,432)
- Panasonic(パナソニック)(29,664)
- RS PRO(39,641)
- SMC(201,251)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,608)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,613)
- スズキ(71,078)
- スバル(50,519)
- トヨタ(139,988)
- ニッサン(87,645)
- ホンダ(561,420)
- ミツビシ(137,945)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ケニス
- 18ページ目
18ページ目: ケニスのすべての商品

定温乾燥器
ケニス¥64,980税込¥71,4781台(1台)60日以内出荷0.1℃単位で温度設定可能な定温乾燥器です。観察窓の採用により、器内の様子が容易に観察できます。庫内の温度はデジタルで表示され観察がしやすいです。仕様●扉:シリコンラバー 観察窓付●温度制御精度:±1℃材質内槽:ステンレス(鏡面仕上げ)質量(kg)24使用温度範囲(℃)室温+10~300電源AC100V 50/60Hz 3Pプラグ 4.7A有効内寸(mm)230×260×260方式自然対流式内容積(L)18外寸(mm)375×391×558ヒーター容量(kW)0.6温度分布精度±1.5℃(上・中段/37℃時)
モニタ付4K顕微鏡カメラ
ケニス¥139,800税込¥153,7801個(1個)翌日出荷4Kカメラと11インチモニタを搭載した、モニタ付顕微鏡カメラです。顕微鏡の観察画像を大画面に表示し、リアルタイムで確認できます。静止画・動画の撮影のほか、PCに接続することなく、計測や編集も可能です。HDMIケーブルと大型モニタなどを接続すると、大画面に観察画像を投影できます。USBケーブルでパソコンと接続することで、USBカメラとしても使用できます。ソフトウェアをインストールすることなく、Windows端末やChrome端末に観察画像を取り込むことができます。仕様接続鏡筒:Cマウント(推奨アダプタ:0.5×)寸法(mm)249×145×225質量(kg)約1.2出力HDMI USB(USBメモリ用)電源ACアダプタ(付属)記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB)保存形式静止画:JPG 動画:AVI入力端子USB(マウス用)撮像素子1/1.8型 CMOS 約800万画素(4K)画面サイズ11インチ(取外し不可)言語表示日本語 英語 中国語フレームレート最大30fps
プラスチックカップリングPMC カップリング・インサート
ケニス¥2,298~税込¥2,528~1個(1個)当日出荷から3日以内出荷親指で装着できるラッチは、一般的なスリーブ方式のものと比べて、片手で操作できる使いやすさが特徴です。ボディとインサートはどの組み合わせも可能です。材質本体/アセタール バルブスプリング/SUS316 Oリング/NBRタイプインライン(軟質チューブ用フェルールレスPTF接続)使用温度範囲(℃)-40~82使用圧力範囲真空~0.84MPaRoHS指令(10物質対応)対応
クリーン粘着マット(強粘着タイプ)
ケニス¥16,980~税込¥18,678~1組(150枚)ほか翌日出荷から8日以内出荷強粘着タイプのマットで、入室前に足もとのチリやホコリを確実にキャッチします。コーナーワッペンの数字で、シートの残り枚数が確認できます。使用後は焼却処分できます。材質ポリエチレン色ブルー大きさ600×900mm粘着力強粘着フィルム厚さ(μm)50
HGS分子構造模型
ケニス¥5,398税込¥5,9381セット(1セット)当日出荷シクロヘキサンの転移など、より複雑な分子構造も再現可能なセットです。セット内容原子:8種89個(H×30/C(3種)×39/N(2種)×5/O(2種)×15)、その他:コネクター×25/二重結合回転止め×3/ボンドプラー×1
カプトン(R)粘着テープ
ケニス¥3,798~税込¥4,178~1巻(1巻)当日出荷から8日以内出荷耐熱・耐寒性、機械特性、電気特性等に優れたカプトンR(ポリイミド)フィルムをベースに、シリコーン系粘着剤を塗布した電気絶縁用、耐熱マスキング用テープです。難燃性規格のUL510FRを取得しています。プラスチック芯を採用しているため、クリーンルームでも使えます。用途高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキング 耐熱フィルムやTAB(プリント基板)のスプライス用 部品の耐熱工程搬送用に厚さ(mm)0.05基材カプトンフィルム(0.025)引張強度122.6N(幅25)粘着剤シリコーン系耐熱温度(℃)約200粘着力5.39N(幅25)
ドライハンガー
ケニス¥9,798税込¥10,7781台(1台)翌日出荷ビーカー・フラスコなど、化学実験に使用する器具を自然乾燥させるのに便利なスタンドです。上部の試験管用フックには、安全のためビニールキャップが付いています。コンパクトサイズなので、実験台等に置いても邪魔になりません。架数試験管用×20 ビーカー・フラスコ用×18スタンドスチール製 PEコーティング 340×220×415mm 約960g水受け部水受けバット(外寸):390×300×45mm
トルネードコネクター(ペットボトルコネクター) TC(3個組)
ケニス¥1,698税込¥1,8681セット(3個)当日出荷ペットボトルをつないで渦巻き実験ができます。水を入れたペットボトルと空のボトルをトルネードコネクターで連結し、水の入っている方を上にしてボトルを回すと、水が渦を巻いて落ちていく様子を見ることができます。 。コネクターはペットボトルの口に合うようにネジ切りされています。寸法(mm)33Φ×49
ドライキャビネット
ケニス¥49,980~税込¥54,978~1個翌日出荷から4日以内出荷デジタルコントローラで庫内湿度を25~60%RHに保ちます。カメラ、レンズなどの光学機器、CD、DVDなどの保管に適しています。 前面のデジタルコントローラで湿度設定が可能です。また庫内温度を表示します。 無音・無振動で長期連続運転が可能です。 庫内にLED照明を搭載しており、庫内を明るく照らします。 扉は透明で内容物の確認が容易です。 棚板はお好みの位置に設定可能です。 KDC-80、250はスチール棚タイプでスポンジシートが付属しています。KDC-155は引き出し棚タイプで波型レンズホルダーが1枚付属しています。材質(本体)スチール電源(V)AC100消費電力(W)10材質(扉)強化ガラス湿度調整範囲(%)25~60(デジタルコントローラ)
パラフィルム
ケニス¥52,980~税込¥58,278~1箱(12個)ほか当日出荷から翌日出荷抜群の伸縮性・粘着性をもつ熱可塑性フィルムで、どんな形状の容器にもよく付着し、密封できます。 防水性に優れていますので、培養瓶などの密封に最適です。色半透明軟化点(℃)68台紙台紙付電子レンジ△
ケニスズーム式実体顕微鏡
ケニス¥88,980税込¥97,8781個翌日出荷検鏡作業に適した幅広いフラットベースを採用した実体顕微鏡です。 ズーム倍率が8~50倍と、低倍から高倍まで幅広い倍率で観察することができます。 TF50F-TPは記録観察に便利な三眼タイプで、カメラなどで顕微鏡画像を撮影することができます。仕様【鏡筒形式】45°傾斜鏡筒/360°回転/眼幅調節/視度調節可能質量(kg)約5総合倍率8~50×作動距離(mm)100接眼レンズ超広視野SWF10×(2個組)、視野数22対物レンズ0.8~5.0×ステージ寸法(mm)320×260焦準装置ラックピニオン式、粗動ハンドル、微動ハンドル
スクリューバイアルセット(ケース付)
ケニス¥16,980税込¥18,6781式(100セット)当日出荷その他【参考P/N】79812材質【バイアル】ポリプロピレン厚さ(mm)1(セプタム)寸法(mm)9(セプタム)、6(キャップ穴)口径(Φmm)6(バイアル)メモリー○キャップ色青適合バイアル寸法(mm)11.6×32ガラス色半透明セプタムPTFE 青/シリコン白 スリット入
セプタム付スクリューキャップ
ケニス¥5,598~税込¥6,158~1組(100個)ほか当日出荷から5日以内出荷厚さ(mm)1寸法(mm)9(セプタム)、6(キャップ穴)材質(キャップ)ポリプロピレン口形状ねじ口キャップ色青
セルスクレーパー
ケニス¥1,298~税込¥1,428~1組(10本)ほか当日出荷から翌日出荷細胞を回収しやすいT型のセルスクレーパーです。材質ハンドル部/PP ブレード部/PE規格DNase/RNase/パイロジェン/サイトトキシンフリー滅菌ガンマ線照射済包装個包装
マイクロチューブ
ケニス¥1,498税込¥1,6481袋(100本)翌日出荷仕様【光線透過量】0(270~600nm)材質PP容量(mL)5タイプ褐色規格DNase/RNase/パイロジェンフリー滅菌オートクレーブ可脆化温度(℃)0最高使用温度(℃)135最大遠心力(xg)20000柔軟性硬質
ガスバーナー(ソケット付)
ケニス¥8,498税込¥9,3481個欠品中直径90mmの大型ベース(亜鉛ダイカスト製)で倒れにくい設計です。 ホースにソケット(ガスコンセントQGS10 SL自在型)が付属しています。 K-NBKC2-Q/K-LBC2-Qのガス調節ねじは、安全性を考慮した赤色です。付属品ガス用ホースバンドホース長さ(m)0.8
フード付ウォーターバス
ケニス¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から翌日出荷縦型でコンパクト設計のステンレス製ウォーターバスです。 ボタン一つで、予め設定した温度に設定できるプログラム機能(3種)を搭載しています。 空焚き時に自動的に電源が切れる空焚き防止機能付です。使用温度範囲(℃)室温+5~99電源(V)AC100(50/60Hz)機能プログラム(3種)、ヒーター空焚防止、槽内温度過昇防止温度調節精度(℃)±0.5タイマー機能1~999分
クリーン粘着マット
ケニス¥15,980税込¥17,5781組(30枚×10セット)6日以内出荷適度な粘着力で靴底の汚れを取り除きます。 コーナーワッペンの数字で、シートの残り枚数が確認できます。材質ポリエチレン寸法(mm)600×900色ブルー粘着力中粘着フィルム厚さ(μm)40
顕微ステージ
ケニス¥77,980税込¥85,7781個8日以内出荷顕微鏡のステージに載せて球体の錠剤や異型物の保持、フィルムの延伸が可能です。 クレンメルで固定するタイプのミニと滑り止めタイプのノンスリップが選択可能です。
プラスα鱒 沈降型(淡水 肉食魚用)
ケニス¥15,980税込¥17,5781袋10日以内出荷から14日以内出荷食用魚にも使用できる魚類用飼料です。 顆粒は流動層造粒機を用いて製造される特殊飼料で、主に仔稚魚に使用します。 ドライペレット(DP)はペレットマシンにより成形された飼料で、幅広い魚類に使用可能です。 エキスパンダーペレット(αDP)はEPの栄養価とDPの経済性を兼ね備えた飼料です。 エクストルーダーペレット(EP)は、エクストルーダーで成型・膨張させた大口径で高油添加に対応できる飼料です。 マッシュは主にウナギ用の練り餌に使用されている粉末状飼料です。形状αDP容量(mL)20kg×1対応淡水弱肉食魚用
マイクロ流路 ナチュラルフローチップ
ケニス¥21,980税込¥24,1781組(2枚)4日以内出荷から15日以内出荷マイクロレシコの標準マイクロ流路チップです。 流路加工チップに平面チップを貼り合わせたクローズドタイプの層間流体チップです。寸法(mm)26.1×59.1×2.2
高磁力マグネットバー
ケニス¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から22日以内出荷棒状の両端中央にM6深さ7mmのタップ穴があります。 防水構造ですので、液中での使用が可能です。 鉄粉等が多く混入している場合などに使用します。 二重管式のため、清掃時にマグネット棒を引き抜くだけで、付着した鉄粉等を簡単に除去できます。 マグネット棒は握りやすいグリップが付いています。
マイクロプレート用シール
ケニス¥4,798~税込¥5,278~1組(100枚)当日出荷から16日以内出荷高密封性のマイクロプレート用シールです。 MPS-RはリアルタイムPCR用です。 MPS-KはDMSO耐性があり、シークエンス反応液で溶解しません。また、-80~100℃でも剥がれないので、サンプルの凍結保存に利用できます。 MPS-Nは-20~4℃で1年間保存できます。材質PET規格DNase/RNaseフリー
マイクロピペット
ケニス¥14,980税込¥16,4781個当日出荷操作が軽く、連続的に作業しても快適なマイクロピペットです。 一目で容量が判別できるよう、操作ボタンが容量ごとに色分けされています。 分解・組立てが容易なので、下部のオートクレーブが容易にできます。 イジェクターを装備しており、使用後のチップに触れることなく廃棄ができます。オートクレーブの可否下部のみ可
オールステンレスジャッキ(ラチェット式)
ケニス¥42,900~税込¥47,190~1個5日以内出荷耐食性・耐久性に優れたオールステンレス製のラボジャッキです。 天板の高さが自由に調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を必要な高さで使用するのに便利です。材質ステンレスSUS304
ユニットスタンド
ケニス¥76,980~税込¥84,678~1個3日以内出荷から7日以内出荷空間を利用してフラスコやビーカー等を自由にセットできます。 アタッチメントを豊富に揃えていますので、必要に応じてセットできます。本数斜補強棒2本
ポセイドンスプレー
ケニス¥499税込¥5491個翌日出荷ノズル下に持ち手がないので、もし液垂れしても手には触れずに安心です。 トリガータイプに比べ、約50%引く力が軽く疲れにくいです。材質ボトル/PET ヘッド/PP容量(mL)500全高(mm)200底径(Φmm)77
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら