絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,300件中 761~800件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミホイルカップ ケニス

    アルミホイルカップ

    ケニス
    ¥10,980税込¥12,078
    1組(100個)
    翌日出荷
    秤量皿の代用や試料を乾燥させるための容器として最適です。
  • ステンレスコップ ケニス

    ステンレスコップ

    ケニス
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    材質ステンレスSUS304、鏡面仕上げ
  • ステンレス浅型バット ケニス

    ステンレス浅型バット

    ケニス
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質ステンレスSUS304
  • ノズル瓶 ケニス

    ノズル瓶

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1組(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    少量の液体の滴下に便利です。
    材質(本体)LDPE
  • キャップ(HS用) ケニス

    キャップ(HS用)

    ケニス
    ¥99税込¥109
    1個
    当日出荷
    材質透明TPX
  • ポリカーボネート広口瓶(中栓付) ケニス

    ポリカーボネート広口瓶(中栓付)

    ケニス
    ¥599税込¥659
    1個
    4日以内出荷
    耐衝撃性に優れたポリカーボネート製です。
    材質本体/PC、蓋・中栓/PE使用温度範囲(℃)-100~135
  • 万能ろ過リング ケニス

    万能ろ過リング

    ケニス
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    翌日出荷
    サイズが異なるグラスフィルタやロート等を保持できます。 シリコンゴム製で気密性、耐薬品性に優れています。
  • 磁製ブフナーロート ケニス

    磁製ブフナーロート

    ケニス
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
    材質磁製
  • シャーレ(ペトリ皿) ケニス

    シャーレ(ペトリ皿)

    ケニス
    ¥2,298税込¥2,528
    1枚
    当日出荷
    透明度の優れた平面の板硝子を使用し、底面、上蓋は凸凹がなく、焼口で肉厚が一定です。 顕微鏡観察による乱反射がありません。
    材質並質ガラス断面タイプ焼口
  • 融点測定用ガラス管 ケニス

    融点測定用ガラス管

    ケニス
    ¥2,198税込¥2,418
    1組(20本)
    当日出荷
    全長(mm)75内径(Φmm)4肉厚(mm)1外径(Φmm)6
  • ピペット洗浄器 洗浄用かご ケニス

    ピペット洗浄器 洗浄用かご

    ケニス
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • ピペット洗浄器 本体 ケニス

    ピペット洗浄器 本体

    ケニス
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    翌日出荷から16日以内出荷
  • アスピレーター用 トラペット ケニス

    アスピレーター用 トラペット

    ケニス
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    用途金属アスピレーターと併用すると逆流を防止内径(Φmm)(ゴム横穴)7外径(Φmm)(プラスチック管)8~9
  • ガラス撹拌棒摺付(羽根なし) ケニス

    ガラス撹拌棒摺付(羽根なし)

    ケニス
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ロッド径(Φmm)8ロッドガラス製
  • 紫外線殺菌消毒保管庫 ケニス

    紫外線殺菌消毒保管庫

    ケニス
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    10日以内出荷
    菌やウイルスに有効な保管庫です。 コンパクト設計で様々な用途に使用できます。
    寸法(mm)290×332×385質量(kg)6.5電源AC100V・50/60Hz殺菌灯6W×1本タイマー20分
  • 暗幕 ケニス

    暗幕

    ケニス
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    防炎加工でスタジオ・暗室・研究所などの遮光に最適です。
    特性防炎
  • 湿潤箱(モイストチャンバー) ケニス

    湿潤箱(モイストチャンバー)

    ケニス
    ¥7,898税込¥8,688
    1組(2個)
    翌日出荷
    免疫染色や酵素反応・ハイブリダイゼーションなどの際の反応液の乾燥を防ぐ湿潤箱です。
    付属品ろ紙12枚材質本体:PP、蓋:PE寸法(mm)300×160×90収納枚数(スライド)8枚/箱
  • 卓上ハンドミクロトーム ケニス

    卓上ハンドミクロトーム

    ケニス
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    当日出荷
    切片作製が容易に行える卓上型ミクロトームです。 クリップストップ式試料送り装置で、正確に送り出せます。
    付属品格納ケース、簡易スライサー×5仕様試料送り目盛:1目盛10μm寸法(mm)110×110×90質量(kg)1.3ステージ寸法(mm)Φ80(磨きガラス製)
  • K熱電対センサ(コネクタ付) ケニス

    K熱電対センサ(コネクタ付)

    ケニス
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
  • おもしろい石 蛍石 ケニス

    おもしろい石 蛍石

    ケニス(2件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    モース硬度4の指標でもある蛍石はヘキ開が良く、八面体に割れるので観察対象としても適しています。
    寸法(mm)約30
  • しゃ光板 ケニス

    しゃ光板

    ケニス
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    翌日出荷
    太陽の動きや位置を調べる際に使用するしゃ光板です。 このフィルタはJISマーク付の安全フィルタで、可視光線の標準透過率は0.00072%で太陽の観察も安心です。
    寸法(mm)160×70透過率(%)0.00072、(赤外線)最大0.4遮光度No.13紫外線透過率(%)0.000076% 313nm及び363nm
  • 観察カップ ケニス

    観察カップ

    ケニス(2件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    コン虫や植物などを手軽に観察できるレンズ付の透明カップです。空気穴付で小動物を長時間観察することもできます。 底面はスケール付なので観察しながらサンプルの大きさを調べることができます。
    寸法(mm)Φ57×65レンズ倍率約5倍
  • エアーポール ケニス

    エアーポール

    ケニス(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット(10枚)
    当日出荷
    空気の重さを体感したり、的当てゲームをしたり様々に利用できる円筒型の風船です。
    直径(Φmm)100長さ(m)2.5
  • 形状記憶合金 ケニス

    形状記憶合金

    ケニス(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    常温で力を加えて任意の形状に変形させても、加熱すると形状が元の形に戻る性質をもった金属です。
    材質ニッケル・チタン形状記憶合金
  • ブック式ペーハー試験紙 ケニス

    ブック式ペーハー試験紙

    ケニス
    ¥1,298税込¥1,428
    1箱(20枚×10冊)
    当日出荷
    1枚ずつ切り離して使用するブックタイプです各ブックにカラーチャートがついています。
    トラスコ品番413-3641長さ(mm)60幅(mm)9質量(g)37タイプブック式pH測定有効範囲1~14(全域)測定間隔pH1
  • 防水カラーフリーズボックス ケニス

    防水カラーフリーズボックス

    ケニス
    ¥999税込¥1,099
    1個(1個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    仕分けに便利な色が入ったフリーズボックスです。
    材質耐水紙(防水・撥水加工)
  • 自吸式マグネットポンプ ケニス

    自吸式マグネットポンプ

    ケニス
    ¥80,980~税込¥89,078~
    1個(1個)
    4日以内出荷
    超低騒音・超高効率で、脱着自在な自吸タンク構造採用のマグネットポンプです。マグネットカップリング方式によるシールレス構造のため、ポンプの液漏れ・腐食が無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間がありません。主要部はポリプロピレン製で、軸にはセラミック、軸受にはテフロン、Oリングにはフッ素ゴムを採用したケミカル・海水仕様です。
    仕様使用液温:0~60℃接続口径G1電源(V)AC100 50/60Hz動作環境0~40℃吸上高さ(m)1.3
  • 溶存酸素計 ケニス

    溶存酸素計

    ケニス
    ¥45,980税込¥50,578
    1個(1個)
    当日出荷
    ポーラログラフ法を採用した溶存酸素計です。水中の溶存酸素濃度に加え、気中の酸素濃度の測定も可能です。0~50℃までをカバーする自動温度補正機能付です。最大/最小値記録、データホールド機能付です。
    仕様●ディスプレイ表示:44×29mm LCD●補正可能値:温度(自動):0~50℃ %塩分(手動):0~39%塩分(質量%) 高度(手動):0~3900m測定範囲温度:0~50℃(分解能:0.1℃ 精度:±0.8℃以内)、飽和率:0~100.0%(分解能:0.1% 精度:±0.7%)、溶存酸素:0~20.0mg/L(分解能:0.1mg/L 精度:±0.4mg/L以内)電源(V)006P(9電池(付属)測定方式ポーラログラフ法機能自動温度補償 ホールド 最大値・最小値表示 自動電源OFFサンプリング約1秒使用環境0~50℃ 80%RH以下回路LCDマイクロプロセッサー LSI消費電流約6.2mADC
  • 薬包紙(白パラフィン紙 厚口) ケニス

    薬包紙(白パラフィン紙 厚口)

    ケニス
    ¥979~税込¥1,077~
    1箱(1000枚)
    当日出荷から翌日出荷
    白パラフィン紙を使用した薬包紙です。防湿性に優れています。
    材質白パラフィン紙入数(枚)1000
  • 小型日射計 ケニス

    小型日射計

    ケニス
    ¥81,980税込¥90,178
    1個(1個)
    14日以内出荷
    コンパクトで優れた入射角特性をもつ小型軽量の日射センサです。太陽光発電サイトでの発電量検証に加えて、気象観測・農業・環境研究で活用できます。データロガーMCR-4Vが付属していますのですぐに測定・データロギングが可能です。
    付属品校正証明書(ISO9847準拠)仕様入射角特性(0~80°):±5%以下●分光感度範囲:400~1100nm測定範囲0~2000W/m^2使用温度範囲(℃)-30~70出力0~100mVケーブル長(m)出力:標準5構成日射センサ データロガー
  • 天板付ワゴン ケニス

    天板付ワゴン

    ケニス
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1台(1台)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    作業用・移動用として自由なレイアウトで使える天板付きワゴンです。丈夫な低圧メラミン天板を使用。キズを気にせず作業できます。床面を汚しにくいエラストマーキャスターを採用。4輪自在で小回りが利きます。
    キャスター(mm)50Φエラストマー(自在ストッパー付×2、自在×2)フレームスチール(粉体塗装)材質(天板)低圧メラミン天板 シルキーホワイト色均等耐荷重(kg)50グリーン購入法適合
  • 分光シート ケニス

    分光シート

    ケニス
    ¥2,498税込¥2,748
    1枚(1枚)
    当日出荷
    透明シートに縦横にラインを入れた簡易型の回折格子です。光源を見ると7色に分解されて見えるシートです。
    材質PVC厚さ(mm)0.3寸法(mm)315×315入数(枚)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロプレート用シール(リアルタイムPCR専用) ケニス

    マイクロプレート用シール(リアルタイムPCR専用)

    ケニス
    ¥12,980税込¥14,278
    1組(100枚)
    当日出荷
    材質PET使用温度範囲(℃)-20~110規格DNase/RNaseフリー大きさ80×122mm
  • ルアーフィッティング ケニス

    ルアーフィッティング

    ケニス
    ¥1,398税込¥1,538
    1組(10個)
    当日出荷
    細管接続専用のコネクターで、ビニール・シリコン・タイゴン等の柔軟性のあるチューブに適しています。オスLM型及びメスルアーロック先注射筒と接続できます。
    材質PP寸法(mm)ホースバーブ:3.97(5/32in)タイプメス・ルアー規格RoHS規制・REACH規制に適合使用チューブ内径(mm)4入数10オートクレーブの可否可能
  • プラスチックカップリングPMC カップリング・インサート ケニス

    プラスチックカップリングPMC カップリング・インサート

    ケニス
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個(1個)
    当日出荷から3日以内出荷
    親指で装着できるラッチは、一般的なスリーブ方式のものと比べて、片手で操作できる使いやすさが特徴です。ボディとインサートはどの組み合わせも可能です。
    材質本体/アセタール バルブスプリング/SUS316 Oリング/NBRタイプインライン(軟質チューブ用フェルールレスPTF接続)使用温度範囲(℃)-40~82使用圧力範囲真空~0.84MPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルマイクロスコープ ケニス

    デジタルマイクロスコープ

    ケニス
    ¥97,980税込¥107,778
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    HDMI出力・USB出力に対応したモニタ付顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。高性能ズームレンズとのセットです。サンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。
    付属品HDMIケーブル(1.5m) USBケーブル(1.5m) JIS変換アダプタ(0.5×) USB-ACアダプタ 白色LEDリング照明寸法(mm)(カメラ)129×175×51、ベース(カメラ除く)(:260×390×17 支柱:320質量(g)約270出力HDMI(720P60) miniUSB電源ACアダプタ(付属) 専用充電池(付属)総合倍率0.7~4.5×記録媒体microSD(最大32GB)対物レンズ0.7~4.5×保存形式静止画:JPG 動画:AVI画面サイズ7インチRoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大60fps
  • タイケム ガウン2000C 0290 ケニス

    タイケム ガウン2000C 0290

    ケニス
    ¥4,198税込¥4,618
    1枚(1枚)
    6日以内出荷
    タイベック(R)にポリマーコーティングを施し、耐透過性能を高めた生地を使用したガウンです。
    材質タイケム(R)2000色黄タイプ二重の袖口(内側はニット) 首元襟付き 縫い目:テープシーム主な用途理化学
  • スプリングホース ケニス

    スプリングホース

    ケニス
    ¥8,098~税込¥8,908~
    1巻(1巻)
    3日以内出荷
    スパイラル状のワイヤーが入ったビニールホースです。曲げても折れることのない丈夫なホースです。
    材質塩化ビニル長さ(m)10耐熱温度(℃)60(無負荷)
  • スクールタイマー ケニス

    スクールタイマー

    ケニス
    ¥8,798税込¥9,678
    1個(1個)
    翌日出荷
    ストップウォッチ・アラーム・時計としても使用できる演示用の大型タイマーです。電源は配線不要の単4電池タイプで、操作も簡単です。さらに薄型(21mm)の軽量ボディで持ち運びに便利です。背面にはマグネット・スタンド・壁掛け用穴が付いており、ホワイトボードに貼る・置く・壁に掛ける等、様々な場面で活用いただけます。「電池交換お知らせマーク」が現れて点滅したら電池交換の合図。交換時期が一目で分かるので、不意に動作しなくなる心配がありません。
    測定範囲0~99分59秒質量(g)290電源単4電池×2(アルカリ電池推奨/2次電池[Ni-MH]でも動作可)(別売)機能タイマー(カウントダウン/カウントアップ) アラーム 時計 サウンドOFF(操作音及びアラーム音) 電池交換お知らせマーク リピート 光点滅表示大きさ235×21×145mm設置方法背面マグネット 可動式スタンド フック孔付
  • シューズカバー ケニス

    シューズカバー

    ケニス
    ¥2,098税込¥2,308
    1袋(50双)
    翌日出荷
    材質ポリエチレンタイプ短靴型靴底約35cm入数50双